エスコ品番EA538MA-69
幅(mm)9.5
全長(mm)19.8
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
幅(mm)9
全長(mm)18.2
エスコ品番EA538MA-106
1個
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
仕様電線抱合範囲:単線:1.82~2.89mm、撚線:2.63~6.64mm2
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
¥605
税込¥666
翌日出荷
端子形状丸型
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)9.5
全長(mm)26.3
エスコ品番EA538MB-39
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
仕様シリーズ = FV5.5絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 4.3mmスタッドサイズ = M4 (#8)色 = 黄厚さ = 1mm全長 = 23mm
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
端子形状先開形
種類裸圧着端子
幅(mm)9
全長(mm)18.2
エスコ品番EA538MG-112
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
種類裸圧着端子
RAV5.5-4
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)26.5
端子形状丸形
1個
¥218
税込¥240
当日出荷
端子形状先開形
種類裸圧着端子
材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
端子形状丸型
特性耐熱
種類裸圧着端子
幅(mm)9.5
全長(mm)19.5
エスコ品番EA538MA-206
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
専用圧着工具で電線をかしめてください
確実に接続するR型です
用途電線接続用
端子形状丸形
材質銅/スズメッキ
定格電圧(V)600
エスコ品番EA538LG-2
セット内容裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (50個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (40個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (50個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (40個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (50個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (40個)
1個
¥12,600
税込¥13,860
当日出荷
圧着ペンチ(235mm)付
パーツケーストレー付
仕様●〈圧着端子内容〉:裸丸形:1.25-3×100個裸丸形:1.25-4×100個裸丸形:2-4×100個裸丸形:2-5×100個裸丸形:5.5-5×40個裸丸形:8-6×25個裸Y形:1.25Y-3L×100個裸Y形:1.25Y-4S×80個裸Y形:2Y-3.5×80個裸Y形:2Y-4S×80個●ケースサイズ:447×293×85(H)mm
アズワン品番65-2139-22
1セット
¥26,800
税込¥29,480
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-1
セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)
1個
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
種類裸圧着端子
端子形状先開形
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
エスコ品番EA538LG-11
セット内容Y型赤圧着端子:F1.25-3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-V3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-4(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-5(20個)、青リング:R1.25-3(20個)、青リング:R1.25-3.5(20個)、青リング:R1.25-4(20個)、青リング:R1.25-5(20個)、青リング:R2-3.5(20個)、青リング:R2-4(20個)、青リング:R2-5(20個)、青リング:R2-6(10個)、青リング:R2-8(10個)、黄リング:R3.5-4(15個)、黄リング:R3.5-5(15個)、黄リング:R3.5-8(15個)、黄リング:R5.5-4(15個)、黄リング:R5.5-5(15個)、黄リング:R5.5-6(10個)、黄リング:R5.5-8(10個)、黄リング:R5.5-10(10個)
1個
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
種類裸圧着端子
端子形状丸形
JIS規格×
エスコ品番EA538LG-12
セット内容絶縁丸形端子(赤):R1.25-3(100個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-3.5(80個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-4(80個)、絶縁丸形端子(青):R2-4(70個)、絶縁丸形端子(青):R2-5(60個)、絶縁丸形端子(青):R2-6(40個)、絶縁丸形端子(黄):R3.5-4(40個)、絶縁丸形端子(黄):R3.5-5(40個)、絶縁丸形端子(黄):R3.5-8(30個)、絶縁丸形端子(黄):R5.5-5(30個)、絶縁丸形端子(黄):R5.5-6(30個)、絶縁丸形端子(黄):R5.5-8(20個)
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子
端子形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。
圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ
適合(手動式)NH82
種類絶縁付圧着端子
定格電圧(V)AC600
端子形状丸形
最高使用温度(℃)105
特性防水、防油、耐震、防塵
土木工事の現場で頻繁に使用される各種端子をまとめた、実用性抜群のセットです。作業の効率化や部材の持ち運びにも便利です。現場での急な対応にもこれ一つで安心!圧着ペンチにより、圧着マークがはっきりと付きます。裸圧着端子・スリーブ用。端子仮押さえ機能付きJISマーク認証取得(JIS C 9711)
適合1.25・2・5.5・8・14(ペンチ圧着範囲(mm2))
質量(kg)1.3
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×258×52
圧着端子1.25 x Φ4(50個)・2.0 x Φ4(100個)・5.5 x Φ5(100個)・ 8 x Φ6(50個)・14 x Φ10(25個)
1式
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
5.5-4A
種類裸圧着端子
全長(mm)19.5
端子形状先開形
1個
¥189
税込¥208
翌々日出荷
端子形状ホック形
種類裸圧着端子
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線の電線の接続に。
材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状Y形
JIS規格×
圧着端子接続が可能な器具に最適な、丸形1つ穴圧着端子です。
種類裸圧着端子
規格RoHS対応
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
端子形状Y形
関連キーワード
1
2
3
4
次へ