端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
幅(mm)22
全長(mm)48.5
エスコ品番EA538MA-128
1個
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
UL・CSA登録品
種類裸圧着端子
端子形状角形
こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
種類裸圧着端子
端子形状角形(CB形)
色シルバー
材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
仕様CB形
適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
端子形状角形
種類裸圧着端子
幅(mm)16
全長(mm)46.5
エスコ品番EA538ML-5
1個
¥22,100
税込¥24,310
翌日出荷
種類裸圧着端子
R60-8
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質スズメッキ、リン青銅
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
種類裸圧着端子
エスコ品番EA538LG-1
セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)
1個
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子
端子形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
JIS規格JIS C 2805
用途銅線専用
材質無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用
電線抱合範囲(単線)(mm)-
端子形状角形
種類裸圧着端子
材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子
端子形状CB型
寸法T(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
種類裸圧着端子
端子形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付
色透明
種類裸圧着端子
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
端子形状棒形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着スリーブ
規格UL listed E42024CSA LR20812JIS 689021
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状突き合せ用
RoHS指令(10物質対応)対応
オス/メス = オス。端子サイズ = 8。適合電線サイズ = 10 → 8 AWG。結線方法 = 圧着。シリーズ = 0460。併用可能製品 = DTシリーズコネクタ。定格電流 = 60A。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。DTHD Series Connector Contacts. From Amphenol, these DTHD Series Connector Contacts are made from nickel plated copper alloy. The DTHD Connector is suitable for connector applications that require a environmentally sealed single power circuit termination, ideally suited for engine compartments, transmission cables and other harsh environment connector applications.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
種類裸圧着スリーブ
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状重ね合せ用
CB形。
用途低圧開閉器用。
種類裸圧着端子
端子形状角形(CB形)
RoHS指令(10物質対応)対応
オス/メス = メス。端子サイズ = 8。適合電線サイズ = 10 → 8 AWG。結線方法 = 圧着。シリーズ = 0462。併用可能製品 = DTシリーズコネクタ。定格電流 = 60A。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。DTHD Series Connector Contacts. From Amphenol, these DTHD Series Connector Contacts are made from nickel plated copper alloy. The DTHD Connector is suitable for connector applications that require a environmentally sealed single power circuit termination, ideally suited for engine compartments, transmission cables and other harsh environment connector applications.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate L-Tekケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf低周波ケーブルソケットコネクタキットは、コンパクトな2 mmピッチ設計を備え、業界標準の高信頼性を実現します。 このDatamate L-Tek OTSケーブルソケットは、軍事、航空宇宙、ハイエンドの用途向けに設計されたもので、国際的にCOTSプログラムで使用されています。 このDatamate J-Tekケーブルソケットのハウジングは、完全被覆でコンタクトが保護されています。また、極性化機能を備え、誤かん合を防止します。 このDatamate J-Tekケーブルコネクタは4フィンガー設計のベリリウム銅製圧着コンタクトを備え、厳しい温度条件や高い振動及び衝撃に耐えます。 Datamate J-Tekケーブルコネクタキットには、ハウジングと背面から挿入できるルーズ圧着コンタクトが含まれています。 品番M80-888-xxxx及びM80-898-xxxxは、24-28 AWGワイヤサイズ範囲用の小口径を備えています。 品番M80-889-xxxx及びM80-899-xxxxは、22 AWGワイヤ用の大口径を備えています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの一般的な用途には、航空宇宙及び航空学、軍事、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業機器、ロボット、石油及びガスが含まれます。
タイプコネクタキット
シリーズDatamate
キット内容3+3 DIL Female Socket
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA538LG-32
セット内容重ね合せ(P型):R1.25(300個)、重ね合せ(P型):R2(200個)、重ね合せ(P型):R5.5(100個)、重ね合せ(P型):R8(60個)、突合せ(B型):R1.25(120個)、突合せ(B型):R2(80個)、突合せ(B型):R5.5(50個)、突合せ(B型):R8(20個)
1個
¥13,100
税込¥14,410
当日出荷
エスコ品番EA538LG-31
セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)
1個
¥14,700
税込¥16,170
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ