こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
銅線用1つ穴の圧縮端子です。
適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。
バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。
サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に
材質銅
規格UL・CSA適合品
取付穴径(Φmm)6.9
種類裸圧着端子
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
用途配線端子として。
種類裸圧着端子
端子形状先開形
材質(端子)銅
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
関連キーワード