電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質ポリオレフィン樹脂
比率2:1
耐電圧600V
連続使用温度(℃)-55~125
収縮開始温度(℃)70
収縮完了温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)0.152
使用温度範囲(℃)55~125
耐電圧600V
収縮温度70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
収縮比2:1
RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)1
色黒
使用温度範囲(℃)-55~105
収縮完了温度(℃)115
収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油性、耐薬品性、絶縁
UL224規格品
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)
柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)1
色透明
使用温度範囲(℃)-55~105
収縮完了温度(℃)115
収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油性、耐薬品性、絶縁
耐油性、耐薬品性に優れる
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂
長さ(m)1
仕様【燃焼性】可燃
適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品
構造一層
耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし
伸び(%)200%以上
体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上
連続使用温度(℃)-55~105
収縮開始温度(℃)75
収縮完了温度(℃)115
難燃性可燃
引張強度(MPa)10.4以上
収縮温度115℃以上
収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上
吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)
比率2:1
長さ変化率(%)-15以上
特性耐油性、耐薬品性、絶縁
溶接スパッタやスパークにチューブが接触する可能性が高い溶接用途向けに設計されています。空気、ガス、一部の液体、乾燥粉末、顆粒などを移送できます。主な特徴:. 溶接スパッタやスパークに対する耐性 . 1 mm厚の難燃性PVCで覆われた空圧ポリウレタンチューブ製 . 100 %エステル系ポリウレタン製、可塑剤不使用のインナーチューブ、 . 難燃性・自己消火性アウターチューブ - 高価な金属製編組パイプ不要 . 非常に優れた耐久性 . ほとんどの溶剤、アルカリ、オイル、グリース、石油製品、真菌、カビ、希酸(無機及び有機)に対する耐性 . アウターチューブの等級: UL94V0自己消火性要件に適合用途:. 溶接 . 産業用ロボット . 空圧弁、燃料及び潤滑ライン . 制御計器 . 空圧ライン、化学薬品移送チューブ、計量ポンプ
仕様外径ホース = 8mm内径ホース = 5mmカラー = 青材料 = PUR、PVC長さ = 30m最高使用圧力 = 40バール動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +60℃特殊機能 = 溶剤耐性、 アルカリ、 オイル、 グリース、 石油製品、 真菌、 成形及び溶解酸(鉱物及び有機酸)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

収縮チューブ ケース入り
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。
RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性
長さ(m)2
材質ポリオレフィン
収縮開始温度(℃)70
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープの先端に通し加熱するだけで収縮し、簡単に端末処理が可能です。
用途ロープの端末処理
RoHS指令(10物質対応)対応
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式ASTM A479 316/単管Xねじ込み
RoHS指令(10物質対応)対応
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式ASTM A479 316/単管Xねじ込み
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316
材質(本体)SUS316
温度(℃)-196~350
接続方式単管Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.57MB)
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316
材質(本体)SUS316
温度(℃)-196~350
最高使用圧力(MPa)16.2
接続方式単管Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。
形状ストレートユニオン
使用圧力(MPa)35.8
使用流体エアー・窒素・ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス・液体・スチームなど。
流体温度(℃)-196~537
RoHS指令(10物質対応)対応
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に
全長(m)50
対応板厚(mm)1.2~2.4
色黒
材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)
タイプCタイプ
表面処理無地
材質(芯金)アルミ(A5052)
チューブサイズ(mm)高さ/7.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1本)
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に
全長(m)50
色黒
材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)
タイプAタイプ
表面処理無地
材質(芯金)アルミ(A5052)
チューブサイズ(mm)高さ/11
RoHS指令(10物質対応)対応
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に
全長(m)50
対応板厚(mm)1.2~2.4
色黒
材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)
タイプAタイプ
表面処理無地
材質(芯金)アルミ(A5052)
チューブサイズ(mm)高さ/7.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1本)
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に
全長(m)50
色黒
材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)
タイプCタイプ
表面処理無地
材質(芯金)アルミ(A5052)
チューブサイズ(mm)高さ/11
RoHS指令(10物質対応)対応
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に
全長(m)50
色黒
材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)
タイプCタイプ
表面処理無地
材質(芯金)アルミ(A5052)
チューブサイズ(mm)高さ/9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に
全長(m)50
色黒
材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)
タイプCタイプ
表面処理無地
材質(芯金)アルミ(A5052)
チューブサイズ(mm)高さ/16
RoHS指令(10物質対応)対応
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に
色黒
全長(m)50
材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)
タイプAタイプ
寸法F(mm)9.65
表面処理無地
寸法C(mm)1.7
材質(芯金)アルミ(A5052)
チューブサイズ(mm)高さ/16
RoHS指令(10物質対応)対応
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に
全長(m)50
色黒
材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)
タイプAタイプ
表面処理無地
材質(芯金)アルミ(A5052)
チューブサイズ(mm)高さ/9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。
編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性にすぐれ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。
電線束径の適用範囲が広く、経済的です。
標準品と難燃品(UL、CSA規格認定品)があります。
鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品
材質PET
RoHS指令(10物質対応)対応
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等
温度範囲(℃)-45~125
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。
形状レデューサー
温度(℃)【液体】-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
RoHS指令(10物質対応)対応
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A276 316
寸法L(mm)-
呼び径(mm)6
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式ASTM A276 316、ニューV-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
1個
¥299
税込¥329
欠品中
外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
接続口径Rc3/4(G1")
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
タイプCタイプ
表面処理ファインペブル(細目模様)
材質(チューブ)EPDMスポンジラバー
チューブ径(Φmm)11
材質(芯金)アルミ(A3004)
RoHS指令(10物質対応)対応
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
タイプAタイプ
表面処理ファインペブル(細目模様)
材質(チューブ)EPDMスポンジラバー
チューブ径(Φmm)11
材質(芯金)アルミ(A3004)
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
タイプAタイプ
表面処理ファインペブル(細目模様)
材質(チューブ)EPDMスポンジラバー
チューブ径(Φmm)11
材質(芯金)アルミ(A3004)
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316
寸法L(mm)12.7
呼び径(mm)6
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
タイプCタイプ
表面処理ファインペブル(細目模様)
材質(チューブ)EPDMスポンジラバー
チューブ径(Φmm)16
材質(芯金)アルミ(A3004)
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
タイプCタイプ
表面処理ファインペブル(細目模様)
材質(チューブ)EPDMスポンジラバー
チューブ径(Φmm)9.5
材質(芯金)アルミ(A3004)
RoHS指令(10物質対応)対応
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
タイプCタイプ
表面処理ファインペブル(細目模様)
材質(チューブ)EPDMスポンジラバー
チューブ径(Φmm)16
材質(芯金)アルミ(A3004)
RoHS指令(10物質対応)対応
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
タイプAタイプ
表面処理ファインペブル(細目模様)
寸法C(mm)2.2
材質(チューブ)EPDMスポンジラバー
チューブ径(Φmm)16
材質(芯金)アルミ(A3004)
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
タイプCタイプ
表面処理ファインペブル(細目模様)
材質(チューブ)EPDMスポンジラバー
チューブ径(Φmm)16
材質(芯金)アルミ(A5052)
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
タイプCタイプ
表面処理ファインペブル(細目模様)
材質(チューブ)EPDMスポンジラバー
チューブ径(Φmm)11
材質(芯金)アルミ(A3004)
RoHS指令(10物質対応)対応
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
タイプCタイプ
表面処理ファインペブル(細目模様)
材質(チューブ)EPDMスポンジラバー
チューブ径(Φmm)9.5
材質(芯金)アルミ(A5052)
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
タイプAタイプ
表面処理ファインペブル(細目模様)
寸法C(mm)2.2
材質(チューブ)EPDMスポンジラバー
チューブ径(Φmm)9.5
材質(芯金)アルミ(A3004)
RoHS指令(10物質対応)対応
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
タイプCタイプ
表面処理ファインペブル(細目模様)
材質(チューブ)EPDMスポンジラバー
チューブ径(Φmm)9.5
材質(芯金)アルミ(A3004)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ