手動でも約400kgの圧力でかさばるごみを圧縮減容。
パワープレスミニはシンプル&コンパクトな小型手動式ゴミ圧縮機です。
誰にでもカンタンに扱える操作性、メンテナンスを考慮したシンプルな構造、狭い店舗のバックヤードにも設置できるコンパクトなサイズです。
これまでに無い、シンプル・コンパクト・低価格を実現した小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場
仕様圧縮力/約400kg
質量(kg)74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×635×1352(MAX1971)
ゴミ袋サイズ70L
関連資料(3.67MB)
1台
¥569,800
税込¥626,780
8日以内出荷
・手動でも約400kgの圧力をかけ、かさばるゴミを圧縮減容。・電源やエアー源が不要な為、エネルギー源が無いゴミ集積所にも最適。・シンプルな構造で誰にでも使い易いカンタン、ラクラク操作。・ごみ投入カゴが分離する為、種類ごとのごみ分別をされている場合、分別しながら圧縮保管ができる手動ごみ圧縮機ではオンリーワン構造。・圧縮ユニット本体にも移動用キャスターが付いている為、使いたい場所への移動も簡単に。
用途効果(こんなニーズにお勧め)。・ごみを出す回数を減らすことでのコストダウン。・ごみの保管スペースの削減による省スペース化。・ごみ分別によるリサイクル活動の啓蒙及び促進。・ごみ回収車の収集回数の削減によるCO2削減に貢献。・廃棄物排出回数削減によるCSRやSDGsの取組みに寄与。・ゴミ回収業者の人手不足にも貢献。ゴミを引取る側、出す側、双方のWin-Win関係の構築にも寄与
質量(kg)圧縮ユニット本体側:55、カゴ:80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:714×775×791、機械:714×884×1820(1323)
最大荷重(kg)圧縮力400
1台
¥599,800
税込¥659,780
6日以内出荷
低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。
手動式ですので任意の圧力調節が可能です。
各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイププレス機
最大ストローク(mm)115
低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。上部の加熱板のみ温度調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。
アズワン品番2-7945-01
仕様[リード送り量]ハンドル1回転4mm
ストローク(mm)0~70
寸法(mm)250×150×492
質量(kg)約18
タイプアナログ
電源AC100V 50/60Hz
プレート寸法(mm)80×60
センサーK熱電対
電源コード(m)2.5(アースピン付き3Pプラグ)
温度制御マイコン式比例制御
ヒーター容量(W)160
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥210,000
税込¥231,000
10日以内出荷
自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。
ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様7段調整(90mm間隔)
付属品プレート2枚
ストローク(mm)140
質量(kg)43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235
最高圧力12t
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
プロ仕様のハンドプレス機です。
寸法(mm)約260×230
質量(kg)約5.2
1台
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
設置スペースはごくわずかで、お悩み解消。しっかり圧縮で、しっかりヒモかけ。
持ち運びラクラク圧縮サイズ。小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場
仕様(圧縮力)4t
寸法(mm)【本体】920×750×1845、【梱包物(圧縮物)寸法】約600×400×200~600、【圧縮槽内寸法】600×400×750
質量(kg)【本体質量】320、【梱包物(圧縮物)フィルム類】約5~20(比重による)
電源(V)三相200
モーター出力(kW)1.2
関連資料(0.71MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)610×360
結束本数梱包(ヒモかけ)4本/縦3本×横1本
サイクルタイム約30秒
1台
¥1,270,000
税込¥1,397,000
11日以内出荷
低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。各種素材の圧縮試験等に適しています。
プレート寸法(mm)132×80
ストローク(mm)0~115
最大荷重(kg)約500
手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
機能チャイルドロック機能、減光機能
保証期間1年
水タンク容量(L)約4.5
風量調整2段階
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29×25×50
切タイマー1-8時間(1時間単位)
現場打ちのコンクリート強度をこまめに品質管理!!
製造物の品質に対し厳しい保証が求められる時代になっています。コンクリート構造物の強度不足によるトラブルを未然に防ぐには、現場で打設されたコンクリートの強度をこまめに管理する必要があります。
仕様【手動ポンプ能力】使用圧力:70MPa{700kgf/cm2} (最大)、使用圧力:2MPa{20kgf/cm2}(最小) 【本体能力(500kN)】供試体:Φ100×200mm、圧縮荷重:500kN {50ton} 【本体能力(30kN)】供試体:Φ50×100mm、圧縮荷重:30kN {3ton}
セット内容本体(油圧シリンダー内蔵)、保護カバー、手動ポンプ、30KN用圧力センサー(ケーブル・表示器付き)、500KN用圧力センサー(ケーブル・表示器付き)、スペーサー(高さ100mm)、アッパープレート(高さ26mm)、ロワープレート×2(高さ22、43mm)、簡易取扱説明書
寸法(mm)Φ340×640
質量(kg)70
サービス分類レンタル
電源が確保できない屋外での作業現場でプロの要求に応えるハイスペックエンジン式エアーコンプレッサー!0MPa~0.98MPa目安充填速度:50秒・自動高低速切り替え方式(エアー圧が0.98MPaに到達するとエンジン回転数が低速に切り替わり、0.7MPaに落ちると高速回転に切り替わります)
用途エアー工具全般にご利用いただけます。電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に!
起動形式手動リコイル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×1220×680
使用燃料無鉛レギュラーガソリン
速度(充填)50秒
燃料タンク容量(L)3.6
エアータンク容量(L)32(16×2)
動力HONDA GX200
使用油SAE 10W-30
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600
オイルタンク容量(mL)700
1日最大12L除湿可能!※1たっぷり除湿するので、4人家族やまとめて洗濯する方の衣類乾燥としても最適です。
コンプレッサー式で電気代が安く、室温上昇が少ないので夏でも快適です。
水タンクが4.0Lと大容量なので、水捨ての回数が少なく済みます。
環境湿度ランプ搭載、お部屋の湿度状況を5段階表示でお知らせします。
不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/6時間)付きです。
上下自動ルーバー搭載、乾かしたい方向に向けて広範囲に除湿可能です。
また、左右のルーバーも手動で角度調節ができます。
内部乾燥機能搭載、運転後や長時間お使いにならないときに便利です。
【安全装置】
・切り忘れ防止装置:何も操作しない状態が24時間つづくと、自動的に電源が切れる。装置が作動した場合は(電源切/入)を押すと再開します。
・3分間保護機能:運転停止後直ぐ電源を入にしても、ランプは点灯しますが、直ぐに運転しません。3分経つと運転を再開します。
色ホワイト
質量(g)14000
タイプコンプレッサー式
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
定格電力(W)50Hz:265・60Hz:300
タンク容量(L)約4.0で自動停止
コード長さ(m)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×260×618
消費電力(W)(50/60Hz)265/300
運転モード除湿:弱・中・強・おまかせ/衣類乾燥:ひかえめ・標準・速乾
除湿能力(L/日)12
1台
¥26,900
税込¥29,590
翌々日出荷
一段圧縮機と比較して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率も良く豊富な空気量が得られます。
断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。
高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広い。
インバータ搭載形(WAIシリーズ)
インバータによる圧力制御運転により、最大12%の省エネ効果
※稼働率42% 圧力1.1MPa 圧力一定運転時(自社同機種での比較)
従来品よりも部品点数を減らし、点検箇所の削減。
50Hz及び60Hz仕様が共通となりました。
消耗品であるコンダクタ(電磁開閉器)の削除によりメンテの費用低減。
通常運転(ON-OFF運転)(断続運転)と圧力一定運転(連続運転)を手動切替スイッチにて容易に切替可能。
用途自動車整備(タイヤの充填・脱着等)、ガソリンスタンド、0.95MPa以上の空気圧を必要とする。工場用空気源・機械等の作動用。
制御方式圧力開閉器式
回転速度(min-1[r.p.m])890
一般家庭向け除湿機最大クラスの除湿能力30L/日のコンプレッサー式除湿機。モード切替:除湿・送風・乾燥の3モード搭載。スイングルーバーで自動で上下(30-80度)に動きます。ルーバーは手動で固定する事も可能。湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます(除湿運転時)。連続排水対応:付属の排水口アダプターと排水ホースを取り付けることで可能。チャイルドロック搭載。移動に楽なキャスター付き
用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気
質量(kg)20.1
電源AC100V(50Hz/60Hz)
電源コード(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)535/610
風量2段階
保証期間1年
水タンク容量(L)7.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.3×29.8×61.9
タイマー【入/切】1-8時間
除湿能力(L/日)27/30
除湿面積(集合住宅)68/76畳、(プレハブ)52/58畳、(木造)34/38畳
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
エアー圧を0.025Mpaに減圧して、密閉されたドラム缶の中に入れることにより液面を圧縮しドラム缶内部の液体を押し出します。流路には障害物がないため粘度の高い液体や異物が混入している液体でも大丈夫、しかもドラム缶1本の水を2~3分で吐出できます
用途一般油
最大吐出量(L/min)55
ホース長さ(m)2
付属品手動ガンノズル、PVC(Φ25×2m)
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM
質量(kg)4.3
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
コンプレッサー1馬力
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
空気源の自動化及び省力化に大いに活躍します。
本体に圧力センサを内蔵し、最大3台まで制御します。
使用空気量に対応して圧縮機が順次自動発停します。
それぞれの圧縮機の運転時間を均一にします。
出力圧縮機制御用端子、故障信号用端子
概略質量(kg)8.5
制御最大3台
運転方式自動圧力開閉器式追従運転(デジタル圧力スイッチにて制御圧力の設定が可能)
電源電圧(V)AC100~200(50/60Hz)
制御方法1)2台の交互運転及び追従運転、2)3台のロータリー運転及び追従運転(内部スイッチにて台数切替追従及びロータリーの時間設定が内蔵タイマーにて可能)
手動操作方式各号機毎の運転操作(運転・停止)単独自動運転(切替スイッチにて)
寸法(縦×横×高さ)(mm)概略:400×400×200
制御圧力(MPa)最高1.4
1個
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
クローズドラム缶用エア式ポンプです。
圧縮エアを使うため、防爆エリアでの使用が可能です。
アルミとステンレスを使用しています。
片手で操作可能なノズル付です。
吐出は缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式。吸入はエジェクタで缶内を負圧にし液体を吸引する方式です。
揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。
用途溶剤や防爆対策が必要な液体用、溶剤・薬品・一般油
揚程(m)2(押上)
ホース長さ(m)2
仕様吐出専用、マグネット付アース線付
付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線
トラスコ品番455-0285
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:PTFE、FKM、FFKM、EPDMパッキン付
質量(kg)6.2
使用温度範囲(℃)0~60
最大吐出量(L/min)30
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
アズワン品番1-3510-01
コンプレッサー1馬力
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。
電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。
二重の安全弁機構です。
用途ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・作動油
揚程(m)2(押上)
ホース長さ(m)2
仕様吐出専用、ホース延長可能、マグネット付アース線付
付属品手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、アース線
トラスコ品番353-8796
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM
質量(kg)6.3
使用温度範囲(℃)0~60
最大吐出量(L/min)50
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
使用流体灯油、軽油、ガソリン
エアー接続口Rc1/4(プラグ付)
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
コンプレッサー1馬力
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
電磁式なので作動が確実で高信頼性。
高粘度のドレンも確実に排出。
コンプレッサの寿命を延ばすことはもちろん空圧工具、空圧機器の寿命をグンと伸ばします。
仕様【作動方法】ドレン排出時間:2~20秒間(可変)、ドレン排出サイクル時間:2分から60分(可変)、手動排出:スイッチを押している間だけ排出。【結線方法】結線はコンプレッサ電源スイッチの2次側以降の端子。【主な取付箇所】圧力開閉式・自動アンローダ式コンプレッサの空気タンク内のドレン抜き専用
最高使用圧力1.5MPa
運転方式圧力開閉器式・自動アンローダ式の区別なし
適合コンプレッサ出力(kW)0.4~37
入口口径R1/4。標準付属取付部品付でドレン排出口径オス・メス1/4、3/8、1/2に取付出来ます。
出口口径R1/4×Φ8竹の子
梅雨・夏に強いコンプレッサー方式。狭いスペースでの部屋干しにチャイルドロック付き。プラズマクラスター7000
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気
仕様スイングルーバー手動
質量(kg)9.6
色ホワイト
タンク容量(L)約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)(衣類乾燥、除湿)175/190
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)30.3×20.3×52.4
タイマー切タイマー(2/4/6時間)
除湿能力(L/日)6.3/7.1
除湿面積木造住宅~コンクリート住宅 50Hz 8~16畳(13~26m2)/60Hz 9~18畳(15~30m2)
乾燥時間【衣類(2kg)】約167分
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。
アズワン品番1-312-01
材質プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキベース/ベークライト
ストローク(mm)25
寸法(mm)150×280×410
質量(kg)7.1
1個
¥63,400
税込¥69,740
当日出荷
確かな除湿力。1.7L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。切タイマー:1-8時間(1時間単位)。12時間オートオフ機能搭載。送風ルーバーは手動で90度まで角度調節可能。湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます。湿度表示範囲:35%~81%。排水用ホースを取り付けて連続排水可能。チャイルドロック搭載。減光機能:おやすみボタンに触れると、おやすみランプが点灯し、操作部とランプが減光します。
用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気
質量(kg)6.6
電源AC100V(50Hz/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)110/120
風量2段階
表示範囲【湿度】35~81%
保証期間1年
水タンク容量(L)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.3×18.5×34
タイマー【切タイマー】1-8時間(1時間単位)
除湿能力(L/日)3.0/3.8
除湿面積(集合住宅)8/10畳、(プレハブ住宅)6/7畳、(木造)4/5畳
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
仕様脚部キャスター
トラスコ品番818-6859
電源(V)100(50/60Hz)
本体寸法(mm)1120×1120×1190(脚部開脚時)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)435×745
時間持ち上げ時間/上昇24秒、下降23秒
収納時寸法(mm)330×230×1170
高さ(m)【最大】3.13(延長アダプタ無)、3.26(延長アダプタ有)、【最小】1.19(延長アダプタ無)、1.32(延長アダプタ有)
1台
¥319,800
税込¥351,780
当日出荷
手動式歪制御型一軸圧縮試験装置です。現場携帯用として特に軽量に設計されており、試験操作に電源・圧力装置を必要としないのでいかなる場所でも使用可能です。
型式手動式歪制御型
寸法(mm)【歪計測】ダイヤルゲージ式:1/100×30mm
適合寸法(mm)【供試体】Φ35×75~Φ50×100
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
ハンドル長さ(mm)1070
仕様手動/エアー兼用・ペダル付き
電動ポンプで操作できる油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。エアー式矯正油圧プレス(エアーコンプレッサ使用)に比べて、製造時の電力消費を80%程度削減しています。
付属品ハンドル、ヤゲン台
トラスコ品番465-4609
ストローク(mm)150
タイプ押しボタンスイッチ式
ピッチ(mm)150
間口(mm)1450
全高(mm)1820
能力(t)60
シリンダー径(Φmm)120
油量(mL)2700
能力(kN)600
設置寸法(mm)1450×1090
テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600
フレーム内幅(mm)1100
1台
¥2,098,000
税込¥2,307,800
7日以内出荷
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
大量のハトメ打ち作業時に最適です。
用途両面ハトメのカシメ作業に。
寸法(mm)400×180×90
質量(kg)3.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ハンドル1周で洗濯物が5回転避難時や停電時も活躍!洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水脱水もできる手回し洗濯機
質量(kg)約2
種類ハンディ洗濯機
寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×343(最大値)
容量(kg)約2
アズワン品番64-4373-86
1台
¥7,314
税込¥8,045
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアー駆動式のコーキングガンです。手動式に比べ作業が楽です。ピタッと止まり、コーキング剤を無駄にしないエコ設計となっています。本体に圧力計・減圧弁が付属、手元で圧力調整が可能です。
用途コーキング材(シーリング材)などの充填作業。
材質筒部分:アルミ ボディ:樹脂製
容量(mL)コーキング剤:300~330
使用空気圧力(MPa)最大:0.6
筒径(Φmm)50
筒長(mm)220
危険物の類別非危険物
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1個
¥40,800
税込¥44,880
翌日出荷
コンパクトリールに30mソフトホースをセット、ホースの取り回しが簡単でスピード取出し・収納出来ます。従来品よりコンパクトになったリール本体で場所を取らず、さらに軽量化しました。ホースは柔らかPVCホースを採用し耐水性がアップし、取り回し抜群です。回転台付きで引き出し方向に向くのでスムーズに作業が出来ます。ワンタッチソケット&プラグで簡単に接続、分離出来ます。ホースガイド付きで柔らかいホースなのに折れにくいです。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気の供給用ホース。
材質ホース:PVC本体:鉄、真ちゅう、樹脂継ぎ手:鉄、真ちゅう、NBR
質量(kg)5.9
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7
接続常圧汎用ワンタッチソケット、プラグ
ホース長さ(m)30(リール巻き)、1(空気取入側)
適合流体空気
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
大流量8.5mm太いホースの小型、軽量エアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。20mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、30cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。
材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×250×280
本体質量(kg)約4.2
常用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5
ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】20
適合流体空気
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
柔らかいくて扱いやすいエアーホースセットで、疲労軽減や作業性向上に最適です。常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。
常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。
作業中にはっきり目立つイエローカラーを採用しています。PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。
用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。
内径×外径(Φmm)6.5×10.7
最高使用圧力(MPa)1.5
最小曲げ半径(mm)40
常用圧力(MPa)1
接続常圧汎用ワンタッチソケット、プラグ
材質(ブレード)ナイロン
材質(接続部)鋼鉄・NBR・他
継手接続:20SN・20PN
大流量8.0mm太い、柔らかいホースの回転台付きエアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.0mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。柔軟で、取り回しがしやすく、巻きグセがつきにくいソフト塩ビ製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。
材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
本体寸法(mm)約高さ335x幅250x奥行280
本体質量(kg)約6.3
常用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5
ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25
適合流体空気
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ