20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子 端子形状二つ穴端子 特性耐震動、防じん
1箱(100個)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子 端子形状丸形 特性耐震動、防じん
1箱(200個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

3M(スリーエム)水密型銅管圧着端子
電力ケーブルの「円形より線軟銅導体」および「円形圧縮より線軟銅導体」に適合します。 適用ケーブルサイズに適合したJIS規格適合の圧着工具にて圧着してください。
用途電線の接続に 種類裸圧着端子 端子形状角形 形状円形(圧縮)より線 種別銅導体 適合規格JCAA準拠
1個
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴
銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に。 種類裸圧着端子 端子形状二つ穴端子 取付穴径(Φmm)6.9
1袋(50個)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴
銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に 材質 規格UL・CSA適合品 取付穴径(Φmm)6.9
1袋(50個)
4,998 税込5,498
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子形状二つ穴端子 電線抱合範囲(撚線)(mm2)242.27~325 種類裸圧着端子 適応ねじ径M12 幅(mm)50 全長(mm)124 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(MCM)500~600
1袋(5個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質無酸素銅(電気すずめっき) 形状(舌部)角形2ツ孔/NTT形 シルバー 種類裸圧着端子 端子形状二つ穴端子 寸法A(mm)40.0 寸法F(mm)21.0 寸法d2(Φmm)14.0 適合工具<手動工具>NOP15HA、NOM150<本体+ヘッド>NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300K RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
特価
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (484種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
359 税込395
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2834」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)80 適合電線径(Φmm)【より線】11.5 より線構成(本/mm)19/2.3 関連資料(0.07MB)
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷


コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用 種類T形コネクタ
1袋(3個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅 種類裸圧着端子 端子形状二つ穴端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様圧縮範囲:14~1000mm2 全長(mm)396 質量(kg)30 出力(kN)490
1個
589,800 税込648,780
41日以内出荷

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)


1セット(10パック)
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)