高級牛皮の革製グリップです。
全長(mm)317
質量(g)910
材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)
材質(ハンドル)牛皮
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドの反対側がのみになっていて、比較的新しい時代の柔らかい地質を調査するのに適しています。
種別チゼルハンマー BL-16
材質総金属
全長(mm)約300
質量(g)約700
1個
¥3,600
税込¥3,960
4日以内出荷
石を割るのに適したハンマーで、グリップは滑りにくく石をたたいた時の衝撃をやわらげます。 石の割れ目に尖っている部分をこじ入れ、くさびのようにして化石を取り出すことができます。 刃と柄が一体化しており、外れることがなく丈夫で安全です。
種類片手口ハンマー
全長(mm)330
材質(柄部)ナイロン
主な用途石工作業
質量(g)約950
刃長(mm)190
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ミラータイプサイティングコンパス、使いやすい照準孔付。
カバー兼用大型ミラー付。
傾斜計付、偏差設定も可能。
夜間仕様の蛍光塗料は、明るく使いやすい部分に配置。
1/25,000、1/50,000の縮尺付。
用途方位確認
寸法(mm)108×64×20
質量(g)86
タイプミラータイプサイティングタイプ
マイゾックスコード219249
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小径の深穴加工等で、バイトの突き出し長さが長いため、ビビリや曲がりが生じやすい場合には超硬シャンクボーリングバーをお奨めします。
タイプ右勝手
仕様オイルホール付
勝手右
クランプシステムスクリューオン式
岩石を割るのに適したハンマーです。
種類片手口ハンマー
材質(頭)焼入鋼
材質(柄部)ナイロン
主な用途石工作業
使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し
材質(本体)ABS樹脂
材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅
材質(針)ステンレス
地層の剥ぎ取りや、泥岩・砂岩等に含まれる化石の採集に適したハンマーです。 刃と柄が一体化しており、外れることがなく丈夫で安全です。
種類片手口ハンマー
全長(mm)280
材質(柄部)ナイロン
主な用途石工作業
質量(g)約800
刃長(mm)170
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
大きな川、小さな川、いろいろな身近の川の水を調べてみよう。
COD(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度)を測定するパックテストが入っています。
用途調査計画の立て方や、結果のまとめ方の解説書付きなので環境教育や自由研究の教材としても最適。
TGK品番211803773
セット内容パックテスト COD(低濃度)/アンモニウム態窒素/亜硝酸態窒素/硝酸態窒素/りん酸態りん(低濃度) 各2回分
測定範囲COD(低濃度):0~8以上mg/L アンモニウム態窒素:0.2~10mg/L 亜硝酸態窒素:0.005~0.5mg/L 硝酸態窒素:0.2~10mg/L りん酸態りん(低濃度):0.02~1mg/L
測定回数2回分
1箱(2回分×5種類)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類トンカチ
全長(mm)315
主な用途解体作業
口径(mm)20×20
頭の全長(mm)160
質量(g)約570
刃幅(mm)26
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
土壌構造を破壊することなく、容易にサンプリングできます!
深さ15cmの土壌断面を採取できます。
栽培土壌の構造、柔らかさ、臭気、色などの分析に最適です!
ステンレス製で錆びにくく、海岸などのヘドロ検査などにも使用できます。
器具構造がシンプルで手入れも容易です。
材質スチール
深さ(mm)【採取】150
全長(cm)63
質量(kg)2.5
厚さ(cm)約1.5
1個
¥32,900
税込¥36,190
6日以内出荷
ヘッドの反対側がのみになっていて、比較的新しい時代の柔らかい地質を調査するのに適しています。
種別チゼルハンマー BL-14
材質総金属
全長(mm)約300
質量(g)約580
1個
¥3,300
税込¥3,630
4日以内出荷
種類トンカチ
全長(mm)315
主な用途解体作業
口径(mm)21×21
頭の全長(mm)172
全質量(g)680
刃幅(mm)30
トラスコ品番752-0867
質量(g)680
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
見やすい目印となっているので、より正確に早く打設することができます。レベル出しの調整方法がネジ式のため微調整が簡単です。ワンタッチ方式では道具不要で簡単に取付けできます。型枠設置後でも取付可能です。天端のレベル出しを行えば、コンクリート打設用のレベル出しはいりません。(レベル出し作業が1回で済みます。)
用途住宅基礎天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。)
タイプワンタッチ縦筋取付
フローメーター/流速計。持運びに便利なポータブル流速(量)計です。水文局、工場や鉱山、環境保護監視ステーション、農地の灌漑・排水、水文地質調査や開水路など、水流速度を計測する為に設計されています。汚水環境でもテスト可能。シンプル構造、軽量、持運び便利。省エネ。高度な自動化、安定性と信頼性。高温回転スラリーに準拠した、新しいタイプのポータブル流速計
仕様公式:V=KN/T+C (m/s)
タイプ【計器】K: 0.0500、 C: 0.0100
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)外部:5
電源単四電池×4本
本体寸法(mm)70×140×30
測定方法ポール位置測定
測定流体液体
測定誤差0.015
LCD仕様液晶ディスプレイ
バックライトLEDバックライト
地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに便利です。
目盛1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600
材質ABS樹脂
タイプ土地家屋調査士用
アメリカで一番売れている汎用金属探知機。
コインかそれ以外の金属をメーターと音で判別します。
休日には家族で宝探し、グランドや海岸の危険物除去にも役立ちます。
付属品日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月
質量(g)約1160
寸法(cm)約101×20×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ヘッドの反対側がつるはしになっていて、古い時代の硬い地質を調査するのに適しています。
種別PH-20
材質総金属
全長(mm)約300
質量(g)約800
1個
¥5,200
税込¥5,720
当日出荷
鉱物プレパラート用の保存箱です。
材質木
関連キーワード