20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワラ細6.5Φ
用途地鎮祭、上棟品等慶祝用品です 仕様右縄 長さ(m)20 入数1巻
1巻
359 税込395
翌日出荷

天然植物繊維を使用した、環境にやさしい緑化樹用なわです。天然繊維のため自然に腐食します。ジュートに比べて長持ちします。PPロープに比べて伸びにくいです。
用途園芸用なわ。植物の誘引や雪吊り、雪囲いなどに。 その他【太さ】2分5厘 材質わら 質量(kg)約3 長さ(m)約112
1巻(112m)
2,198 税込2,418
欠品中

タカショー天然わらなわ
天然植物繊維を使用した、環境にやさしい緑化樹用なわです。天然繊維なので自然に腐食します。
用途植物の結束や誘引、雪吊りや雪囲い、趣味やホビーなどにお使いいただけます。 材質わら
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タカショー天然わらなわ
天然植物繊維を使用した、環境にやさしい緑化樹用なわです。天然繊維なので自然に腐食します。
用途植物の結束や誘引、雪吊りや雪囲い、趣味やホビーなどにお使いいただけます。 材質わら 幅(mm)4.5 質量(kg)0.76 長さ(m)約60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約太さ4.5mm×長さ60m 太さ(mm)約4.5
1巻
1,998 税込2,198
6日以内出荷

荒縄・玉縄とも呼ばれ、主に園芸や農作業用に使用するわら製の縄です。 樹木の植替え時の根巻きや枝の誘引、雪囲い、しめ縄などの結束に使います。 天然植物繊維のため、環境にやさしい素材で作られています。
材質わら製
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タカショーわら縄 大巻 3分
天然植物繊維を使用した、環境にやさしい緑化樹用なわです。天然繊維のため自然に腐食します。ジュートに比べて長持ちします。PPロープに比べて伸びにくいです。
用途園芸用なわ。植物の誘引や雪吊り、雪囲いなどに。 その他【太さ】3分 材質わら 質量(kg)約3.3 長さ(m)約92
1巻(92m)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

臼井農畜産わら縄 1.5分
天然の稲わらから編んだ縄です。強度を増すために中にジュート糸(黄麻)を使用しております。テグス糸や綿糸よりコストはかかりますが、早く土に還るため、環境にやさしい資材として農業用の用途でも安心してご使用いただけます。
用途園芸用、造園用、雪吊り、雪囲いなど 長さ(m)約128 太さ(mm)1.5分(約4.5
1巻ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷

宮島化学工業PPわら縄
二本より溶着ロープ。玉縄に似せた自然な色合い
1巻
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途雲板の両端に、麻紐などで固定して使用します。紐が通せない場合はフックなどにひっかけて落ちないように固定しても使えます。 材質青稲他
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

農園芸用の結束紐として最適なカラーです。
用途果実の誘引・園芸結束用紐、一般荷造り・結束用紐 線径(mm)8 ワラ縄色 長さ(m)100 材質ポリプロピレン(PP) 仕様平巻きタイプ トラスコ品番794-8085 質量(g)985 標準幅(mm)8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

タカショーしゅろカタ縄
丈の高い植物に支柱を添えたり、支柱同士を組むのに使ったり、剪定した枝を束ねたり、など便利な誘引結束資材です。
用途結束など。水に浸して使用することで縄は柔らかくなり、 滑りがよくなり使いやすくなります。 長さ(m)25 太さ(mm)約3 材質シュロ繊維・パーム繊維
1巻
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タカショーカタヨリ棕梠縄
結束や園芸など様々な用途に。
材質シュロ繊維・パーム繊維 幅(mm)3 質量(kg)0.12 長さ(m)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約太さ3×長さ20000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約太さ3mm×長さ20m 太さ(mm)約3
1巻
499 税込549
5日以内出荷

天然繊維で結びやすく、土に還る。
用途農園芸、垣根縛り等 材質パームヤシ 太さ(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然素材なので腐食し、土に還元されます。 摩擦に非常に強い。 3つ打タイプ。
用途街路樹の結束。 造園樹木の根巻。 植木のお手入れに。
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荒縄・玉縄とも呼ばれ、主に園芸や農作業用に使用するわら製の縄です。 樹木の植替え時の根巻きや枝の誘引、雪囲い、しめ縄などの結束に使います。 天然植物繊維のため、環境にやさしい素材で作られています。
材質わら
1ケース(10個)
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然繊維ですので自然に帰ります
仕様2mm茶20m 材質植物繊維100% 寸法(mm)W430×H50×D20 質量(g)60 長さ(m)20
1巻(20m)
199 税込219
当日出荷

天然植物繊維を使用した、環境にやさしい緑化樹用こもです。 天然繊維のため自然に腐食します。 幹巻・根巻・養生・冬囲い用に使用できます。 天然わらが霜や凍りから苗や樹木を守ります。
用途園芸用こも。 長さ(m)1.76 材質わら 質量(kg)約1.4 質量(g)1.08
1個
999 税込1,099
当日出荷

YAMAHA(ヤマハ)AVレシーバー
音の基本性能をさらに高め、HDR/4K映像伝送やBluetooth(R)にも対応した5.1ch AVレシーバー。5chパワーアンプ内蔵。臨場感あふれるシアター空間を創出するシネマDSP。視聴環境に合わせて音を最適化するYPAO。ミュージックエンハンサー&Bluetooth(R)再生機能。Dolby Vision(TM)、Hybrid Log-Gammaに対応した4入力/1出力のHDMI端子。高精細で見やすい OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)。配線・設定作業をサポート 「AV SETUP GUIDE」。消費電力を約20%抑える ECOモード
仕様ワイドFM/AMチューナー(40局プリセット),エコモード(消費電力20%ダウン) ,オートスタンバイ ,オーディオディレイ(リップシンク) ,ダイレクトモード ,オンスクリーン機能(8ヶ国語対応日本語OSD) ,リネーム機能(テンプレートから選択) ,SCENE(一括設定切替メモリー)(4パターン) ,リモコン、●HDCP2.3対応(4入力 / 1出力):●HDMI入力/出力:2025/04/01●HDMI制御関連:HDCP2.3 ,HDMI CEC(リンク機能) ,オーディオリターンチャンネル(ARC),HDMI eARC ,オートリップシンク ,スタンバイスルー●HDR伝送(High Dynamic Range):HDR10/Dolby Vision/HLG(Hybrid Log Gamma)●USBアルバムアート:●USBデバイスタイプ:USBマスストレージクラス(FAT16/FAT32)●USB対応サンプリング周波数:48kHz / 16bit●USB対応音声フォーマット:MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。●USB(音声入力用〔USB2.0〕) 端子数:1(フロント)●アナログ音声入力:RCA2 / ステレオミニ1●シネマDSP 総プログラム数:17●シネマDSP/YPAO(視聴環境最適化システム)/サラウンド関連:シネマDSP,バーチャルシネマDSP(2ch~3.1ch対応),バーチャル・シネマフロント,サイレントシネマ(ヘッドホンサラウンド機能),DSPエフェクトレベルノーマライズ,アダプティブDRC (ダイナミックレンジ自動制御機能),アダプティブDSP (DSPレベル自動制御機能),ダイアログレベル調整,YPAO(視聴環境最適化システム),Extra Bass,ミュージックエンハンサー●スピーカー出力:5(フロントL/R、センター、サラウンドL/R [サラウンド、バイアンプと割り当て変更可能])●スピーカー推奨インピーダンス:6Ω以上●ダンピングファクタ:フロントL/R(20Hz~20kHz、8Ω):100以上●デジタル音声入力:光1 / 同軸2●フロントバイアンプ:●プリアウト:サブウーファー 1●ヘッドホン出力:1●入力感度/入力インピーダンス:AV2他(1kHz、100W/6Ω):200mV/47kΩ●内蔵パワーアンプ数:5●出力電圧/出力インピーダンス:サブウーファー:1V/1.2kΩ●定格出力(1kHz、1ch駆動):100W/ch(6Ω、0.9%THD)●定格出力(20Hz-20kHz、2ch駆動):70W/ch(6Ω、0.09%THD)●実用最大出力(1kHz、1ch駆動):135W/ch(6Ω、10%THD)●対応デコードフォーマット:Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DTS 96/24/AAC(MPEG-2 AAC5.1ch)/Dolby Pro Logic II(Music・Movie・Game)/DTS Neo:6(Music・Cinema)●対応音声フォーマット:Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DSD 2.8MHz 2ch-6ch/PCM 2ch-8ch(Max 192kHz/24bit)/AAC(MPEG-2 AAC5.1ch)●待機時消費電力(HDMIコントロール、スタンバイスルー オン/オフ):1.2W / 0.2W●映像フォーマット:VGA/480i/60Hz/576i/50Hz/480p/60Hz/576p/50Hz/720p/60Hz,50Hz/1080i/60Hz,50Hz/1080p/60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/4K/60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz●映像出力(モニター):コンポジット1●映像関連:3D映像対応パススルー,4K Ultra HD パススルー(4K 60p 4:4:4),リピート出力(4K),ビデオアップスケーリング(HDMI:1080p to 4K),ディープカラー(30/36bit)x.v.Color ,BT.2020 Colorimetry●最大許容入力:AV2他(1kHz、0.5%THD、Effect On):2.3V 付属品リモコン、単4乾電池2本、AMアンテナ、FMアンテナ、YPAO用マイク、取扱説明書、スタートアップガイド 質量(kg)7.7 ブラック 消費電力(W)260 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×161×315(脚部、突起物を含む) 周波数特性AV2他→フロント 10Hz~100kHz:+0/-3dB S/N比AV2他(入力1kΩ ショート、SP OUT):110dB以上 Bluetoothバージョン:Ver.2.1+EDR、対応プロファイル:A2DP(送受信時)、対応コーデック:SBC(送受信時)、対応コンテンツ保護:SCMS-T(受信時)、無線出力:Bluetooth Class2、最大通信距離:10m(障害物が無いこと) 映像入力コンポジット3
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

臼井農畜産わら縄 3.0分
天然の稲わらから編んだ縄です。強度を増すために中にジュート糸(黄麻)を使用しております。テグス糸や綿糸よりコストはかかりますが、早く土に還るため、環境にやさしい資材として農業用の用途でも安心してご使用いただけます。
用途園芸用、造園用、雪吊り、雪囲いなど 長さ(m)約84 太さ(mm)3.0分(約9
1巻ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)