震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)3
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
プロセブン Pマットは超粘着振動吸収素材で固体と液体の性質を持つゲル(GEL)を使用しています。震度7クラスの地震に対応できます。優れた粘着性で上下、左右、前後のあらゆる揺れに強い。敷くだけで簡単設置のため取り付け工事が不要です。水洗いでゴミなどを落として乾かせば粘着力が復活し繰り返し使用可能です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
材質ウレタンゲル
色ブルー
種別耐震マット
こんなお得な商品も!

転倒防止ジェルマット
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
震度7でもしっかり固定します。
優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。
きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。
固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。
用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。
種別耐震マット
色ブルー
震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する耐震マット
底に敷くだけで強粘着です
ご家庭内の小物類から家電・OA機器にご使用いただけます
粘着面は何でも貼ってはがす事が出来、粘着力が低下した場合、中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります
種別耐震マット
電話やパソコンなどと床面・板面に挟んで、転倒・ズレ防止に役立ちます。
工事不要で、貼るだけで床や家具などに傷つけず、簡単設置が可能です。
汚れても、水洗いし、自然乾燥で粘着力がもどるので、貼り直し可能です。
材質ポリウレタン
底に貼るだけの簡単地震対策。震度7クラスの地震に対応。水洗いすれば繰り返し使用できます。
種別耐震マット
寸法(mm)40×40×5
耐荷重(4枚使用)TV32インチまで/その他50kgまで
1パック(4枚)
¥1,612
税込¥1,773
当日出荷
優れた振動吸収能力により、家具などの転倒を防ぎます。
用途耐震マット
種別耐震マット
材質(本体)ポリウレタン樹脂
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)3
色透明
汚れても水洗いすれば新品同様の力を発揮します。耐震7以上。
引張るだけで簡単に剥がす事が出来ます。
用途OA、AV機器、家具、家電製品、小物等の固定、地震対策に。
寸法(mm)50×50
耐荷重(kg)25/1枚(4枚使用で100)
使用方法設置場所のホコリやゴミを取り除き、モニターやパソコン・家具の四隅に合せて「転倒防止シート」を置いて下さい。設置場所の移動や掃除をする場合は「転倒防止シート」をゆっくり剥がすと、きれいに剥がれます。粘着面が汚れた場合、水洗いして下さい。
種別耐震マット
材質ポリウレタン
厚さ(mm)5
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。ハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど
材質ポリウレタン
色透明
硬度アスカーC23
RoHS指令(10物質対応)対応
地震対策にご使用ください
防振用
驚異の衝撃吸収素材ハプラゲルを使用しています
何でも貼り直しができますので経済的です
貼ってはがせる両面強粘着タイプの防振マットです
材質ハプラゲル(衝撃吸収素材)
仕様両面粘着
厚さ(mm)7
寸法(幅W×高さH)(mm)40×40
1セット(4枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
色透明
厚さ(mm)5
材質ウレタンエラストマー
固体と液体の性質に粘着性をプラスした超軟質ごう。振動・衝撃を吸収する脅威のマットです。オフィス・ご家庭の地震安全対策に威力を発揮。家具・液晶テレビ・OA機器はもちろん、固定具をつけにくい花瓶や壺などの転倒や横ずれ防止にご使用いただけます。OA機器などの振動防止にもおすすめ。スピーカーの震えを止め防音効果も期待できます。強力な粘着性がありながらも、ゆっくり剥がすことで跡を残さずキレイに外せます。優れた耐久性をもち、粘着強度が維持されます。また、水で洗うことができ何回も使用できます。
セット内容ゲルベース×4、アルコールパッド×2
種別耐震マット
材質ポリウレタン系ゲル(難燃性/UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐震ゲルが地震の揺れを吸収する!震度7対応の耐震ゲル”揺レタン”
材質スチレン系エラストマー
厚さ(mm)5
寸法(mm)40×40
色透明
耐荷重(kg)70(4枚使用時)
適合温度(℃)-30~80
耐久性(年)5年(使用条件により異なります)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
機器のズレや転倒を防ぐ、ポリウレタン樹脂製の粘着マットです。 ●切ることができ、水洗いして使えます。 ●震度7までの優れた耐震振動吸収能力を備えています。
オフィス・ご家庭の地震安全対策に威力を発揮。パソコン、プリンター、複写機、キャビネットなどの事務機器及び医療用機器、テレビ・ビデオ・冷蔵庫・家具・インテリアなど幅広く対応します。簡単に取付取り外しが出来、OA機器や家具などの表面を傷つけません。難燃性材料のバックルと防炎加工を施したベルトです。
種別耐震ストラップ
材質バックル:変性ポリフェニレンオキサイド(難燃性/UL94V-0)、ベルト:ナイロン100%(防炎加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
食器棚などの開き戸の枠に取付るタイプの扉ストッパーです。ワンタッチで施錠開錠ができ、普段使いにも煩わしさがありません。開錠時はフックが自動的に下がるため、本品の損傷がありません。取付枠の大きさにより2種類の寸法に対応できます。また、右利き・左利きどちらでも可能です。
種別ストッパー
寸法(mm)【固定部】45×20×13、【可動部】長さ75
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。
用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。
材質合成ゴム(CR)
使用温度範囲(℃)-5~110
ゴム硬度55°±5
地震対策に!震度7相当の振動試験もクリアした、卓越した粘着力でテレビの転倒・落下を防止する”テレビ用耐震ゲル”
材質オレフィン系ゲル
色グレー
地震対策に!震度7相当の振動試験もクリアした、卓越した粘着力でテレビの転倒・落下を防止する”テレビ用耐震ゲル”
材質オレフィン系ゲル
色グレー
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)20×20×5
質量(g/個)1.8
超強力粘着!。振動、衝撃を大幅吸収!。貼り直しOKで跡も残りにくい。手洗い可能で繰り返し使用可能。透明タイプで目立ちにくい
用途転倒、落下、破損防止に!。地震対策。家具や、テレビ、食器棚、本棚やパソコン、AV機器、置物などをしっかり固定
材質PU
設置物の底面に貼るだけで地震によって倒れたり・移動したりするのを防ぐ製品です。
種別耐震マット
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ご家庭、オフィスのパソコン、周辺機器を震度7クラスの地震から守る! 低弾性と粘着性で、揺れに対して耐震性を発揮、1000ガル耐震試験をクリア 工事不要、マットだから敷くだけでOK 柔軟なので設置面に多少の凸凹があっても密着 水洗いで粘着力復活、繰り返し使用可能 急激に力がかかっても外れ難く、ゆっくり剥がすとキレイに元通り -20℃~75℃環境で使用可能 厚み5mm、スリムだからいろいろな機器にもフィット 機器類から発せられる振動・騒音の低減にも効果を発揮地震の揺れからパソコンを守る!転倒を防止する粘着性耐震ジェルマット BUFFALO BEQ-JMS-401と同製品
形状丸型
アズワン品番64-3772-34
1箱(4枚)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
地震からテレビを守る免震吸盤
設置工事不要の簡単取り付け
テレビを持ち上げずに取り付け可能
震度7クラスに対応
種別耐震マット
寸法(mm)83×158×43
セット内容免震吸盤×2個、高さ調整スポンジ×2個、ビス・ナット×2セット、補助版×2枚
直径(mm)(吸盤)78
1セット(2個)
¥3,989
税込¥4,388
翌々日出荷
タンスや本棚等の家具の底面に取付け、地震時の家具転倒を防止します。ドアストッパーとしても使用ができます。
アズワン品番61-7349-31
1パック(2個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ご家庭、オフィスのパソコン、周辺機器を震度7クラスの地震から守る!低弾性と粘着性で、揺れに対して耐震性を発揮、1000ガル耐震試験をクリア。工事不要、マットだから敷くだけでOK。柔軟なので設置面に多少の凸凹があっても密着。水洗いで粘着力復活、繰り返し使用可能。急激に力がかかっても外れ難く、ゆっくり剥がすとキレイに元通り。-20℃~75℃環境で使用可能。厚み5mm、スリムだからいろいろな機器にもフィット。機器類から発せられる振動・騒音の低減にも効果を発揮。地震の揺れからパソコンを守り、転倒を防止する粘着性耐震ジェルマット。
防災、車中泊やレジャー、仮眠用の簡易ベットなどあらゆるシーンに対応。ピロー付き。高密度ウレタンフォーム内臓。バルブを開けるだけで自然に空気が入り、3分から5分後には完全な車中泊マットに。バルブを閉めて、圧縮袋のように丸めて押すだけで、空気が外に出て、コンパクトに収納可能。携帯便利収納袋付き。防災対策として、車の中に常時携帯しておけば、いざという時に大活躍
用途防災、車中泊やレジャー、仮眠用の簡易ベットなどに。災害/防災/地震/避難用品/防災用品/防災グッズ/エアーマット/マット/シート/空気入れ/車中泊/車載/避難所/寝具/キャンピングマット/アウトドア/キャンプ/マットレス/キャンプマット/防災グッズ/防災セット/寝袋/簡易ベッド/帰宅困難
材質ポリエステル、ウレタンフォーム
質量(kg)1
色オレンジ
収納時寸法(cm)直径約18×33
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)60×185×2.5
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
【床材の傷・凹みを防止する抗菌冷蔵庫マット】。脚だけに設置するスリムタイプだからスッキリ!冷蔵庫を設置した後からでも簡単に設置できます。◆高い強度。防弾素材にも使用される程の強度。ガラスの250倍、アクリルの25倍の強度があり耐久性に優れ、樹脂素材の中で最高度の耐衝撃性。◆熱に強く床暖房対応。耐熱温度120℃。床暖房にも対応し、変形や変色などしません。自己消化性が高く地震や災害時にも安心。◆高い透明性と安全設計。透明率はガラスと同等の80-90%。角は丸くR加工した安全設計。材質の抗菌ポリカーボネートには、安心のSIAA(抗菌製品技術協議会)認定品を使用。
材質本体/抗菌ポリカーボネイト
寸法(mm)620×130×2
サイズM
1個(2枚)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
地震などのゆれに強いクサビ型。
取り付け簡単、ねじ、クギ不要。
前面カバーによりインテリアにも抜群。
地震や大きな振動による家具の転倒を防止します。
非移行性の樹脂で家具や床などに色移りしにくいです。
形状四角
エスコ品番EA979AC-12
材質非移行性特殊合成樹脂
寸法(mm)60×900
色クリア
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
震度7クラスにもしっかり対応!超粘着振動吸収素材を採用! 震度7クラスの地震にも対応するために、超粘着振動吸収素材を採用しました。地震の2次災害から大切な家族の安全を守るために万全の耐震準備をオススメします。 誰でも手間なく、カンタン取り付け! TVの裏面に貼り付けるだけで装着完了です。手軽に、でも強力に転倒を防止します。 強力だけどキレイにはがせる!特殊粘着素材を採用! 特殊粘着性マット素材を採用しているため、何度でもキレイにはがすことができます。もっとも安全で安定させるために、ベストポジションへの調整が可能です。
アズワン品番64-3778-86
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
地震などのゆれに強いクサビ型。
地震や大きな振動による家具の転倒を防止します。
取り付け簡単、ねじ、くぎ不要。
前面カバーによりインテリアにも抜群。
非移行性の樹脂で家具や床などに色移りしにくいです。
形状四角
エスコ品番EA979AC-2
材質非移行性特殊合成樹脂
寸法(mm)60×450
色クリア
質量(g/パック)約330
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
アンカー打ちが不要な固定プレートです。
床との設置面になる金具には耐震マットが使用されています。
金具を設備内に収納することができるため、足元の安全管理や運搬等の邪魔になりません。
BCP対策にも有用です。(地震による人災や工場・事務機器等、設備の転倒防止に最適です。)
保有するフットジャッキに後付けできます。
施工には特別な工具が不要です。
100個以上の価格設定もございますので、下記「その他製品情報」に数割価格表を掲載しております。
※1:シート単体で最も良い条件での数値です。床の状態、使用回数などの条件により異なります。
※2:フットジャッキ4本に設置した場合。
[動画はこちらから]
商品紹介
取扱い説明
材質金具:SUS304、耐震マット:ウレタンエラストマー
寸法J(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。
工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。
ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。
仕様耐震度/7
材質ポリウレタン※非難燃仕様
色ブルー
入数(枚)4
使用温度範囲(℃)常温(50未満)
使用湿度範囲90%以下
耐用寿命5~7年(使用環境によって異なることがあります。)
外から見えにくい目隠しフィルム。フロストガラス調のフィルムでデザイン性を高める事が出来ます。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)126
可視光線透過率(%)87
紫外線透過率(%)0.1
遮蔽係数0.94
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.83
サービス分類オーダー・加工
L字型治具の側面と底面部分に、耐震マットが付いております。耐震マット自体に強粘着力を有しているので、対象物にも、設置面にも穴開け不要で地震対策が行えます(アンカーレス工法)。対象物の側面(奥行き)部分に据え付けます。移設などの際は取り外し可能で、耐震マット部分を水洗いすることで粘着力が復活し、移設した先でも繰り返し使用できます。
外から見えにくい目隠しフィルム。フロストガラス調のフィルムでデザイン性を高める事が出来ます。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
幅(mm)1270
長さ(m)30
1巻(30m)
¥359,800
税込¥395,780
4日以内出荷
素材:。【伸縮ベルト】。ベルト:ポリエステル。バックル:ポリアセタール。金具:アルミ。ネジ:ステンレス。【粘着ゲルベース】。本体:高剛性ABS樹脂。粘着部:スチレン系ポリマー。【粘着ゲルマット】。スチレン系ポリマー。使用周囲温度範囲:ー10℃~60℃。外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:30×30×厚さ5(mm)。質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:4g。セット内容:粘着ゲルベース×1個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×1本
用途トリプル効果で転倒防止に効果を発揮します。1ガッチリ固定する粘着ゲルベース。2揺れを吸収する粘着ゲルマット。3伸縮して揺れを吸収する特殊なベルト。設置工事不要で、壁に穴をあけない簡単取付。はがす際にも壁にキズをつけません。ベルトは約24~40cmまで調整可能。震度7相当まで耐えられます。※試験機関において2004年新潟中越地震波にて検証済。テレビサイズ40型まで対応。日本製
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
素材:。【伸縮ベルト】。ベルト:ポリエステル。バックル:ポリアセタール。金具:アルミ。ネジ:ステンレス。【粘着ゲルベース】。本体:高剛性ABS樹脂。粘着部:スチレン系ポリマー。【粘着ゲルマット】。スチレン系ポリマー。使用周囲温度範囲:ー10℃~60℃。外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:40×40×厚さ5(mm)。質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:7g。セット内容:粘着ゲルベース×2個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×2本
用途トリプル効果で転倒防止に効果を発揮します。1ガッチリ固定する粘着ゲルベース。2揺れを吸収する粘着ゲルマット。3伸縮して揺れを吸収する特殊なベルト。設置工事不要で、壁に穴をあけない簡単取付。はがす際にも壁にキズをつけません。ベルトは約24~40cmまで調整可能。震度7相当まで耐えられます。※試験機関において2004年新潟中越地震波にて検証済。テレビサイズ77型まで対応。日本製
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ