杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。
材質普通鋼
全長(mm)330
適正回転数(回転/分)1500以下
シャンク径(Φmm)三本溝10
有効長(mm)240
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
こんなお得な商品も!

ポストホールディガー
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。
金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業
全長(mm)1440
質量(kg)4
トラスコ品番382-0173
材質スチール
穴径(Φmm)135
頭部長(mm)240
頭部板厚(mm)2.3
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。
質量(kg)8.5
排気量(mL)32.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240
使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1
騒音値(dB)97
燃料タンク容量(L)0.8
エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン
回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000
始動方式ダンパー付リコイルスターター
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500
点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換)
オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90)
取付軸径(Φmm)【ドリル】200
綺麗なまるい穴が簡単に掘れる!
全長(mm)830
刺さりにくい土への支柱立てを立ったまま下穴あけが出来ます。螺旋ドリル方式で、ハンドルを回すだけで下穴が掘れます。握りやすく、力が入れやすいグリップ付ハンドルです。
用途支柱などの下穴あけ用。
全長(mm)約810
材質(刃)刃物鋼
イボ竹、ねぶし竹等を地面にたてる為に下穴を掘り、たて易くしてあげられます。
全長(mm)760
質量(g)580
「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。
「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。
「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。
金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。
樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。
フェンス、柵、ネットの設置作業など。
小径深穴堀り作業用。
全長(mm)900
材質スチール
質量(kg)約1.3
使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。
ハンドル長さ(mm)350
仕上メラミン樹脂焼付け塗装
熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。
全長(mm)600
適正回転数(回転/分)1500以下
材質普通鋼
シャンク径(Φmm)三本溝10
有効長(mm)500
適合電動機電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付
こんなお得な商品も!

ポストホールディガー
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
スチール製の縦穴掘り複式ショベル。頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に
全長(mm)1150
質量(kg)3.6
穴径(Φmm)135
材質(柄部)スチール
頭部長(mm)145
頭部板厚(mm)2.3
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
手動式ですから電源のないところでも使用可能。
用途木材の貫通穴用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ合金、プラスチック
付属品混合タンク、ろうと、工具セット(ケース付)
トラスコ品番102-5737
質量(kg)9.2
シャフト径(Φmm)Φ20
全長×全幅W×全高(mm)520×295×350
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
すべりいにくいハンドルとフットバーで作業効率UP。
用途園芸ポール、ビニールハウス、杭、冬囲いの下穴空けに。
寸法(mm)345×900×30
材質(本体)鉄<焼付塗装>、(グリップ)ミラストマー
土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。
立ったまま楽々作業できるロングサイズ。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。
材質(本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABS
色シルバー
縦穴堀り用の複式ショベルです。
柄がファイバーグラスで軽量タイプです。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に
材質頭部:鉄(50Mn)
全長(mm)1500
質量(kg)3.5
穴径(Φmm)120
材質(柄部)グラスファイバー
頭部長(mm)338
先幅(mm)115
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1回の作業で、約15cmの穴を掘ることが出来ます。
数回繰り返すことで、約60cmの深さまで掘ることができます。
2枚のらせん羽根で土への掘り進み、作業能率が上がります。
2枚のたて切り刃で、穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。
用途ポール、杭の下穴掘り作業等に
エスコ品番EA650BJ-24
材質本体:スチール、グリップ:樹脂(PVC)、らせん羽根・たて切り刃:炭素鋼S45C相当(焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
全長(mm)900
質量(kg)1.3
穴径(Φmm)75
ハンドル長さ(mm)350
1個
¥6,460
税込¥7,106
翌日出荷
複合材でも、シャープでスピーディな大口径穴あけが可能に。
回転ドリルでシャープな切れ味を生み出す、鋭角な刃先。
もろい材料でも、優れた切れ味で被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ラス壁、日本壁、スレート、石膏ボード、塩ビ板などへの穴あけ作業に。
有効長(mm)130
カッター長(mm)160
仕様穿孔可能材/塩ビ管、窯業系サイディングボード、FRP、木材、押し出し成型セメント、モルタル
適合材複合材料
適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
スコップでは難しい、深くてキレイな竪穴が簡単に掘れます。地面に突き刺し、回転させる事で穴が掘れます。支柱用の下穴、肥料等の追肥、苗の植付けなどに便利です。力の入りやすいゴムグリップハンドルです。
用途穴掘り。
仕様メモリ・グリップ付
材質刃部:S45C 本体:スチール グリップ:TPR
角を挟むように取付けするので、様々なサイズの角材に対応可能な固定金具です。ボルトでしっかり固定もできます。
用途角材の固定に
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
板厚(mm)3.2
レバー操作で正転逆転の簡単切換です。
エクステンションを接続すれば深掘も可能です。
油圧式だから強力な掘削力です。
建設車両の油圧からも使用可能です。
用途植樹や施肥、建柱、杭の下穴掘りに
材質鋳鉄、鋼材、ゴム、プラスチック
仕様オーガ、エクステンションは、オプション
トラスコ品番810-9106
寸法(mm)385×580
質量(kg)14
回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300
動力源油圧ユニットU-070-1
トルク(N・m)【掘削】MAX.88
所要油量(L/min)9.5~25
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
関連キーワード