27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。UL/CSA規格に適合した製品も取り扱っています。 標準型ヒーターは、内部温度を680℃常用で製作されています。 リード部は頑丈にカシメてあるので機械的振動や、衝撃性に十分耐える構造になっています。
最大径(Φ)-0.05/-0.15 公差全長:±2%(最小値±2.4mm) 容量公差(100W迄)±15%、(1000W迄)±10%(冷間抵抗値換算) 耐熱温度(℃)(リード線)200
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
1本
6,198 税込6,818
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
仕様●電圧:110V●容量:120W●サイズ(mm):6Φ×45L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。 アズワン品番65-8107-06
1本
6,198 税込6,818
6日以内出荷


1個
3,590 税込3,949
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1台
5,198 税込5,718
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
仕様●電圧:110V●容量:200W●サイズ(mm):6Φ×120L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。 アズワン品番65-8107-12
1本
8,998 税込9,898
6日以内出荷

金型などの加熱用ヒーターです。
材質SUS304スズ(ヒーター本体) リード線メッキ軟銅ガラス編組線 容量公差±10%(冷間抵抗値換算) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ) 耐電圧(V/sec)1500 関連資料図面(0.22MB) 取扱説明書(0.37MB)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

取付けが容易で、局部から広域加熱まで幅広く使用できます。 安価でもっとも多くの用途に使われているカートリッジヒーターのスタンダードタイプです。
材質(シース)SUS304、(絶縁チューブ)シリコンチューブ、(リード線)ガラス編組 外径公差(mm)+0/-0.1 長さ公差(mm)±1% 電圧220V単相 最高使用温度(℃)500(シース表面) 耐熱温度(℃)180(リード線)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

保管時の絶縁性能低下、金型セット後に、長時間使用停止したときの絶縁性能低下を防止したカートリッジヒーターです。
電圧(V)200 最高使用温度(℃)(ヒーター表面温度)400
1台
4,698 税込5,168
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

厳選された発熱線、絶縁材、シース材を独自の方法で配置し、発熱体とシース表面の温度差を最小限に抑えています。 使用温度760℃MAXで、機械的および熱的にも堅牢で長寿命です。
用途金型加工 外径許容差(mm)±0.05(±0.002インチ) 抵抗値(冷間)+15%-10% 容量許容差(%)(電力)+10-15
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (438種類の商品があります)

カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
仕様●電圧:110V●容量:200W●サイズ(mm):8Φ×60L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。 アズワン品番65-8107-16
1本
6,498 税込7,148
6日以内出荷

高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。 長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
1本
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
1本
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
仕様●電圧:220V●容量:350W●サイズ(mm):8Φ×150L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。 アズワン品番65-8107-23
1本
9,198 税込10,118
6日以内出荷

カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
仕様●電圧:110V●容量:100W●サイズ(mm):8Φ×60L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。 アズワン品番65-8107-15
1本
6,498 税込7,148
6日以内出荷

カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
仕様●電圧:110V●容量:50W●サイズ(mm):8Φ×50L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。 アズワン品番65-8107-14
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷

カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
仕様●電圧:110V●容量:300W●サイズ(mm):8Φ×120L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。 アズワン品番65-8107-21
1本
7,798 税込8,578
6日以内出荷

カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
仕様●電圧:220V●容量:300W●サイズ(mm):6Φ×120L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。 アズワン品番65-8107-13
1本
8,998 税込9,898
6日以内出荷

SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (335種類の商品があります)

リ ード取出し口の強度とヒーター固定の堅牢な構造に設計されています。 発熱部先に真鍮のローレットを取り付けていますので、容易に穴から抜きとることが出来ます。
材質(シース)SUS304、(ローレット)真鍮、(スプリング)SUS304、(絶縁チューブ)ガラスチューブ、(リード線)ガラス編組 電圧220V単相 耐熱温度(℃)180(リード線) 最高使用温度(℃)500(シース表面) 外径公差(mm)+0/-0.1 長さ公差(mm)±1%
1個
5,898 税込6,488
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

水槽の側面などに挿入口を設けて差し込み、ねじ込みするだけで使用可能です。 取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。 ◆シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ ◆HP1~HP5は200V結線で出荷しております。100Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄a図参照) ※ナットは別売です。 ◆HP6~HP13は三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が用意に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様水用 材質(パッキング)ノンアスベスト(t1.5) プラグSUS304(ステンレス)電解研磨 キャップSPCC(塗装) 保護管SUS316L(ステンレス)電解研磨
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)