345件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途パネルとパネルの引き寄せ、外壁パネルの地墨あわせ、床・天井パネルのジョイント部の引き寄せ、密着、梁と梁の引き寄せ、木製型枠パネル引き寄せ、組み立て トラスコ品番813-1137 ストローク(mm)30 質量(g)760 寸法H(mm)250 寸法W(mm)212 寸法H1(mm)80 寸法H2(mm)60
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

型枠作業の必需品 1丁4役のスグレモノ
用途6mm:丸セパ用 10mm:アイビーフォームタイ用 17mm:足場クランプ用 21mm:フォームタイ用 呼び寸法(mm)17(6)×21(10) 全長(mm)180 トラスコ品番369-1977 厚さ(mm)8 質量(g)190 商品構成単品
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

軽量で丈夫。しかも水洗いOKで、色落ち無し。表面基布材は究極のコンピューターテクノロジーが生み出した21世紀の新素材「KAWATEC」を採用。内面基布材は突起物・切り裂き・摩擦に強い超耐久素材「ポリドビー」を採用。
材質トリムポケット:ナイロンドビー材 材質(基布)表面:カワテック内面:ポリドビー 仕様取出し易く、型崩れの無い高機能収納底ラチェット・カッター、ハンマー差し:縦方向に強い、厚み2.8mmのGIベルト材を使用し形崩れを防ぎます多目的Dカン:工具等の落下防止安全対策用に、右トリムにセフティーコードやカラビナ装着可能なDカン付ベルト通し内側ヨレ防止補強加工 適合ベルト幅(mm)60まで可能 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)270×235×100 適合カラビナサイズ(mm)8まで可能
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国元商会KSハサミーノ
独自の締付け構造により、パネルの前面から電動工具で施工可能。狭い作業環境でもラクラク施工。 高ナットを採用することにより、ソケットが安定してホールド。電動工具による高所への施工も片手で可能です。 4箇所の爪部が桟木に喰い込み、ガッチリ固定。パネル同士を強力に連結出来ます。 本体は溶融亜鉛メッキ鋼板製で、サビにも強く、独自の絞り形状で耐久性も抜群。 釘等の消耗品を削減可能。繰り返し転用可能な為、トータルコストを削減出来ます。
用途桟木固定金具 ナット締付トルク(N・m)10~15 ナット平径(mm)17
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付 トラスコ品番431-0446 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

型枠を締め付けるための工具です。W3/8セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。 トラスコ品番116-4580 材質スチール 長さ(mm)150 質量(g)222
1セット(10本)
3,198 税込3,518
当日出荷

型枠用チェーン締付け金具 チェーンに引っ掛けて電動工具でボルトを締めるだけ。ターンバックルを手で回す煩わしさから開放されます。 ボルト径は安心の5分を採用。高強度の材料を使用しているため、曲げにも強く、ハードな使用にも耐えられます。 ボルトの平径は一般的な17mm、ロングソケットも不要です。また、ソケットが確実にホールド出来る頭形状です。 チェーンのリンクに直接フックをかけ、1本のチェーンを締付ける方法と、ループ状のチェーン2本を締付ける方法が可能です。 ボルトには粗ネジを採用。キズ等にも強く、コンクリート等によるネジの目詰まりも起こしにくく、また、ケレンも簡単です。
仕様左ネジ 仕上有色クロメート(金色)、ユニクロ(銀色) 許容荷重(N[kgf])7840[800] ボルト平径(mm)17
1セット(20本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

手でしか回せなかったターンバックルを電動ドリルやインパクトドライバーなどの工具で締め込み、取り外し作業ができます。
用途型枠大工・ターンバックルを使用している現場などに。 トラスコ品番474-7763 材質S45C 質量(g)310 寸法L(mm)135 ねじ径W1/2 寸法d(mm)10 寸法A(mm)18 寸法B(mm)14 寸法C(mm)240 基本使用荷重(kN)2.35
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

カクイ製作所ピーコンビット
型枠部材。ネジ式なので、壊れにくくコストパフォーマンスに優れています。インパクトドライバーで確実に締めつけができ、穴詰まりが確認できるので、セパ取付不可を事前に防止できます。ネジのゴミ、軽い錆もタップ機能で綺麗に通ります。
全長(mm)115
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ハンマー柄 仕上ニス無(パック付) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパネからの釘抜きは、ネイルパンチ。65mm釘も一気に打ち抜く。
仕様釘抜き対象部材/コンクリート型枠用合板(厚さ12~15mm) 付属品保護メガネ、六角棒スパナ4mm、フック、フック取付六角穴付ボルト、フック取付用六角ナット、ジェットオイラ(油入) 質量(kg)0.9 胴径(Φmm)(釘抜き対象)2.1~3.05 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.7(4~7) ネイル足長さ(mm)(釘抜き対象)45~65 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×53×235 使用ホース内径7mm以上、長さ20m以内
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷

ブロッククッション モノタロウ 動画あり
マス目状に切れ目が入っているため、工具箱やアルミケースなどの内装クッションとして使用出来ます。 手で簡単にブロックを抜くことが出来ます。
用途アルミケースや工具箱の内装クッションとして 材質ポリウレタンフォームスポンジ グレー
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本職用仮枠鎚。仮止め作業に便利なマグネット付です。
用途型枠作業に適した本職用ハンマー。 種類仮枠ハンマー 全長(mm)450 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途仮枠作業 使用釘(マグネット部)N38~N65まで
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

丈夫で撥水性能の高いナイロンを使用しています。傷みやすい部分には補強がついており長持ちします。ビスや細かいものを取り出しやすい内側構造になっています。ベルト通し部に工夫がされており、動かして使用、固定して使用の両方に対応できます。ノンスライドベルト通し・可動式ベルト通し・手に優しいポケット・丈夫なバックステッチ・奥行ゆったりポケット・ズボンに優しいシームレス、これらの卓越した機能が選ばれる理由です。
用途仮枠用工具の収納、携帯。 仕様工具差付 材質表面生地:ナイロン、Dカン:スチール 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)270×240×200
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

建物の基礎工事として施される型枠作業に最適で、厚さ12mmのコンパネ2枚重ねも簡単に貫通穴があきます。ストッパーは回転式でバッテリー負荷を軽減します。
用途被削材:木材。型枠作業 材質炭素鋼(S55C)
1本
949 税込1,044
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠脱枠用治具。型枠を傷めずに楽に脱枠でき、脱枠に苦労はもうありません。段積みした型枠も脱枠ができます。内コーナーも無理なく脱枠できるので、傷みません。型枠巾45mm用のUピンの取り外しもできます。高さ調整機能付きで、色々な高さの型枠にも使えます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠を脱枠する治具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)940 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.13MB)
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷

型枠を締め付けるための工具です。W5/16セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。 トラスコ品番116-4579 材質スチール 長さ(mm)150 質量(g)225
1袋(10本)
3,098 税込3,408
当日出荷

何回も使えて、経済的。
用途ウィープホールを型枠に取り付けるための治具
1箱(60個)ほか
52,980 税込58,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小判型フォームタイをくわえてまわす
用途小判型(K型)フォームタイ専用 仕様インパクトドライバー対応 質量(g)170 寸法L(mm)90 寸法D(Φmm)26 寸法l(mm)40 呼称小判型
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

外部専用の手持式振動機です。 軽量小型に出来ていますから、足場の悪い現場などでも容易に作業できるので、壁・柱等の施工には最適です。
幅(mm)290 電流(A)4.5 コード長さ(m)5.5 モーター二重絶縁モーター 長さB(mm)520 モーター出力(W)280 モーター電圧(V)100 振動数(Hz[v.p.m.])166~200(10000~12000)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷

IBフォームタイの先端つぶし部分をくわえてまわす
用途IBフォームタイ取付・取外し用 寸法L(mm)66 仕様インパクトドライバー対応 質量(g)55 寸法D(Φmm)19 寸法l(mm)20 呼称IB用
1個
849 税込934
当日出荷

スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。肌触りが柔らかなスエード調の素材です。耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。
用途道具・工具の収納 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×240×120
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷

軸足先端のつぶし部分をくわえてまわす
用途埋め込みコンのメタル用軸足(3/8)、断熱材用軸足(5/16)の着脱用 寸法L(mm)57 仕様インパクトドライバー対応 質量(g)30 寸法D(Φmm)13.5 寸法l(mm)12 呼称軸足用
1個
999 税込1,099
当日出荷

1本
849 税込934
7日以内出荷

ビル建築のコンクリート打に使用するコンクリート開口部を造る型枠です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):1140×440×220 アズワン品番67-7312-77
1個
55,292 税込60,821
5日以内出荷

専用ペンチを使わず、ワンタッチで脱型できます。 高精度な形成技術により画期的な脱型モール完成。 寸法制度を向上させるために繊維入りPBT樹脂を使用しています。 熟練を要さない簡単でワンタッチの脱型作業を実現します。
用途モルタル用の供試体型枠 付属品開口治具1個、フタ6個 材質(本体)PBT樹脂 (フタ)PE樹脂 (開口治具)ABS樹脂 規格JIS A 5308 適合品 寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×100 マイゾックスコード215812
1箱(60個)
20,980 税込23,078
翌々日出荷

仮枠鎚用の替え柄です。柄のみです。
用途仮枠鎚用柄。
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

ビル建築のコンクリート打に使用するコンクリート開口部を造る型枠のふたです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):1140×440×50 アズワン品番67-7312-76
1枚
47,015 税込51,717
5日以内出荷



LAMP(スガツネ工業)加工治具 HES3D-TMP型
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D型用の加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

S.E.K.(スエカゲツール)フォームタイレンチ19X10
フォームタイの組立、解体作業に適しています。
用途建築、土木工事、木造、鉄骨建築などの作業に、フォームタイの組立、解体作業にに 寸法(mm)19×10 全長(mm)65 トラスコ品番853-1866 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)92 軸長(mm)6.35
1丁
799 税込879
当日出荷

スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。肌触りが柔らかなスエード調の素材です。耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。1段目ポケットは金槌などがさせ、取り外しも可能です。2段目ポケットは釘締めなどが差せるホルダーになっています。
用途道具・工具・釘などの収納 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×380×60
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

ラプコンドアダンパーLDD-V型のルーターを使った木扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。LDD-V型に、紙製の加工治具を添付していますが、本品はメタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。扉用・枠用のセット販売です。
材質メタクリル樹脂(PMMA) クリアー 種類その他
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

1本
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IBフォームタイの取付に大変便利。噛んだナットを緩めながらつぶし部分を加えてフォームタイをまわし取り付けます。ナットが噛み単管等の取付けが楽になります
仕様インパクトドライバー対応 呼称IB取付用 寸法l1(mm)12 寸法l2(mm)30
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠型ブレーカーのロックアウトに最適です。ボルトはステンレス素材で丈夫です。化学薬品と高温への耐性に優れています。ノブ付きで締付けには工具不要です。
用途枠型ブレーカー用ロックアウトに。 材質本体:ナイロン、ボルト:ステンレス 取付径(Φmm)パドロックシャックル:7.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ハンマー柄 仕上ニス無(パック付) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)