コンクリート打設時の型枠工事に大変便利です。ハットセパ(カップ形)を素早く回せて作業効率がアップします。
全長(mm)82
軸(mm)6.35
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)対応
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)対応
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)対応
コック部分はPMP製でフッ素樹脂製のプラグが付いています。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(コック)PMP樹脂(フッ素樹脂プラグ付き)
「ハネセパ」と「Pコン」を差し替えなしで回すことができるので、作業時間の短縮ができるソケット。セパレーターの種類が変わるたびにソケットを付け替えることなく作業ができる。ハットセパ(ハネセパ2分5厘・十字穴)・Pコン(12mm・六角)どちらも使用可能。
用途型枠作業用(セパレーター施工用)。
摘要六角12mm・ハネセパ2.5分兼用
タイプハットセパ・Pコン兼用
軸の形状6.35六角軸
適合電動機インパクトドライバーまたはクラッチ付電動ドリル
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
IBフォームタイの先端つぶし部分をくわえてまわす
用途IBフォームタイ取付・取外し用
寸法L(mm)66
仕様インパクトドライバー対応
質量(g)55
寸法D(Φmm)19
寸法l(mm)20
呼称IB用
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
鋼製基礎型枠、コンパネ型枠などすべての型枠に対応可能。
施工後、耳部を簡単に折ることができます。
用途住宅基礎型枠に最適!
ワンタッチでセットができ、締めるのは1ヶ所のみ。
すべての施工が正面からできるので手間を大幅に軽減します。
コンクリートと鉄筋との「かぶり」が取れます。
適合サイズ5/16×D10、5/16×D13、3/8×D16
適合材丸セパレーター5/16、鉄筋D10またはD13
1箱(100個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。
ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として
材質スチール
型枠の組立てに際し、所定の幅を確保するために施す鋼棒部材です。
ねじ径5/16のBタイプです。
Pコンは別売です。
用途両面打放し用
材質(本体)鉄
ねじ径W5/16
超硬チップがコンクリートの目詰りを取り除く
呼び寸法(mm)12
仕様インパクト対応
寸法L(mm)105
寸法D(mm)19.5
寸法l(mm)52
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
50角パイプと48.6丸パイプに兼用可能。
用途クサビ式 型枠部材
IBフォームタイの取付に大変便利。噛んだナットを緩めながらつぶし部分を加えてフォームタイをまわし取り付けます。ナットが噛み単管等の取付けが楽になります
仕様インパクトドライバー対応
呼称IB取付用
寸法l1(mm)12
寸法l2(mm)30
関連キーワード