166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用 幅(mm)基礎:370
1箱(100本)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1箱(50個)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

P-TKG 留め金具 わたなべ 動画あり
わたなべ留め金具
住宅戸建基礎鋼製型枠 幅止めセパの代替品 鋼製型枠を釘打ち機を使って簡単に固定することができる金具。繰り返し転用可能で鋼製型枠の新しい固定方式です。
用途鋼製型枠の立ち上げに使う金物。 品番P-TKG 使用機械マックス ガスネイラGS-738C専用
1ケース(60個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

スピード施工!!取り付けの手間を大幅に短縮。微調整簡単!!パッキン・クサビ・接着剤不要。ビス打ち簡単ガイド付き!!ビス斜め打ちが簡単に出来るガイド付
材質ステンレス セット内容本体×100個、ねじ×100本、釘×300本
1箱(100枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

セパレーター協同組合イッパツくん
Pコン取付後でもパッチとはめ込むだけで、後はゴムが膨張してプラスチックの外枠で形くずれもしません。
サイズ8(5/16)
1箱(1000個)
67,980 税込74,778
欠品中

1セット(250本)ほか
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木製・鋼製型枠のどちらにも使用できます。 アンカーボルトが曲がらずにコンクリートを流し込めます。 ホールダウン用アンカーボルト(M16)の偏芯にも対応します。(120、135、150、160の基礎巾まで、使用可能です。) M12、M16のアンカーボルトに使用できます。
用途基礎のアンカーボルトの位置決め固定具です。引き寄せ金物とアンカーボルトを直結するために必要なアンカーボルトの精度が向上します。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 付属品アンカーセパ蝶ボルト×2個 使用方法(1)アンカーボルトの施工位置を決めてください。(2)基礎の巾にあわせてM式アンカーセパを設置してください。(3)設置位置が決まったらクリップでしっかりと固定してください。(4)埋め込み長さによりアンカーボルトの上下位置を決めて、蝶ボルトでしっかりと固定してください。 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


国元商会KSハサミーノ
独自の締付け構造により、パネルの前面から電動工具で施工可能。狭い作業環境でもラクラク施工。 高ナットを採用することにより、ソケットが安定してホールド。電動工具による高所への施工も片手で可能です。 4箇所の爪部が桟木に喰い込み、ガッチリ固定。パネル同士を強力に連結出来ます。 本体は溶融亜鉛メッキ鋼板製で、サビにも強く、独自の絞り形状で耐久性も抜群。 釘等の消耗品を削減可能。繰り返し転用可能な為、トータルコストを削減出来ます。
用途桟木固定金具 ナット締付トルク(N・m)10~15 ナット平径(mm)17
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


6通り以上の組み合わせを簡単ロック。
用途土間止め型枠、スラブ段差型枠、PCスラブからのスラブ引き段差型枠の浮かし、鉄骨などからのセパ引き、フラットバーなどの固定。 組合対応セパW5/16×セパW5/16、セパW5/16×鉄筋D10、セパW5/16×鉄筋D13、鉄筋D10×鉄筋D10、鉄筋D10×鉄筋D13
1箱(100個)
24,980 税込27,478
当日出荷

型枠用アンカーベース金具としては他にはないコンパクト設計で、現場の邪魔になりません。また、持ち運びも便利です。 別売のねじ固定式あと施工アンカーやKSタイトルーパーを組み合わせて使用すれば、作業効率が大幅に向上します。 チェーンを引張るだけでなく、リングを倒せばサポートの当てとしても使えます。 ねじ固定式あと施工アンカーでの固定を推奨いたします。
許容荷重(N[kgf])7840[800]
1セット(50個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用 幅(mm)基礎:410
1箱(100本)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上生地 許容荷重(N[kgf])1000[102] ボルト締付トルク(N・m)25 ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
26,940 税込29,634
当日出荷

住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用 幅(mm)基礎:410
1箱(100本)
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行う金具。遣り方の設置を省くことができます。遣り方が設置できないところに便利です。遣り方を天端に設置しているので、水糸を張る作業や外周回りの歩行が楽になります。型枠の通りと基礎芯位置(60、75mmのみ)に水糸を張ることができます。基礎芯位置(60、75mmのみ)にスケールを引っ掛けてアンカーの位置出しが楽にできます。浮きがり防止金具等で型枠に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行うときに使用。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)(幅1)120 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)50 幅W2(mm)(幅2)120 関連資料(0.21MB)
1セット(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

国元商会KSバラシ金
桟木、ベニヤを傷つけない型枠脱着用金具 型枠を傷つけずに脱型できる金具。 バールを穴に差し込んできれいに型枠をはずせるので、転用回数が増やせます。 厚さ2.0mmと薄く、穴のまわりはリブで補強されています。
厚さ(mm)2 寸法(mm)50×125 仕上溶融亜鉛めっき
1セット(100個)
43,980 税込48,378
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。スライドパネル、当板、スライドアンカープレート等の固定。深基礎で型枠連結の高さ違いの時、角パイプ同士を固定。スライドパネルのたわみを軽減できます。取り付け・取り外しが簡単です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のスライドパネル、当板、スライドアンカープレート等を固定する金具。(挟みシロ52mm)。深基礎で型枠連結の高さ違いの時、角パイプ同士を固定。 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)20 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 挟み能力(mm)52 関連資料(0.11MB)
1箱(50個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の平パネルの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行う金具。遣り方の設置を省くことができます。遣り方が設置できないところに便利です。遣り方を天端に設置しているので、水糸を張る作業や外周回りの歩行が楽になります。型枠の通りと基礎芯位置(60、75mmのみ)に水糸を張ることができます。基礎芯位置(60、75mmのみ)にスケールを引っ掛けてアンカーの位置出しが楽にできます。浮きがり防止金具等で型枠に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・基礎幅50mm)の平パネルの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行うときに使用。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)(幅1)170 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)50 幅W2(mm)(幅2)38 関連資料(0.21MB)
1セット(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。Uピンに引っ掛けて締めるだけで鋼管(単管)を容易に固定できます。単管(48.6Φ)、鋼管(60角)兼用。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。型枠多段積みの垂直方向の通り出し用。 材質亜鉛鋼板、亜鉛めっき 長さ(mm)200 幅(mm)90 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)30 関連資料(0.17MB)
1箱(25個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。SW1セパの穴に金具を取り付けて、単管・鋼管をいれてクサビを取り付けます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定に使用。型枠多段積み(3段以上)の垂直方向の通り出し用。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)106 幅(mm)71 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)40 関連資料(0.13MB)
1箱(50組)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。捨てコンの上にBSハーフ吊巾止金具を釘打ち固定して、その間に等間隔に並べるだけで簡単。釘打ちせずフリーにする事で、鉄筋が干渉する時は動かす事が出来、鉄筋組立後に設置する事も出来ます。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。従来品と比べて、防錆仕様となり、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45
1束(10個)
6,198 税込6,818
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカー定規の固定に便利な固定金具。アンカー定規が2枚重なった時は2枚用を使用します。特殊ステンレスのバネ鋼ではめ込むだけで5秒で設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカー定規を固定する金具。 材質ステンレス 長さ(mm)55 幅(mm)35 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)25 関連資料(0.11MB)
1箱(50個)
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅450~750mmまたは200~300mm)付属のスライド止金具のレバーを回すだけで、スライド部を簡単に固定できます。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.2MB) (0.75MB) (1.15MB)
1組
7,998 税込8,798
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。捨てコンの上にBSハーフ吊巾止金具を釘打ち固定して、その間に等間隔に並べるだけで簡単。釘打ちせずフリーにする事で、鉄筋が干渉する時は動かす事が出来、鉄筋組立後に設置する事も出来ます。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。従来品と比べて、防錆仕様となり、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:50
1束(10個)
6,198 税込6,818
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。ワンタッチスライドパネル、伸縮パネルのスライド部分を固定する金物。
用途ワンタッチスライドパネル、伸縮パネルのスライド部分を固定する金物。 材質高耐食溶融めっき鋼板 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.13MB)
1セット(10本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。SW1・KRWセパの穴に差し込んで、ズレ、パンク防止。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積みに使用するSW1・KRW セパに使用。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)150 幅(mm)31 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.13MB)
1箱(100個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ハンマーのひと叩きで固定でき、設置がラク。面倒な組み付けは必要ありません。軽いので作業がラク。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ6mm) 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)70 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 挟み能力(mm)6 関連資料(0.11MB)
1箱(50個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:30~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16。30DNは型枠天端よりアンカーボルトが30mmダウン迄取付できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)170 幅(mm)100 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)45 関連資料(0.17MB) (0.09MB)
1箱(10個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ネジで強固に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ28mm) 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)40 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 挟み能力(mm)28 関連資料(0.1MB)
1箱(50個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。型枠多段積みの積み重ね部の浮上り防止。多段積型枠の積み重ね部の上下をしっかりとねじ固定します。ハンマーで突起部を叩けば簡単に取り外しできます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み積みした時の浮上り防止。 材質亜鉛鋼板、亜鉛めっき 幅(mm)80 厚さ(mm)型枠:45、50 寸法(mm)(噛み口)21 高さ(mm)78 関連資料(0.13MB)
1箱(25個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。段積みした際、天地に穴が開いたパネル同士を固定。メタルフォーム定規と型枠の連結に使用。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカー定規を固定する金具。鋼製型枠の段積み時、天地に穴が開いたパネル同士を固定。メタルフォーム定規と型枠の固定 材質亜鉛めっき 長さ(mm)64 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.09MB) 径(mm)10
1袋(30個)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ネジで強固に固定します。従来の浮上り防止金具と比較してネジを回す回数が少なくなります。ネジを上側にしての固定も可能です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ25mm) 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)35 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 挟み能力(mm)15 関連資料(0.1MB)
1箱(50個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。生コン打設時に断熱材を先設置する場合に使用する金具。巾止めに装着することにより、断熱材の固定ができます。巾止めの内爪のさらに内側に爪を立てることができ、断熱材をはさみます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の吊巾止め金具に装着する金具。生コン打設時に断熱材を先設置する場合に使用します。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)30 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)25 関連資料(0.16MB)
1箱(20個)ほか
5,698 税込6,268
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3分ボルト控え金具です。W3/8-16のナット付きファスナー。 W3/8-16(3分)のナットが固定しており、W3/8-16(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。 雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。 取り付けは、対辺14.0mmのソケットビットにて締め付けてください。 鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、木下地へ取付可能です。 TWS-Nタイプのナット(対辺14mm)及びネジ部は、高耐食性防錆処理(ラスパートシルバー)。 ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンにステンレスを一体化。
タイプ鋼製下地用ナットタイプ 適合材鉄下地
1箱(50本)ほか
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の養生シートの固定金物。多様な基礎幅に対応します。型枠幅45mm:160~180mm型枠幅50mm:150~170mm。折り曲げて基礎幅120mm~対応可します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の養生シート固定金具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)274 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)95 関連資料(0.14MB)
1セット(50個)
42,980 税込47,278
15日以内出荷

優れた防蟻性能を発揮・表面硬化が早い 下地材料への接着性に優れる 耐候性に優れる 撥水汚染(しみ出し)が少ない
用途配管貫通部、水抜き穴、型枠固定金具部分などのシール、基礎工法のクラック部分・基礎断熱工法による断熱材目地、防蟻断熱材の接着及びシール 特性耐候 成分変成シリコーン樹脂 グレー 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 粘度(23℃)(Pa・s[P])1200~2000 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(320mL)
2,898 税込3,188
当日出荷