基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。スライダーは幅止め金具による固定も可能です。アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。
材質ABS樹脂
木製・鋼製型枠のどちらにも使用できます。
アンカーボルトが曲がらずにコンクリートを流し込めます。
ホールダウン用アンカーボルト(M16)の偏芯にも対応します。(120、135、150、160の基礎巾まで、使用可能です。)
M12、M16のアンカーボルトに使用できます。
用途基礎のアンカーボルトの位置決め固定具です。引き寄せ金物とアンカーボルトを直結するために必要なアンカーボルトの精度が向上します。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC
付属品アンカーセパ蝶ボルト×2個
使用方法(1)アンカーボルトの施工位置を決めてください。(2)基礎の巾にあわせてM式アンカーセパを設置してください。(3)設置位置が決まったらクリップでしっかりと固定してください。(4)埋め込み長さによりアンカーボルトの上下位置を決めて、蝶ボルトでしっかりと固定してください。
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。
豊富なサイズ。
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事
仮設足場取り付け
ダクト吊り用金具取り付け
コンクリート型枠工事
防火設備取り付け
ケーブルラック取り付け
配線・配管吊り金具取り付け。
種別ミリねじ
材質スチール製
アンカーボルトを容易に接続でき、高さ、位置出しを行なうことができます。本製品1個でM12、M16、ストレートタイプ、クランクタイプの各アンカーボルトに対応します。施工後の取り外しが可能なので、繰り返しご使用頂けます。
用途基礎型枠施工時に、アンカーボルト(M12、M16)を固定するための冶具です。
材質PP(ポリプロピレン)
仕様M12・M16兼用
色黒
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。
機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
型枠用アンカーベース金具としては他にはないコンパクト設計で、現場の邪魔になりません。また、持ち運びも便利です。
別売のねじ固定式あと施工アンカーやKSタイトルーパーを組み合わせて使用すれば、作業効率が大幅に向上します。
チェーンを引張るだけでなく、リングを倒せばサポートの当てとしても使えます。
ねじ固定式あと施工アンカーでの固定を推奨いたします。
許容荷重(N[kgf])7840[800]
ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。
RoHS指令(10物質対応)対応
アンカーボルトを確実に一発固定!道具不要!
アンカーボルトの設置が、1本あたりわずか1秒。しかも基礎天端に垂直に配置され、田植え方式による自沈や横倒れが一切起りませんので、仕上がりがとてもきれいになります。
アンカーホルダーを使ってセッティングしたアンカーボルトは、コンクリートの打設時や空気を抜くバイブレーターの振動でもズレることがありません。田植え時に発生する空隙が皆無となるため、より強度を保つ基礎を造ります。
倒れないように、沈まないように、神経と時間を使いながら田植えをする必要がありませんのでコストが削減されます。
取付簡単、スピーディー。自沈や横倒れも解決グリッパー。
アンカーボルト支持器具です。アンカーボルトと鉄筋を容易かつスピーディーに取り付けが出来ます。
予め高さ調整が出来ます。また結束線での固定と違い施工後の調節も容易に出来ます。
確実に固定されるので自沈や横倒れ解決できます。
材質ポリプロピレン
使用方法アンカーボルトにグリッパーを取り付けて高さを決める。鉄筋にはめてセット完了。
基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。スライダーは幅止め金具による固定も可能です。アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:30~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16。30DNは型枠天端よりアンカーボルトが30mmダウン迄取付できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16
材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ
長さ(mm)170
幅(mm)100
厚さ(mm)型枠:45、50
高さ(mm)45
関連資料(0.17MB) (0.09MB)
1箱(10個)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
Zマーク金物
材質炭素鋼
規格Zマーク金物
表面処理電気亜鉛めっき
スリッドが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
用途鋼製型枠の巾決め定番セパレーターです。
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:30~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16。アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16
材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ
長さ(mm)193
幅(mm)100
厚さ(mm)型枠:45、50、72
高さ(mm)80
関連資料(0.17MB) (0.09MB)
1箱(30個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートM12・16用0-65DN用の蝶ボルトを外して取り付けることにより、折り返しの無い型枠に設置ができる金具。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートM12・16 用 0-65DN 用の折り返しの無い型枠に設置ができる金具。
材質亜鉛鋼板
幅(mm)60
厚さ(mm)型枠:45、50、72
高さ(mm)25
関連資料(0.17MB) (0.09MB)
1袋(30個)
¥10,980
税込¥12,078
15日以内出荷
基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。繰り返し使用できるので経済的です。アルミ貫定規もしくは木製貫板にネジ固定だけで簡単にセットでき、型枠通り、アンカー芯出しが出来ます。基礎芯と型枠通り・30・45・60・75mmに水糸をセットする事が出来ます。
用途基礎工事現場等で使用する遣り方部材で、貫板に固定して基礎芯と型枠通り30・45・60・75mmに水糸をセットする部材。
材質樹脂
幅(mm)150
幅W2(mm)(板入)16
関連資料(0.17MB)
1箱(50個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。繰り返し使用できるので経済的です。アルミ貫定規もしくは木製貫板にネジ固定だけで簡単にセットでき、型枠通り、アンカー芯出しが出来ます。基礎芯もしくは型枠通り30・35・40・45・60・67.5・75・80・85・90・95・100mmに水糸をセットする事が出来ます。貫板2枚重ねでも取付可能です。
用途基礎工事現場等で使用する遣り方部材で、貫板に固定して基礎芯と型枠通り30・35・40・45・60・67.5・75・80・85・90・95・100mmに水糸をセットする金物。
材質亜鉛鋼板塗装仕上げ、ユニクロメッキ
幅(mm)220
幅W2(mm)(板入)25
関連資料(0.2MB)
1箱(10個)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ネジで強固に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ28mm)
材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ
長さ(mm)40
幅(mm)40
厚さ(mm)型枠:45、50
挟み能力(mm)28
関連資料(0.1MB)
1箱(50個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。従来の片止めアンカープレートでは設置できなかった十字部・コーナー部分のアンカーボルトの固定。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:25~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金物。片止めアンカープレートで設置できない十字部・コーナー部分のアンカーボルトの固定。アンカーボルト対応径:M12・M16
材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ
長さ(mm)193
幅(mm)180
厚さ(mm)型枠:45、50、72
高さ(mm)15
関連資料(0.26MB) (0.09MB)
1箱(10個)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。スライドパネル、当板、スライドアンカープレート等の固定。深基礎で型枠連結の高さ違いの時、角パイプ同士を固定。スライドパネルのたわみを軽減できます。取り付け・取り外しが簡単です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のスライドパネル、当板、スライドアンカープレート等を固定する金具。(挟みシロ52mm)。深基礎で型枠連結の高さ違いの時、角パイプ同士を固定。
材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ
長さ(mm)20
幅(mm)40
厚さ(mm)型枠:45、50
挟み能力(mm)52
関連資料(0.11MB)
1箱(50個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のスライドアンカープレートのアンカーボルトM12・16用をアンカーボルト径M20・22が取付できる金具。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のスライドアンカープレートM12・16 用をアンカーボルト径M20・22が取付できるようになる金具。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)100
幅(mm)45
厚さ(mm)型枠:45、50、72
高さ(mm)20
関連資料(0.21MB) (0.09MB)
1袋(2個)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の養生シートに山を作ります。ホールダウンアンカーと同程度の高さに貫板を通すので、シートが引っ掛かりません。貫板上だから養生シートなどをかぶせるだけで、雨や雪から基礎をしっかり守ります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠天端に設置し、型枠から飛び出したアンカーボルトで養生シートが破れる事を防ぎます。
材質スチール塗装仕上げ
幅(mm)70
厚さ(mm)型枠:50
高さ(mm)340
関連資料(0.12MB)
1箱(25個)
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の養生シートに山を作ります。ホールダウンアンカーと同程度の高さに貫板を通すので、シートが引っ掛かりません。貫板上だから養生シートなどをかぶせるだけで、雨や雪から基礎をしっかり守ります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠天端に設置し、型枠から飛び出したアンカーボルトで養生シートが破れる事を防ぎます。
材質スチール塗装仕上げ
幅(mm)70
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)340
関連資料(0.12MB)
1箱(25個)
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。十字部、コーナー部のホールダウンアンカーの固定に便利ですアンカープレートは上向き・下向きにて使用可能です。型枠天端を0mm基準とするとボルトの出寸法の目安。上向き使用:+55mm以上・下向き使用:-20mm。対応基礎幅:120~200mm。アンカー芯固定可能位置:30~100mm。アンカーボルト対応径:M12・M16
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16
材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ
長さ(mm)193
幅(mm)80
厚さ(mm)型枠:45、50、72
高さ(mm)70
幅W2(mm)(基礎幅最小)120~200
関連資料(0.21MB) (0.09MB)
1箱(25個)
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカー定規の固定に便利な固定金具。アンカー定規が2枚重なった時は2枚用を使用します。特殊ステンレスのバネ鋼ではめ込むだけで5秒で設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカー定規を固定する金具。
材質ステンレス
長さ(mm)55
幅(mm)35
厚さ(mm)型枠:45、50
高さ(mm)25
関連資料(0.11MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ハンマーのひと叩きで固定でき、設置がラク。面倒な組み付けは必要ありません。軽いので作業がラク。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ6mm)
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)70
幅(mm)40
厚さ(mm)型枠:45、50
挟み能力(mm)6
関連資料(0.11MB)
1箱(50個)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ネジで強固に固定します。従来の浮上り防止金具と比較してネジを回す回数が少なくなります。ネジを上側にしての固定も可能です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ25mm)
材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ
長さ(mm)35
幅(mm)40
厚さ(mm)型枠:45、50
挟み能力(mm)15
関連資料(0.1MB)
1箱(50個)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。段積みした際、天地に穴が開いたパネル同士を固定。メタルフォーム定規と型枠の連結に使用。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカー定規を固定する金具。鋼製型枠の段積み時、天地に穴が開いたパネル同士を固定。メタルフォーム定規と型枠の固定
材質亜鉛めっき
長さ(mm)64
厚さ(mm)型枠:45、50
関連資料(0.09MB)
径(mm)10
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートのアンカー芯を固定します。アンカー芯位置が固定しているので、アンカーボルトのレベル出しが楽に作業できます。生コンが付いても除去しやすいです。お手持ちの片止めアンカープレートにも、簡単にセットできます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレート各種に使用するアンカー芯を固定する金具。
材質亜鉛めっき鉄線
幅(mm)42
厚さ(mm)型枠:45、50、72
高さ(mm)22
関連資料(0.12MB) (0.09MB)
1袋(50個)
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。 (アンカー取りの場合や耳部を20°以上曲げる必要がある場合は「角度付」を使用)アールバーとスライドすることにより3mm単位の寸法調整可能。 (MLコーン使用によりコンクリート表面の錆防止が可能です。)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。
引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
ホールダウン金物とアンカーボルト(M16)を直結する場合に、アンカーボルトが柱面より離れすぎたり、近すぎたりということを本体のへり(A面またはB面)を使用することで解消しました。蝶ボルト1本の締付けだけで、アンカーボルト(M16)を上下左右同時に位置決めすることができます。型枠は鋼製・木製どちらでも使用できます。繰返し何度も使用できます。
用途基礎巾120・150mm兼用のアンカーボルト(M16)の支持金具です。
材質JIS G 3131 SPHC、JIS G 3445 STKM11A
表面処理ユニクロメッキ(JIS H 8610 2種2級 Ep-Fe/Zn5/CM1)
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行う金具。遣り方の設置を省くことができます。遣り方が設置できないところに便利です。遣り方を天端に設置しているので、水糸を張る作業や外周回りの歩行が楽になります。型枠の通りと基礎芯位置(60、75mmのみ)に水糸を張ることができます。基礎芯位置(60、75mmのみ)にスケールを引っ掛けてアンカーの位置出しが楽にできます。浮きがり防止金具等で型枠に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行うときに使用。
材質亜鉛鋼板
幅(mm)(幅1)100
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)50
幅W2(mm)(幅2)100
関連資料(0.21MB)
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行う金具。遣り方の設置を省くことができます。遣り方が設置できないところに便利です。遣り方を天端に設置しているので、水糸を張る作業や外周回りの歩行が楽になります。型枠の通りと基礎芯位置(60、75mmのみ)に水糸を張ることができます。基礎芯位置(60、75mmのみ)にスケールを引っ掛けてアンカーの位置出しが楽にできます。浮きがり防止金具等で型枠に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行うときに使用。
材質亜鉛鋼板
幅(mm)(幅1)120
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)50
幅W2(mm)(幅2)120
関連資料(0.21MB)
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の平パネルの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行う金具。遣り方の設置を省くことができます。遣り方が設置できないところに便利です。遣り方を天端に設置しているので、水糸を張る作業や外周回りの歩行が楽になります。型枠の通りと基礎芯位置(60、75mmのみ)に水糸を張ることができます。基礎芯位置(60、75mmのみ)にスケールを引っ掛けてアンカーの位置出しが楽にできます。浮きがり防止金具等で型枠に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・基礎幅50mm)の平パネルの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行うときに使用。
材質亜鉛鋼板
幅(mm)(幅1)170
厚さ(mm)型枠:45、50
高さ(mm)50
幅W2(mm)(幅2)38
関連資料(0.21MB)
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ