21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部専用の手持式振動機です。 軽量小型に出来ていますから、足場の悪い現場などでも容易に作業できるので、壁・柱等の施工には最適です。
幅(mm)290 電流(A)4.5 コード長さ(m)5.5 モーター二重絶縁モーター 長さB(mm)520 モーター出力(W)280 モーター電圧(V)100 振動数(Hz[v.p.m.])166~200(10000~12000)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー式のピストンバイブレータは堅牢な構造と防爆仕様として使用出来るため、長年にわたりトンネル現場のコンクリート打設用型枠バイブレータとして使われています。又、産業機械用としてはコンクリート二次製品工場や生コン工場の計量器ホッパーの閉塞防止用としても長年にわたり使用されています。
使用圧力(MPa)0.3~0.6 継手ホースステム 1/4B
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


優れた操作性で快適打設。握り&持ちやすさを追求!
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 振動数(min-1)13000 振動部(直径×長さLmm)25×221 連続使用時間(分)(目安)約25分(ランダムにコンクリート内を抜き差しした場合) 充電時間(分)22 形式フレキタイプ 振幅(mm)1 作業量(目安)バッテリ2本で約11.1m3打設可能
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。
取付方式フレーム脚取付 周波数(Hz)50/60 モータータイプバイブレータ
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
50,980 税込56,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日本ニューマチック工業マジカルノッカー 30471
打撃圧力範囲(MPa)0.1~0.2 空気消費量(L/回)0.14~0.20 トラスコ品番772-9863
1台
89,980 税込98,978
当日出荷


ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。 密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。 空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。 圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。
用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。 流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。 充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。 選別:スクリーンの振動源。 使用圧力(MPa)0.2~0.6
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。
用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。 使用圧力(MPa)0.2~0.6
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全閉防滴構造なので湿気や粉塵の多い所へも取付けられ、さらに導電部分まわりの組立にはOリング・ゴムパッキンを使用。安心して使用できます。 振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません。 振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。 軸受には、寿命の長い耐振ローラベアリングを採用。 トラブルを起こした粉粒体を強力な遠心力振動で共振させ、「ほぐし効果」をあたえます。特に、付着したり詰まりやすい場所で連続運転すれば、予めトラブルを防止することができます。
周波数(Hz)50/60
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。 独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現 排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。 内部サイレンサー方式で低騒音。 安全安心な防爆仕様。 ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。 空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。
使用圧力(MPa)0.2~0.6
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テトラなど硬練りのコンクリート打設に最適な表面仕上機です。 特殊な振動版で、勾配があっても深いところまで楽々入り、表面仕上げのスピードアップが計れます。
質量(kg)7.9、モーター:3.0 電流(A)4.5 コード長さ(m)5.5 モーター二重絶縁モーター 長さB(mm)1730 径D(Φmm)32 長さA(mm)1500 寸法(幅W×長さL)(mm)振動版:120×1220 モーター出力(W)280 モーター電圧(V)100 振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

擁壁やダムの壁面をきれいに仕上げる法面専用のバイブレーターです。ダムの壁面仕上げに最適です。
質量(kg)8.1、モーター:3.0 電流(A)4.5 コード長さ(m)5.5 モーター二重絶縁モーター 長さB(mm)1150 径D(Φmm)35 長さA(mm)920 寸法(幅W×長さL)(mm)振動版:300×405 モーター出力(W)280 モーター電圧(V)100 振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

握りやすい柄です。握りやすい、楕円型木柄です。仮枠作業時に出来た空洞にバイブレーターで振動を与え攪拌するのと合わせ、型枠の外側から仮枠木槌を叩いて衝撃を与えます。邪魔にならぬよう首が長くなっています。
用途仮枠作業に。 種類木ハンマー 頭径(Φmm)50 全長(mm)390 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途仮枠作業
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。 トラスコ品番421-6482 質量(kg)2.0 出力(kW)0.011 種類振動モーター 取付方式脚取付 極数2 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 取付ボルトM6 振動数(50/60Hz)46.5/56.7 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×85×71 電流(A)(50/60Hz)0.12/0.11 遠心力(kN)最大:0.07(50Hz)/0.11(60Hz)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷