82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

型枠へのボックスの引っぱり固定に使用します。 OF-1C・1D・1E・1Fはスパナ不要!プラスチックのツマミ付ですから、指で締めるだけでガッチリ固定できます。 OF-1Dはスタット穴にネジ込み易いように先端が少し尖っています。又、(-)ドライバーでゆるめられる切り込みも付きました。 OF-1A・1B・1E・1Fはネジ込み防止のストッパー付です。 OF-1Fはコンクリート打設後、 ペンチで挟み、 取り外せるようネジの先端部が平らになっています。
1セット(10本)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


木製・鋼製型枠のどちらにも使用できます。 アンカーボルトが曲がらずにコンクリートを流し込めます。 ホールダウン用アンカーボルト(M16)の偏芯にも対応します。(120、135、150、160の基礎巾まで、使用可能です。) M12、M16のアンカーボルトに使用できます。
用途基礎のアンカーボルトの位置決め固定具です。引き寄せ金物とアンカーボルトを直結するために必要なアンカーボルトの精度が向上します。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 付属品アンカーセパ蝶ボルト×2個 使用方法(1)アンカーボルトの施工位置を決めてください。(2)基礎の巾にあわせてM式アンカーセパを設置してください。(3)設置位置が決まったらクリップでしっかりと固定してください。(4)埋め込み長さによりアンカーボルトの上下位置を決めて、蝶ボルトでしっかりと固定してください。 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂 動画あり
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質/仕上鉄/ユニクローム 表面処理ユニクローム
1個ほか
97 税込107
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。段積みした際、天地に穴が開いたパネル同士を固定。メタルフォーム定規と型枠の連結に使用。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカー定規を固定する金具。鋼製型枠の段積み時、天地に穴が開いたパネル同士を固定。メタルフォーム定規と型枠の固定 材質亜鉛めっき 長さ(mm)64 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.09MB) 径(mm)10
1袋(30個)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型枠用アンカーベース金具としては他にはないコンパクト設計で、現場の邪魔になりません。また、持ち運びも便利です。 別売のねじ固定式あと施工アンカーやKSタイトルーパーを組み合わせて使用すれば、作業効率が大幅に向上します。 チェーンを引張るだけでなく、リングを倒せばサポートの当てとしても使えます。 ねじ固定式あと施工アンカーでの固定を推奨いたします。
許容荷重(N[kgf])7840[800]
1セット(50個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
1パック(10個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

700gと軽量ながら申し分ない強度。
用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に 質量(g)700 仕上有色クロメート(金色) 最大荷重(kN)25.8[2630kgf](45°傾斜にて圧縮負荷)
1セット(20個)
42,980 税込47,278
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダーに使用する高ナット・ボルトセット。高ナット30個入り、ボルト30本入り
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダーに使用する高ナット30個、ボルト30本 仕様ナット径:3/8(inch) 材質亜鉛めっき 長さ(mm)50 厚さ(mm)型枠:45、50 長さL(mm)40 ナット径3/8(inch) 関連資料(0.26MB)
1箱(30組)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

型枠用チェーン締付け金具 チェーンに引っ掛けて電動工具でボルトを締めるだけ。ターンバックルを手で回す煩わしさから開放されます。 ボルト径は安心の5分を採用。高強度の材料を使用しているため、曲げにも強く、ハードな使用にも耐えられます。 ボルトの平径は一般的な17mm、ロングソケットも不要です。また、ソケットが確実にホールド出来る頭形状です。 チェーンのリンクに直接フックをかけ、1本のチェーンを締付ける方法と、ループ状のチェーン2本を締付ける方法が可能です。 ボルトには粗ネジを採用。キズ等にも強く、コンクリート等によるネジの目詰まりも起こしにくく、また、ケレンも簡単です。
仕様左ネジ 仕上有色クロメート(金色)、ユニクロ(銀色) 許容荷重(N[kgf])7840[800] ボルト平径(mm)17
1セット(20本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の平パネルの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行う金具。遣り方の設置を省くことができます。遣り方が設置できないところに便利です。遣り方を天端に設置しているので、水糸を張る作業や外周回りの歩行が楽になります。型枠の通りと基礎芯位置(60、75mmのみ)に水糸を張ることができます。基礎芯位置(60、75mmのみ)にスケールを引っ掛けてアンカーの位置出しが楽にできます。浮きがり防止金具等で型枠に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・基礎幅50mm)の平パネルの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行うときに使用。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)(幅1)170 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)50 幅W2(mm)(幅2)38 関連資料(0.21MB)
1セット(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

D10~D35の鉄筋に取り付けられます。 鉄筋の当たり面が幅広で安定し、型枠を浮かした状態で確実に保持します。
タイプ万能型 許容荷重(N[kgf])294[30] 適合径範囲鉄筋D13~D35
1セット(50個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。スライダーは幅止め金具による固定も可能です。アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。
材質ABS樹脂
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付) 釘が天井に残りません。 台座が広く、安定性があります。 コンクリート、トロ防止片付です。 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。) ※3分ボルト用は桃色もあります。 釘は6本止め(3本後打ち)までできます。 インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン) ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。 インサートハンマーで打ち込めます。
仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/40.6mm2 ボルト径W3/8 引抜強度KN(kgf)15(1530) 埋設深さ(mm)30
1セット(20個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:30~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16。30DNは型枠天端よりアンカーボルトが30mmダウン迄取付できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)170 幅(mm)100 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)45 関連資料(0.17MB) (0.09MB)
1箱(10個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレート1枚に対して2本使用します。 材質普通鉄線 幅(mm)100 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.17MB) (1.77MB)
1箱(100本)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています 全長L(mm)88
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

U字溝にボルト固定式グレーチングの設置を可能にします。
種類ボルト固定式・U字溝 ピッチ細目 厚さ(mm)5 適合荷重T-2・T-14両対応
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びW3/8 材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ 質量(kg)1.7
1セット(50個)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種機材に発生した鉄さびの溶解除去剤
用途鋼製型枠、ボルト、ナット、ジョイント金具、その他基材の錆溶解剤 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
43,980 税込48,378
9日以内出荷

用途吊ボルト、ピーコンの着脱、型枠の組立て、解体に 寸法L(mm)65 仕様インパクト対応、シャンク部圧入式
1個
3,088 税込3,397
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。繰り返し使用できるので経済的です。アルミ貫定規もしくは木製貫板にネジ固定だけで簡単にセットでき、型枠通り、アンカー芯出しが出来ます。基礎芯と型枠通り・30・45・60・75mmに水糸をセットする事が出来ます。
用途基礎工事現場等で使用する遣り方部材で、貫板に固定して基礎芯と型枠通り30・45・60・75mmに水糸をセットする部材。 材質樹脂 幅(mm)150 幅W2(mm)(板入)16 関連資料(0.17MB)
1箱(50個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:30~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16。アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)193 幅(mm)100 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)80 関連資料(0.17MB) (0.09MB)
1箱(30個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。繰り返し使用できるので経済的です。アルミ貫定規もしくは木製貫板にネジ固定だけで簡単にセットでき、型枠通り、アンカー芯出しが出来ます。基礎芯もしくは型枠通り30・35・40・45・60・67.5・75・80・85・90・95・100mmに水糸をセットする事が出来ます。貫板2枚重ねでも取付可能です。
用途基礎工事現場等で使用する遣り方部材で、貫板に固定して基礎芯と型枠通り30・35・40・45・60・67.5・75・80・85・90・95・100mmに水糸をセットする金物。 材質亜鉛鋼板塗装仕上げ、ユニクロメッキ 幅(mm)220 幅W2(mm)(板入)25 関連資料(0.2MB)
1箱(10個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートM12・16用0-65DN用の蝶ボルトを外して取り付けることにより、折り返しの無い型枠に設置ができる金具。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートM12・16 用 0-65DN 用の折り返しの無い型枠に設置ができる金具。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)60 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)25 関連資料(0.17MB) (0.09MB)
1袋(30個)
10,980 税込12,078
15日以内出荷

型枠へのボックス挾み固定に使用します。 型枠を取り付けるだけで、 ボックスがピッタリと固定されます。 スタットボルトで引っぱりませんから、 型枠への穴あけが不要です。
適合ボックス鉄製アウトレットボックス(浅型・深型)(他社品はスーパースタットを使用)、埋込四角アウトレットボックス(CDO-4A・CDO-5A・CDO-4B・CDO-5B・CNO-4B)、鉄筋ボックス(CDO-MA)
1セット(10個)
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビットが折れても交換できソケットを寿命まで使えます。 固定(ストレート)と首振りを切り替え可能です。 首振り角度は15°でコーナーなどの狭い箇所でも作業が可能です。 一目でサイズが分かるように色分けと大きめのサイズ表示をしています。
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業用。 各種産業用ボルト・ナットの着脱に。 仕様18Vインパクト対応 付属品両頭ビット(75mm)×1本 全長(mm)96 軸長(mm)6.35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。従来の片止めアンカープレートでは設置できなかった十字部・コーナー部分のアンカーボルトの固定。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:25~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金物。片止めアンカープレートで設置できない十字部・コーナー部分のアンカーボルトの固定。アンカーボルト対応径:M12・M16 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)193 幅(mm)180 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)15 関連資料(0.26MB) (0.09MB)
1箱(10個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ネジで強固に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ28mm) 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)40 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 挟み能力(mm)28 関連資料(0.1MB)
1箱(50個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。十字部、コーナー部のホールダウンアンカーの固定に便利ですアンカープレートは上向き・下向きにて使用可能です。型枠天端を0mm基準とするとボルトの出寸法の目安。上向き使用:+55mm以上・下向き使用:-20mm。対応基礎幅:120~200mm。アンカー芯固定可能位置:30~100mm。アンカーボルト対応径:M12・M16
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)193 幅(mm)80 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)70 幅W2(mm)(基礎幅最小)120~200 関連資料(0.21MB) (0.09MB)
1箱(25個)
35,980 税込39,578
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。スライドパネル、当板、スライドアンカープレート等の固定。深基礎で型枠連結の高さ違いの時、角パイプ同士を固定。スライドパネルのたわみを軽減できます。取り付け・取り外しが簡単です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のスライドパネル、当板、スライドアンカープレート等を固定する金具。(挟みシロ52mm)。深基礎で型枠連結の高さ違いの時、角パイプ同士を固定。 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)20 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 挟み能力(mm)52 関連資料(0.11MB)
1箱(50個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のスライドアンカープレートのアンカーボルトM12・16用をアンカーボルト径M20・22が取付できる金具。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のスライドアンカープレートM12・16 用をアンカーボルト径M20・22が取付できるようになる金具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)100 幅(mm)45 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)20 関連資料(0.21MB) (0.09MB)
1袋(2個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上生地 許容荷重(N[kgf])1000[102] ボルト締付トルク(N・m)25 ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
26,940 税込29,634
当日出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の養生シートに山を作ります。ホールダウンアンカーと同程度の高さに貫板を通すので、シートが引っ掛かりません。貫板上だから養生シートなどをかぶせるだけで、雨や雪から基礎をしっかり守ります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠天端に設置し、型枠から飛び出したアンカーボルトで養生シートが破れる事を防ぎます。 材質スチール塗装仕上げ 幅(mm)70 厚さ(mm)型枠:50 高さ(mm)340 関連資料(0.12MB)
1箱(25個)
96,980 税込106,678
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の養生シートに山を作ります。ホールダウンアンカーと同程度の高さに貫板を通すので、シートが引っ掛かりません。貫板上だから養生シートなどをかぶせるだけで、雨や雪から基礎をしっかり守ります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠天端に設置し、型枠から飛び出したアンカーボルトで養生シートが破れる事を防ぎます。 材質スチール塗装仕上げ 幅(mm)70 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)340 関連資料(0.12MB)
1箱(25個)
96,980 税込106,678
3日以内出荷