コンクリート打設時の型枠工事に大変便利です。ハットセパ(カップ形)を素早く回せて作業効率がアップします。
全長(mm)82
軸(mm)6.35
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)対応
仮設工業会認定品。
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。
フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000
調整ねじ(mm)145
メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
50角パイプと48.6丸パイプに兼用可能。
用途クサビ式 型枠部材
押し引きの調整が一度にできるため施工スピードUP。
多少の段差があっても調整可能。
用途階段部型枠の間隔保持に
仕上溶融亜鉛めっき
木製・鋼製型枠のどちらにも使用できます。
アンカーボルトが曲がらずにコンクリートを流し込めます。
ホールダウン用アンカーボルト(M16)の偏芯にも対応します。(120、135、150、160の基礎巾まで、使用可能です。)
M12、M16のアンカーボルトに使用できます。
用途基礎のアンカーボルトの位置決め固定具です。引き寄せ金物とアンカーボルトを直結するために必要なアンカーボルトの精度が向上します。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC
付属品アンカーセパ蝶ボルト×2個
使用方法(1)アンカーボルトの施工位置を決めてください。(2)基礎の巾にあわせてM式アンカーセパを設置してください。(3)設置位置が決まったらクリップでしっかりと固定してください。(4)埋め込み長さによりアンカーボルトの上下位置を決めて、蝶ボルトでしっかりと固定してください。
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)対応
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のフィットサポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のフィットサポーター用の補修部品、下部金具。
材質亜鉛めっき
関連資料(0.22MB)
材質ゴムマグネット
寸法(mm)88×137
アズワン品番64-2294-94
1枚
¥650
税込¥715
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、コンパネ枠用の型枠通り出し用サポーター。Uピン、型枠の天端、鋼管(単管)に当てて強力に押し出します。外コーナーや間仕切りの繋ぎ目部分の補強にも便利。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の型枠通り出し用サポーター。
材質亜鉛めっき
口径(mm)30
関連資料(0.28MB)
建物の基礎工事として施される型枠工事の作業効率アップ。ロングS型仮枠ビットのストッパーは回転式で、バッテリー負荷軽減に!
用途ご近隣看板E用マグネットパーツ
材質マグネット製
寸法(mm)150×200
取付方式マグネット
用途ご近隣看板CCに使用可能
材質マグネット製
寸法(mm)65×290
取付方式マグネット
軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。
色調グレー
材質PP
使用温度範囲(℃)-10~50(製品表面温度)
型枠工事用です。(埋め込みコンのメタル用軸足(3/8)、断熱材用軸足(5/16)着脱用)
充電工具:12V対応
差込角(mm[inch])6.35
対辺寸法(mm)8.0
トラスコ品番253-0091
軸径(Φmm)6.35
摘要軸足用
質量(g)30
全長L(mm)57
1丁
¥809
税込¥890
当日出荷
型枠の組立てに際し、所定の幅を確保するために施す鋼棒部材です。
ねじ径5/16のCタイプです。
用途両面仕上げ用
材質(本体)鉄
ねじ径W5/16
コンリート壁の亀裂に充填するだけ。
コンクリートにしっかりなじみ、定着します。
肉やせが少なく、作業が楽。
乾燥後、サンドペーパー掛けや塗装(油性、水性)もOK。
いやな臭いもせず、変色しません。
仕上がりはキレイなツヤ消しで、乾燥後、コンクリートのように硬くなります。
取扱いが容易な水性一液タイプ。
耐水性は良好で、屋内外の施工可能。施工量:約9m(ヒビ1mm程度で深さ10mmの場合)
特性耐水性
成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填剤、着色顔料、添加剤、水
セット内容コンクリートのヒビふさぎ(80mL)、サンドペーパー(4×22cm:粒度#12)、スポンジヘラ
危険物の類別非危険物
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
ナットを緩めてフォームタイのつぶし部分をくわえます。
単管などの取り付けも楽です。
型枠工事(アイビーフォームタイナットまわし)用です。
充電工具:12V対応
差込角(mm[inch])6.35
対辺寸法(mm)21
トラスコ品番253-0074
軸径(Φmm)6.35
摘要アイビー取付用
質量(g)105
全長L(mm)75
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。
機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
型枠工事用です。(小判型フォームタイまわし用)
充電工具:12V対応
摘要仮枠用小判型用
軸径(Φmm)6.35
全長L(mm)90
質量(g)170
トラスコ品番253-0082
差込角(mm[inch])6.35
対辺寸法(mm)20
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
型枠工事用です。(アイビーフォームタイナットまわし用)
充電工具:12V対応
軸径(Φmm)6.35
対辺寸法(mm)15
全長L(mm)66
質量(g)55
トラスコ品番253-0066
摘要アイビー用
差込角(mm[inch])6.35
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。
豊富なサイズ。
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事
仮設足場取り付け
ダクト吊り用金具取り付け
コンクリート型枠工事
防火設備取り付け
ケーブルラック取り付け
配線・配管吊り金具取り付け。
種別ミリねじ
材質スチール製
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠
厚さ(mm)12
寸法(mm)900×1800
規格T1
ホルムアルデヒド等級☆☆☆
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け
材質ステンレス
施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。
ねじの呼びM16
外径(mm)21.5
全長(mm)60
ねじ長さ(mm)25
ドリル径(Φmm)22.0
トラスコ品番329-0034
質量(g)243.2
表面処理3価ホワイト
最大引張荷重(kN)33.3
1パック(2個)
¥679
税込¥747
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事
仮設足場取り付け
ダクト吊り用金具取り付け
コンクリート型枠工事
防火設備取り付け
ケーブルラック取り付け
配線・配管吊り金具取り付け。
表面処理三価クロメート
種別インチねじ
材質スチール製
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。
材質(本体)スチール
適合材コンクリート
鳶職人さんからの提案による、シノ部は17°曲った直線形状
シノ部は番線を巻く際に素早く出来る形状になっています。
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
本体とソケット部はメッキ仕上げで錆難くしてあります。
用途足場組立や型枠工事に最適です。
鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。
全長(mm)305
材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V
厚さ(mm)(頭部)18.0
質量(g)430
外径(mm)(頭部)41.0
ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0
RoHS指令(10物質対応)対応
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け
材質ステンレス
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
シノ部は鉄骨等の穴合せに便利です。
表面は滑り難いパーカー仕上げです。
機能は同等、お買い求め易い価格に設定しております。
用途足場組立や型枠工事に最適です。
鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。
全長(mm)310
材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V
厚さ(mm)(頭部)18.0
質量(g)420
外径(mm)(頭部)41.0
ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0
外径d2(Φmm)28.5
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。
材質(本体)スチール
適合材コンクリート
工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。
無地のため自由なレイアウトが可能です。
枠のもたせがL字アングルとなり、半分のスペースで保管が可能です。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。
文字内容無地
材質鉄
質量(kg)4.6
寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400/(本体)556×1610
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
幅(mm)基礎:170
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
幅(mm)基礎:410
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
幅(mm)基礎:400
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
幅(mm)基礎:390
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ