用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製基礎型枠、コンパネ型枠などすべての型枠に対応可能。
施工後、耳部を簡単に折ることができます。
用途住宅基礎型枠に最適!
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。
ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として
材質スチール
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
幅(mm)基礎:390
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)対応
型枠を締め付けるための工具です。W5/16セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
トラスコ品番116-4579
材質スチール
長さ(mm)150
質量(g)225
1袋(10本)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:43mm 木製パネル:72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
6通り以上の組み合わせを簡単ロック。
用途土間止め型枠、スラブ段差型枠、PCスラブからのスラブ引き段差型枠の浮かし、鉄骨などからのセパ引き、フラットバーなどの固定。
組合対応セパW5/16×セパW5/16、セパW5/16×鉄筋D10、セパW5/16×鉄筋D13、鉄筋D10×鉄筋D10、鉄筋D10×鉄筋D13
1箱(100個)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
木製・鋼製型枠のどちらにも使用できます。
アンカーボルトが曲がらずにコンクリートを流し込めます。
ホールダウン用アンカーボルト(M16)の偏芯にも対応します。(120、135、150、160の基礎巾まで、使用可能です。)
M12、M16のアンカーボルトに使用できます。
用途基礎のアンカーボルトの位置決め固定具です。引き寄せ金物とアンカーボルトを直結するために必要なアンカーボルトの精度が向上します。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC
付属品アンカーセパ蝶ボルト×2個
使用方法(1)アンカーボルトの施工位置を決めてください。(2)基礎の巾にあわせてM式アンカーセパを設置してください。(3)設置位置が決まったらクリップでしっかりと固定してください。(4)埋め込み長さによりアンカーボルトの上下位置を決めて、蝶ボルトでしっかりと固定してください。
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
コンクリート打設時の型枠工事に大変便利です。ハットセパ(カップ形)を素早く回せて作業効率がアップします。
全長(mm)82
軸(mm)6.35
型枠の組立てに際し、所定の幅を確保するために施す鋼棒部材です。
ねじ径5/16のBタイプです。
Pコンは別売です。
用途両面打放し用
材質(本体)鉄
ねじ径W5/16
型枠の組立てに際し、所定の幅を確保するために施す鋼棒部材です。
ねじ径5/16のCタイプです。
用途両面仕上げ用
材質(本体)鉄
ねじ径W5/16
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。ハーフ吊巾止金具側は鋼製型枠、丸セパ側は木製型枠にセットします。(丸セパ=W5/16(2分5厘=8mm))。巾止にはスリットが入っているので、パネル受部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分(木枠)、内周部分(鋼製枠)に使用します。
材質高耐食溶融めっき鋼板、普通鉄線
幅(mm)基礎幅:150
厚さ(mm)型枠:50
関連資料(0.14MB) (1.77MB)
1箱(100本)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。ハーフ吊巾止金具側は鋼製型枠、丸セパ側は木製型枠にセットします。(丸セパ=W5/16(2分5厘=8mm))。巾止にはスリットが入っているので、パネル受部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分(木枠)、内周部分(鋼製枠)に使用します。
材質高耐食溶融めっき鋼板、普通鉄線
幅(mm)基礎幅:150
厚さ(mm)型枠:45
関連資料(0.14MB) (1.77MB)
1箱(100本)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間部分に置くプレート。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)90
厚さ(mm)型枠:45、50、72
高さ(mm)50
関連資料(0.17MB) (1.77MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。捨てコンの上にBSハーフ吊巾止金具を釘打ち固定して、その間に等間隔に並べるだけで簡単。釘打ちせずフリーにする事で、鉄筋が干渉する時は動かす事が出来、鉄筋組立後に設置する事も出来ます。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。従来品と比べて、防錆仕様となり、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。
材質亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:45
型枠を締め付けるための工具です。W3/8セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
トラスコ品番116-4580
材質スチール
長さ(mm)150
質量(g)222
1セット(10本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。外周型枠と内周型枠の高さがそろわない場合のセパレーター。段差により補強棒が入ります。(0~49mm:補強なし、50~99mm:Φ7mm丸鋼、100~150mm:Φ13mm丸鋼)
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外周型枠と内周型枠の高さがそろわない場合のセパレーター。
材質普通鋼板
厚さ(mm)型枠:45
関連資料(0.16MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)と木製型枠が向かい合っている場合のセパレータ。木製型枠には薄板で釘打ち固定をします。防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)と木製型枠が向かい合っている場合の幅決めセパレータ
材質亜鉛鋼板
幅(mm)(最小幅)基礎幅:80、(最大幅)基礎幅:200
厚さ(mm)型枠:45
関連資料(0.16MB) (0.15MB)
1箱(50本)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。捨てコンの上にBSハーフ吊巾止金具を釘打ち固定して、その間に等間隔に並べるだけで簡単。釘打ちせずフリーにする事で、鉄筋が干渉する時は動かす事が出来、鉄筋組立後に設置する事も出来ます。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。従来品と比べて、防錆仕様となり、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。
材質亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:50
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。外周型枠と内周型枠の高さがそろわない場合のセパレーター。段差により補強棒が入ります。(0~49mm:補強なし、50~99mm:Φ7mm丸鋼、100~150mm:Φ13mm丸鋼)
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の外周型枠と内周型枠の高さがそろわない場合のセパレーター。
材質普通鋼板
厚さ(mm)型枠:50
関連資料(0.16MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレート1枚に対して2本使用します。
材質普通鉄線
幅(mm)100
厚さ(mm)型枠:45、50、72
関連資料(0.17MB) (1.77MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。170x170には切欠きが有り、鉄筋と干渉しにくくなっています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。型枠の上下に挟んで使用します。
材質高耐食溶融めっき鋼板
厚さ(mm)型枠:50
関連資料(0.18MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の一体打ち用幅決めセパレーター。型枠を浮かす事ができ、基礎幅、段差を確保できます。型枠が組み付け時に滑り落ちる事はありません。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートと門型バーが別々になっています。V溝加工を施しているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。鉄筋組み立て後の設置が可能です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の一体打ち用幅決めセパレーター。型枠下部に使用し土間セパプレートに差し込んで使用します。
仕様(段差)150
材質普通鉄線
幅(mm)基礎幅:150
厚さ(mm)型枠:45
関連資料(0.14MB) (1.77MB)
1箱(45個)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の一体打ち用幅決めセパレーター。型枠を浮かす事ができ、基礎幅、段差を確保できます。型枠が組み付け時に滑り落ちる事はありません。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートと門型バーが別々になっています。V溝加工を施しているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。鉄筋組み立て後の設置が可能です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の一体打ち用幅決めセパレーター。型枠下部に使用し土間セパプレートに差し込んで使用します。
仕様(段差)150
材質普通鉄線
幅(mm)基礎幅:150
厚さ(mm)型枠:50
関連資料(0.14MB) (1.77MB)
1箱(45個)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。製品厚(1.4 mm)が極限まで薄いため、ノロが回り難くなっています。防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター。型枠下からのノロ噴出しを抑制できる薄型です。基礎幅120mm 用は半分に折れるので片側の型枠を固定したい場合にも使用します。
材質亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:50
関連資料(0.23MB) (0.15MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)と木製型枠が向かい合っている場合のセパレータ。木製型枠には薄板で釘打ち固定をします。防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)と木製型枠が向かい合っている場合の幅決めセパレータ
材質亜鉛鋼板
幅(mm)最小基礎幅:80
厚さ(mm)型枠:45
最大幅(mm)基礎幅:200
関連資料(0.16MB) (0.15MB)
1箱(50本)
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。120x120、150x150、160x160、170x170、250x250には切欠きが有り、鉄筋と干渉しにくくなっています。120x120、150x150にはスリットが入っており、半分に折れるようになっていて、ベタ基礎の外周深基礎部のように、片側の型枠段積み部で便利です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。型枠の上下に挟んで使用します。
材質高耐食溶融めっき鋼板
厚さ(mm)型枠:45
関連資料(0.18MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。型枠の繋ぎ目に挟みこむだけで簡単に組み付けができます。スリットが入っているので、パネル受部と薄板部は折り取れます。防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。
材質亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:45
関連資料(0.21MB) (1.77MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。型枠の繋ぎ目に挟みこむだけで簡単に組み付けができます。スリットが入っているので、パネル受部と薄板部は折り取れます。防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。
材質亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:50
関連資料(0.21MB) (1.77MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ