テーパー付きにより入りやすく抜けない。
用途型枠用コンパネの穴うめに。
テーパー付により入りやすく抜けにくい形状です
用途型枠用コンパネの穴埋めに。
・仕様に応じ型枠を共用でき、経済的。・プラスチック製で安価。・テーパー付きで打ち込みやすく、抜けにくい設計。
用途プレキャストコンクリート製品型枠の穴埋め戻し用
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
付着強度に優れ、微弾性性能があるのでコンパネ床補修に最適です。
塗り易く、硬化後のヤセはほとんどありません。
粒子が細かく、薄塗もできます。
効果が早く、短時間で下地調整ができます。
硬化後は耐水性があり、外部施工も可能です。
用途床材の不陸調整(モルタル、コンクリート、コンパネ等)
階段やコンクリート柱等の破損部の補修
床や窓枠廻りの穴埋め等
色グレー
特性耐水性
タイプ硬化型(20分・20℃)
主成分特殊セメント
危険物の類別非危険物
混水量(L/袋)0.54~0.62
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
種類グロメット
寸法L(mm)75
質量(g)50
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法D1(mm)24
寸法D2(mm)30
寸法D3(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.22
種類グロメット
外径D(Φmm)13
取付穴径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリエチレン(PE)
色ホワイト
種類グロメット
外径D(Φmm)16.5
記号A
取付穴径(Φmm)8.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24
税込¥26
当日出荷
マノールPコン補修用モルタルは、Pコン・木コンの穴埋め補修を目的とした速硬・無収縮・防水性を兼ねそなえた再乳化粉末樹脂1材型のポリマーセメントモルタルです。速硬性の為、工期が短縮できます。再乳化粉末樹脂の効果で、防水性があり、かつ強力な接着力を発揮します。保水剤配合の為、作業性に優れます。痩せの無い無収縮タイプです。
用途Pコン(丸セパ)等の穴埋め処理用モルタル。コンクリート製品の欠け補修・ピンホール補修。各種一般補修等
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
色ホワイト
材質ポリエチレン
Pコン穴埋処理栓。面落ちタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ。500gのジャストボンド1本付属
付属品ジャストボンド
タイプ面落ち
住宅に浸水した時に基礎から進入水を排水するドレン。簡単に排水・外部からの侵入を防ぎます。開閉蓋の内部から圧力かかかることで開き、外部から圧力がかかることで閉じる構造により基礎内部に入り込んだ水を排水し、基礎外部からの泥水等は入らない構造になっています。型枠に挟み込むだけの簡単に設置出来ます。基礎幅に応じた寸法に主管を切断、生コン侵入予防に仮蓋を両端に被せ、型枠に挟むだけの簡単施工。基礎幅も120~250mmまで対応可能。主管の側面には基礎幅を示す刻印と切断目安の溝を形成しています。モルタルの穴埋め作業は不要です。本製品は、脱枠後に化粧蓋を取り付けることで完成とし、モルタル等の穴埋め作業は不要です。
用途住宅に浸水した時に基礎から進入水を排水するドレン。土木工事における擁壁の排水するドレン。
材質樹脂
長さ(mm)250
幅(mm)50
高さ(mm)50
関連資料(0.19MB)
1箱(5個)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
関連キーワード