「型落ち魔法瓶」の検索結果
レバーを押すだけで注げるワンタッチタイプ。
保温・保冷どちらも対応。
口径(Φmm)60
ステンレス製真空2重魔法瓶ポット。
取り外し簡単!ワンタッチ着脱ふた。
プッシュレバー開栓タイプ。
口径(Φmm)約50
機能レバータイプ開閉せん
シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。
注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。
シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
色ホワイト
消費電力(W)湯沸し時700
機能空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
ダブルステンレス魔法瓶で節電!電気を使わないエアー給湯で経済的。内面もステンレス構造で熱湯・氷もOK。簡単に外せる着脱式フタでいつでもきれい。広口でお手入れもラクラク。コーヒードリッパーも使えます。
材質内側=ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、外側=ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた・口金・ハンドル=ポリプロピレン、パッキン=シリコーンゴム
簡単操作で使いやすい、エアー給湯タイプ。着脱式上ぶたなので、毎日のお手入れがラクラク。底がクルリと回転、どこからでも注ぎやすい。中せんがないので、上ぶたを開けてそのまま給水できます。
保冷効力(℃)(10時間) 7以下
適合本体AHR-100/AHR-150/AHR-200
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。
6時間の節電タイマーで電気代お得
98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる
蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工
色ホワイト(W)
消費電力(W)湯沸かし時 700
機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能
RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルポット。美しさが長持ちするステンレス胴。ワンタッチで開閉する「フェザータッチせん」
容量(L)1
材質本体ステンレス
質量(kg)0.8
エコマーク認定認定
口径(Φmm)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×170×275
保冷温度8℃以下(10時間)
保温温度51℃以上(24時間)、66℃以上(10時間)
TKG品番9-0878-0501
TKG品番(2017)6-0788-0501
エコマーク認定番号10 146 001
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)