32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器をカバーするのに便利。 使わない時は簡単におりたたんで収納できます。 静電気防止機能付き。 洗濯可能。
用途機器等のカバーに 特性静電気防止 その他洗濯可能 材質ポリエステルタフタ ブルーグリーン
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

故障の原因となるホコリや細かいごゴミから機器を守ります。 風呂敷状のカバーですので、どんなハード構成でもスッポリカバーでき、又、使わない時は簡単におりたためます。 人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。 ポリエステルタフタを使用しています。制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR)。 汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
材質ポリエステルタフタ コバルトブルー 寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×1000 アズワン品番64-0911-54
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ポリエチレンクロスで軽い。 カバーとして商品に掛けても中身が見易い。 床に敷くと床が見えるので踏み抜き防止になる。仕切り・風除けとして屋内使用の場合、屋内の明り取りとして使えます。軽量で作業性抜群。 PEフィルムより強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアシートです。
用途埃よけ・間仕切りカーテンや軒先雨よけ・建築用の床養生として 半透明 材質(シート本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミニウム、(周囲ロープ)ポリプロピレン 厚さ(mm)0.11 寸法(m)3.6×5.4 仕上り寸法(m)3.52×5.31 ハトメピッチ(cm)約90 ハトメアルミハトメ
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

カーボン複合繊維糸の制電性とコロナ放電作用により帯電電位を低下させます。 ウォッシャブルタイプで、洗濯しても制電性の低下はほとんどありません。
材質テトロン 特性静電気防止
1枚
7,990 税込8,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

故障の原因となるホコリや細かいごゴミから機器を守ります。 風呂敷状のカバーですので、どんなハード構成でもスッポリカバーでき、又、使わない時は簡単におりたためます。 人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。 ポリエステルタフタを使用しています。制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR)。 汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
材質ポリエステルタフタ コバルトブルー 寸法(幅W×奥行D)(mm)2400×1500 アズワン品番64-0911-52
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

故障の原因となるホコリや細かいごゴミから機器を守ります。 風呂敷状のカバーですので、どんなハード構成でもスッポリカバーでき、又、使わない時は簡単におりたためます。 人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。 ポリエステルタフタを使用しています。制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR)。 汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
材質ポリエステルタフタ コバルトブルー 寸法(幅W×奥行D)(mm)2000×1500 アズワン品番64-0911-53
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

片端にテープ付きのため、折り返して筒を作ることによって紐や棒を通すことができ、簡易用の間仕切りとしてもお使いいただけます。オールPP(ポリプロピレン)のため、多少のコシがあります。包み紙のように梱包として可能です。
用途梱包、埃除けのカバーや簡易間仕切り等に。 トラスコ品番250-4451 材質シート:ポリプロピレン(PP)、テープ基材:ポリエチレンクロステープ、テープ粘着剤:アクリル系 幅(mm)1200 厚さ(mm)0.05 透明 長さ(m)10
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

透光性能があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場等での間仕切りカーテンや埃除け防止の簡易カーテンやカバー。また強風対策による軒先養生や簡易ハウスなど。 透明(糸入り) 特性採光 仕上り寸法(m)1.87×50 シート厚さ(mm)0.50 形状ロールタイプ タイプ継ぎ目無し 規格1.87m×50m 材質(シート)ポリオレフィン 伸度(%)縦21×横19 質量(g/m2)200 引裂強度(N)縦200×横150 引張強度(N/50mm)縦550×横450
1本
48,980 税込53,878
3日以内出荷

マルチカバー サンワサプライ 動画あり
風呂敷状のカバーなので、プリンタ・FAXなどを簡単にすっぽりカバーできます。 シレー加工を施しており、ホコリはもちろん、花粉などの粉塵を通しません。 撥水加工済みで、万一水分をこぼしても安心です。 耐久度が高い日本製の東レ「エレペレ(R)」を使用しています。静電気をシャットアウトして故障の原因となる細かいゴミや汚れから機器を守ります。 滑りにくい加工がしてあるため、掛けたときにズレにくくなっています。 汚れたら洗濯できるので、いつでも清潔に保てます。 長期使用に優れ、破れにくく丈夫です。
特性静電気防止 材質ポリエステル100%、東レ「エレペレ(R)」使用、アンチポラン加工 厚さ(mm)0.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中が見え易い、採光性のあるクロスシートです。
用途簡易間仕切り。 各種カバー。 簡易養生シート。 半透明 種別プラスチックハトメ 材質[シート]ポリエチレン(PE)、[ハトメ]ポリエチレン(PE) 形状折りたたみタイプ 引張強度縦459N/3cm、横364N/3cm 引裂強度(N)(縦)121、(横)83 シート厚さ(mm)0.18 ハトメピッチ(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 特性採光
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性生地を使用しているため、サイズ以上の大きさや歪な形状のものを覆うことができます。撥水性を持つ生地を使用しているため、ミストが飛んでいる場所での水除けとしてもご使用いただけます。ヘアキャップ型なので簡単に覆うことができます。
用途埃や水除け、来客時に見せたくないものを覆う用途として。
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

故障の原因となるホコリや細かいゴミから機器を守ります。 風呂敷状のカバーなのでプリンター・FAXなどをすっぽりカバーでき、又、使わない時は簡単に折りたためます。 人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布はカーボン繊維を使用した、完全帯電防止になっています。 汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
材質ポリエステル100%ツイル ライトブルー 寸法(幅W×奥行D)(mm)800×730 アズワン品番64-0911-55
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

開放面がファスナー付のため取り扱いが大変便利です。 軽量のため、脱着が簡単です。 ネットパレット内の商品の紛失防止にもなります。
用途ネットパレット内の保護。 仕様側面一面ファスナー付 材質エステル150デニールオックスシルバーアクリルコーティング 厚さ(mm)0.1
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防炎ブルーシートにひもを通して、縛って覆うことができます。
用途養生に。保管用に。雨よけ、埃除けとして。 ブルー 引張強度270×475 番手#2500 耐久性(年)1 特性防炎 形状折りたたみタイプ
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カゴ台車用透明度が高く耐候性に優れた塩ビシート。 耐浸水性に優れたウェルダー加工品。
用途保管、輸送時の埃、雨、日よけにに最適 仕様外掛けタイプ(底なし)、サイドファスナー開閉
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨水、ホコリ等の付着を防止するカバーです。 被せやすい角型です。また、中身が見えるクリアータイプ 焼却時にダイオキシンや塩素ガス等の有害ガスが発生しません。
用途パレット積み製品の保管用カバー。 材質ポリエチレン 仕様ハトメなし 厚さ(mm)0.03
1袋(5枚)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
455 税込501
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

薄く軽く柔らかい絹感覚の高級生地に帯電防止加工を施し、国内で丁寧に縫製した高級車用布製室内専用ボディカバーです。大型乗用車に対応するビッグサイズで擦り傷や静電気が極力起きない仕上げになっています。
用途ボディショップ・ディテイリングショップの入庫車作業待ちや作業後納車待ちでのホコリ除け、ディーラーやイベントの在庫車・展示車の夜間及び休日でのホコリ除けなど、室内保管の高級車の保護、静電気による埃の付着防止に役立ちます。 材質ポリエステル100%(帯電防止加工済)
1枚
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低コストな埃除け・雨防止カバー 。コストパフォーマンスの高い日本製パレットカバー 。生地厚み: 50 (ミクロン)
材質本体:ポリエチレン(PE) 形状角型 質量(kg)0.15 透明 高さ(mm)1200 外径(mm)□1150
1セット(50枚)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ブルーシート ロールタイプ 薄手 モノタロウ 定期注文
コスト重視の決定版、1000番相当の軽量タイプ。 ハトメのないロールタイプです。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。 厚さ#1000相当 形状ロールタイプ 種別ハトメなし
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築現場、高速道路、棟梁現場など屋内外を問わず用途に合わせて選べます。 塗装養生をはじめ現場作業に欠かせません。
用途建築現場などの塗装養生
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーシート ロールタイプ ♯3000 モノタロウ 定期注文
ハトメのないロールタイプ。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途建築現場、土木現場での法面の養生に。 野積みカバーに。 雨除け、日除け、埃除け。 厚さ#3000相当 形状ロールタイプ 種別ハトメなし 材質ポリエチレン 長さ(m)100
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーシート ロール #2000 モノタロウ 定期注文
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。 ハトメなし。
用途レジャー・家庭園芸などに、野積みカバーとして、雨除け・日除け・埃除けに、日曜大工に 厚さ#2000相当 形状ロールタイプ 種別ハトメなし ブルー 長さ(m)100
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです。コンテナやメッシュパレットに比べて軽量で折りたためるので、省スペースでお使いいただけます。さらに破れにくい丈夫な仕立てとなっています。利用時の使いやすさを配慮しているので、用途の広さをはじめとして、作業効率の改善に資します。本製品は低コストな埃除け・雨防止フレコンカバーです。生地厚みは50ミクロンのコストパフォーマンスの高い日本製パレットカバーとなっています。
用途埃や雨からのフレコンバッグの保護に。 形状角型 質量(kg)1枚あたり:0.15 透明 寸法(縦×横×高さ)(mm)1150×1150×1200
1式(50枚)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

ホワイトシート ロールタイプ 薄手 モノタロウ 定期注文
清潔感があるホワイトシートのロールタイプです。 1000番相当の軽量タイプなので短期間の使用に最適。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。 厚さ#1000相当 ホワイト 形状ロールタイプ 種別ハトメなし 長さ(m)100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水加工がされた不織布のオートカバーです。センターライン色付で位置決めしやすく、前後に絞り紐付きで、風でカバーが飛ばないようにおもし付の結束紐がついています。不織布製なので炎天下、ボディへくっつくのを防ぎます。静電気によるホコリの付着が少なく、ボディへの小傷も防ぎます。
用途自動車の埃や汚れ、雨除けなどに。 材質不織布 セット内容10枚セット
1セット(10枚)
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ビル工事などの土間コンクリート(スラブ)の下張防湿、床タイルなどの施工後の養生、戸建住宅の床の防湿・木造下地の保護、改造工事中の事務用品・机などの養生、護岸用遮水膜・埋め立て護岸用遮水膜、道路建設用路盤シート、道路・ダムなどのコンクリート養生、雨除け・風・埃除けカバーとして 1巻長さ(m)50 材質ポリエチレン
1セット(2本)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・周囲360度を広く照らすスタンドライト ・落雷や過電圧に備えるヒューズ管付き ・スイッチでON/OFF操作可能 ・バルーンライトより手入れ・持ち運び・設置が簡単 ・ショルダーベルト付きで持ち運びに便利 ・専用収納バッグ付きで保管時の埃除けにおすすめ ・本体には、コンセント(メス)付きで、最大18個の連結が可能 ・100V出力口は、他の製品、電動工具などもご使用頂けます。 ・本体のコンセントプラグは、折畳式3芯タイプ(ポッキンプラグ)だから2芯タイプ3芯タイプのどちらでも対応可能 ・乳白色カバーで刺激的な眩しさを抑え、作業用途でも使いやすいエリアライトです。
用途工事・作業・DIY・アウトドア・荷下ろし・避難所・リフォーム・内装工事・整備工場などに 防水保護等級IP44(生活防水) 消費電力(W)100 全光束(Lm)約10000(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約3(ポッキンプラグ付) セット内容投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+PC 寸法(mm)Φ180×H1465 質量(kg)約6.1 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)-30~50 入力電圧(V)AC100-277 ランプ効率(Lm/W)100 発光色昼光色 光源LEDチップ×432個 芯数3芯・2芯兼用 色温度(K)5500~6000 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)360
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

FIRST(ファースト)ストロングシート
シートの厚みが0.11mmの厚手タイプのブルーシートです。国産シートに対応したコスト重視のシート、主に土木・建築分野に広く使用されています。
用途野積みシート(雨除け、日覆い、埃除け):農業、林業、牧畜、漁業、陸海交通運輸業、土木建設現場、工場 カバー類:農業機械、土木建築機械、漁船エンジン、ボート、トラック幌、水泳プール、テニスコートカバー 農水産業:脱穀作業シート、乾燥シート、温床用シート、果物熟成シート、灌漑および側溝用、輸入木材燻蒸用シート カーテン:仕切り幕、風除け、鶏舎牧舎 ブルー 厚さ(mm)0.11 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ
1箱(10枚)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

中綿入りの不織布製シートで塗装時の床養生に最適!。一般塗装養生シートと比べ、ほどよい厚みがあり、折りたたみやすく保管に便利です。
用途塗装養生用 材質不織布 長さ(mm)2700 幅(mm)1800 ブルー
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

ポータブルクーラー用窓パネルです。窓パネルは、窓の高さが75cm~145cmまでの対応になります。また、アジャストレバーが付いているので、簡単に高さ調整できます。排気ダクトと窓パネルを適切に利用することにより、排熱と換気を同時にすることができます。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。シャッターを開けておくと、運転停止時も窓パネルを外さずに換気ができます。また、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。雨除けカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。本体付属の窓パネルと併用することで、部屋間の移動も簡単になります。※75cm~115cmまでは、窓パネルA+Bの2枚を使用し、115cm~145cmまでは、窓パネルA+Cの2枚を使用してください。このとき、必ず2枚の窓パネルが6cm以上重なるようにしてください。
適合機種IPA-2221G,IPA-2821G,IPA-3521G,IPA-2821GH,IPA-3521GH,IPA-2222G,IPA-2822G,IPA-3522G,IPA-2822GH,IPA-3522GH,IPA-2223G,IPA-2823G,IPA-3523G,IPA-2324S,IPP-2221G,IPP-2621G,IPA-2202G,IPA-2203G,IPP-2222G,IPA-2304G,IPK-2304S,IPP-2224S 質量(g)2280 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×129×762
1組
6,498 税込7,148
欠品中