26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動 仕様車輪面 ソフト 材質プラスチック 取付ネジ止め 仕上本体:グレー、車輪面:ダークグレー 耐荷重(kg/個)60
1個
1,198 税込1,318
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷

家具などに数多く使用されている、専用設計された超低床式キャスターです。取付時、部品が不要の為すぐに取付可能です。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 型式平行キャスター 車輪幅(mm)20 寸法L(mm)17.5 寸法d(mm)57.3 寸法X(mm)58.3 ストッパーなし 寸法A(Φmm)61 偏芯E(mm)11.7 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ通し穴式キャスター
1個
569 税込626
当日出荷

低床式キャスターの中でも、特に低床化を図ったキャスターです。空間を無駄にせず、尚且つ取付けた製品の外観を損ないません。
材質(車輪)強化ナイロン トラスコ品番809-3463 質量(g)225 タイププレート式 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.2 取付座A×B(mm)70×70 全高(mm)46.5 ストッパーなし 偏芯E(mm)12 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)29 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)55×55(53×53) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
689 税込758
当日出荷

埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動 材質プラスチック 取付押し込み取付用 耐荷重(kg/個)50
1個
439 税込483
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動 仕様車輪面 ソフト 材質プラスチック 取付ネジ止め、ケーシングから可能 (オプション)、車輪取外し可能 板厚(mm)22以上 仕上本体:グレー、車輪面:ダークグレー 耐荷重(kg/個)60
1個
1,198 税込1,318
23日以内出荷

取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等 材質(車輪)強化ナイロン一体車輪 形状自在車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)53×53 取付座A×B(mm)70×70 旋回半径(mm)30 ストッパーなし 偏芯E(mm)12 取付穴径P(Φmm)6.2 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)53×53(55×55) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
829 税込912
当日出荷

シャフト径(Φmm)10 ストッパーなし 取付穴ピッチ(mm)94/94 取付穴径(mm)8.5 トッププレート(mm)118/118 偏心(mm)12 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具の外観を損なわないキャスター。 取付穴をあけて、その穴へ差し込むだけ(参考下穴:59Φ、深さ17mm)。 取り付けの際は接着剤との併用を推奨。
材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 取付方式埋め込みタイプ ストッパー アズワン品番64-7746-98 耐荷重(kg/個)30
1個
699 税込769
3日以内出荷

取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等 材質(車輪)強化ナイロン一体車輪 形状固定車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)53×53 取付座A×B(mm)70×70 ストッパーなし 取付高H(mm)30 偏芯E(mm)- 車輪径D(Φmm)32 取付穴径P(Φmm)6.2 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)53×53(55×55) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
769 税込846
当日出荷

質量(g)140 仕様上向用 トラスコ品番256-8667 材質オールスチール 許容荷重(kg)30
1台
369 税込406
当日出荷

エスコ品番EA986S-3 材質スチール(光沢クロメート処理) 全高(mm)14 耐荷重(kg)8 外径(Φmm)22 ボール径(Φmm)12
1個
460 税込506
翌日出荷

埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動 材質スチール 取付ネジ止め 仕上本体:亜鉛メッキ、ボール:クロームメッキ
1個
499 税込549
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋込のボールキャスターです。
材質(本体) 質量(g)11 材質(ボール) 仕上(本体)光沢クロメート処理、(ボール)素地磨き 耐荷重N(kgf)78.4[8] 耐荷重(N)78.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動 仕様車輪面 ソフト 材質プラスチック 取付車輪は取外し可能 板厚(mm)28以上 仕上本体:グレー、車輪面:ダークグレー 耐荷重(kg/個)60
1個
1,198 税込1,318
23日以内出荷

搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用 材質スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg)約15 質量(g)46.6
1個
149 税込164
当日出荷

取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上 形状固定車 型式155固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様上向用 トラスコ品番501-4140 材質本体スチール、ボール樹脂 材質/仕上オールスチール 許容荷重(kg)30 質量(g)84
1個
779 税込857
当日出荷

車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。 キャスタータイププレート式固定車キャスター 材質(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100% ロックなし 取付可能対象プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
1パック(4個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動 材質プラスチック 取付押し込み取付用 耐荷重(kg/個)50 穴あけ距離(mm)25
1個
429 税込472
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 材質プラスチック 取付押し込み取付用 ストッパーなし 耐荷重(kg/個)50
1個
449 税込494
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)ゴム キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動 材質プラスチック 取付押し込み取付用 仕上本体:黒、車輪:グレー
1個
2,598 税込2,858
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 材質プラスチック 取付押し込み取付用
1個
2,198 税込2,418
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動 仕様ローラーグライダーキャスター、ブレーキなし、車輪面 ハード 材質プラスチック 取付押し込み取付用 高さ(mm)8 仕上本体:黒、車輪:白 耐荷重(kg/個)50 穴あけ距離(mm)40
1個
549 税込604
23日以内出荷