ステンレス製で耐食性に優れています。
突起がなく、積荷を傷めません。
用途特装車・平ボディー・幌バン
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
用途トラック荷台の荷物の固定に
寸法D(mm)19
表面処理三価ユニクロメッキ
4方共にツバ(縁)が有り荷台中央部や前壁側面にも取り付け可能
用途トラックの荷台の固定に
表面処理三価ユニクロメッキ
用途トラック荷台の荷物の固定に
寸法D(mm)17
表面処理三価ユニクロメッキ
材質ステンレス
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
小型車に対応しております。
用途トラック荷台の荷物固定に使用
厚さ(mm)15
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68UKS17・19・23/68U040K・050K
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
種別ウォールフック
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
使用荷重(kN)0.1
埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。
リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。
船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。
寸法t(mm)1
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
高さ(mm)1
質量(g)52.5
種類その他
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
耐荷重(N)245
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)8.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
トラック荷台での荷物の固定用
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
参考使用荷重(kN)0.1
入数20
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.1
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途チェーン・ロープなどの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
鍛造品
用途トラックと船床を固定するために使用
形状丸棒(20Φ)
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA638BT-2
穴径(Φmm)10×10
外形寸法(mm)120×86
引張強度(kg)4950
リング穴径(Φmm)53
1個
¥2,260
税込¥2,486
当日出荷
材質ステンレス
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
全体にアールがついたソフトデザイン
堅牢でロープが掛けやすい形状です。
用途ロープ用フック
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)115
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)20
許容荷重(kN)8.8
寸法D(Φmm)7
寸法L2(mm)29.5
寸法P(mm)34
寸法W1(mm)54
寸法W2(mm)13
表面仕上げ電解研磨
タキゲンコード11859
1個
¥1,758
税込¥1,934
当日出荷
関連キーワード