取付寸法(mm)(開口)70×330
材質SUS304
寸法H(mm)91
寸法A(mm)300
寸法D(mm)56
寸法B(mm)50
寸法D1(mm)20
寸法D2(mm)76
寸法W(mm)400
寸法P(mm)344
寸法W1(mm)326
壁面埋込及びポール取り付けタイプ(中型サイズ)
前入れ後取出し
投函タイプ前入れ後出し
材質(本体)SU304(ステンレス鋼材)
タイプ埋込・スタンド
シリーズファミールシリーズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×300×190
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製
モノタロウ
¥5,098
税込¥5,608
壁面埋込及びポール取り付けタイプ(小型)
前入れ後出し
タイプ埋込・スタンド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×190×245
シリーズファミールシリーズ
投函タイプ前入れ後出し
ブロック1個の大きさに合わせてあります。ブロック規格400幅の1個分に納まります。
材質ステンレス
色ヘアライン
高さ(mm)200
奥行(mm)200
前入れ後取出し
シリーズファミールシリーズ
投函タイプ前入れ後出し
タイプポストぐち一体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×377×390
仕上(ポストぐち・本体)ヘアーライン
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
ポストぐちタイプの郵便受けです。
錠前のラッチロックは市販の南京錠により施錠することが出来ます。
大型の郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。
用途屋内用
投函タイプ前入れ後出し
材質【差入ロブレート】アルミダイキャスト(ADC1)焼付塗装ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.8t
質量(kg)7.3
材質(本体)ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.8、壁仕上面ラス貼り
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×390×330
材質(扉)ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.8t、フラップステーワンタッチロック機構付
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×40
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
サインポストと宅配ボックスの2つの機能を、スタイリッシュなデザインに納めました。
大型郵便サイズの投函が可能。投函口より縦340mm×横260mm×厚さ35mmの郵便物などが収納できます。角型2号サイズも収納できます。
幅300mm、10kgまで受け取り可能【収納サイズ】。受け入れできるサイズは300×340×180mmまで対応。通販やインターネットで買った小物の受け取りなどが可能です。
上パネルはゆっくり開閉【「ゆっくり蓋・バタンレス」機構】。上パネルはメーカー独自の「ゆっくり蓋・バタンレス」機構を採用。開け閉めが静かで、指詰めにも配慮しています。
外扉の採用で普段は外観すっきり。宅配物の有無は外扉を開けて確認。
ダイヤル錠で防犯性に配慮【ダイヤル錠】。キー不要で、数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ダイヤル錠施錠時は必ず1回転以上回してください。※番号は変更・指定できません。
専用のシリンダー錠で防犯性に配慮【シリンダー錠】。付属の専用シリンダー錠で宅配物の受け取りが可能。防犯性に配慮しました。
取り出しやすさに配慮。取り出し口蓋は半透明で中身を外から確認可能。蓋保持機能で、中身を片手で取り出せます。取り出し口蓋は割れにくいポリカーボネート製。※完全に中身が見える訳ではありません。特に日陰の場合は中身が見え難いことがあります。
宅配物取り出しやすい【底板凹み形状】。荷物の下に手を差し込むスペースを確保しました。
埋め込み式なので壁からの奥行を抑えた設計(前入れ後出し)。スタイリッシュモダン・ナチュラルモダンなど、様々な住宅のエントランスを彩ります。
施工方法は壁埋め込み・ポール取り付けと外構プランに合わせて様々な設置が可能です。
取り替え前のポストが2ブロックサイズならモダンなスタイルにリフォーム。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385(本体)・390(正面パネル)×455×385
収納の目安W300×D340×H180mm・10kgまで
郵便受け・郵便受け口・新聞差し入れ口シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト
単板構造、ワイド設計の戸建ポストです。
材質本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.5t/合成ゴム(CR)ブラック、扉:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t、ダイヤル錠:ハッピーダイヤル錠樹脂(AES)成型品ブラック
投函タイプ前入れ前出し
仕様前取出し、埋め込みタイプ/スタンドタイプ
質量(kg)6.5
寸法本体:(W)390×(D)300×(H)190mm、投入口:35×387mm
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス
色シルバー
種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
タイプ大壁用
調整範囲(mm)(壁厚)135~190
景観と調和する、シンプルデザインの埋込みポスト。
口金まわりにさりげなく施されているカラーが、質感を引き立てる光沢としてだけでなく、美しいアクセントになります。
住宅側の出幅を最小限にした05タイプ。A4サイズがすっきり納まるコンパクトなサイズになっています。
数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。
※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。
※番号の変更・指定はできません。
セーフティークローズ機能:開口部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。
質量(kg)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×291×304
取扱説明書(2.1MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×42
材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
関連キーワード