仕様LED交換可、埋込必要深180mm
材質ステンレス ヘアライン/強化ガラス 消し
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)4.2
ランプランプ付
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)180
光源色電球色
光源寿命光源寿命40,000時間
容量(VA)7
色(本体)ステンレスヘアライン
演色指数(Ra)82
調光の可否非調光
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質枠/アルミ(ブラック塗装)、反射材/アルミ(銀色鏡面)
直径(Φmm)108
取付高(mm)97
光源寿命40000時間
LED一体型
照射角(拡散)60°以上90°未満
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
空間に馴染みながら美しく佇むフットライト。
細部のディテールにこだわったシンプルなデザインが魅力的です。
自動点滅器付
点灯照度調節可能
2個用理込スイッチボックス深型取付専用
材質プラスチック・乳白色/カバー:プラスチック・マットファインホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×10
電球LED
埋め込み深さ(mm)33
ほとんどの国産トラック従来蛍光灯取付け加工なしで交換可能なリニューアルタイプ
従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い!
蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。
レンズ効果により庫内くまなく照らします。
国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など
仕様アダプタ無し
LED高輝度チップ型白色LED
材質(本体・レンズ・露出取付け用アダプタ)ポリカーボネイト樹脂
使用温度範囲(℃)-30~+80
定格電圧(V)DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×182×23
寿命約40000時間
防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格
入力電圧範囲(V)DC11~32
電球の種類LED
定格電圧(V)AC100~242
質量(kg)器具:4、ランプ:0.3
材質(本体)鋼板(白色仕上)
色温度(K)5000
保証期間5年
光源色昼白色
LED寿命(時間)約40000
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板(白色仕上)
レンズはネジ方式で固定しています。
形状丸
取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
光源LED
保護構造IP65(IEC60529)
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に
形状丸形(金属リング)
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
光源LED球(ハイブライトエコノミー)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm
標高(m)2000以下
保護構造IP65防油形
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
仕様器具本体
取付埋込
タイプ40W
電源LEDユニット別売
灯数2
適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
埋込穴(Φmm)300×1257
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
仕様器具本体
電源電源ユニット内蔵、モジュール別売
灯数3
調光の可否否
回路方式片切
タイプダブルスイッチB
消費電力(W)1.4
仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ
適合低天井用(~3m)
質量(kg)0.5
ランプLED(非常時のみ点灯)
色温度(K)5000
取付可能厚(mm)天井:5~25
出幅(mm)8
非常灯評定番号LALE-039
埋込高(mm)83
仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ
質量(kg)0.5
ランプLED(非常時のみ点灯)
色温度(K)5000
幅(Φmm)120
取付可能厚(mm)天井:5~25
出幅(mm)8
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)83
グレアレスな配光のコンパクトなフットライト。バッフルでまぶしさを抑えつつ、足元をやさしく照らします
バッフル効果のあるリブ形状部からやわらかな光のグラデーションが広がります
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
幅(mm)204
質量(kg)0.5
高さ(mm)72
奥行(mm)6
構造防雨型
定格消費電力(W)3.9
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
別売品番【専用埋込ボックス】OA253462
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
長さL(mm)124
幅W(mm)75
適合規格(PS)E
付属品器具取付ねじ
規格1コ用
材質鋼板製電気亜鉛めっき
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
仕様水平天井埋込専用
適合600ピッチ、800ピッチのボルト(LE・RZ)
材質(本体)亜鉛鋼板
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
電圧(V)AC/DC100
仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯
適合低~中天井用(6mまで)
材質カバー/鋼板(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)0.5
材質(本体)鋼板
タイプ天井直付型
材質(レンズ)ガラス
非常灯評定番号LCLH-03
埋込穴(Φmm)-
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
パイプの曲面にフィットする、パイプ埋め込み型ランプ
灯体部分は、防水仕様。超高輝度ホワイトLEDを使用。DC12/24V車共用タイプ
レンズ色クリア
本体質量(g)約12
コード長さ(mm)約200(0.5sq)
適合パイプ径(Φmm)40~60
定格電流(mA)(DC14V時)約15、(DC28V時)約15
防水性IPX7
動作温度範囲(℃)-30~40
定格電圧範囲(V)DC10~32
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
分電盤・表示盤用ON/OFFスイッチ!
3極ON-OFF埋込みロッカースイッチ
ブレーカー付き
赤色パイロットランプ付き
適合【分電盤スイッチパネル】SWB-6
寸法(mm)32×15×15
極数3極
電圧(V)DC12-24
スイッチON-OFF
電流容量(A)16
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。
高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。
器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。
仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応
LED寿命(時間)50000
傾斜角度(°)55
適合厚さ(mm)天井:5~25
演色指数(Ra)83
回路の動作状態が、各回路別表示灯でわかります。
自動温度制御で、設定に対する温度差が少なく、温度が安定しています。
また、発熱体構造は発熱体とセラミックファイバーを真空成形にて埋込み一体型とし、4面ヒート方式なので、温度が均一となります。
ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約2020円 ※1台追加毎に年間+約1800円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション LEDランタン LEDランプ ランタンライト 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 電球色 明るい レトロ おしゃれ かわいい 飾り 北欧 カフェ風 メンズ レディース 男性 女性 敬老の日 母の日 父の日 ギフト 誕生日 プレゼント 父の日ギフト 誕生日プレゼント 結婚祝い クリスマス ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 キャンプ BBQ アウトドア インテリア 屋外 屋内 置き型 置くだけ 埋め込み ガラス ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 停電 作業 セキュリティ イルミネーション LED 照明器具 投光器 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策
仕様LED寿命:50,000時間 (※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。)
セット内容ガーデンライトパーティーライト×1のみ
材質PC
消費電力(W)12
コード長さ(m)5
LEDSMD LED×12
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)600×4.5×24
取扱説明書(1.02MB)
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
一面発光(Ichi-Men Series)
調光兼用型
2000lmクラス
LEDモジュール交換型
埋め込み取り付け可能
電源内蔵
品種ライン照明
使用場所屋内
調光方式PWM
関連キーワード