ダボ穴に挿入し木材を連結させる商品です。
材質木材
ワンランク上の仕上り!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。
共木で埋め木を作ることができるので、ビス頭隠した時に目立たずキレイに仕上がります。
皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材・堅木の埋め木(ダボ)作成
全長(mm)74
材質ハイス鋼
長さ(mm)25(木栓最大長さ)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい!
皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を一度に行い。埋め木(ダボ)を作る
材質普通鋼
適正回転数(回転/分)3000以下
長さ(mm)25(木栓最大長さ)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
共木で木栓を作れば埋めた跡が目立たないので仕上がりがキレイです。埋木錐で作った木栓は皿取錐であけた穴にピッタリと合うようになっています。木栓MAX長25mm。
用途共木で埋木をつくる。木材用。
材質普通鋼
全長(mm)74
長さ(mm)25(木栓最大長さ)
サイズ9
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
口径(Φmm)9
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
長さ(mm)25(木栓最大長さ)
全長(mm)74
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ 14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。
ボール盤専用。
用途木ダボ・木栓作りに
全長(mm)62
材質S45C
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク六角軸6.35mm
回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下
先端硬度HRC41~45
ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい!
皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
材質ハイス鋼
適正回転数(回転/分)3000以下
長さ(mm)25(木栓最大長さ)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
材質木
木部補修用パテです。
釘穴・節穴・あてキズ、柱の割れなどの充てん補修や各種木材の下地調整に使用できます。
硬化後は、サンディング・切削加工・塗装ができます。
乾きが早い溶剤タイプです。
用途木材の小さいひび割れ、節穴の補修に。
フローリングのキズ補修に。
ウッドデッキのキズ補修に。
柱のキズ補修に。
付属品ヘラ
容量(g)70
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×165×30
主成分セルロース系樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
切って、練って、埋めるだけ!。プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなどの補修・成型に。破損・穴うめ・水廻り・ひび割に。カラーパウダーで着色。(付属しておりません。)。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなど
成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤
色砂色
危険物の類別非危険物
1個(40g)
¥689
税込¥758
当日出荷
ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。
深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。
ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
用途ダボ穴加工用
木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。
材質(ドリル)クロムバナジウム(Cr-V)
先端形状丸シャンク
寸法(mm)15×108×1900
タイプ縦継ぎユニタイプ、節・埋木あり、着色、四方本実加工、面取り
種別国産ヒノキ
仕様高硬度光触媒抗ウイルス塗装品
和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質ブナ
ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
用途ダボ穴加工用
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。
肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。
硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。
塗装、壁紙貼りの下地調整。
コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。
寸法(mm)90×Φ72
危険物の類別非危険物
木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。
用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応
垂直使用時の最大ストロークは150mmです
傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになります
セット内容チャックハンドル
材質本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂
幅(mm)スライドバー:80
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
口径(Φmm)57(ベース内径)
取付可能寸法(mm)(先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
アサリがなく切断面に押し当てて使用してもキズが付きにくいのこ刃です。
背金がある為、とにかくまっすぐキレイに切断出来ます!
サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ
用途埋め木(木ダボ)のフラットな切断に
刃長(mm)135
全長(mm)150
ピッチ(mm)(刃)1.2
板厚(mm)0.4
刃厚(mm)0.4
切り幅(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アサリ無し刃により、埋木の切断のとき、木材表面にキズを付けません。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。
刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。
板厚0.4mmの精密薄刃なので切断面がきれいです。
用途埋木・ダボの切断や細青竹・バルサ材などの切断作業。
刃渡り(mm)120
材質SK-5
刃厚(mm)0.4
目数26枚目
1枚
¥689
税込¥758
当日出荷
こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
アサリ無し刃により、埋木の切断のとき、木材表面にキズを付けません。握りやすく、滑りにくいエラストマ樹脂グリップです。
刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。
板厚0.4mmの精密薄刃なので切断面がきれいです。プッシュボタンの操作で、刃の角度を2段階に切り替えできます。
用途埋木・ダボの切断や細青竹・バルサ材などの切断作業。
刃渡り(mm)120
材質SK-5
折込折りたたみ式
刃厚(mm)0.4
目数26枚目
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
現場の声:込栓のカットに使用。腰があり、詰まりにくいので安心して使用できる。ゼットソーの柄に取り付け可能なので、道具を少なく持ち込みたい現場では替刃だけ持参できる。
用途埋木・凸部の切断・首切り・ホゾ加工。アサリ無しなので刃を押し当てた面に傷がつきません。
寸法(mm)41×22×348
質量(g)111
ピッチ(mm)1.4
板厚(mm)0.5
切り幅(mm)0.5
刃渡り(mm)168
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
切り口がきれいで大きな穴をあけることができます。刃先の内側にキレ刃がついているので切り口がきれいです。柄の元部分を四角に加工してあるため、転がりにくくなっています。
用途埋木の穴あけ、円筒状の穴あけ。
サイズ(mm)6
1本
¥519
税込¥571
翌々日出荷
オリジナル鋼を使用し一枚一枚手焼入れを施した本格細工用鋸です。鋸刃の幅を狭くした特殊な形状の鋸です。細幅の鋸刃により仏像彫刻の脇部、能面の口部、欄間細工の仕上げ切断等狭い部分の切断に使用できます。柄には、埋め木細工を施しました。
刃渡り(mm)60
材質鋼、木
質量(g)54
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
精密、木工作業に適しています。アサリがない為、ダボ切り・埋木切りとしても使えます。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100
全長(mm)250
ピッチ(mm)1
質量(g)55
折込折りたたみ式
刃厚(mm)0.4
材質(刃)炭素鋼
1本
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
色(柄)スギソリッドウォール1K(上小節)
タイプ一枚もの、上小節埋木無し、四方目透かし加工、面取り
種別国産スギ
寸法(mm)9×90×1920
仕様光触媒抗ウイルス塗装品、壁板
1ケース(18枚)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
寸法(mm)15×104×1820
種別国産ヒノキ
寸法(mm)9×90×1920
種別国産ヒノキ
仕様光触媒抗ウイルス塗装品、壁板
関連キーワード