カメラ用の天井埋込金具です。
二重天井の石こうボードなど、ねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。 また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。
エスコ品番EA638BT-4
引張強度(kg)2250
ベース寸法(mm)122×113
リング穴径(Φmm)35
取付穴径(Φmm)10
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。
リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。
船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。
寸法t(mm)1
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
高さ(mm)1
質量(g)35
種類その他
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
耐荷重(N)196
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)9
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
材質ステンレス
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
高さ(mm)1
質量(g)52.5
種類その他
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
耐荷重(N)245
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)8.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
表面処理を施した鋼材
4インチPTZカメラの設置を容易にする磁気設計
天井に設置することで設置スペースを節約可能
材質鋼
色白
質量(g)640
耐荷重(kg)4
寸法(Φmm)【ケーブル穴】212
寸法(Φ×mm)233.3×85
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
カメラ用の天井埋込金具です。
二重天井の石こうボードなど、ねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。 また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。
天井に本金具を埋め込み、カメラを設置することができます。
板厚(mm)30(MAX)
穴あけサイズ(Φmm)160
1台
¥9,398
税込¥10,338
8日以内出荷
用途トラック荷台の荷物の固定に
寸法D(mm)17
表面処理三価ユニクロメッキ
天井に本金具を埋め込み、カメラを設置することができます。
色ブラック
板厚(mm)30(MAX)
穴あけサイズ(Φmm)160
1台
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
カメラ天井埋込金具です。
二重天井の石こうボードなどのねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。 また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。
付属品インナーカバー WV-QAT100
透過率(%)約50
1台
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
カメラ天井埋込金具です。
二重天井の石こうボードなどのねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。 また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。
付属品インナーカバー WV-QAT100
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
タイプ取付壁厚範囲:3mm~10mm
C型
用途石膏ボード用
種類街路灯リニューアル専用ポールQQ(キューキュー)ポール
適合機種WG6000-2/WG6000-3/WG6001/WG6420-2/WG6420-3
材質鋼板
1個
¥399
税込¥439
欠品中
種類既設角形ポール用埋込スペーサ金具
入数(個)1
材質ステンレス鋼(SCS14)
高さ(mm)2.7
質量(g)45
種類その他
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)9
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
RCLシリーズ用部品
用途通電金具(外出確認用一般錠,2線式電気錠用)
長さ(m)扉側ケーブル:3
ケーブル長(mm)【扉側】3000
1組
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
取付面から突出量が少ない(約2mm)取手です。
用途計測機・制御装置・事務機器等
材質/処理(取手金具)SPCC/Uc
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ引掛埋込ローゼツト取付金具
材質鋼板
ロングセラーのステンレス鋼製埋込取手です。本品は手掛かりがあります。
種類埋込取手
仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック
材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)
材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール
材質(本体)黄銅(真鍮)
種類ボール型
材質(ボール)鋼球
仕上素地
取付け方法埋込タイプ
材質(受座)黄銅(真鍮)
用途トラック荷台の荷物の固定に
寸法D(mm)19
表面処理三価ユニクロメッキ
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
甲丸・末広型の埋込レールです。三角座用埋込金具付。
材質ステンレス
幅(mm)8.5
高さ(mm)20
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ