9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタック・アンド・オプティークストロングカーボン除電ブラシ
耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。 耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。
用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。 耐熱温度(℃)180 表面抵抗値(Ω)1.3×104 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.3
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

馬毛ブラシに帯電防止加工をしてあります。
用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。 PCB基板仕上げ用。 表面抵抗値(Ω)5.5×1012 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.25
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
用途マイクロ天秤の皿の除電とホコリ除去などに。(測定値が安定します) 線径(Φmm)0.04 材質(毛)有機導電性アクリル除電繊維 表面抵抗値(Ω)5.85×10-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛 寸法A(mm)12 タイプ竹楊子 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタック・アンド・オプティーク静電気除去プリント基板用ブラシ/ハケ型
耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。 耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。
用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。 全長(mm)180 ブラシ長(mm)35 毛丈(mm)14 トラスコ品番291-5430 質量(g)10 耐熱温度(℃)180 表面抵抗値(Ω)1.3×104 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.3
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。 本体寸法(mm)長さ300 電極寸法(mm)長さ/10 穴ピッチ(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人体や環境に影響のある物質を排し、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。 グリコールエーテル系 有機溶剤中毒予防規則対象外 可燃性
トラスコ品番359-9469 無色透明 質量(g)360 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(400mL)
2,498 税込2,748
当日出荷


すき間や目地等の狭い場所のほこり払い、サッシ溝の掃除等の汚れ落としに適しています。 毛材は馬毛、PP(ポリプロピレン)、真鍮を取り揃えております。
全長(mm)145 幅(mm)15 材質(柄部) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)