557件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式プリント基板 結線方式ネジ 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具PC端子 色(本体)B(黒) 仕様本体に端子番号の表示があります。 定格電圧(V)250 耐電圧(V/min)AC2000
1個
199 税込219
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式ネジ 端子間ピッチ(mm)7.62 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 定格電流(UL)(A)10 色(本体)B(黒) 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 端子金具PC端子 耐電圧(V/min)AC2000
1個
特価
169 税込186
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
特価
269 税込296
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式ネジ 端子ねじM4×8 適合規格UL規格 端子間ピッチ(mm)10.16 定格電流(UL)(A)15 色(本体)B(黒) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 端子金具PC端子 耐電圧(V/min)AC2000
1個
229 税込252
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、。サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0) 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)250 定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)11 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 端子金具PC端子 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000 エンドプレートGY(グレー)
1個
特価
149 税込164
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

仕様本体に端子番号の表示があります。 取付方式プリント基板 結線方式ネジ 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 定格電圧(V)250 耐電圧(V/min)AC2000
1個
838 税込922
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

接続電線のエントリーが水平より上方斜め20C°方向から、また、解除ボタンは上方に配置。 単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16) 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0) 使用可能電線範囲単線:Φ0.65mm~Φ1.6mm(AWG22~AWG14) 標準剥線長(mm)9~10 端子金具PC端子 操作部色GY(グレー) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000 エンドプレートGY(グレー)
1個
61 税込67
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

定格電圧(V)250 定格電流(A)20 取付方式プリント基板 規格- 適合規格- 端子間ピッチ(mm)10 端子ねじM4×8 寸法C(mm)- 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具PC端子 結線方式ネジ 色(本体)B(黒) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

ワゴジャパン基板用端子台
エコ商品
極数1P 端子間ピッチ(mm)5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-4sq AWG28-12 ピン数(ピン)2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)32 定格電流(UL)(A)B:20/D:10
1袋(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ワゴジャパン基板用端子台
エコ商品
極数2P 端子間ピッチ(mm)5/5.08 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12 ピン数(ピン)2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)24 定格電流(UL)(A)B:15/D:10
1袋(10個)
2,498 税込2,748
6日以内出荷

ワゴジャパン基板用端子台
エコ商品
極数12P 端子間ピッチ(mm)3.5 ライトグレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-1.5sq AWG28-14 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)B:10/D:10
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワゴジャパン基板用端子台
エコ商品
極数1P 端子間ピッチ(mm)10 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)1000 適合電線径0.08-4sq AWG28-12 ピン数(ピン)2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)32 定格電流(UL)(A)B:20/C:20/D:10
1袋(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ワゴジャパン基板用端子台
エコ商品
極数5P 端子間ピッチ(mm)5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)16 定格電流(UL)(A)B:15/D:10
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

ワゴジャパン基板用端子台
エコ商品
極数12P 端子間ピッチ(mm)5.08 オレンジ 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
569 税込626
5日以内出荷

ワゴジャパン基板用端子台
エコ商品
極数12P 端子間ピッチ(mm)2.5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-0.5sq AWG28-20 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)6 定格電流(UL)(A)B:4
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

ワゴジャパン基板用端子台
エコ商品
極数1P 端子間ピッチ(mm)5/5.08 ブルー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12 ピン数(ピン)2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)24 定格電流(UL)(A)B:15/D:10
1個
209 税込230
5日以内出荷

ワゴジャパン基板用端子台
エコ商品
極数12 ピッチ(mm)2.5 形状ライトアングル ライトグレー 定格電圧(V)250 定格電流(A)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個
269 税込296
5日以内出荷

1組
429 税込472
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

行数1 取付方式スルーホール オス・メスメス 端子種別はんだ タイプ端子台 材質ナイロン66
1袋(10個)ほか
689 税込758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個ほか
特価
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

シリーズQTH ピッチ(mm)0.5 行数2 種別シュラウド 取付方式表面実装 端子種別はんだ ボディ向きストレート
1個ほか
919 税込1,011
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ワイドミュラーWeidmuller 基板用端子台, LMシリーズ
エコ商品
仕様Weidmuller 3.5 mmピッチ縦型取り付け端子. LMシリーズのスクリュークランプ端子により、基板のコスト削減及び省スペース化を図ることができます。端子には、実績のあるクランプヨーク接続が採用されています。. 特長と利点. 小型 すばやく組み付け可能 最大1.5 mm2 (28-16 AWG)の導体に対応 2極及び3極モデルはシングルハイトでサイドスタッカブル 4極 → 16極モデルはダブルハイトモジュールとして提供 材質ナイロン オレンジ 取付方式スルーホール ピッチ(mm)3.5 シリーズLM 定格電圧(V)320 端子種別はんだ 定格電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッチ(mm)1.27 シリーズTMS 端子種別はんだ 定格電流(A)5 (Mted with SMS) 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
569 税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ピッチ(mm)1.27 シリーズFTS 端子種別はんだ 定格電流(A)3.4 (per Contct) 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
929 税込1,022
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
939 税込1,033
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッチ(mm)2.54 シリーズTLW 端子種別はんだ 定格電流(A)5.2 (per Contact) RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート
1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種別シュラウド ピッチ(mm)1.27 シリーズSHF 端子種別はんだ 行数2 ボディ向きストレート
1個ほか
409 税込450
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種別シュラウド 取付方式表面実装 ピッチ(mm)0.8 シリーズQTE 端子種別はんだ 行数2 材質(コンタクト)リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート
1個ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種別シュラウド タイプアース面ターミナルストリップ ピッチ(mm)0.63 シリーズQMS 端子種別はんだ 行数2 コンタクト数104 ボディ向きストレート
1個ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別シュラウド ピッチ(mm)5 シリーズMPT 定格電圧(V)575 ac, 812 dc 端子種別はんだ 行数1 コンタクト数8 ボディ向き垂直
1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex 2560シリーズ 基板用端子台
エコ商品
仕様シリーズ:2560●長さ:14.53mm●幅:3.6mm●直径:1.83mm●色:ナチュラル●素材:ナイロン●KK 396アクセサリ. ; 797-8717 797-8717 KK 396極性ペグ、ボス付き。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

ピッチ(mm)5.08 行数1 取付方式スルーホール タイプ基板端子台 定格電流(A)10 ボディ向きストレート グレー 定格電圧(V)300 シリーズ8292 幅(mm)10 仕様端子台. 端子台、基板はんだ付け用 クランプ構造でワイヤを保護 2、3、6極品、ピッチを維持したサイドスタックが可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイドミュラーWeidmuller 基板用端子台, SLシリーズ
エコ商品
タイプPCBターミナルブロックヘッダ 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5.08 シリーズSL 端子種別はんだ 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート
1袋(10個)ほか
829 税込912
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

種別シュラウド ピッチ(mm)4.19 シリーズIPBT 定格電圧(V)400 ac, 565 dc 端子種別はんだ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
389 税込428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
88 税込97
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)