精度は0.01%、0.001Ωから100kΩのモデルまでカバーしております。校正用の機器としてご活用いただけます。
推奨環境温度は20℃であり、20℃を超える・下回る場合は取扱説明書に記載されているシリアルNo.ごとの温度係数を用いて抵抗値を算出する必要があります。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)107×125
仕様抵抗 = 250Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = Z201ケーススタイル = モールド温度係数 = ±0.2ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 7.62 x 2.67 x 8.28mm長さ = 7.62mm奥行き = 2.67mm高さ = 8.28mmリードピッチ = 3.81mmZ201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.01 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 このZ201シリーズのリード間隔は0.150インチで、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 Z201シリーズの用途:. 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE) ラボ、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EB用、軍用、航空宇宙用 ダウンホール(高温)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)
定格電力(W)1
最大使用電圧(V)15.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
種別EP(ソケット・抵抗・その他)
1個
¥299
税込¥329
欠品中
汎用のリードタイプ抵抗器です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。
1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。
欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~155
定格周囲温度(℃)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
小形電力形抵抗器です。
難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品)
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
高信頼性。
欧州RoHS対応品です。
面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~200
包装ボックス
外装色ラベンダー
定格周囲温度(℃)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様抵抗 = 250Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = RCKケーススタイル = モールド温度係数 = ±2ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 7.5 x 2.5 x 8mm長さ = 7.5mm奥行き = 2.5mm高さ = 8mmリードピッチ = 5.08mmRCKシリーズ高精度抵抗器. VishayのRCKシリーズフォイル抵抗器は、非常に堅牢なソリューションとなります。Bulk Metalフォイル(BMF)技術で製造されているRCKフォイル抵抗器は、高い安定性と非常に高い精度を発揮します。抵抗素子は固体合金でできており、その母材のバルク特性を示します。RCK高精度抵抗器は、ノイズのない安定した材料が使用されているため、不安定要因に対してほとんど反応しません。. 製品の特長:. 高速な応答時間. 高い安定性. 低抵抗温度係数(TCR). 厳格な精度. 低電流ノイズ. 低熱EMF. 低電圧係数. 静電気放電(ESD)耐性: 25 kV以下. 低インダクタンス. ホットスポットのない設計. 用途:. RCK抵抗器は比較的薄型で、基板の2.54 mmグリッドに横並びに実装することができます。この高精度抵抗器は優れた性能を発揮するため、軍事用途をはじめとする高性能用途に最適です。
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
電流計と並列に接続する抵抗で、電流計の測定範囲を拡大することができます。
定格電圧75(mV)
動作温度、湿度範囲-40-60℃、相対湿度95%以下
仕様Z201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.005 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、実績ある信頼性と優れた安定性を誇ります。 Z201シリーズはリードピッチが0.150インチで、さまざまな環境条件下で優れた安定性を発揮します。 Z201シリーズのアプリケーション:-. 高精度アンプ、高精度測定装置、医療、自動テスト装置(ATE) 実験施設、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EBアプリケーション、軍事、航空宇宙 下げ孔(高温)
長さ(mm)7.62
寸法(mm)7.62×2.67×8.28
高さ(mm)2.67
奥行(mm)8.28
シリーズZ201
定格電力(W)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルラジアル
テクノロジー金属箔
温度係数(ppm/℃)±2
仕様AC250V(120Ω、0.1μF)
種別EP(ソケット・抵抗・その他)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
固定抵抗器として使用することで直流電流値の計測が可能です。ジャンパータイプはお使いのケーブルと並列で+-極に繋げます。
種別シャント抵抗ケーブル(ジャンパータイプ)
アズワン品番3-6823-13
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
寸法(mm)13×13×64
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
長期安定性が優れています。
欧州RoHS対応品です。
AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~155
寸法l(mm)28
外装色ライトグレー
定格周囲温度(℃)+70
小形電力形抵抗器です。
難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品)
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
高信頼性。
欧州RoHS対応品です。
面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~200
包装リール
外装色ラベンダー
定格周囲温度(℃)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間
取付板厚(mm)最大3
電流容量6A125V.AC
JIS準拠品です。
抵抗体巻線
種別1軸単連形
形状パネル取り付け形
抵抗変化特性直線形
直径(Φmm)31±1
シャフト長さ(mm)20±1
シャフト長さL(mm)20
仕様タップなし
使用温度範囲(℃)-10~+100
スイッチなし
定格電力(W)2.5(40℃)
耐電圧AC500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
シャフト形状溝形
回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[70.1~306]
RoHS指令(10物質対応)対応
特性(抵抗変化)直線形
半田付け性235℃、3sec
回転角度(°)(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM540号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1
基準質量(g)145±20
排気抵抗(Pa)(平均実測値)33
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25
質量(g)145
吸気抵抗上昇値(Pa)83
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付
種別取替式防じん
区分RL2
機能フィットチェッカー内蔵
指定防護係数10
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3
国家検定合格番号TM371
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
適合フィルター2091
仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ
形状半面形
色グレー
区分RL3
タイプ取り替え式
粒子捕集効率(%)99.9
材質(接顔部)熱可塑性エラストマー
指定防護係数10
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97
質量(g)156
基準質量(g)172以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64
排気抵抗(Pa)(平均実測値)33
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)81
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
仕様クリアケースフィルター付
適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型
種別取替式防じん
区分RL3
指定防護係数10
より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。
フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。
マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
国家検定合格番号第TM560号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁小判型(黒)
頭ひもタイプRB
付属品フィルター
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用
材質(面体)エラストマー面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8
基準質量(g)76±15
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63
排気抵抗(Pa)(平均実測値)44
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20
質量(g)77
吸気抵抗上昇値(Pa)90
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル
種別取替式防じん
区分RL1
機能フィットチェッカー内蔵
アズワン品番6-8383-11
指定防護係数4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
溶接作業のプロユース仕様です。
肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。
二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM541号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3
質量(g)147
基準質量(g)147±20
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53
排気抵抗(Pa)(平均実測値)30
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付
適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用
種別取替式防じん
区分RL2
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
ろ過材のみの交換だから経済的。しかも、ミストにも対応可能なフィルタR1。小型、軽量でかつ、コンパクトなマスク。
用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、農薬散布作業(水和剤・粉剤)
種別取替式防じん
仕様ケースレス
適合(ろ過材)R1
サイズM
区分RL1
質量(g)(平均実測値)75以下
吸気抵抗(Pa)(社内基準値)66、(平均実測値)59
粒子捕集効率(%)(社内基準値)82、(平均実測値)86.9
国家検定合格番号TM513
吸気抵抗上昇値(Pa)(平均実測値)270以下
排気抵抗(Pa)(社内基準値)55、(平均実測値)43
材質(面体)エラストマー面体
適合フィルターR1
指定防護係数4
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。
撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。
肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。
質量:89(±8)g
国家検定合格番号第TM208号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁吸気ゴム弁36型
頭ひもタイプRB
付属品フィルター
適合(フィルター) アルファリングフィルタLAS-11
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.6
基準質量(g)89±15
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)66
排気抵抗(Pa)(平均実測値)37
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)55以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
質量(g)89(±15)
吸気抵抗上昇値(Pa)165
材質(面体)シリコーン面体
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4
仕様クリアケースフィルター付
種別取替式防じん
区分RS2
アズワン品番1-8438-02
適合フィルターLAS-11
指定防護係数10
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
シリコーン面体採用で、肌にやさしく、耐久性UP。低吸気抵抗だから、ランニングコストDOWN。1つの面体で多くの顔にフィットするフリーポジションアンダーチン構造。フィットチェッカー内蔵。レバーを引き上げるだけでフィットチェックができます。
種別取替式防じん
区分RL2
質量(g)114
国家検定合格番号第TM570号
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64
排気抵抗(Pa)(平均実測値)30
機能フィットチェッカー内蔵
基準質量(g)114±15
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁小判型(黒)
頭ひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.5
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
適合フィルター171611
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高い捕集効率、低い吸気抵抗、広い視野、ソフトな装着感など、トータルバランスに優れています。
下方視野に優れ、幅広い作業に対応します。
マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
国家検定合格番号第TM545号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型
頭ひもタイプRB
付属品フィルター
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1021用(2枚1組)、KBフィルター、KCフィルター
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0
基準質量(g)平均149
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)51
排気抵抗(Pa)(平均実測値)29
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
質量(g)160以下
吸気抵抗上昇値(Pa)(平均)75
材質(面体)シリコーン面体
石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能
種別取替式防じん
区分RL2
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
高精度白金抵抗データロガー。最大4台の白金抵抗温度計を使って-200℃~+800℃の範囲で温度の測定&記録ができるデータロガーです。PT100とPT1000に対応し、2、3、4線式センサーをサポートしています。分解能24ビットで、校正済み基準抵抗器を使用し電圧と抵抗も測定できます。無料のデータロギングソフトPicoLog 6を使用します。パソコンとUSBで接続しますが、USBはPoE(Power-over-Ethernet)にも対応しています。リモート操作用のEthernetインターフェースにより、1台で最大20台のパソコンを実行できます。
仕様●入力/出力●タイプ:温度、抵抗、電圧●センサー:温度:PT100、PT1000●抵抗:該当なし●電圧:該当なし●範囲:温度:-200~+800℃●抵抗:0~375Ω、0~10kΩ●電圧:0~115mV、0~2.5V●精度(23±2℃の環境にある場合):温度:0.015℃ 測定値の+0.01%●抵抗:100Ωで20ppm●電圧:0.4%●温度係数:温度:5ppm/℃●抵抗:5ppm/℃●電圧:100ppm/℃●フィルター適用後のノイズ(RMS値):温度:0.01℃●抵抗:10ppm●電圧:10ppm●分解能:温度:0.001℃●抵抗:1μΩ●電圧:0.156μV●過負荷保護:±30V●入力数:4●変換器の分解能:24ビット●変換時間:チャンネルあたり720ms●入力コネクタ:4ピンミニDIN●入力インピーダンス:電圧:>10MΩ●ソフトウェア:PicoLog&PicoSDK(こちらからご利用いただけます。)●PicoSDKサンプルコード(PicoのGitHubページ:こちらからご利用いただけます。)●PC要件●PicoLog:Windows7/8/10(32ビット/64ビット)/macOS 10.9(Mavericks)以降/Linux※●※Linux用PicoLogはAppImageとして配布されるため、スーパーユーザーの許可なくインストールできます:詳細はこちらにアクセスしてご確認ください。本ソフトウェアは、OpenSUSEとUbuntuでテスト済みです。●PicoSDK※1:Windowsで使用できます。LinuxやmacOS用のドライバも用意。●PCインターフェース:USB2.0フルスピード(USB1.1およびUSB3.1と互換性あり)●環境●動作環境●温度範囲●湿度範囲:0~70℃(推定精度を得るには20~30℃)、相対湿度20%~90%(結露なきこと)●保管環境●温度範囲●湿度:-20~+80℃、相対湿度5%~95%(結露なきこと)●物理特性●寸法:184×135×36mm●重量:350g●※1 PicoSDK 10.6.11は、Windows XP(SP3)、Vista SP2と互換性のあるバージョンで、最新バージョンのWindowsとも互換性があります。
アズワン品番67-0394-08
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
種別取替式防じん
仕様クリアケースフィットチェッカー内蔵フィルター付
適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-51型
区分RL2
質量(g)99
国家検定合格番号第TM538号
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)72
排気抵抗(Pa)(平均実測値)25
機能フィットチェッカー内蔵
基準質量(g)89±15
吸気抵抗上昇値(Pa)123
排気ゴム弁T-7K型
吸気ゴム弁小判03型
頭ひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70+10、70-10
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35±20
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
適合フィルターLAS-51型
指定防護係数10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様抵抗 = 250Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ろ過材に活性炭をブレンドしていますので、粉じんと同時に極低濃度の有機臭やオゾンを取り除きます。軽量・コンパクト。ボンネット面体採用。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM539号
排気ゴム弁T-7K型
吸気ゴム弁小判03型
頭ひもタイプRB
適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-51C型
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)97.3
質量(g)89
基準質量(g)89±15
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)68
排気抵抗(Pa)(平均実測値)37
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65±15
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35±20
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
吸気抵抗上昇値(Pa)125
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
仕様クリアケースフィルター付
種別取替式防じん
区分RL2
機能フィットチェッカー内蔵
アズワン品番1-4546-01
適合フィルターLAS-51C型
指定防護係数10
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル2~3:。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業
国家検定合格番号第TM645号
排気ゴム弁T-1K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプXRB
適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.96
質量(g)179
基準質量(g)198以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)67
排気抵抗(Pa)(平均実測値)20
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)87
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
仕様フィルター付
種別取替式防じん
区分RL3
機能伝声器
適合フィルターRD-6型
指定防護係数10
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。
撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。
国家検定合格番号第TM209号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
適合(フィルター) アルファリングフィルタLAS-12
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.9
質量(g)147
基準質量(g)170以下
排気抵抗(Pa)(平均実測値)35
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)55以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)37
吸気抵抗上昇値(Pa)52
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4
仕様クリアケースフィルター付
種別取替式防じん
区分RS2
適合フィルターLAS-12
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
3M独自の新型ヘッドバンド「ループシステム」によるアジャスタブルヘッドバンドを採用した防じんマスク。全ての部材から金属を無くした完全メタルフリーを実現。のれん型の排気弁付で、ムレを軽減し呼吸もラク。溶接作業にも使用可能な国家検定区分2合格品です。
用途粉じんの多い作業や、溶接作業に。
形状カップ型
トラスコ品番388-1113
サイズレギュラー
区分DS2
質量(g)16
タイプ使い捨て
入数(枚)10
国家検定合格番号TM476
使用限度時間(h)16
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)38
排気抵抗(Pa)(平均実測値)29
頭ひもループ
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.5
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
軽くて違和感が少なく装着が簡単です。
呼吸がしやすく、会話もできます。
ノーズピースとリストスポンジによる2重フィットになっています。
特殊帯電処理の中間層フィルタが微細な粉じんを効率良く捕集します。
国家検定合格番号第M178号
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS1
使用限度時間(h)社内基準値9
吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値200以下
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数4
溶接作業に最適
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)
国家検定合格番号TM15
サイズM
吸気抵抗(Pa)(社内基準値):50(±15)
石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能
粒子捕集効率(%)(社内基準値):96以上
ろ過No.メカニカル
材質(接顔体)NBR
質量(g)(社内基準値):195(±10)
種別取替式防じん
吸気抵抗上昇値(Pa)(社内基準値):120
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
排気抵抗(Pa)(社内基準値):45(±15)
仕様活性炭素繊維入りフィルタダブルクッション溶接時の不快臭を取り除きます
適合(ろ過材)U2W
トラスコ品番326-8128
区分RL2
材質(面体)ニトリルゴム面体
適合フィルターU2W
指定防護係数10
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!

防じんマスク DS2 日本製
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
メモリー機能(復元性)を持った特殊ネットでカバー。型くずれしにくく耐久性に優れます。折りたたんでポケットに入れても大丈夫!
独自の立体形状を採用。わずらわしいノーズピースがなく、どなたの顔にもピッタリフィットします。
優れた粉じん捕集効率、呼吸が楽で着けたまま会話ができます。
空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。
装着しやすいフック付きゴムを採用。マスクを外した時、首からぶら下げることができます。
用途溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など
もれ率(%)社内基準値5.0以下平均値1.2
二酸化炭素濃度上昇(%)社内基準値1.0以下平均値0.59
粒子捕集効率(%)社内基準値95以上平均値98.3
国家検定合格番号TM99
ぬれ抵抗値(Pa)社内基準値50以下平均値41.3
質量(g)社内基準値16以下平均値15.1
排気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5
種別使い捨て防じん
吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値140以下平均値116
使用限度時間(h)社内基準値8
吸気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5
形状カップ型
形折畳可
区分DS2
入数(枚)15
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(15枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
断熱等性能等級5。3~7地域の天井の熱抵抗の基準:R4.4に対応
用途天井用断熱
長さ(mm)1370
幅(mm)455
厚さ(mm)170
使用箇所天井
熱伝導率(W/mk)0.038
密度(kg/m3)高性能14
施工面積約1.88坪分
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
熱抵抗値(m2K/W)4.5
グリーン購入法適合
1パック(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ローボリウムポンプ用基準流量計FC-L1型用のソフトケースです。
用途FC-L1型用
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ