らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲
適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安
材質本体:特殊鋼
用途測量標識のポイントに。
仕様取付ボルト:3本付き
材質プレート部(アルミ)、取付ボルト(鉄)
質量(g)135
サイズ(mm)50×50×10
コノエネイルとダブルのセットですぐに施工可能。
用途測量の基準点として使用。
材質(ネイル)特殊鋼、(ダブル)ABS樹脂
アスファルト、コンクリートに確実に打込可能です。
用途測量の基準点として使用。アスファルト
材質特殊鋼
ステンレスの強度・安定性と樹脂の柔軟性を生かしたコストパフォーマンスに優れた複合タイプです。
樹脂部分にはエンプラの中でも最も優れた強度・弾性があるポリアミド樹脂を使用しています。
ポリアミド樹脂は吸水率が低く、寸法変化・ひけ・ソリもなく、耐候性・耐薬性・耐油性・耐熱性に優れています。
タイプ脚付/カバー
JIS規格対応
設置方式埋込方式
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。
寸法D(mm)27
寸法d(mm)5
材質ABS樹脂
質量(g)2
寸法H(mm)4
寸法D1(mm)15
寸法D2(mm)10
使用ネイルNo.01~No.1
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板
付属品埋込用ボルト
材質本体:アルミ合金
寸法(mm)50×50×10
質量(g)58
用途デパート等の商業施設内の動線や境界標示として使用されています。
材質ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲
材質本体:特殊鋼
適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安
用途私有地、道路等の境界を明確にする測量境界明示板です。
材質アルミ合金
全長(mm)50
全幅(mm)50
表面処理クロムメッキ
強靱な特殊鋼の測点明示鋲
タイプNo.01/6×4×27×2/100本
マイゾックスコード212141
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。
用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー
材質ステンレス+樹脂製
色イエロー
JIS規格JIS T9251準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート道から砂利道まであらゆる現場に対応した測量びょうです。
用途測量用標識ポイントベース固定専用金具。コンクリート、アスファルト、砂利道など。
関連キーワード