防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。
特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。
左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。
木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。
特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。
適合在来・2×4工法用
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
長さ(mm)911
厚さ(mm)20
色ブラック
従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。
材質Joto複合材(JC)
色ブラック
逆スラブ時の2×4メンブレン耐火被覆の木造中大規模物件に対応。
色ブラック
土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。
基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
色ブラック
土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。
基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
色ブラック
キソパッキンロングにモルタル止め機能をプラス!
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
長さ(mm)911
厚さ(mm)20
色(柄)ブラック
有効換気面積92.33cm2/m、83.84cm2/本
床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)をセットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。
従来の床下換気口による床下換気より通気性能1.4倍の床下全周換気工法のキソスペーサー(基礎パッキン キソパッキン 土台パッキン)です。
床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果があります。
土台の湿気を抑え腐朽菌の発生防止に効果があります。
面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックも起こりにくくなります。
住宅金融公庫耐久性基準適合品
用途基礎と土台の間に使用します。
付属品合板支持パーツ×1本
材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)
色ブラック(黒)
嵌合方式の採用で気密漏れを徹底ガード。
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)
付属品気密テープ1シート/ケース(スリットで14枚に分かれています。)
色ブラック
土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。
基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
材質PP
寸法(mm)100×120×20
色黒
1箱(50個)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
基礎天端に敷き詰めるだけの簡単施工。精度の高い施工を標準化できます。
長尺で施工が簡単。割り付け不要。割り付け位置を気にせず、基礎天端に全面敷き詰めるだけ。長尺タイプですので水平ラインを出しやすいうえ、土台とのすき間も専用ピースで対応できます。
安心の強度・耐久性。スリット型気孔と円筒型柱脚構造で実現。フクビならではの高強度・高耐久設計。
防鼠機能付き。側面の縦長スリット型換気孔採用で、ネズミもシャットアウト。防鼠機能付きで、シンプルなシステム構成となっています。
換気面積(cm2/m)79
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。
長さ(mm)140
幅(mm)70
材質PP
適合KP-L120、KP-L150
セット内容左右30セット
寸法(mm)240×39
色ブラック
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!。固定に便利な5ミリ穴有り。
用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。
材質再生PP
関連資料(1.46MB)
高規格の通気パッキンです。施工時に起こるズレや経年変化によるズレを防止します。アンカーボルトにがっちり固定でき、アンカーボルトのズレにも対応するアンカーアジャスター付。独自構造の連結爪と5mmピッチの連結用スリットで直線、L字、T字などの自由自在な連結が可能です。3mm幅の通気断面なので虫の侵入を防ぎます。上部、横からも墨がよく見えるデザインなので施工がしやすい商品です。フジクニの気密シール(別売)は、簡単に着脱できる仕組みです。通気パッキンが気密パッキンに早変わりします。
用途基礎パッキン
長さ(mm)900
高さ(mm)21
関連資料製品詳細書類(1.14MB)
取扱説明書(1.01MB)
廻すだけで高さ調整ができる、調整板不要の基礎パッキン。リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができるので、水平が簡単です。高さは可変で、高さ目盛付。調整板不要です。0~5mm調整可能。丸型なので空気の流れが良く、換気がバツグンです。アンカーボルト用の穴が小さいから地震の際の横ズレが発生しにくいです。(偏心対応)。重量物の水平調整にも!
用途土台用パッキン
材質ポリプロピレン
高さ(mm)20~25
調整範囲(mm)5
取扱説明書(0.89MB)
レベル調整自在の土台用パッキン。「曲げ重ね」のできる防虫グリル。
床換気の為、基礎と土台の間に設置する製品です。
リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができます。「高さ20~25mm(調整板不要)高さ目盛付き」
丸型なので空気の流れが良く、またアンカーボルト用の穴が偏芯しているのでアンカーボルトがズレている場合でも、リレベル全体を廻して調整できます。
材質ポリプロピレン
使用方法(1)リレベルは、基礎の外回り・中周りにおおむね3尺ピッチで、土台を敷く前にセットしてください。(2)土台敷き後、隙間が生じた場合はリレベルの調整用爪を廻してすき間を埋めてください。
外径(Φmm)110
ボルト穴径(Φmm)16
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
土台パッキン自体に、換気機能と防鼠機能を複合させた長尺(長さ約910mm)設計で効率良く施工。しかも強度はしっかり確保! アンカーボルト対策も万全です。
材質特殊樹脂
外形寸法(mm)909×120×20
換気面積(cm2/m)79
1本
¥759
税込¥835
翌日出荷
気密パッキンロングに断熱性能をプラス。
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)、断熱部材:EPS
付属品気密テープ1シート/ケース(縦に10枚分のスリットが入っています。)
色ブラック
熱伝導率(W/mk)断熱材/0.034
熱抵抗値(m2K/W)断熱材/1.47(厚さ50mm換算)
ジョイント付でしっかり防風。玄関まわりのすき間風を防ぎます。
付属のジョイント材でパッキン同士を嵌合させるので、パッキン同士の密着距離が安定し、ずれ防止にもなります。
パッキン同士の勘合は、直線に並ぶパッキンの間だけではなく、T字に連なる部分でも可能です。
ボルト用穴は、ボルトのずれに十分対応できる広さがあり、土台パッキン20や25と同様に、左右に反転させた時に穴がなり部分をカバーできる位置になっています。
色ブラック
基礎天端に敷き詰めるだけの簡単施工。精度の高い施工を標準化できます。長尺で施工が簡単。割り付け不要。割り付け位置を気にせず、基礎天端に全面敷き詰めるだけ。長尺タイプですので水平ラインを出しやすいうえ、土台とのすき間も専用ピースで対応できます。安心の強度・耐久性。スリット型気孔と円筒型柱脚構造で実現。フクビならではの高強度・高耐久設計。防鼠機能付き。側面の縦長スリット型換気孔採用で、ネズミもシャットアウト。防鼠機能付きで、シンプルなシステム構成となっています。
外形寸法(mm)909×120×20
換気面積(cm2/m)79
1箱(20個)
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
嵌合方式の採用で気密漏れを徹底ガード。
付属品気密テープ1シート/ケース(スリットで14枚に分かれています。)
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)
寸法(mm)139×908×20
色ブラック
適合サイズ(土台)135角・206・406
1ケース(10本)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
用途中大規模木造建築の不陸調整に。(KP-L120、KP-L120MS専用)
材質PP
色ブラック
寸法(mm)120×120
独立気泡構造を持つフォーム基材で、高いシール特性(水密性、気密性)を持ちます。極めて高い気密性能と難燃性、耐候性に優れています。施工性に優れ、作業時間が大幅に短縮されます。
用途気密パッキン
幅(mm)45
厚さ(mm)3.2
1巻長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(14巻)
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
独立気泡構造を持つフォーム基材で、高いシール特性(水密性、気密性)を持ちます。透明フィルムのため位置合わせが容易。極めて高い気密性能と難燃性、耐候性に優れています。施工性に優れ、作業時間が大幅に短縮されます
用途土台気密パッキン
厚さ(mm)6.4
1巻長さ(m)14
RoHS指令(10物質対応)対応
気密パッキン・断熱ブロック・シロアリ返しが一つになった省施工な指定部材。
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)、断熱材:EPS
色ブラック
適合サイズ(土台)105角・120角・204・404
熱伝導率(W/mk)断熱材:0.031(厚さ60mm換算)
熱抵抗値(m2K/W)断熱材:1.93(厚さ60mm換算)
材質PP
セット内容左右30セット
寸法(mm)240×26
色ブラック
気密パッキンロングでも差し込むだけで不陸調整が可能。
材質PP
色ブラック
寸法(mm)240×28.5
気密パッキンロングでも差し込むだけで不陸調整が可能。
材質PP
寸法(mm)240×34
色ブラック
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。
「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。
ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。
床と壁の取り合い部分の気密・防水に最適。
用途各種取り合い部分の気密に
基礎と土台の気密に
気密シートの補助材として
各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に
質量(g)288
粘着力(N/20mm)9.2
引張強度(N/cm2)8.0
セパレータあり
特性気密防水、断熱性
土台の腐朽を防止 基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。
基礎の切欠き不要 面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
色黒
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×100×20
1セット(50個)
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
軒部分の通気用部材としても使用可能。
壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。
バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。
材質PP+EPE
色ブラック
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
浴室区画に使用する断熱気密の基礎点検口です。
自己消火性難燃発泡スチロール(EPS)製で、コンクリート汚れが目立ちにくいグレー色のキソ点検口。
EPSバネ機構で気密性を確保、開閉しやすいフタ構造です。
用途浴室区画に使用する基礎用点検口
付属品気密パッキン×2本・施工説明書
材質発泡ポリスチレン(EPS)
幅(mm)150(基礎幅)
寸法(mm)600×350×150(設計値)/【土間コンクリート立上げ寸法】340~400
色グレー
タイプ基礎点検口標準タイプ
熱貫流率(W/m2・K)0.47
熱抵抗値(m2K/W)2.1
1台
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ