34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。 特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。 左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。 木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。 特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。
適合在来・2×4工法用 材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) 長さ(mm)911 厚さ(mm)20 ブラック
1個ほか
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。
材質Joto複合材(JC) ブラック
1個ほか
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

嵌合方式の採用で気密漏れを徹底ガード。
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム) 付属品気密テープ1シート/ケース(スリットで14枚に分かれています。) ブラック
1箱(10本)
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キソパッキンロングにモルタル止め機能をプラス!
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) 長さ(mm)911 厚さ(mm)20 色(柄)ブラック 有効換気面積92.33cm2/m、83.84cm2/本
1個
619 税込681
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆スラブ時の2×4メンブレン耐火被覆の木造中大規模物件に対応。
ブラック
1枚ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PP セット内容左右30セット 寸法(mm)47×204 ブラック
1箱(30セット)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(30セット)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

城東テクノ調整板(KP-A10用)
材質PP セット内容左右120セット 寸法(mm)72×139 ブラック
1セット(2枚)ほか
59 税込65
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質PP 適合KP-L120、KP-L150 セット内容左右30セット 寸法(mm)240×39 ブラック
1箱(30セット)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
ブラック
1枚ほか
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気密パッキンロングに断熱性能をプラス。
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)、断熱部材:EPS 付属品気密テープ1シート/ケース(縦に10枚分のスリットが入っています。) ブラック 熱伝導率(W/mk)断熱材/0.034 熱抵抗値(m2K/W)断熱材/1.47(厚さ50mm換算)
1箱(10本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

嵌合方式の採用で気密漏れを徹底ガード。
付属品気密テープ1シート/ケース(スリットで14枚に分かれています。) 材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム) 寸法(mm)139×908×20 ブラック 適合サイズ(土台)135角・206・406
1ケース(10本)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
ブラック
1枚ほか
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。 役物も同素材で違和感がありません。
材質ガルバリウム鋼板 長さ(mm)3030 厚さ(mm)0.35
1箱(10本)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質JC(断熱除湿部材/発泡PP) ブラック タイプ浴室区画専用
1個ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。 長さ(mm)140 幅(mm)70
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(30セット)
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

城東テクノKPKN補助板
中大規模木造建築向け。気密パッキンロングにセットするだけで、耐荷重をさらにアップ。
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) 寸法(mm)32.5×56×20 ブラック
1個
特価
57 税込63
当日出荷

硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。
材質PE、気密材:EPDM(発泡ゴム) ブラック 寸法(mm)500×10090×4 付属品ジョイント用気密材30枚・気密テープ1巻 シート幅(mm)400 シート厚さ(mm)0.2
1ケース(4本)
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気密パッキン・断熱ブロック・シロアリ返しが一つになった省施工な指定部材。
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)、断熱材:EPS ブラック 適合サイズ(土台)105角・120角・204・404 熱伝導率(W/mk)断熱材:0.031(厚さ60mm換算) 熱抵抗値(m2K/W)断熱材:1.93(厚さ60mm換算)
1ケース(3個)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

城東テクノ調整板(KP-A12用)
材質PP セット内容左右120セット 寸法(mm)87×167 ブラック
1箱(120セット)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。
材質PE ブラック
1ケース(30枚)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。
材質PE、気密材:EPDM(発泡ゴム) ブラック
1ケース(4本)ほか
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途中大規模木造建築の不陸調整に。(KP-L120、KP-L120MS専用) 材質PP ブラック 寸法(mm)120×120
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気密パッキンロングでも差し込むだけで不陸調整が可能。
材質PP 寸法(mm)240×34 ブラック
1ケース(30セット)
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

城東テクノKPL補助板
キソパッキンロングの耐荷重性能をアップさせます。
用途中大規模木造建築物向け 材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) ブラック
1ケース(50個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(30セット)
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4mm厚タイプ専用役物
用途気密スペーサー防湿シート付きタイプ用 材質PE、気密材:EPDM(発泡ゴム) ブラック
1ケース(5枚)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気密パッキンロングでも差し込むだけで不陸調整が可能。
材質PP ブラック 寸法(mm)240×28.5
1ケース(30セット)
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

城東テクノ防風透湿マット
通気性を損なわずに湿気のみを排出する、透湿性・防風性・断熱性に優れたマット。 防風透湿マットの断熱性は高く、グラスウール(10K)に置き換えると、厚さ74mmと同じ断熱性能になります。(JVM-1020の場合)
用途給水配管の凍結を防止 材質合成繊維不織材 ブラック
1ケース(12枚)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

城東テクノ防鼠材
有効換気面積を確保・ネズミなどの床下への侵入を防止。一般工法はもちろん通気工法にもオリジナル形状で対応します。
長さ(mm)2000
1箱(40個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レベル調整自在の土台用パッキン。「曲げ重ね」のできる防虫グリル。 床換気の為、基礎と土台の間に設置する製品です。 リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができます。「高さ20~25mm(調整板不要)高さ目盛付き」 丸型なので空気の流れが良く、またアンカーボルト用の穴が偏芯しているのでアンカーボルトがズレている場合でも、リレベル全体を廻して調整できます。
材質ポリプロピレン 使用方法(1)リレベルは、基礎の外回り・中周りにおおむね3尺ピッチで、土台を敷く前にセットしてください。(2)土台敷き後、隙間が生じた場合はリレベルの調整用爪を廻してすき間を埋めてください。 外径(Φmm)110 ボルト穴径(Φmm)16
1個
299 税込329
当日出荷

床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)をセットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 従来の床下換気口による床下換気より通気性能1.4倍の床下全周換気工法のキソスペーサー(基礎パッキン キソパッキン 土台パッキン)です。 床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果があります。 土台の湿気を抑え腐朽菌の発生防止に効果があります。 面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックも起こりにくくなります。 住宅金融公庫耐久性基準適合品
用途基礎と土台の間に使用します。 付属品合板支持パーツ×1本 材質オレフィン系複合樹脂(ブラック) ブラック(黒)
1箱(30個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)