304件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。 色調グレー 材質PP 使用温度範囲(℃)-10~50(製品表面温度)
1セット(2個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

方向性のない丸形のため作業性、美観ともに良好です。 ワンタッチで組み立てできます。 ベース部に接着剤塗布用の溝と穴を設けてありますので、モルタル施工までの仮止めが行えます。 従来の四角形にくらべ、モルタルが少量で済みます。
材質ポリプロピレン グレー
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅は50~300mm)平パネルに被せて使用します。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)400 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。スライダーは幅止め金具による固定も可能です。アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。
材質ABS樹脂
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:43mm 木製パネル:72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
1箱(100本)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アンカーボルトを容易に接続でき、高さ、位置出しを行なうことができます。本製品1個でM12、M16、ストレートタイプ、クランクタイプの各アンカーボルトに対応します。施工後の取り外しが可能なので、繰り返しご使用頂けます。
用途基礎型枠施工時に、アンカーボルト(M12、M16)を固定するための冶具です。 材質PP(ポリプロピレン) 仕様M12・M16兼用
1箱(100個)
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。 「のぞみ」は接合部を開く事により、架台設置後の据付が可能です。
グレー 材質ポリプロピレン 容量(L)2.5
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

木製・鋼製型枠のどちらにも使用できます。 アンカーボルトが曲がらずにコンクリートを流し込めます。 ホールダウン用アンカーボルト(M16)の偏芯にも対応します。(120、135、150、160の基礎巾まで、使用可能です。) M12、M16のアンカーボルトに使用できます。
用途基礎のアンカーボルトの位置決め固定具です。引き寄せ金物とアンカーボルトを直結するために必要なアンカーボルトの精度が向上します。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 付属品アンカーセパ蝶ボルト×2個 使用方法(1)アンカーボルトの施工位置を決めてください。(2)基礎の巾にあわせてM式アンカーセパを設置してください。(3)設置位置が決まったらクリップでしっかりと固定してください。(4)埋め込み長さによりアンカーボルトの上下位置を決めて、蝶ボルトでしっかりと固定してください。 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。スライダーは幅止め金具による固定も可能です。アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。
1箱(100個)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠 JIS規格A-5308
1箱(60個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠 厚さ(mm)12 寸法(mm)900×1800 規格T1 ホルムアルデヒド等級☆☆☆
1枚ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼製基礎型枠、コンパネ型枠などすべての型枠に対応可能。 施工後、耳部を簡単に折ることができます。
用途住宅基礎型枠に最適!
1ケース(100本)
6,498 税込7,148
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

見やすい目印となっているので、より正確に早く打設することができます。レベル出しの調整方法がネジ式のため微調整が簡単です。ワンタッチ方式では道具不要で簡単に取付けできます。型枠設置後でも取付可能です。天端のレベル出しを行えば、コンクリート打設用のレベル出しはいりません。(レベル出し作業が1回で済みます。)
用途住宅基礎天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。) 品番LP-1013 タイプD10・D13兼用 適合径範囲鉄筋:D10・D13
1ケース(300個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セパレーター協同組合イッパツくん
Pコン取付後でもパッチとはめ込むだけで、後はゴムが膨張してプラスチックの外枠で形くずれもしません。
サイズ8(5/16)
1箱(1000個)
67,980 税込74,778
欠品中

昭和コーポレーションカンタンバイ
コンクリートを入れ、基礎を作る為の樹脂製の型枠です。2分割品となり、ブラケット設置後でも使用できます。
用途組立式の基礎型枠です。
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付簡単、スピーディー。自沈や横倒れも解決グリッパー。 アンカーボルト支持器具です。アンカーボルトと鉄筋を容易かつスピーディーに取り付けが出来ます。 予め高さ調整が出来ます。また結束線での固定と違い施工後の調節も容易に出来ます。 確実に固定されるので自沈や横倒れ解決できます。
材質ポリプロピレン 使用方法アンカーボルトにグリッパーを取り付けて高さを決める。鉄筋にはめてセット完了。
1箱(50個)ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途直線部分に使用します。 材質亜鉛鋼板
1枚ほか
4,490 税込4,939
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。 厚さ(mm)12 材質南洋木 ラワン トラスコ品番449-6841 長さ(mm)1800 幅(mm)900 質量(kg)9.8
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗膜防水工法など架台を直接施工できない場合にご使用ください。 シンダー工法の伸縮目地部に架台を施工する場合にご使用ください。 位置決めが容易な墨出し線付き。 型枠MK□が、ずれないように凹状になっています。
材質エチレンプロピレンゴム
1個
529 税込582
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。スライドパネル、当板、スライドアンカープレート等の固定。深基礎で型枠連結の高さ違いの時、角パイプ同士を固定。スライドパネルのたわみを軽減できます。取り付け・取り外しが簡単です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のスライドパネル、当板、スライドアンカープレート等を固定する金具。(挟みシロ52mm)。深基礎で型枠連結の高さ違いの時、角パイプ同士を固定。 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)20 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 挟み能力(mm)52 関連資料(0.11MB)
1箱(50個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部の接続金具。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部に使用。型枠の上下に挟んで使用します。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)58 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)35 関連資料(0.13MB)
1箱(50個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部の接続金具。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部に使用。型枠の上下に挟んで使用します。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)58 厚さ(mm)型枠:50 高さ(mm)35 関連資料(0.13MB)
1箱(50個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。SW1セパの穴に金具を取り付けて、単管・鋼管をいれてクサビを取り付けます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定に使用。型枠多段積み(3段以上)の垂直方向の通り出し用。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)106 幅(mm)71 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)40 関連資料(0.13MB)
1箱(50組)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。SW1・KRWセパの穴に差し込んで、ズレ、パンク防止。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積みに使用するSW1・KRW セパに使用。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)150 幅(mm)31 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.13MB)
1箱(100個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。Uピンに引っ掛けて締めるだけで鋼管(単管)を容易に固定できます。単管(48.6Φ)、鋼管(60角)兼用。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。型枠多段積みの垂直方向の通り出し用。 材質亜鉛鋼板、亜鉛めっき 長さ(mm)200 幅(mm)90 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)30 関連資料(0.17MB)
1箱(25個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

建物の基礎工事として施される型枠工事の作業効率アップ。ロングS型仮枠ビットのストッパーは回転式で、バッテリー負荷軽減に!
1本
949 税込1,044
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎型枠(型枠巾55mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。パネル受部に釘穴が空いています。中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎型枠(型枠巾55mm)の幅決めセパレーター 材質普通鋼板 厚さ(mm)型枠:55 関連資料(0.19MB)
1束(200本)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち型枠を浮かす支持金具。ベース厚や鉄筋の被りが簡単に確保できます。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。 材質普通鉄線、亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.18MB) (1.77MB)
1束(26個)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち型枠を浮かす支持金具。ベース厚や鉄筋の被りが簡単に確保できます。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。 材質亜鉛めっき鉄線、亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)主筋受:80 タイプ巾止受具無し 関連資料(0.18MB) (1.77MB)
1束(34個)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。170x170には切欠きが有り、鉄筋と干渉しにくくなっています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。型枠の上下に挟んで使用します。 材質高耐食溶融めっき鋼板 厚さ(mm)型枠:50 関連資料(0.18MB)
1束(50本)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。型枠多段積みの積み重ね部の浮上り防止。多段積型枠の積み重ね部の上下をしっかりとねじ固定します。ハンマーで突起部を叩けば簡単に取り外しできます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み積みした時の浮上り防止。 材質亜鉛鋼板、亜鉛めっき 幅(mm)80 厚さ(mm)型枠:45、50 寸法(mm)(噛み口)21 高さ(mm)78 関連資料(0.13MB)
1箱(25個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。170x170には切欠きが有り、鉄筋と干渉しにくくなっています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。型枠の上下に挟んで使用します。 材質高耐食溶融めっき鋼板 幅(mm)基礎幅:170 厚さ(mm)型枠:50 関連資料(0.18MB)
1束(100本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。 材質普通鉄線 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.2MB) (1.77MB) 径(mm)5
1箱(50個)
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース(丸棒)に取付けて使用します。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)90 幅(mm)96 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.2MB) (1.77MB)
1箱(50個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の片側の型枠だけ固定するセパレーター。ベタ基礎の外周型枠の位置決め。 材質高耐食溶融めっき鋼板 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.18MB) (0.15MB)
1箱(200本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。 材質亜鉛めっき鋼線 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.2MB) (1.77MB) 径(mm)5
1箱(50個)
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。Uピンが無くなった型枠などに使用する。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)を接続する金具。 材質鉄線塗装仕上げ 長さ(mm)135 厚さ(mm)型枠:45 挟み幅31.5 関連資料(0.1MB) (0.75MB) (1.15MB) 径(mm)13
1袋(10個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。Uピンが無い型枠同士を接続する時に使用する。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)を接続する金具。パネルコンテナー用のUピン。中間セパ使用の際、Uピンが無い箇所に取り付けます。左側(通常と逆)から入れるUピンです。 材質鉄線塗装仕上げ 長さ(mm)61.5 厚さ(mm)型枠:45 挟み幅31.5 関連資料(0.12MB) (0.75MB) (1.15MB) 径(mm)13
1袋(4個)
2,898 税込3,188
3日以内出荷