材質(本体・金網)SUS304
種類角型床下換気口
寸法F(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製なので美しい仕上がりです。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質(本体・金網)SUS304
種類角型床下換気口
仕上ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)対応
用途換気用パネル、床下換気、風窓
材質ポリプロピレン+炭酸カルシウム
厚さ(mm)8
色黒(ブラック)
リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質(本体・スライド板・金網)SUS304
種類角型床下換気口
寸法E(mm)6
仕上ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)対応
床下の湿気対策に、ダニ・カビ・白アリの発生を軽減します。 気密性が高く、湿気の多い日本住宅には十分な風通しが必要です。住宅の性能を大きく高め、施工主様の信頼に応えます。
種類角型床下換気口
材質スチロール樹脂
色濃いウグイス色
種類角型床下換気口
材質(本体・スライド板・金網)SUS304
寸法A(mm)150
寸法F(mm)6
寸法D(mm)272
寸法E(mm)14
寸法B(mm)300
寸法C(mm)122
寸法(縦×横)(mm)150×300
仕上ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)90.9
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
換気口・吸気口の交換部品シリーズ
材質ABS樹脂 ステンレス網
種類角型レジスター
ステンレス網付です。
仕様ステンレス網付
材質ステンレス(SUS304)
種類角型床下換気口
仕上電解研磨
床下換気でいつでも気持ちのいい住まい。
種類角型床下換気口
材質ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×高さH)(mm)430×180
板厚(mm)2
仕上ヘアーライン仕上
スライド換気調整方式です。
種類角型床下換気口
材質ABS樹脂
色ライトグレー
害虫の進入を防ぎ、住宅の価値を高めます。
材質ポリプロピレン樹脂
色黒
種類角型床下換気口
有効換気面積(cm2)233.2
窓際の爽快感を床下にも届けます。
種類角型床下換気口
材質ポリプロピレン樹脂
色黒
有効換気面積(cm2)151.2
1枚
¥699
税込¥769
4日以内出荷
ランニングコストがかからず経済的で、耐久性にも優れています。
材質(本体)AES樹脂
色石目調 シルバーグレー
サイズΦ203
適合パイプ径(Φmm)SU200 (内径Φ206)
有効換気面積(cm2)140
床下に心地よい新風を吹き込みます。
材質ABS樹脂
色黒
種類角型床下換気口
有効換気面積(cm2)207
害虫の進入を防ぎ、割れにくい設計です。
種類角型床下換気口
材質ポリプロピレン樹脂
色黒
有効換気面積(cm2)139
基礎断熱工法住宅に対応。室内および基礎空間の空気循環経路用通気ガラリとして、見た目も感触も考慮されたデザインです。
ノンケミカル防蟻材料「アリダンクリスタル」、防蟻・防湿テープ「アリダンTテープ」と組合わせて使用していただくことにより、安心して床上と床下空間をつなげることができます。
本体ユニットは横ズレなしの連結で、自由に長さを設定(200mm単位)。
フィルターは交換不要の成形品で取り外しができますので、簡単に清掃できます。
寸法(mm)100×200×25
付属品フィルター1個、ビス4本
継ぎ目のない一枚板でシンプルデザインを実現 質感にこだわった無垢材仕上げの床ガラリです。年月に伴い落ち着きある、味わい深い色味を見せてくれます。冬場の熱源供給口としての使用や、床下と居室を繋ぐ通気経路として使用できます。また、シーズンや用途に合わせスライド式で風量調整が可能な点も特徴です。サイズは600・300・150 と設置場所に合わせ選べるようにしました。無垢材ならではの意匠性で室内のデザインを選ばず使用できます。
用途基礎断熱用床通気口
材質【本体】ホワイトアッシュ【パンチングメタル】鋼板
規格寸法(mm)15×100×316
入数1本
1本
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
継ぎ目のない一枚板でシンプルデザインを実現 質感にこだわった無垢材仕上げの床ガラリです。年月に伴い落ち着きある、味わい深い色味を見せてくれます。冬場の熱源供給口としての使用や、床下と居室を繋ぐ通気経路として使用できます。また、シーズンや用途に合わせスライド式で風量調整が可能な点も特徴です。サイズは600・300・150 と設置場所に合わせ選べるようにしました。無垢材ならではの意匠性で室内のデザインを選ばず使用できます。
用途基礎断熱用床通気口
材質【本体】ホワイトアッシュ【パンチングメタル】鋼板
規格寸法(mm)15×100×168
入数1本
1本
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
継ぎ目のない一枚板でシンプルデザインを実現 質感にこだわった無垢材仕上げの床ガラリです。年月に伴い落ち着きある、味わい深い色味を見せてくれます。冬場の熱源供給口としての使用や、床下と居室を繋ぐ通気経路として使用できます。また、シーズンや用途に合わせスライド式で風量調整が可能な点も特徴です。サイズは600・300・150 と設置場所に合わせ選べるようにしました。無垢材ならではの意匠性で室内のデザインを選ばず使用できます。
用途基礎断熱用床通気口
材質【本体】ホワイトアッシュ【パンチングメタル】鋼板
規格寸法(mm)15×100×616
入数1本
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
長さ調節可能 放熱器対応最大サイズの床ガラリ 質感にこだわった無垢材仕上げの床ガラリです。床下放熱器のサイズにあわせて幅方向を広げ、長さ調節も可能にしました。さらに、最大限熱供給を妨げないよう桟下部にテーパーを設けました。冬場の熱源供給口として最大限に活用できます。
用途基礎断熱用床通気口
材質ホワイトアッシュ
土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。
基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
色ブラック
温度のバリアフリー化 無垢材が温かみを演出 質感にこだわった無垢材仕上げの床ガラリです。無垢材ならではの意匠性や施工性はそのままに、「より換気量を確保したい」という要望にお応えし、従来品の約3倍の開口を設け、通気量の大幅UP を実現しました。冬場の熱源供給口として最大限にご活用いただけます。
用途基礎断熱用床通気口
材質ホワイトアッシュ
規格寸法(mm)18×160×890
入数1本
1本
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)をセットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。
従来の床下換気口による床下換気より通気性能1.4倍の床下全周換気工法のキソスペーサー(基礎パッキン キソパッキン 土台パッキン)です。
床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果があります。
土台の湿気を抑え腐朽菌の発生防止に効果があります。
面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックも起こりにくくなります。
住宅金融公庫耐久性基準適合品
用途基礎と土台の間に使用します。
付属品合板支持パーツ×1本
材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)
色ブラック(黒)
床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)をセットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。
従来の床下換気口による床下換気より通気性能1.4倍の床下全周換気工法のキソスペーサー(基礎パッキン キソパッキン 土台パッキン)です。
床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果があります。
土台の湿気を抑え腐朽菌の発生防止に効果があります。
面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックも起こりにくくなります。
住宅金融公庫耐久性基準適合品
用途基礎と土台の間に使用します。
付属品合板支持パーツ×1本
材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)
色ブラック(黒)
収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様
扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。
扉の開き方を逆方向にすることもできます。
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。
建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2)
耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式引き戸
基礎換気口付基礎工事別途
間口(mm)4420
高さ(mm)2385
収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様
扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。
扉の開き方を逆方向にすることもできます。
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。
建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2)
耐風圧強度:Vo=34m/s
基礎換気口付基礎工事別途
間口(mm)5260
高さ(mm)2385
扉形式引き戸
収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様
扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。
扉の開き方を逆方向にすることもできます。
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。
建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2)
耐風圧強度:Vo=34m/s
高さ(mm)2385
奥行(mm)3050
間口(mm)3580
床面積(m2)10.92
基礎換気口付基礎工事別途
扉形式引き戸
収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様
扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。
扉の開き方を逆方向にすることもできます。
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。
建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2)
耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式引き戸
基礎換気口付基礎工事別途
間口(mm)6100
高さ(mm)2385
収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様
扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。
扉の開き方を逆方向にすることもできます。
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。
建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2)
耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式引き戸
基礎換気口付基礎工事別途
間口(mm)6940
高さ(mm)2385
全面開口のシャッター式なので大きなものの出し入れがラクラク
選べる2タイプ:
土間タイプ(HD型)地面を土間コンクリート仕上げにするため重量物を入れる時や台車などの出し入れが容易にできます。
床付きタイプ(HY型)鋼板製の床パネルで全面開口の物置としてご利用できます。(棚板が付属されています)
滑りの良さがいつまでも:シャッターレールは耐久性に優れたアルミの押し出し形材を採用。また、シャッターの開閉時の滑りや消音効果を増すためにポリエチレン樹脂製のシャッターカバーがはめ込んであります。
便利な棚板:土間の高さに対応できるアジャスタブル支柱を採用。
サビに配慮:地盤と接触しサビやすいシャッター水切りスラットをアルミ製にすることでサビの発生を抑えています。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)
間口(mm)3050
高さ(mm)2385
扉形式シャッター(縦型)
関連キーワード