3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
堀場製作所卓上型pH計 LAQUA
エコ商品
バックライト搭載の大画面モノクロ液晶に大きな文字表示で見やすく使いやすい卓上pH計/導電率計です。 0.01/0.001の表示桁数切り替えが可能です。また、測定値の安定状況やセンサの状態をアイコンで表示します。 入出力ポートはすべて背面に集約されています。外部出力機能も充実しておりPhono jackからデータ収集ソフトやプリンタへの接続が可能です。 本体に自立型のフリーアーム式電極スタンドが付属します。
仕様【pH/校正点数】最大5点(USA NIST NIST2)/最大6点(DIN Custom) 測定範囲0.000μg/L~9999g/L(イオン) 測定項目pH、ORP、イオン 測定範囲(pH)pH0.000~14.000 測定方式ガラス電極法(pH) 再現性±0.005pH±1digit(pH) 分解能表示桁数4桁(有効分解能:0.1mV)(イオン) 測定範囲(mV)-2000.0~2000.0 測定温度範囲(℃)0.0~100.0(分解能:0.1℃/再現性:±0.5℃) RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(pH)0.01/0.001 分解能(mV)0.1(再現性:±0.1mV±1digit)
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
71,980 税込79,178
6日以内出荷

現場に最適な頑丈ボディです。(防水・防塵構造)。わかりやすいインジケータで直感操作できます。バックライト付きLCDを採用しています。キャリングケースで現場へラクラク移動できます。本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。
幅(mm)80 材質/仕上ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング) 高さ(mm)160 質量(g)240 奥行(mm)40 電源単3アルカリ乾電池 2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)