家具蝶番(丁番)パーツ・補修部品掘り込まずに取り付けできます!
材質鉄
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
キャッチ付きの面付丁番です。扉の加工が不要です。
用途キャンピングカーの収納扉など
材質鋼
仕様キャッチ付
質量(g)93
仕上ニッケルめっき
開き角度(度)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。扉が0°と90°の状態で保持します。
用途各種キャビネット等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
コード1035343200
自重(g)79
分野設備・機械
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。扉の持ち出し量の大きい蝶番です。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
最大扉厚(mm)20
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質鉄
色AB色
種類アングル蝶番
床面にガイドは不要です。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
種別スライド丁番
色シルバー
タイプシステム32タイプ
種類ワンタッチスライドヒンジ
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
開き角度(度)105
適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質(カップ)亜鉛合金(本体)鋼(スペーサー)ポリアセタール
仕様扉の調整機能(前後±2.5 mm、かぶせ〔左右〕-3 mm)
付属品マウンティングプレート
色シルバー
質量(g)252.6
種類板金用スライドヒンジ
仕上(本体・カップ)ニッケルめっき
付加機能キャッチなし
開き角度(度)95
RoHS指令(10物質対応)対応
座金ねじ穴数6
座金ピッチ(mm)35
かぶせ量分類(mm)12~15
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)15~19
最小扉厚(mm)15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。面付のスライドヒンジです。開いた際に筐体と扉をフラットにする事が可能です。
材質/仕上(本体)ポリアミド/アイボリー、(アーム部)鋼/クロームめっき
仕様キャッチなし
材質ポリアミド(PA)
色アイボリー系
種類その他蝶番
アズワン品番64-6794-08
開き角度(度)90
適合かぶせ量(mm)15~18
推奨扉厚(mm)15~18
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
表面仕上げ光沢バレル研磨
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付
材質鉄ニッケルメッキ
種類スライド蝶番
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類特殊形状
開き角度(度)360
RoHS指令(10物質対応)対応
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質スチール/亜鉛合金
サイズ(mm)35
関連キーワード