34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容器カートリッジを取り替えて使える下げ缶です。下げ缶用らくらくカートリッジ1型・2型・3型が使えます。
容量(L)2.4 外径×高さH(Φmm×mm)175×145 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷

ポリ製の塗料缶です。 特殊原料を使用し、冬期でも破損しにくいポリ缶です。 3L缶は、下げ缶用らくらくカートリッジ1型・2型・3型が使えます。 (カートリッジ別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

格安品。刷毛をしごきやすいように工夫してあります。 目盛なし
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
52 税込57
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1缶(1L)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造キング 段付プレス缶
エコ商品
塗料を缶から移して使用する際の容器。 ブリキ製なので頑丈。
用途下げ缶用。 適合無印らくらくカートリッジ、ラクラクカートリッジ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
翌日出荷

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハケとペール缶がセットになったお得な商品です。
用途水性、油性用 材質(ペール缶)ポリプロピレン 容量(L)1.5(ポリペール缶) トラスコ品番322-9475 セット内容ポリレール缶×1個ハケ(30mm×1本、50mm×1本) 毛材山羊毛・化繊 毛幅(mm)30、50 口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)152×130×132(ポリペール缶) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
769 税込846
当日出荷

好川産業YKポリ内容器
エコ商品
ふち周りに外側に向けて「かえし」があり、ポリ下缶(Mサイズ)の上部に、「かえし部分」をはめ込んで使用する事で、「スキマ」 が無くなり、そこに塗料が入り込んで、ポリ下缶の内側を汚さないようにしています。 フィット感も良くなり、安心して作業ができます。段付きプレス缶・スーパープレス缶でも使用可能です。
用途塗装作業時に使用します。容器の内側に入れる使い捨ての内容器です。 仕様1型 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インダストリーコーワポリペール缶防虫防腐
エコ商品
防虫防腐剤塗装に最適な刷毛の付いたポリペール缶セット。
仕様ハケ付(1.5L+75mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
4日以内出荷

エレポン化工機ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプ
エコ商品
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送 駆動源バッテリー式 最大吐出量(L/min)30 使用可能粘度(mPa・s)最大200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エレポン化工機ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプ
エコ商品
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送 最大吐出量(L/min)30 最高使用温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 駆動源100V/230W 使用可能粘度(mPa・s)最大200
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●専用ネットを装着し下げ缶に置くだけで塗料を簡単にろ過します。
用途塗料濾過用ネットして。 ネット目#100前後 セット内容フレーム1個・スペアネット50枚 寸法(Φ×高さH)(mm)195×43 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,898 税込4,288
3日以内出荷

塗料・ローラーに合わせて、4種類の面から自分好みのしごき方を選べます!!
材質PE 容量(L)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに 容量(L)1 トラスコ品番322-9467 材質ポリプロピレン 質量(g)15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷

3290120000 缶オープナー ハンディ・クラウン 動画あり
塗料缶などのフタを簡単に開けられる便利グッズ。
幅(mm)65 高さ(mm)125 奥行(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
119 税込131
当日出荷

柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用 材質(ヘラ)天然ゴム、(柄)木(アオギリ)、(止め)アルミリベット RoHS指令(10物質対応)対応
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

好川産業YKポリ内容器
エコ商品
1型はふち周りに外側に向けて「かえし」があり、ポリ下缶(Mサイズ)の上部に、「かえし部分」をはめ込んで使用する事で、「スキマ」 が無くなり、そこに塗料が入り込んで、ポリ下缶の内側を汚さないようにしています。 フィット感も良くなり、安心して作業ができます。段付きプレス缶・スーパープレス缶でも使用可能です。 2型は段付きプレス缶、スーパープレス缶にフィットします。内容器の種類の中では、特に厚みと強度があるのがポイントです。「かえし」部分が刷毛をしごくのに便利です。
用途塗装作業時に使用します。容器の内側に入れる使い捨ての内容器です。 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れを軽減し、後始末が簡単なカートリッジ。
用途下げ缶用内容器。 仕様2.2L用 適合下げ缶、テーパー缶、ポリ缶3L、段付下げ缶 型式3型 寸法(直径Φ×高さH)(mm)190×140 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

大塚刷毛製造らくらくカートリッジ(缶なし)
エコ商品
色替えや後始末が簡単な、カーリッジタイプの内容器。
用途下げ缶用内容器。 適合下げ缶、テーパー缶、ポリ缶3L、段付下げ缶 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れを軽減し、後始末が簡単なカートリッジ。
用途下げ缶用内容器。 仕様2.5L用 適合下げ缶、テーパー缶、ポリ缶2L、段付下げ缶 型式2型 寸法(直径Φ×高さH)(mm)183×140 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
3,798 税込4,178
3日以内出荷

ペイントトレイplus ハンディ・クラウン 動画あり
塗装作業にうれしい機能が盛りだくさん!刷毛に付いた塗料の量を調整できる刷毛しごき付き。刷毛のスタッキング機能付き。塗料を貯めやすい山状加工。余った塗料を塗料缶に戻しやすい注ぎ口。
材質(本体)PP RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

好川産業長柄ゴムベラ 固定
エコ商品
高所での接着作業、パテを使った作業時に便利な商品です。 柄付 ゴムベラ は、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用 幅(mm)120 全長(mm)520 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

●石油缶、塗料缶が屋根のどこにでも置けてずれない!倒れない!●「屋根の上に塗料缶ごと持って上がれて安定できるもんがほしい」という職人さんの声をカタチにしました。●重さも軽量なので作業時の缶移動も簡単にできます。●また簡易足場にもなり、石油缶、塗料缶の他に刷毛やローラーなどの道具置きとしてもお使いいただいております。●屋根の傾斜が6寸勾配まで対応。しっかりと安定した状態に保つことで安全に塗装作業ができます。
型式横型 質量(kg)1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×390×210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

好川産業柄付ゴムベラ (白)
エコ商品
高所での接着作業、パテを使った作業時に便利な商品です。 柄付 ゴムベラ は、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用 全長(mm)185 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

好川産業マルヨシ 柄付ゴムベラ
エコ商品
高所での接着作業、パテを使った作業時に便利な商品です。 柄付 ゴムベラ は、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用 全長(mm)185 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造マルチ リムーバーグリップ
エコ商品
ローラー外しとして、塗料缶のフタ開けとして、こびりついた塗料の汚れ剥がしとして、さらにローラーのハンドルに付ければ継ぎ柄としても使用できます。1本で4つの機能を持った便利なアイテムです。
用途ハンドルを伸ばす缶を開けるローラーを外す塗料を剥がす 全長(mm)220 質量(g)約68.0 長さ(m)【リムーバー】約90 柄長さ(mm)約130 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
949 税込1,044
当日出荷

AH155 電動缶潰し機一斗缶・ペール缶専用 和コーポレーション 動画あり
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。 セット内容薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1) 電源(V)AC100 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(セット時)960×330×700 電力(W)1500 操作ワンハンドレバー RoHS指令(10物質対応)対応 開口幅(mm)約380 モーター定格時間30分 総質量(kg)69 破砕力(t)5.5
1セット
99,980 税込109,978
6日以内出荷

液ダレ防止構造
用途4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。 サイズスモール 種類ハンドル 柄長さ(mm)約14.5 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(フレーム)鋼鉄/クロームメッキ ローラーサイズ(inch)4・6兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日新インダストリージンクプラスネオ
エコ商品
「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型化粧塗料です。鏡面光沢仕上げで新設亜鉛めっきの色調に最も近いメタリックシルバーに仕上げます。亜鉛めっきのヤケの補修や色調合わせに最適です。
用途亜鉛めっき鋼材のヤケの補修。亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修後、周囲との色の相違がある場合の化粧。環境対応が求められる作業現場に最適。 使用温湿度範囲気温5℃以上、湿度85%以下 危険物の類別第四類 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型高濃度亜鉛末塗料です。亜鉛粉末と亜鉛フレーク粉末の併用で緻密な塗膜を形成し、長期防錆が可能です。1液形エポキシ系樹脂を使用しており、上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量90%でシルバー仕上りです。従来品「ジンクプラスS」の樹脂をエポキシ樹脂に変更したことにより、密着性、耐食性が向上しました。※亜鉛含有率や仕上がり色、使い勝手等は変更ございません。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。環境対応が求められる作業現場に最適です。 トラスコ品番581-9031 材質主成分:亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤、添加剤 シルバーグレー タイプハケ塗り 容量(kg)5 容器仕様塗料缶 使用環境気温5℃以上、湿度85%以下 含有量(%)【亜鉛】90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶
19,980 税込21,978
11日以内出荷