28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂・接着剤・塗料、印刷インキなどの増粘・タレ・沈降防止・艶消し・耐熱性・接着強度・耐摩耗性・透明性に優れます。液状樹脂のポリエステル・エポキシウレタン樹脂に投入しタレ止め・増粘度アップに効果を発揮します。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。 生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。 土木分野の泥水等の調整剤などに。 アズワン品番5-3281-01 形状白色粉末 温度範囲(℃)15~35 粘度範囲(mPa・s)1000~50000 pH中性 濃度(%)0.69~2.22wt 主成分CMC(カルボキシメチルセルローズ) 危険物の類別非危険物
1本(250g)
4,490 税込4,939
当日出荷

ウォータイト増粘剤
ガスファルトを適度な粘度に増粘させることができます
用途ガスファルト用粘度調整剤 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂の強度を上げ、滑り止めをつけるのに使用します。
用途樹脂の強度アップ・滑り止めに 使用方法熱可塑性樹脂に混ぜて使用します。ガラス繊維と同等の強度となります。スポーツ製品の表面に塗れば滑り止め効果があります。 危険物の類別非危険物 入数(本)1
1個(80g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FRP用のパテ基材です。
用途混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。 トラスコ品番818-6525 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

有効成分のヒドロキシプロピルデンプンは、様々な食品に使用されている加工でんぷんの1種です。そのため、作業者や人畜への安全性はきわめて高いといえます。 本剤の作用性は物理的効果です。そのため、すでに抵抗性のついた害虫にも有効です。また、本剤散布による抵抗性の発達のおそれもほとんどありません。 本剤は散布後、10分から20分(露地条件)の短時間で散布薬液が乾きます。薬液の十分かかった害虫はかわくまでにすでに死亡しています。 本剤はごく小型の節足動物に直接かかってはじめて効果を発揮するため、天敵類やミツバチなどの有益な昆虫への影響は、非常に小さいといえます。また、有効成分が食品であることから、その他環境への負荷も小さい環境保全型の薬剤です。
有効成分ヒドロキシプロピルデンプン5.0% 性状類白色水溶性粘稠液体 農林水産省登録第(号)20388 適合病害虫ミカンハダニ、アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、カンザワハダニ 毒劇区分普通物 剤形液剤
1本(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称カルボキシメチルセルロースナトリウム 等級化学用 CP 化学式C6H9O5・CH2COONa)n 濃度(%)80以上 アズワン品番89-0063-63 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号9004-32-4 別称CMC
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

樹脂や塗料に混ぜるだけで高機能化
用途塗料・接着剤・シーリング材・パテ 危険物の類別非危険物 入数(個)1
1個(100mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱酸化安定性に優れているので温度による粘度変化が小さく、蒸気圧が低いです。
成分ジメチルポリシロキサン 容量(mL)500
1個
7,990 税込8,789
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。 材質タルク 危険物の類別非危険物
1個(500g)
539 税込582
当日出荷

尾崎亀商店ミルコン
塗り床材の増粘(粘りけの増強)に使います。 セピオライトという鉱物資源の粉末で塗り床などで、厚膜形成時の目止めに使用する材料に添加することにより、粘度が上がり粘りがでます。 材料をそのまま塗ると粘度がなく材料が流れてしまう場合に、厚みを特に付けたい場合は特におすすめできる商品です。
用途塗床材の増粘 成分セピオライト 品番MS-2-2 容量(kg)5 主な用途塗り床材の粘りけの増強 危険物の類別非危険物
1袋
12,980 税込14,278
5日以内出荷

EpoChemical白タルク
タルク原石の粉末。ポリエステルなどの樹脂に混ぜると粘度が上がり硬化後サンドペーパーの研磨がしやすくなる。
用途樹脂の増粘 強度UP 樹脂パテの作成 使用方法樹脂に入れて撹拌する。適当な粘度になるまで少しずつ入れる。一度に入れると比重が軽いので混ざらない。粉末類は少しずつ入れて粘度を調整してください。 白色 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウォータイト増粘剤
ガスファルトを適度な粘度に増粘させることができます
用途ガスファルト用粘度調整剤 危険物の類別非危険物
1箱(30cc×5本)ほか
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]シルクスクリーン用 透明インキ
水溶性ですから扱いが簡単で、使用後版等も水洗いができます。布地以外、紙、木、皮革等にも使用できます。プリントする表面が防水加工等してあるものには適しません。のり落としをしてご使用下さい。
仕様布用水溶性、混色可能
1個(100cc)ほか
670 税込737
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]シルクスクリーン用 不透明インキ
混紡繊維(天然繊維と化学繊維のまざったもの)に使用した場合、にじむことがありますので増粘剤をよく混ぜてお使いください。
仕様布用水溶性、混色可能
1個(100cc)ほか
800 税込880
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トーヨーポリマールビロンP-1000
RoHS
乾きが早く、オープンタイムが短いので作業時間の短縮が可能です。 有機溶剤を含まず安全です。JAIA F☆☆☆☆ 4VOC基準適合の非危険物です。 抜群の粘着力でタイルカーペットのズレや剥離を防ぎ、厚手のタイルも納まります。 優れたピールアップ性で張替えやレイアウト変更時に再塗布に必要がありません。
用途タイルカーペット用ピールアップ 成分アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 オープンタイム(分)吸水下地(モルタル・コンクリートなど)/5~15/25℃非吸水下地(金属・プラスチックなど)/15~25/25℃ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆ 塗布量吸水下地:モルタル・コンクリートなど/100(g/m2)非吸水下地:金属・プラスチックなど/80(g/m2) 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1缶(18kg)
19,980 税込21,978
翌日出荷

アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。 接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。 不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。 使いやすくて、お得な600mlポリビン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
用途共同制作、屋外展示作品、パネル、看板、店頭広告、舞台装飾、室内装飾など。 材質キャップ・ポリビン:PP、ナカセン:PE、ラベル:紙 質量(g)1080 寸法(Φmm)90×120
1個(600mL)
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

樹脂・接着剤・塗料・印刷インキなどの、増粘・タレ・沈殿防止・つや消し・耐熱性・接着強度・耐摩耗性・透明性に適する。液状樹脂のポリエステル・エポキシウレタン樹脂等に混入して粘度アップに使用。
用途増粘剤(タレ止め) 密着強度アップ 使用方法樹脂に入れて撹拌します。適当な粘度になるまで少しずつ入れる。一度に入れると比重が軽いので混ざらない。 危険物の類別非危険物 入数(個)1
1本(500mL)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしいアクリルメディウムです。
用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)の下地剤用 主な用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント) 危険物の類別非危険物
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ウレタン・エポキシなどの2液性塗料の汚れを強力に落とすクリーム状のハンドクリーナーです。 スクラブ剤配合により指紋に付着した汚れまでもスッキリ落とします。 界面活性剤およびスクラブ剤は天然由来品なので環境にやさしい、PRTR法非該当品です。
用途印刷工場・塗装工場・塗装現場・機械工場・自動車修理工場 仕様スクラブあり 成分天然ヤシ油脂肪酸系界面活性剤・エステル系溶剤・グリコールエーテル系溶剤・アルコール系溶剤・研磨剤・手荒れ防止剤・増粘剤・アロエエキス・中和剤・香料・染料・精製水 使用方法汚れた手に適量(1.5g~2.0g)とり、水をつけずにまんべんなくこすりあわせる。その後、水で充分に洗い流す。(落ちにくい指紋やシワ、爪の中等をよくこする。) シリーズペイント一発 液色
1袋(1.2kg)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

27660202250 らくがき落としクリーナー 臭いの少ない水性タイプ カンペハピオ 動画あり
■[ラクガキが簡単に落ちる] ラッカー系塗料などのラクガキを、カンタンに除去します。 ■[臭いも少ない] 水系タイプだから、下地素材の影響が少なく、臭いも少ないので、多くの場所で使用できます。 ■[引火の危険性が低い] 非危険物なので、作業中に引火するなどの危険性が低い商品です。 ■[消防法などに触れない] 消防法、PRTR法、毒物及び劇物取締法などの法令に非該当です。 ■[環境に優しい] ハロゲン、高発揮性溶剤を含まないので安心・安全です。 ■[霧吹きできるスプレータイプ] トリガースプレーで噴霧できるので、作業性に優れています。
用途表示の用途以外には使用しないで下さい。 ■各場所のラクガキ落としに ■[屋外外壁] コンクリート / モルタル / タイル / レンガ / ブロック塀 など ■[金属] 道路標識 / ガードレール / シャッター / 金属パネル など 塗装面:焼付塗装及び二液型塗料 など ■[石材] 自然石 / 人工石 など 【使えないもの】■本品がかかると影響を受ける物(植栽や使用できないもの)が近くにある場合は必ず移動させるか、養生をして下さい。■[化学繊維を使用したブラシ・刷毛] 化学繊維を使用したブラシの中には溶ける物があります。 ■[下地塗装面] 著しく劣化した下地や塗装面 / アクリル樹脂塗料 / 合成樹脂調合ペイント / 一液型ウレタン塗料 など ■[素材] プラスチック / ABS / ポリカーボネート / ゴム / シーリング材 / 無垢の木材 など ■[その他] 自動車 / 高級家具 など 【ご使用方法】[1]下地洗浄 表面のほこり、ゴミを取り除きます。植栽など本品が付いてはいけない所をマスキングテープや新聞紙でカバーします。 [2]かくはん 使用前に成分が均一になる様に充分にかくはんします。 [3]テスト洗浄 下地との相性を確認するため必ず目立たないところで影響がないことを確認してください。 [4]本品の噴射 ラクガキ面に本品を吹きかけて下さい。 ラクガキの状態により2~20分程放置して下さい。 [5]除去 ブラシやタワシなどで、本品を含んで膨らんだラクガキをこすり、除去します。 [6]拭き取 布や皮スキなどで除去したラクガキと本品の成分が残らないように拭き取ります。 ※ラクガキが残る場合は[4]~[6]を繰り返して下さい。 [7]水拭き 最後に水分を含んだ布で水拭きをするか、水洗いをして下さい。 [8]用具の手入れ 新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥後、保管します。 主な用途コンクリート、外カベ 成分グリコール系溶剤、増粘剤、水 液性アルカリ性 使用の目安2.5~3m2(1m2あたり80~100mL) アズワン品番64-1164-71 危険物の類別非危険物
1缶(250mL)
939 税込1,033
当日出荷

新しい測定方式「音叉振動式」なら、低粘度0.3mPa・sから25,000mPa・sまでの高精度な連続測定を実現します。 。シアレートを変えて非ニュートン流体の挙動の確認ができます。0.3mPa・s~25,000mPa・sまでの広範囲を連続測定可能(振動子の交換は不要)。フルレンジ繰り返し性1%の高い測定精度。撹拌、流動中の測定が可能。専用コントローラ付属(RV10000Aのみ)。振動子0.07mm~1.2mm間の無段階コントロール(RV10000Aのみ)、プログラム運転ではシアレート変化による粘度値の変化を自動測定。校正可能。校正用標準液での校正はもちろん、純水によるワンタッチ校正機能付き。腐蝕性に優れたチタン製センサ
用途塗料・インク、セメント・造影剤などのスラリー、接着剤・封止剤、化粧品(ハンドクリーム、化粧水、ジェルなど)、食品(とろみ剤、増粘剤、乳製品、清涼飲料)、樹脂や金属の溶液(エマルジョン、ディスパージョン、コロイド)、血液・胆汁などの測定に 電源ACアダプタ(標準付属) サンプル量(mL)10 測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz 粘度範囲(mPa・s)0.3~25000
1台
1,398,000 税込1,537,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチーム洗浄でもはがれません。(塗装から1ヶ月以上経過後) ハイポリマーレジン配合により乾燥被膜は高圧力の80℃熱水に耐えられる品質です。 労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。 艶、黒色度、密着性に優れています。 タレ、臭いが少なく、重ね塗りができます。 マーキングの黄ペンがにじみません。
用途自動車用シャーシー塗装剤 タイプ水溶性 乾燥時間(分)10~15(常温) 成分アクリル系エマルジョン樹脂カーボン増粘剤グリコールエーテル類水エチルアルコール 仕様最低使用温度/0℃(これ以下の場合はスプレー時のエア圧力を通常より高くして下さい。) 危険等級 凍結温度(℃)-10以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めて下さい。) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14kg 危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
10,980 税込12,078
当日出荷

優れた耐水性の塗膜性能を持っています。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。乾燥が速く、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
仕様最低使用温度/-5℃(これ以下の場合はスプレー時のエア圧力を通常より高くして下さい。) 成分アルキッド系樹脂アクリル系樹脂カーボン増粘剤エチルアルコールグリコールエーテル類水 タイプ水溶性 乾燥時間(分)10~15(常温) 危険等級 凍結温度(℃)-20以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めて下さい。) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14L 危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

。中製造年型剥離剤。フローリングの剥離にお勧め!。増粘タイプでフローリングの継ぎ目から染み込み難く、中性タイプなので床材を傷めにくい。家具や什器の下にも流れ込みにくく、階段の蹴り込み部分にも流れ落ち図に効果を発揮します。
仕様●容量:18L アズワン品番65-9395-34 危険物の類別非危険物
1缶
9,998 税込10,998
7日以内出荷

中製造年型剥離剤。フローリングの剥離にお勧め!。増粘タイプでフローリングの継ぎ目から染み込み難く、中性タイプなので床材を傷めにくい。家具や什器の下にも流れ込みにくく、階段の蹴り込み部分にも流れ落ち図に効果を発揮します。
仕様●容量:4L×4 アズワン品番65-9395-35 危険物の類別非危険物
1箱(4本×4L)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

クリアライト工業塗膜剥離剤アスピラーR
ベンジルアルコール非含有。ジクロロメタン非含有。NMP(N-メチル-2-ピロリドン)非含有。有機則対象物質非含有:有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる54種類の有機溶剤非含有。塗膜に浸透した液の乾燥が遅く、夏・冬場においても剥離性能が低下しにくく、効率よく剥離できます。特に夏場の乾燥に強く、安定した剥離性能を発揮します。アスベスト含有塗材も飛散防止しながら剥離できます生分解性の高い溶剤を配合しているため、環境負荷が少ない剥離剤です。はけ、ローラー、リシンガンまたはエアレスで施工が可能です。
用途一般建築用塗膜及び建築用仕上塗料(アスベスト含有塗材を含む)の剥離・除去 黄褐色粘稠液体 主成分エステル系溶剤、グリコール系溶剤、植物由来脂肪酸エステル系溶剤、増粘剤 危険物の類別非危険物 関連資料(0.31MB)
1缶(16kg)
34,980 税込38,478
8日以内出荷