石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質ポリエチレン
タイプ40/50mm凸
RoHS指令(10物質対応)対応
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶
材質ポリエチレン樹脂
適合(口サイズ)40mm
タイプ40mm凸
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
材質(本体)スチール
間口W×奥行D×高さH(mm)602×596×500
種別組立式
寸法(mm)(小物置台部)120
質量(kg)8.7
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
仕様段付 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥25
税込¥28
当日出荷
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。
凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶
適合(一斗缶適用口サイズ)50mm
材質ポリエチレン樹脂
質量(g)19
タイプ50mm凸
アズワン品番65-2358-24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。
レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。
材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS
適合ペール缶、一斗缶
寸法(mm)70×55×150
接続口径JISB型口金Φ40
質量(g)290
バルブ形式ボールバルブ(フルボア)
適合外径(Φmm)40専用
バルブ径(Φmm)15 (1/2)
接続口径(Φmm)JIS型口金40
危険物の類別非危険物
石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質ポリエチレン
タイプ40/50/70mm凸
RoHS指令(10物質対応)対応
用途塗料・シンナー用
適合(口サイズ)40mm
型式40mm
タイプ40mm凸
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。
材質スチール(粉体塗装)
ストッパーあり
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.3MB)
塗料の小分けに使用します。
用途容器として
RoHS指令(10物質対応)対応
簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油
材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR
高さ(mm)110
奥行(mm)140
規格JIS Z 1607のB型口金を適用
使用可能液体油類のみ
適合一斗缶、ペール缶
危険物の類別非危険物
一斗缶などの注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質PE
全長(mm)90
内径(Φmm)40
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
小筆用の塗料小皿です。
トラスコ品番806-5930
材質ブリキ製
全長(mm)48
色シルバー
外径(mm)48
1袋(5枚)
¥279
税込¥307
当日出荷
ローラーでも刷毛でも使いやすい、ハイブリッドな下げ缶内容器です。
刷毛とミニローラーが同時に使用でき、縞鋼板模様のしごき面があるのでローラーもしごきやすい。
面倒なネットの洗浄いらずで、これは便利!
用途さげ缶内容器として
材質HDPE
容量(L)2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(上部開口部)185×143
適合サイズ4inch以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(20枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
実際に塗料が入る使い捨てのライナー(容器)・リッド(蓋)のセット。
容量(mL)600
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
トラスコ品番321-8375
包装形態個包装なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装作業にうれしい機能が盛りだくさん!刷毛に付いた塗料の量を調整できる刷毛しごき付き。刷毛のスタッキング機能付き。塗料を貯めやすい山状加工。余った塗料を塗料缶に戻しやすい注ぎ口。
材質(本体)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の600ccカップよりも、塗料の落ち口を大きくし、継ぎ目を無くしたことで、塗料の通りが良くなり、洗浄もしやすくなりました。高粘度の塗料や注ぎ足し回数を減らしたいクリヤ塗装等にお役立てください。カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」採用。塗料経路のプレス加工の工程を増やし、シーム(継ぎ目)部をしっかり密着させることで、シーム部の段差が最小限に抑えられました。カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ!
用途高粘度の塗料やクリヤ塗装等に
幅(mm)約90
容量(mL)600
高さ(mm)約190
質量(g)約160
材質(フタ)PE(漏れ防止キャップ付き)
材質(カップ部)アルミアルマイト仕上げ
注ぎやすい口元形状と内側にメモリが付いているので塗料や薬液の調合などに便利です。柔軟性と耐久性に優れたハイグレードポリエチレンを使用しております。
用途農業・園芸・土木・掃除等に。
材質低密度ポリエチレン
形状丸形
高さ(mm)295
質量(g)622
材質(グリップ)ポリエチレン
材質(取手)鉄(ユクロメッキ)
外径(mm)325
商品タイプ本体
マルテーウルトラボールマザールのミニタイプが登場。
従来のボール形状にインペラーを搭載することにより、小型ながら強力な撹拌を実現。
30mmの注ぎ口でも入る為、18L缶の天板を切らずに、注ぎ口から楽々とボール部分を入れて隅々まで強力撹拌できる攪拌機です。
シャフトとボール本体接続部の溶接加工により塗装の入り込みを解消します。
用途塗料の調合・調色・撹拌作業などに
仕様エアー式撹拌機/ウルトラボールミニ・シャフト一体型
材質ステンレス(ヘッド/SCS=14、シャフト/SUS=304)
型式ADR-65(ミニ)
質量(kg)1.61
空気消費量(L/min)550
使用空気圧力(MPa)0.6
回転速度(min-1[r.p.m])0~2500
ボール径(Φmm)28(ウルトラボール)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサー(kW)2.2
シャフト寸法(mm)Φ12×550
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
塗装のプロが開発したコーティング剤。抜群の撥水持続力・汚れ落ち性が向上。塗料・塗装のプロであるカーベックが、長年にわたり蓄積してきた知識と経験を存分に注ぎ込み完成させたラスターネオは、ポリマー施工をしながら汚れ落ち効果も十分に期待できる新世代ポリマーです。施工時間短縮で作業効率が上がる。長年の研究の結果生まれたラスターネオは、滑らかな塗り心地とサラッとした拭き上げ感を併せもった次世代ポリマーです。拭き取り性がよく、施工レベルが安定。拭き取り性がよいということは拭き残しがないということ。安定した施工レベルをお約束します。守備範囲の広いオールラウンドプレーヤー。濃色車、淡色車、ソリッド、メタリック、新車、中古車、全てのボディにマッチ。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.21L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
調色容器Pポットの交換スタンド。
塗料の小分け・調色等に最適。
最大圧力 1.2MPa の圧力で洗浄液の吹付が可能なプッシュ式の洗浄用機器。
グリップ形状がエルゴノミクスで作業負荷を軽減。
ハンドスプレーガンから自動スプレーガンまで形状やサイズ問わず使用可能。また、センターカップの蓋の狭小部などに付着した洗浄しづらい部分や、ワークへのシリコンなどの吹き付け、落ちにくい水性塗料の洗浄にも。
可変ノズルにより、様々な部品に適したパタン形状 (ストレート~ラウンド)に調節が可能。
高い洗浄能力の為、洗浄液の使用量を削減。また、洗浄液に浸す~ブラシで擦る作業を省くことができるため、作業効率アップ。
半透明容器で内容量の確認が容易。大きい容器口で洗浄液が注ぎやすく、ポンプ部の分解・部品交換可能。
用途スプレーガンのボディー・ノズル・その他塗料経路や、カップの容器・蓋などの洗浄用に。
容量(mL)1000
直径(Φmm)120
高さ(mm)250
使用温度範囲(℃)雰囲気温度:5~50
吹付空気圧力(MPa)1.2
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(フタ)プロトアクチニウム
材質(内容器)ポリエチレン
材質(ポンプ部)真鍮、ニッケルメッキ
ノズルタイプパタン可変ノズル(Φ0.8mm)ストレート~ラウンド
1個(1000mL)
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
軽量で使いやすく扱いやすいなべです。ガラスふた付きです。ふっ素樹脂コーティングを施し、汚れがこびりつきにくくなっています。注ぎ口が2か所付いているため、液体などを注ぎやすい形状となっています。ナチュラルカラーと木目調のハンドル・ガラスふたのつまみは、キッチンに馴染みやすく可愛らしいデザインです。内側はマーブル模様です。有害物質(PFOA/PFOS)不使用の塗料を使用しているため、安心してお使いいただけます。
寸法(mm)ハンドル含む鍋:363×194×116
直径(Φcm)18
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)
満水容量(L)2
深さ(cm)調理面:8.5
自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(小形自動ガン)
工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。
これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。
無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。
モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。
また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。
空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。
空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。
従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。
また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。
従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。
WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りメーカージョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。
用途自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガン
吹付空気圧力(MPa)0.29
吹付距離(mm)200
接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G1/4 オス
質量(g)400
屋根塗装飛散がなく、風があっても温風でダスト化し周りの車にも付着しない。クリーンボーイにアルバイト君を組み合わせ、大吐出量を実現!。小規模から大規模まで多用になりました。ホッパー付きなので塗料の注ぎ足しなしで作業性アップ。入り隅やクボミも跳ね返らず均一塗装。シャッター・雨樋・コロニアルなど内外装に。標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用。Nationalの特殊モーター採用!。軽量で取り回し易いエアーホース。低騒音・低電力のスローダウン機構採用。通電スイッチランプ採用。縦吹き、横吹き、丸吹き自由自在!
付属品アルバイト君本体、クリーンボーイ本体、エアレスホース10mと1.5m(肩掛用)、ペイントホース(6.5)10m、流量調節弁、圧送ローラー(レバーガン+PR20本体)、SGL-3、下カップ、横カップ、埋栓
質量(kg)5.9
出力駆動源:AC100V(50/60Hz)
吐出量(L/min)最大1.6
最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5 × 16.5 × 24
1セット
¥339,800
税込¥373,780
4日以内出荷
ボトルに塗料等を入れてペイント可能。キャップに注ぎ口があります。
用途タッチアップ補修用
材質【ローラー保持部】PP【容器付ローラー】ポリエステル【容器】PE
材質(キャップ)PP
容量(cc)100
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
軽い、小さい、片手で移動!100V電動式携帯圧送ローラー。作業時間は手ローラーの半分以下。2人仕事が1人でできる!。内装ローラー:室内でもとても静か。近隣に迷惑をかけません。外装ローラー:タレない・早い・ムラがない。らくらく持てる5.9kg。5Lホッパー標準装備で塗料注ぎ足しなく作業効率アップ!。20Lホッパーにも付け替え可能。移動楽々の台車もオプションで。クリーンボーイとの接続で吹き付け可能。さらに作業性大!(流量調節弁が必要)
付属品RAセット(内装向き):ペイントホース(6.5)10m、PR-20W(本体のみ)、ローラー専用ガン(本体セットに加えて)
質量(kg)5.9
出力駆動源:AC100V(50/60Hz)
吐出量(L/min)最大1.6
最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5×16.5×24
1セット
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
軽い、小さい、片手で移動!100V電動式携帯圧送ローラー。作業時間は手ローラーの半分以下。2人仕事が1人でできる!。内装ローラー:室内でもとても静か。近隣に迷惑をかけません。外装ローラー:タレない・早い・ムラがない。らくらく持てる5.9kg。5Lホッパー標準装備で塗料注ぎ足しなく作業効率アップ!。20Lホッパーにも付け替え可能。移動楽々の台車もオプションで。クリーンボーイとの接続で吹き付け可能。さらに作業性大!(流量調節弁が必要)
付属品RBセット(外装向き):ペイントホース(9.5)20m及び(6.5)2m、中間ジョイント1/4、PR-20W(本体のみ)、ローラー専用ガン(本体セットに加えて)
質量(kg)5.9
出力駆動源:AC100V(50/60Hz)
吐出量(L/min)最大1.6
最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5×16.5×24
1セット
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
軽い、小さい、片手で移動!100V電動式携帯圧送ローラー。作業時間は手ローラーの半分以下。2人仕事が1人でできる!。内装ローラー:室内でもとても静か。近隣に迷惑をかけません。外装ローラー:タレない・早い・ムラがない。らくらく持てる5.9kg。5Lホッパー標準装備で塗料注ぎ足しなく作業効率アップ!。20Lホッパーにも付け替え可能。移動楽々の台車もオプションで。クリーンボーイとの接続で吹き付け可能。さらに作業性大!(流量調節弁が必要)
付属品本機、ホッパー5L、工具
質量(kg)5.9
出力駆動源:AC100V(50/60Hz)
吐出量(L/min)最大1.6
最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5×16.5×24
1セット
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
●桐の保存容器。調湿性に優れ、お米はもちろん、玄米、シリアル、パスタ等の保存に最適です。水洗い可能でお手入れも簡単です。●冷蔵庫に入れやすい設計(75mm とスリムなサイズで冷蔵庫のドアポケットに収まります。また、冷蔵庫の野菜庫などの引き出しにも収まりやすい設計になっています。)●掴みやすく、注ぎやすい(側面のくぼみと鋭角の注ぎ口は片手でも持ちやすく、女性にも使いやすい設計。)●片手で計れる計量蓋つき(本体蓋はお米を計れる計量カップとしても使えます。内側の板の高さまでが約1 合となり、指で擦り切らずに計れます。)●様々な食材の保存に(お米以外にも、玄米やシリアル、パスタ、ナッツやコーヒー豆など様々な食材の保存容器としてお使いいただけます。)
材質天然木(桐材)
容量(kg)2
表面処理自然塗料
本体質量(kg)0.21
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×190×273
1個
¥6,346
税込¥6,981
4日以内出荷
●桐の保存容器。調湿性に優れ、お米はもちろん、玄米、シリアル、パスタ等の保存に最適です。水洗い可能でお手入れも簡単です。●冷蔵庫に入れやすい設計(75mm とスリムなサイズで冷蔵庫のドアポケットに収まります。また、冷蔵庫の野菜庫などの引き出しにも収まりやすい設計になっています。)●掴みやすく、注ぎやすい(側面のくぼみと鋭角の注ぎ口は片手でも持ちやすく、女性にも使いやすい設計。)●片手で計れる計量蓋つき(本体蓋はお米を計れる計量カップとしても使えます。内側の板の高さまでが約1 合となり、指で擦り切らずに計れます。)●様々な食材の保存に(お米以外にも、玄米やシリアル、パスタ、ナッツやコーヒー豆など様々な食材の保存容器としてお使いいただけます。)
材質天然木(桐材)
容量(kg)1
表面処理自然塗料
本体質量(kg)0.15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×108×273
1個
¥4,528
税込¥4,981
4日以内出荷
自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(大形自動ガン)
工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。
モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。
空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。
空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。
従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。
従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。
WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りジョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。
用途大型自動ガン。自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。
吹付空気圧力(MPa)0.29
吹付距離(mm)250
吹付パターン丸~平吹
接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G3/8 オス
質量(g)420
目盛付(罫線間隔100mL)。レベリング材の混合水の計量、塗料や薬剤の計量、調味液の調合など、建築業、製造業、農業、外食産業など様々な現場で求められる正確な計量・調合作業をサポートすべく生まれたプロユースにお応えする大容量の計量器です。視認性の高い2色のメモリで正確な計量をサポート。耐光インクを使用したメモリは強い日差しの下でも色あせしにくく高い視認性を発揮します。計量物の色に合わせて使い分けができる白と黒の2色のメモリは汎用性が高く、100mL刻みの細密な罫線と合わせて正確な計量をサポートします。また、液体に限らず土砂やペレットなどの粒状物の体積の計量にも使用できます。本体の原料となるポリプロピレンは食品衛生法のポジティブリスト制度(食品の容器・包装として安全性の確認された原料を認定する制度)に適合しており、調味料、米や小麦などの食品の計量・調合の取り扱いにもご使用いただけます。ステンレスの取手は丈夫で錆びにくく、衛生管理上も安心です。注ぎ口に採用している2段注ぎ口は、水流を整えながら細く静かに注ぐことができ、口先のクチバシ形状により水切れが良く液だれしにくくなっています。計量後の移し替え時にも飛び散らず、流量を調節しながら適量を注ぐことにも適しています。
材質ポリプロピレン 取手弦:ステンレス グリップ:ポリエチレン
質量(g)580
容量(L)10
耐熱温度(℃)範囲:-5~60
サイズ(mm)285×295×325
繰り返し・詰め替え対応
1個(3個)
¥7,700
税込¥8,470
8日以内出荷
使用後、中に固まった残材を外から軽くたたくだけで簡単に取ることができます。
パテの他、セメント、糊、塗料等の練り合わせにご使用ください。
関連キーワード