3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
関西ペイント速乾サビナイト(F4) 業務用
エコ商品
乾燥が速く、屋内鉄骨用下塗りとして適用。
用途建築鉄骨用さび止め 特性速乾、さび止め タイプ長油性フタル酸樹脂系さび止め塗料 主な用途鉄、屋内 希釈剤塗料用シンナーA 使用場所屋内 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)(エアレス)5~10wt、(刷毛・ローラー)0~5wt 半硬化乾燥時間(時間)約50分(20℃)、約2(5℃) グリーン購入法適合 塗り面積(1回塗り)(m2)約140 塗装間隔6時間以上6ヶ月以内(20℃)、16時間以上6ヶ月以内(5℃)
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西ペイント速乾サビナイトF4
エコ商品
乾燥が速い。屋内鉄骨用下塗として適合する。
用途建築鉄骨用。 特性速乾 乾燥時間(分)5℃/(指触)60、(半硬化)120、10℃/(指触)60、(半硬化)120、20℃/(指触)30、(半硬化)50、30℃/(指触)20、(半硬化)40、40℃/(指触)10、(半硬化)30 主な用途鉄、屋内 使用場所屋内 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合
1缶(20kg)
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツSTYLE ZAKUZAKU
厚膜でザラザラとした砂状の塗膜が立体感のある表情を作り出します。滑り止め、防水機能に優れ、防錆・防腐効果もあります。細かいひび割れに入り込み、穴埋め効果があります。水性塗料なので臭気が少なく、室内でも塗装できます。
用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・モルタル・ビニール壁紙などの素材。室内壁、外壁、塀、ガレージなどの壁面。土間、玄関などの床面(車輌の通る場所には塗れません)。ウッドデッキ、鉢などのガーデニング材 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水 容量(L)6 主な用途木部、鉄部、コンクリート、モルタル、ビニール壁紙、室内カベ、外カベ・塀、ガレージなどの壁面、土間、玄関などの床面 塗布面積(m2)14 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)夏:1以上冬:3以上(天候や素材によって差があります) 乾燥時間【夏(30℃)】約1時間【冬(10℃)】約3時間
1缶
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)