65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(15mL)
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1本ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性スーパーコート アサヒペン 動画あり
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5 使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 種類架橋反応型シリコンアクリル 主成分シリコンアクリル樹脂 主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、サビドメ
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。筆付ですから色塗りが可能です。
仕様タッチアップペイント(筆付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配電盤・キャビネット補修用ラッカースプレー。 5Y7/1 7分艶有り。 RoHS指令・REACH(SVHC)規制対象外。鉛・クロムなどの環境フリーで安心して使用できます。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンフリー。特定化学物質障害予防規則、PRTR法対象外。 耐候性に優れた鮮やかな塗膜。 耐油、耐ガソリン性に優れる。 ユーザー様からのニーズが高い工事補修向けタッチアップスプレー。 プッシュ式丸吹きボタン。簡易ガス抜き。
用途配電盤・キャビット補修用。 ライトベージュ(5Y7/1 7分艶有り) 特性耐油、耐候 トラスコ品番818-6295 主成分アクリルラッカー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.2 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間15分(20℃)
1本(300mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

タッチアップペン SOFT99 動画あり
1本(12mL)
特価
489 税込538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

1缶(150g)
1,798 税込1,978
当日出荷

ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。 成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず) 種別合成樹脂塗料 塗り面積(m2)0.08 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
1本(12mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 動画あり
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量・混合不要で使いやすく。廃棄物の削除が可能です。 ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆です。 ペイントシンナーで希釈でき、取り扱いが容易で臭気が穏やかです。 高耐久性・高光沢です。 コンクリート・鉄部・木部・など幅広い適応性があります。 速乾性です。1日2回塗りが可能です。 肉もち感のあるウレタン 樹脂塗料の仕上がりが得られます。 広範囲のつや調整が可能です。(つや有り~3分つや)
用途コンクリート・サイディングボード・押出し成形セメント板などの上塗り。 屋内の鉄部・木部の上塗り。(鉄部への塗装では下塗りとして適切なさび止め塗料の塗装が必要です。) 外壁塗り替え仕様「トアアクセス21フィラー」の上塗り。 主成分ウレタン樹脂 主な用途木、鉄、外壁、コンクリート 膜厚(μm)30 貯蔵期間6ヵ月(未開封) 塗布方法はけ、ローラー、エアレス 乾燥時間(時間)0.5(23℃)(接触乾燥) 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)エアレス:5~20、はけ・ローラー:5~15 特性速乾、高耐久 塗装間隔2H~7日(23℃) 標準塗布量(kg/m2)エアレス:0.13~0.16、はけ・ローラー:0.11~0.13 つやつや有
1缶(4kg)
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (604種類の商品があります)

ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

1セット(15mL)
特価
743 税込817
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ビニル変性エポキシ樹脂塗料です。 1液形塗料でありながら、耐薬品性や防食性に優れており、速乾性であるため施工性にも優れています。 酸性、アルカリ性雰囲気での化学プラント、機器類、工場建屋などに最適の美装防食用塗料です。
用途工場、プラントの機器施設、建築資材など 種別1液常乾形ビニル変形エポキシ樹脂塗料 主成分ビニル変性エポキシ樹脂 主な用途工場 膜厚(μm)スプレー:30、はけ:25 密度1.2g/mL 塗布方法はけ・スプレー 使用量スプレー:120g/m2、はけ:90g/m2 使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)エアレス:10~20、はけ:10~20 特性防食性、耐薬品、速乾 乾燥時間(指触)5℃:40分、10℃:30分、20℃:20分、30℃:10分、(歩行可能)5℃:7時間、10℃:5時間、20℃:3時間、30℃:2時間、(完全硬化)5℃:7日、10~20℃:5日、30℃:5日 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料用シンナーで希釈する1液タイプで、かつ従来の溶剤形塗料に匹敵する性能を有するオールマイティー塗料です。 また、従来の強溶剤形塗料と違い、下地を侵すことが少ないため、多種の下地塗膜に塗装することができます。 一般外壁面、屋根はもちろん、ドア、手すりなどの鉄部にも幅広く塗装することができます。 さらに、従来の一液弱溶剤形ウレタン塗料と比べ、シロキサン結合により優れた耐候性、耐久性を有しています
用途コンクリート、モルタル、各種ボード 各種外装材のトップコート 屋根材(トタン、カラー鋼板など) 各種鉄面のトップコート(階段、手すりなど) 木部面のトップコート 種別低汚染形1液弱溶剤形アクリルシリコン樹脂塗料 主成分アクリルシリコン樹脂 主な用途木部、コンクリート、トタン、鉄部 膜厚(μm)25~30 塗布方法はけ・ローラー 使用量100~300g/m2 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 希釈率(%)0~15 特性耐候、耐久、トップコート ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間5℃:5時間以内、20℃:3時間以内 危険物の性状非水溶性 つや艶有
1缶(15kg)
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

主成分ふっ素樹脂 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性超耐候性、LCC低減 危険物の性状非水溶性
1セット(16kg)
89,980 税込98,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

用途橋梁用 主成分ふっ素樹脂 主な用途橋梁 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性超耐候性、LCC低減 危険物の性状非水溶性
1セット(4kg)ほか
65,980 税込72,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主成分厚膜形変性エポキシ樹脂 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 グリーン購入法適合 危険物の性状非水溶性
1セット(4kg)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神東塗料ラフロールP
ローラー工法で砂壁状仕上げが可能な水系の塗料です。 塗替えおよび新設時の壁面、天井面への塗装が可能です。特にアクリルリジン吹付面の改修に適した塗料です。
用途外壁、内壁、階段室、天井面の砂壁仕上げ アクリルリシン吹付面の塗替え 種別ローラーで簡単に施工できる砂壁状塗料 主成分特殊合成樹脂エマルション 主な用途天井、内壁、外壁 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.40~0.60kg/m2 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合下塗りアクリルリシン吹付面など、コンクリート・モルタル面など
1缶(20kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

神東塗料ラフロールN
ローラー工法で砂壁状仕上げが可能な水系の塗料です。 塗替えおよび新設時の壁面、天井面への塗装が可能です。特にアクリルリジン吹付面の改修に適した塗料です。
用途外壁、内壁、階段室、天井面の砂壁仕上げ アクリルリシン吹付面の塗替え 種別ローラーで簡単に施工できる砂壁状塗料 主成分特殊合成樹脂エマルション 主な用途天井、内壁、外壁 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.35~0.45kg/m2 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~3 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合下塗りアクリルリシン吹付面など、コンクリート・モルタル面など
1缶(20kg)
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

神東塗料ページサニ
特殊アクリル樹脂を使用し、優れた耐水性および防かび性を有し、またタバコのやにやしみを抑えるなどの効果がある弱溶剤形艶消し塗料です。
用途やにやしみ止め効果が必要な内壁部分 耐水性が必要な、浴室などの水掛け部分 防かび性を必要とする部分(風呂場、台所、醸造工場など) 特性耐湿性、防かび性 適合各種ボード、モルタル面 種別アクリル樹脂系非水分散形塗料 規格JIS K 5670 主成分特殊アクリル樹脂 主な用途工場、内壁、浴室 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.10~0.13kg/m2 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~15 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 つや艶有
1缶(4kg)ほか
20,980 税込23,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚膜塗装作業性に優れている。 耐候性・耐水性・耐薬品性に優れている。 鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。
用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗 主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部) 規格JIS K 5659 主成分厚膜形ポリウレタン樹脂 膜厚(μm)50 密度塗料(23℃):1.37g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL 使用量スプレー:180g/m2、はけ:160g/m2 使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~10 特性耐薬品、耐水、耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:6日、30℃:4日 危険物の性状非水溶性 適合下塗りネオゴーセープライマーHB・さびコート・NYポリンK中塗 つや艶有
1セット(4kg)ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性でありながらフタル酸樹脂系塗料と同等の作業性を有しています。 塗膜の粘着性が少なく耐汚染性に優れています。 フタル酸樹脂塗料と比較し乾燥が早く、1日で2回塗りが可能です。 鮮映性のあるきめ細かな仕上り感が得られます。 水系塗料ですから塗装後の臭気もほとんどありません。
用途居室内鋼製建具・居室内木製建具・鉄扉・手すり・一般鉄部・コンクリート・モルタル・各種ボード等内外壁など 種別1液水性自己架橋形性アクリルエマルション塗料 規格JIS K 5660 主成分1液水性自己架橋形アクリルエマルション 主な用途木、鉄、外壁、モルタル、コンクリート 膜厚(μm)30 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.10~0.13kg/m2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)10~20 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高耐候性水性アクリル樹脂を配合することにより、高光沢と低汚染性を実現させたアクリルエマルション塗料です。 耐候形2種相当の性能を持ち、溶剤系アクリル樹脂系上塗をはるかに上回る優れた耐候性を発揮する上塗り塗料です。
用途新設:モルタル・コンクリート・フレキシブルボード・石膏ボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り 改修:各種シーラー、可とう形改修塗材E又はRE用の上塗り 種別1液水性アクリルエマルション樹脂塗料 規格JIS K 5660 主成分アクリルエマルション 主な用途モルタル、コンクリート 塗布方法はけ・中毛ローラー・スプレー 使用量0.15~0.20kg/m2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10、スプレー:10~20 特性耐候、弾性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合下塗り(下塗)「シントー水性シーラー」、「リフレッシュプライマー」等、(主材)「リフレエース」、「シントーダンエポ」、「スーパーリフレエース」等 つや艶有
1缶(4kg)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品の作業性を大幅に改良 使いやすさにこだわった2液弱溶剤ウレタン塗料です
用途各種外装材のトップコート(弾性塗材を除く) 鉄部(鋼製階段、手すり、鉄扉など) 屋根材(トタン、カラー鋼板など) コンクリート、モルタル、各種ボード 種別2液弱溶剤形低汚染ポリウレタン樹脂塗料 規格JIS K 5659 2級 主成分2液弱溶剤ウレタン塗料 主な用途鉄、モルタル、コンクリート、トタン、屋根 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.12~0.15kg/m2 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~10 特性弾性、トップコート ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 適合下塗りリフレエース・ライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー等、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー等
1セット(3kg)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高耐候性を有する自己架橋形アクリルエマルションと紫外線や熱に強いシリコンエマルションのUVダブルブロック効果により、溶剤形アクリルシリコン塗料と同等の塗膜性能を実現させた1液水性アクリルシリコン塗料です。
用途新設 各種硬質複層仕上塗材(E.RE等)の上塗り用 改修 各種シーラー(水系、溶剤、2液形)、シントーダンエポ、リフレエース、スーパーリフレエース、リフレッシュプライマー等の上塗り用) 集合住宅、戸建て住宅、ビル、工場等外壁 種別1液水性低汚染形アクリルシリコン塗料 規格JIS K 5601 主成分アクリルエマルション、シリコンエマルション 主な用途工場、外壁 塗布方法中毛ローラー・はけ 使用量0.15~0.2kg/m2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~15 特性耐候、プライマー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ つや艶有
1缶(4kg)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付着性に優れている。 鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。
用途軽腐食~重腐食環境用塗替え塗装中塗 主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部) 種別エポキシ樹脂塗料 規格JIS K 5659 主成分高耐候性ポリウレタン樹脂 膜厚(μm)30 密度塗料(23℃):1.39g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL 使用量スプレー:170g/m2、はけ:140g/m2 使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 希釈率(%)5~10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20℃:0.5時間、30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日 危険物の性状非水溶性 適合下塗りネオゴーセー#2300プライマー・ジンクプライマーHB
1セット(16kg)
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

柔軟性を有する特殊エポキシ樹脂と防食性、浸透性に優れた変性樹脂を組み合わせた厚膜形変性エポキシ樹脂塗料です。重腐食環境で温度条件を受ける製鉄プラント設備などの下塗り塗料として最適です。
用途プラント設備塗替え塗料 製鉄、化学、製紙プラントなどの工場建屋、鉄骨、配管、架台、タンク、煙突などの塗替え塗装 種別厚膜形変性エポキシ樹脂塗料 規格JIS K 5551 主成分変性エポキシ樹脂 主な用途 膜厚(μm)スプレー:120、はけ:60 密度1.4g/mL 塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー 使用量スプレー:380g/m2、はけ:170g/m2 使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18L 希釈率(%)エアレス:0~10、はけ・ローラー:0~10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20℃:1時間、30℃:30分、(歩行可能)5℃:2日、10℃:30時間、20℃:18時間、30℃:12時間、(完全硬化)5℃:30日、10℃:20日、20℃:14日、30℃:10日 危険物の性状非水溶性
1セット(18kg)
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

耐候性・耐水性・耐薬品性に優れている。 鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。
用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗 主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部) 種別厚膜形ポリウレタン樹脂塗料 規格JIS K 5659 主成分弱溶剤形エポキシ樹脂 膜厚(μm)50 密度塗料(23℃):1.37g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL 使用量スプレー:180g/m2、はけ:160g/m2 使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)5~10 特性耐薬品、耐水、耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日 適合下塗りネオゴーセープライマーHB・さびコート・NYポリンK中塗
1セット(4kg)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神東塗料ネオゴーセー#2300 FW
エコ商品
エポキシ樹脂の優れた防食性・付着性、耐水性などの特長を有する厚膜形の変性エポキシ樹脂塗料です。ジンクリッチペイントとの組み合わせにより重防食塗装や水環境の防食塗料として最適です。
用途大型綱構造物 鋼製けむり突外面、鋼製タンク外面など 各種プラント設備 電力設備、化学プラントなど 種別重防食塗装用エポキシ樹脂塗料 規格JIS K 5551 主成分変性エポキシ樹脂 主な用途 膜厚(μm)スプレー:100、はけ・ローラー:50 密度1.4g/mL 塗布方法スプレー・はけ 使用量スプレー:400g/m2、はけ・ローラー:150g/m2 使用環境条件温度:5~30℃、湿度:85%以下 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 希釈率(%)エアレス:0~15、はけ:0~15 特性防食性、付着性、耐水 グリーン購入法適合 乾燥時間(指触)5℃:6(3)時間、10~20℃:4(2)時間、30℃:2時間、(歩行可能)5℃:3(2)日、10℃:2(1)日、20℃:1(1)日、30℃:1日、(ハンドリング可能)5℃:3(1)日、10℃:2(1)日、20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:30(30)時間、10℃:30(20)時間、20℃:20(14)時間、30℃:14時間 危険物の性状非水溶性
1セット(16kg)
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

最高級の4フッ化樹脂+神東の技術力から生まれた マイルドフロンティアをさらに進化させ、耐候性能・低汚染性能をパワーアップさせた超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料です。 もちろん外壁・屋根・鋼構造物など様々な用途に対応可能です。 冬場の低温時における乾燥性にも優れた塗替えにおけるオールマイティー塗料の決定版です。
用途外壁、屋根、鋼構造物、一般建築鉄部 種別超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料 規格JIS K 5658・JIS K 5659 主成分2液溶剤ふっ素樹脂 主な用途屋根、鉄、外壁 膜厚(μm)25 密度1.2g/mL 塗布方法スプレー・はけ・ローラー 使用量スプレー:140g/m2、はけ・ローラー:120g/m2 使用環境条件温度:5~40℃、湿度85%以下 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)スプレー:10~20、はけ・ローラー:5~15 特性耐候、乾燥性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)5℃:2時間、10℃:1.5時間、20℃:1時間、30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日 危険物の性状非水溶性 適合下塗りシントーダンエポ、スーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレなどの各種建築外装用主材、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー、浸透性エポキシシーラーなどの各種建築用下塗り、ネオゴ-セーマイルド下塗、セラボーンMP、ネオゴーセー#2300NT-HB、さびコート、ガルバロック#300などの各種防食用下塗り つや艶有
1セット(4kg)ほか
32,980 税込36,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神東塗料ネオゴーセー#2300
エコ商品
エポキシ樹脂の優れた防食性、付着性などの特長を有する厚膜形エポキシ樹脂塗料です。鉛・クロムなどの有害重金属を含まない。
用途大型綱構造物 鋼製けむり突外面、鋼製タンク外面など 各種プラント設備 電力設備化学プラントなど 種別重防食塗装用エポキシ樹脂塗料 規格JIS K 5551 B種1号, 2号 主成分エポキシ樹脂 主な用途鋼、金属 膜厚(μm)スプレー:80、はけ:50 密度1.40g/mL 塗布方法スプレー・はけ 使用量スプレー:340g/m2、はけ:170g/m2 使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~15 特性耐水性、耐塩水性、耐薬品性、耐溶剤性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 乾燥時間(指触)5℃:(3)時間、10℃:3(2)時間、20℃:2(2)時間、30℃:1時間、(歩行可能)5℃:(1)日、10℃~20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:7(7)日、20℃:7(5)日、30℃:7日 危険物の性状非水溶性
1セット(4kg)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性で環境にやさしく、高耐候、低汚染性、高光沢でキレイにあなたの資産を保護。
用途集合住宅、戸建などの内外装 公共施設などの内外装 物流倉庫、工場などの内外装 種別1液反応硬化形水性アクリルエマルション樹脂塗料 主成分1液水性反応硬化型シリコン 主な用途アスファルト 塗布方法中毛ローラー・はけ 使用量0.12~0.15kg/m2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)10~20 特性耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合下塗り(下塗)「シントー水性Mシーラー」、「リフレッシュプライマー」等、(主材)「リフレエース」、「スーパーリフレエース」、「ライトリフレ」等 つや艶有
1缶(15kg)
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

鉄部用汎用品として最も基本的な要因である。バランスのとれた性能、安定した品質、使い易い作業性と同時に、乾燥時間の短縮、優れた着色力なども実現した高品質のアルキド樹脂塗料です。
用途重電機器(モーター・トランス・配電盤等)、建設機械・産業機械等、建築(鋼製建具・鉄扉・手すり・木部一般) 種別建設機械・車輛・一般機器類の上塗り用(速乾形) 主成分アルキド樹脂 主な用途木、鉄 塗布方法スプレー 使用量0.10~0.13kg/m2(約123~160m2/石油缶) 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)はけ:5~10%、スプレー:10~20、エアレス:5~15 特性着色力、隠ぺい性、速乾性、鉛クロムフリー 乾燥時間(半硬化)90分 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品の作業性を大幅に改良 使いやすさにこだわった1液弱溶剤ウレタン塗料です
用途一般鉄部、木部等 コンクリート、モルタル、各種ボード 各種外装材のトップコート (弾性塗材を除く) 種別1液弱溶剤形低汚染ポリウレタン樹脂塗料 規格JIS K 5659 2級 主成分1液弱溶剤ウレタン塗料 主な用途木、鉄、モルタル、コンクリート 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.10~0.16kg/m2 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~10 特性弾性、トップコート ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 適合下塗りライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー、クイックエポプライマーⅡ等、浸透性マイルドエポシーラー等
1缶(3kg)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アクリルポリオール(基剤)とイソシアネート化合物(硬化剤)の反応によってウレタン結合を形成する高耐候性ポリウレタン樹脂塗料です。厳しい環境やLCC低減に有効な重防食塗装系の上塗り塗料として、安定した品質を保持します。
種別ポリウレタン樹脂塗料 規格JIS K 5659 主成分ポリウレタン樹脂 膜厚(μm)25 密度1.2g/mL 使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2 使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)エアレス:15~20、はけ:5~15 特性耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)5~10℃:2時間、20~30℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(歩行可能)5~30℃:1日、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日 危険物の性状非水溶性 つや艶有
1セット(4kg)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(16kg)
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)