25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[環境に優しいタイプ] 水性タイプでしかも塩素系溶剤(ジクロロメタン)を一切含まないので『人と環境に優しい』塗料はがし剤です。 [臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 [剥離時間が長く続く] 低蒸発性。剥離力が長時間持続します。 [処理が簡単] 水性なので、使用した用具は水で洗い流す事ができ、処理がカンタンです。 [液が黄色で色付けされている] 液が黄色で色付けされているので、塗った所が分り易いです。 [消防法の非危険物] 消防法の非危険物に該当します。
用途使用前に目立たない所でお試しください [簡単にはがせる] 水性・油性・ラッカー・ニス類などの塗膜をカンタンに剥します。 [塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / 合成樹脂系 / ラッカー系 場所:鉄部、木部、コンクリート部、スレート部 など 【剥がせない・剥がすのが難しい塗料】[焼付塗装] ガードレール など [特殊な塗料] エポキシ樹脂系 など [二液性塗料] 二液性ウレタン塗料・二液性エポキシ塗料 など プラスチック類・ゴム類に塗られた塗料 ※変形する場合がございます。 コーティングされたレンズ・フロントガラス ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。 レモンイエロー 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性はがし剤
1缶(100mL)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料はがし液 アサヒペン 動画あり
塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。 はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。 手についてもピリピリせず、人体にも安全です。 塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。 油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。 特性はがし剤 主な用途木、鉄、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

■[環境に配慮] 非塩素系の環境に配慮した塗料はがし剤です。 ■[環境に配慮したはがし剤] 発がん性物質でもある塩素系溶剤(ジクロロメン)を一切含まない、環境に配慮した塗料はがし剤です。 ■[臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 ■[剥離時間が長く続く] 低蒸発性なので剥離力が長時間持続します。
用途使用前に目立たない所でお試しください ■[塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / ラッカー系 など 場所:屋内外 鉄部、木部、コンクリート部、スレート塗装 など ※機械油・接着剤の除去にも効果があります。 【剥がせない塗料】■[樹脂系に塗られた塗料] 各種プラスチック / ゴム など ■[コーティングされた素材] ガラス・レンズ ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。 ■[焼付塗料] エポキシ樹脂系 / ウレタン樹脂系 ■[各場所] 自動車 / 高級家具 など とうめい 主な用途木、鉄、コンクリート 危険等級 アズワン品番64-1164-29 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.29L 油性 or 水性油性 特性はがし剤 危険物の性状非水溶性 使用面積(m2)1.1~1.3 はく離時間5~30分
1缶(300g)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

■[環境に優しいタイプ] 水性タイプでしかも塩素系溶剤(ジクロロメタン)を一切含まないので『人と環境に優しい』塗料はがし剤です。 ■[臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 ■[剥離時間が長く続く] 低蒸発性。剥離力が長時間持続します。 ■[処理が簡単] 水性なので、使用した用具は水で洗い流す事ができ、処理がカンタンです。 ■[液が黄色で色付けされている] 液が黄色で色付けされているので、塗った所が分り易いです。 ■[消防法の非危険物] 消防法の非危険物に該当します。
用途使用前に目立たない所でお試しください ■[簡単にはがせる] 水性・油性・ラッカー・ニス類などの塗膜をカンタンに剥します。 ■[塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / 合成樹脂系 / ラッカー系 場所:鉄部、木部、コンクリート部、スレート部 など 【剥がせない・剥がすのが難しい塗料】■[焼付塗装] ガードレール など ■[特殊な塗料] エポキシ樹脂系 など ■[二液性塗料] 二液性ウレタン塗料・二液性エポキシ塗料 など ■プラスチック類・ゴム類に塗られた塗料 ※変形する場合がございます。 ■コーティングされたレンズ・フロントガラス ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。 特性はがし剤 仕様はくり時間:5~30分 トラスコ品番398-0553 透明 質量(g)300 容量(L)0.3 使用面積はくり面積:0.9~1.5m2 主な用途木、鉄、コンクリート アズワン品番64-1164-28 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

■[環境に配慮] 非塩素系の環境に配慮した塗料はがし剤です。 ■[環境に配慮したはがし剤] 発がん性物質でもある塩素系溶剤(ジクロロメン)を一切含まない、環境に配慮した塗料はがし剤です。 ■[臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 ■[剥離時間が長く続く] 低蒸発性なので剥離力が長時間持続します。
用途使用前に目立たない所でお試しください ■[塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / ラッカー系 など 場所:屋内外 鉄部、木部、コンクリート部、スレート塗装 など ※機械油・接着剤の除去にも効果があります。 【剥がせない塗料】■[樹脂系に塗られた塗料] 各種プラスチック / ゴム など ■[コーティングされた素材] ガラス・レンズ ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。 ■[焼付塗料] エポキシ樹脂系 / ウレタン樹脂系 ■[各場所] 自動車 / 高級家具 など とうめい 主な用途木、鉄、コンクリート 危険等級 アズワン品番64-1164-30 使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末はラッカーうすめ液をお使い下さい。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.092L 油性 or 水性油性 特性はがし剤 危険物の性状非水溶性 使用面積(m2)0.7~0.9 はく離時間5~30分
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

スプレーするだけで、塗料(油性、水性、合成樹脂、ラッカー類など)の塗膜が簡単にはがれます。 また機械類の油汚れや、接着剤も強力に除去します。
用途木製・鋼製家具、建具、電機器具などの塗膜のはがしに。 屋内外の金属、木部、コンクリート面に塗られた塗料のはがしに。 機械類、エンジンまわり等の油汚れの除去に。 ポスターなどの接着剤はがしに。 主な用途木部、コンクリート 透明 主成分ジクロロメタン 危険物の類別非危険物
1缶(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

エポキシ樹脂系、ポリウレタン樹脂系塗膜など一般のはく離剤では剥離しにくい塗膜に有効です。弱酸性の刷毛塗りタイプです。
用途鉄部、木部などに塗られた塗膜、印刷インキ、接着剤などのはく離。 淡黄色 主成分ジクロロメタン pH3.1±0.5 (20℃ 1%水溶液) 液性酸性 比重1.20±0.02 (20℃) 主な用途木、鉄 標準使用量300g/m2 臭気弱い酸臭 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
4,898 税込5,388
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒペン水性塗料はがし液
RoHS
刺激の少ない非塩素系 人と環境にやさしい 油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去 塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です 水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です 消防法上の非危険物です
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。 成分水、有機溶剤、界面活性剤 品名非塩素系塗料はがし剤 主な用途鉄部、木部、コンクリート部 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)ほか
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刺激の少ない非塩素系 人と環境にやさしい 油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去 塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です 水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です 消防法上の非危険物です
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。 仕様標準仕様面積(m2):0.6~0.8 成分水、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL)280 タイプハンドスプレータイプ 品名非塩素系塗料はがし剤 主な用途鉄部、木部、コンクリート部 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(280mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

[屋外のダメージをガード!] アクリルシリコン樹脂により紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い強靭な塗膜を形成します。 [長持ちするツヤと色調] アクリルシリコン樹脂をベースに光安定剤、高級顔料を使用する事により、優れた光沢 保持・色調保持を実現しました。 [使いやすいペンキ] たれにくく塗りやすい超速乾型塗料なので作業性が抜群です。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。
用途表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外の木部・木製品] 羽目板 / 板べい / 雨戸 /戸袋 / ドア / 枠 / 格子 / ガーデニング用品 [屋内外の鉄部およびアルミ・ステンレス] シャッター / 門扉 / カーポート / フェンス / 物置 / 板塀 / 雨戸 [外壁] 屋外コンクリート / モルタル面の外壁 及び サイディング面 [屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト、コロニアル) [プラスチック] 材質:硬化塩ビ / アクリル / FRP / ABS [その他] インテリア品 / 家具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / 布貼りかべ / セラミック系サイディング 等 [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [屋根材] 釉薬瓦・無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦 / コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル瓦 / 天然石瓦 [各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 [様々な素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / ユニットバス / ホーロー / タイル / 陶器 / 天然石 仕様一型油性つやあり 乾燥時間(時間)20℃/約0.5、冬/約2
1缶(0.1L)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり) カンペハピオ 動画あり
[幅広い用途に使用可能] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード] 防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。 [ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [低VOC型環境塗料]
用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
1缶(0.2L)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

■[防水材 素材を保護] 素材の内部に深く浸透して簡易防水層、防カビ層を作ります。 ■[無色透明の仕上り] 無色透明に仕上がるので木材やコンクリートの素材や風合いを損ないません。
用途■[各種素材を保護] 下記のダメージから素材を保護します。 雨 / 塩害 / 凍害 / カビ 等 ■[木製品] 場所:雨戸 / 戸袋 / バルコニー / デッキ / ログハウス / ベンチ / スノコ 等 効果:簡易防水 / 腐食防止 ■[倉庫、車庫などの各場所] 場所:床 / 壁用 など 素材:コンクリート / モルタル / ブロック など 効果:簡易防水 / 防塵 / 防カビ ■[その他] 場所:テントなどの厚手の布地 効果:簡易防水 【使用できないもの】■表示以外の用途には使用しないで下さい。 ■他種塗料の塗り重ねはできません。 ■[旧塗膜が残っている場所] ペンキやニスなどの旧塗膜がある場合は使用できません。 ※この塗料は素地に浸透するため ■[乾燥していない場所] 十分に乾燥していない木部やコンクリート・モルタル面などには塗らないで下さい。 ■[下記の場所にはかからないように] 下記の場所には塗料が掛からないようにして下さい。 人 / 物 / 観賞魚 / ペット / 食器類 等 ■[常に水が掛かる場所] 常に水が掛かったり、留まるようなところには塗らないで下さい。 ■[吸水性がないもの] 下記の様な物には塗れません。 ガラス / 金属 等 ■[火気厳禁] 火気のある所には塗らないで下さい。 【塗装方法】■本品を塗装した上に、他の塗料の塗り重ねはできません。 ■[1:下準備] 塗り替えの場合、旧塗膜を塗料はがし剤・皮スキ・ワイヤーブラシ等で旧塗膜を完全に取り除き、素地まで露出させます。 ■[2:清掃] 塗る面のゴミ、泥、油分、サビ、ヤニ、カビなど汚れを取り、綺麗に清掃して下さい。 ■[3:養生(マスキング)] 塗らない部分や境目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。 [スプレーのみ] スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。 ■[4:撹拌(かくはん)] 開缶前に容器を逆さにして揺すり、容器の蓋に手を添えて、マイナスドライバーや缶オープナー、皮スキで開け、底の隅々まで棒などで十分かき混ぜます。 [スプレーのみ] 使用前に容器をよく振って、カラカラと音がしてから約30秒以上続けて撹拌して下さい。 ■[5:塗装する] 塗装の際は薄めずそのままお使い下さい。 ニス用刷毛を使い、一定方向に一度暑く塗らず、2回塗りで仕上げます。特に垂直面は流れないように、まんべんなく塗ります。 広い部分はローラー塗装が便利です。 [スプレーのみ] 塗料を吹き付ける時、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔をとって下さい。 ※塗料は楕円(だえん)形に噴射されます。噴射口を回転させ、噴射の形状、スプレーの速さなど事前に試してください。 ※一度に厚塗りしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねて下さい。 ■[6:後始末] 使い終えた刷毛や用具は新聞紙で拭き取り、すぐにペイントうすめ液でよく洗い、陰干し後ビニール袋に入れて保管します。 [スプレーのみ] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよく拭いてから蓋をして下さい。 とうめい 特性防水 主な用途木、モルタル、コンクリート、床 危険等級 使用場所屋内 使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末はペイントうすめ液をお使い下さい。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)1日以上 乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期) 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

■[防水材 素材を保護] 素材の内部に深く浸透して簡易防水層、防カビ層を作ります。 ■[無色透明の仕上り] 無色透明に仕上がるので木材やコンクリートの素材や風合いを損ないません。
用途■[各種素材を保護] 下記のダメージから素材を保護します。 雨 / 塩害 / 凍害 / カビ 等 ■[木製品] 場所:雨戸 / 戸袋 / バルコニー / デッキ / ログハウス / ベンチ / スノコ 等 効果:簡易防水 / 腐食防止 ■[倉庫、車庫などの各場所] 場所:床 / 壁用 など 素材:コンクリート / モルタル / ブロック など 効果:簡易防水 / 防塵 / 防カビ ■[その他] 場所:テントなどの厚手の布地 効果:簡易防水 【使用できないもの】■表示以外の用途には使用しないで下さい。 ■他種塗料の塗り重ねはできません。 ■[旧塗膜が残っている場所] ペンキやニスなどの旧塗膜がある場合は使用できません。 ※この塗料は素地に浸透するため ■[乾燥していない場所] 十分に乾燥していない木部やコンクリート・モルタル面などには塗らないで下さい。 ■[下記の場所にはかからないように] 下記の場所には塗料が掛からないようにして下さい。 人 / 物 / 観賞魚 / ペット / 食器類 等 ■[常に水が掛かる場所] 常に水が掛かったり、留まるようなところには塗らないで下さい。 ■[吸水性がないもの] 下記の様な物には塗れません。 ガラス / 金属 等 ■[火気厳禁] 火気のある所には塗らないで下さい。 【塗装方法】■本品を塗装した上に、他の塗料の塗り重ねはできません。 ■[1:下準備] 塗り替えの場合、旧塗膜を塗料はがし剤・皮スキ・ワイヤーブラシ等で旧塗膜を完全に取り除き、素地まで露出させます。 ■[2:清掃] 塗る面のゴミ、泥、油分、サビ、ヤニ、カビなど汚れを取り、綺麗に清掃して下さい。 ■[3:養生(マスキング)] 塗らない部分や境目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。 [スプレーのみ] スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。 ■[4:撹拌(かくはん)] 開缶前に容器を逆さにして揺すり、容器の蓋に手を添えて、マイナスドライバーや缶オープナー、皮スキで開け、底の隅々まで棒などで十分かき混ぜます。 [スプレーのみ] 使用前に容器をよく振って、カラカラと音がしてから約30秒以上続けて撹拌して下さい。 ■[5:塗装する] 塗装の際は薄めずそのままお使い下さい。 ニス用刷毛を使い、一定方向に一度暑く塗らず、2回塗りで仕上げます。特に垂直面は流れないように、まんべんなく塗ります。 広い部分はローラー塗装が便利です。 [スプレーのみ] 塗料を吹き付ける時、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔をとって下さい。 ※塗料は楕円(だえん)形に噴射されます。噴射口を回転させ、噴射の形状、スプレーの速さなど事前に試してください。 ※一度に厚塗りしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねて下さい。 ■[6:後始末] 使い終えた刷毛や用具は新聞紙で拭き取り、すぐにペイントうすめ液でよく洗い、陰干し後ビニール袋に入れて保管します。 [スプレーのみ] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよく拭いてから蓋をして下さい。 とうめい 特性防水 主な用途木、モルタル、コンクリート、床 危険等級 使用場所屋内 アズワン品番64-1164-33 使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末はペイントうすめ液をお使い下さい。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.21L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)1日以上 塗り面積(2回塗り)(m2)1~2 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約1枚分 乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

ジクロロメタンを含まない環境対応型の溶剤タイプの塗膜はがし剤です。 スプレーするだけで、塗料(油性、水性、合成樹脂、ラッカー類など)の塗膜が簡単にはがれます。 また機械類の油汚れや、接着剤も強力に除去します。
用途木製・鋼製家具、建具、電気器具などの塗膜のはがしに。 屋内外の金属、木部、コンクリート面に塗られた塗料のはがしに。 機械類、エンジンまわり等の油汚れの除去に。 ポスターなどの接着剤はがしに。 特性はがし剤 トラスコ品番835-3999 主な用途木部、コンクリート 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

水性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 (つやけし) カンペハピオ 動画あり
[遮熱と耐久力がUPする専用下塗り剤] 上塗り(遮熱顔料・アクリルシリコン樹脂) + 下塗り(赤外線反射顔料) の3つの効果で遮熱効果と耐久力がUPします。(トリプルブロック効果) [上塗りの密着率がUP!] 上塗り塗料(水性シリコン遮熱屋根用)と素地との密着力がUPします。 [錆からガード!] 強力防サビ剤配合により、防サビ力がUPします。
用途表示以外の用途には使用しないで下さい。[屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「水性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(0.7L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低塗膜形成型木材保護塗料。 防虫、防カビ成分が木材に浸透し、木材表面に現れるカビ・腐朽菌、虫害の発生を抑制。 紫外線吸収剤により木材の変色・退色を抑制。 再塗装の際に旧塗膜を完全剥離する必要がなく簡易でメンテナンス作業ができます。 シロアリ等の害虫から保護。
用途木部のデッキ、フェンス、壁、ドア、窓枠などのエクステリア全般。 主成分アルキド樹脂 主な用途 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性防虫、防カビ、紫外線吸収 危険物の性状非水溶性 塗装間隔24時間以上 塗付量(kg/m2)0.08以上 塗り面積(2回塗り)(m2/L)6
1缶(0.7L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

油性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 (つやけし) カンペハピオ 動画あり
■[遮熱と耐久力がUPする専用下塗り剤] 上塗り(遮熱顔料・アクリルシリコン樹脂) + 下塗り(赤外線反射顔料)の3つの効果で遮熱効果と耐久力がUPします。(トリプルブロック効果) ■[上塗りの密着率がUP!] 上塗り塗料(油性シリコン遮熱屋根用)と素地との密着力がUPします。 ■[錆からガード!] 強力防サビ剤配合により、防サビ力がUPします。
用途■表示以外の用途に使用しないで下さい。 ■[屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「油性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) 【塗れないもの】■[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 ■[板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。 特性遮熱 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(3.4L)ほか
6,098 税込6,708
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性超耐久 シリコンアクリルトタン用スーパー サビの上からそのまま塗れる プレミアムグレードのトタン用上塗り塗料 サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。 1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。 特殊シリコンアクリル樹脂や紫外線劣化防止剤(HALS)を配合していますので長期間高光沢を維持し、耐候性が格段に優れています。 特殊強力防サビ剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。 特殊シリコンアクリル樹脂を使用しているので、汚れがつきにくく、酸性雨・酸性雪・塩害から長期間トタン板を保護します。
用途屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部 成分合成樹脂(シリコンアクリル樹脂)、顔料、防サビ剤、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤 使用方法(うすめ方)塗りにくいときはペイントうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。 主な用途木、鉄、トタン、屋根 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、耐候 塗り重ね可能時間(時間)(夏期)1日以上、(冬期)2日以上 乾燥時間(夏期)2~3時間、(冬期)5~8時間 危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カンペハピオハピオセレクト
[建物の外観を美しく保ちます] 高耐久アクリルシリコン樹脂が強い塗膜を生成し、酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れをガード。 また、耐候性・耐久性もUP!色合いや風合いも長く保ちます。 [幅広い用途に使用可能] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。 [カビ・サビの発生をガード] 防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。 [ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [低VOC型環境塗料]VOC(揮発性有機化合物)含有量1%以下です。
用途[屋内外の木部・木製品]窓わく/格子/羽目板/雨戸/板べい/ガーデニング用品/ドア/戸袋など、[屋内外の鉄部・鉄製品]門扉/フェンス/物置/シャッター/トタンなど、[室内かべおよび天井]屋内コンクリート/モルタル壁・板壁など、[屋外かべ]外かべ:サンディング/ブロック塀/外カベ/コンクリート・モルタル面など、[プラスチック]発泡スチロール/プラスチック/硬質塩ビ/アクリル/ABS、[屋根]瓦屋根/セメント瓦/スレート瓦/新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) 乾燥時間(時間)【20℃】約1【冬期】約2 塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4【冬期】約6 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様【うすめ液】水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 主成分アクリルシリコン樹脂 主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなど 使用場所屋内/屋外 アズワン品番64-1142-52 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久・耐摩耗、耐候、さび止め、防カビ、速乾
1缶(1.6L)
特価
2,190 税込2,409
当日出荷

筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★つや消し剤★合成樹脂塗料。
用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール) フラットベース 主な用途木、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性つや消 危険物の性状非水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

■[害虫・防腐・防カビ作用がある] シロアリ・キクイムシなどの木材害虫に対して速やかに効き目を発揮し、防腐・防カビ剤としても優れた効果を示します。 ■[木材の奥までガード] 木材中への浸透性に優れ、木材の深部まで浸透し、強力な防御層を形成します。 ■[塗料・接着などにも影響しません] 塗膜を形成しないので、塗料、接着剤などにも影響しません。 ■[変色がありません] 木材表面を汚染することなく、処理後の変色がありません。
用途■[害虫防除] 白アリ・キクイムシなどの木材害虫の防除に。 ■[各種材料の保存処理] 建築材料 / 木工材料 木質材料 : 合板 / パーチクルボード 【使えないもの】以下の物には、移動させる・使わない等、本品がかからないようにして下さい。 また、作業に入る前には、周囲に人がいるかどうか確かめ、安全を確保して下さい。 ■[火気のある場所] 火気のあるところでは使用しないで下さい。 ■[水質を汚染する可能性] 井戸 / 養魚池 等 ※上記の場所に飛散、流入しないように注意して下さい。 ■[動植物の近く] 動物の入る木製の小屋や温室内部の木材には使用しないで下さい。 ■[付着・飛散をしないようにご注意を] 哺乳類、鳥類への毒性は弱いですが、 下記の場所に飛散しないように特に注意して下さい。 家畜 / 家きん類 / 野生動物 / 庭木 / 草花 ※動物へのエサなどにも付着・飛散等で混入しないように注意して下さい。 ■[着色したら困る物] フロア/ 壁紙 等 ■[着色タイプを使用してはいけない物] 処理した後、接着剤などを用いて表面に板、クロス等を貼り付けるような場合にも、着色タイプは使用しないで下さい。 ■[その他] 下記の物は薬液が かからない様に別の場所に移すか、ビニールなどで包むかして下さい。 食器 / 食品 / おもちゃ / 衣類 等 ■[木材以外] 木材以外に塗ったり、かけたりしないで下さい。 万一かかった場合は、中性洗剤で洗った後、十分に水洗いして下さい。 ※材質によっては変形、汚染します。 【ご使用方法】■[アリシスゴールドについて] アリシスゴールドは人畜に対して、毒性の低い薬剤ですが、より安全に使用するために、薬液を準備する時から処理作業時、処理後、保管に至るまで取扱いには細心の注意が必要です。 ■[使用条件・環境について] 使用者が薬液にふれないで済むように作業条件、作業環境を作るようにして下さい。 ※不慣れな方は布に染み込ませてパットする方法を採用し、薬剤の飛散、吸入防止に心掛けて下さい。 ■[服装について] 使用の際は必ず保護マスク、薬液を通さない手袋、眼鏡(またはゴーグル)などの保護具を着用し、薬液を吸い込んだり、浴びないように十分ご注意して下さい。 ※薬液が直接皮膚に触れたり目に入ったりしないように、特に注意して下さい。 ■[使用後は] 作業後に必ず顔、手足などの皮膚の露出部を石鹸でよく洗い、うがい洗顔をして下さい。また、シャワーなどで体、毛先を洗ってください。 ※手や口周りに薬液をつけたまま喫煙、食事、用便などしないで、石けんでよく洗ってください。 ※衣類に付いた場合は、通常の方法でつけ洗いして下さい 。 ■[換気について] 有機溶剤が含まれておりますので、長時間臭いを嗅ぐと、頭痛・めまい・吐き気などを起こす事があります。風通しを良くして作業してください。 特性撥水 主な用途 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 乾燥時間約4~6日 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

不燃処理された木材の難燃剤の析出を防ぐ!不燃処理された木材を塗装せずに置いておくと、中に注入してある難燃剤が析出してしまいます。 また、水性塗料とは相性が悪いとされており、場合によっては塗装表面が白化することがあります。 当製品は、難燃剤に対する高いシール性で折出を抑え、塗装表面の白化を防ぎます。 環境、安全面に配慮!塗料中に配合されている難燃剤はノンハロゲン系です。燃焼時に有害ガスが発生せず環境にも負荷をかけません。 またシックハウスの原因とされるホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを含まないエコタイプです。 高級家具調の仕上がりを実現!高級家具塗装向けに設計された2液ウレタンクリヤー配合がベース。木目を活かした塗装ができ、 強靭な塗膜が、日常生活での傷や汚れから素材を保護します。
用途不燃処理された木材、不燃処理された合板を用いた内装木部の塗装 (ケアハウス、病院、ホテル、学校、幼稚園、百貨店、店舗、一般住宅等) 特性全艶消 主成分2液ウレタンクリヤー配合 主な用途 希釈剤NTXウレタンシンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 乾燥時間(時間)4~5以上(23℃) 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)40 混合比1:01 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~70
1缶(1L)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不燃処理された木材の難燃剤の析出を防ぐ!不燃処理された木材を塗装せずに置いておくと、中に注入してある難燃剤が析出してしまいます。 また、水性塗料とは相性が悪いとされており、場合によっては塗装表面が白化することがあります。 当製品は、難燃剤に対する高いシール性で折出を抑え、塗装表面の白化を防ぎます。 環境、安全面に配慮!塗料中に配合されている難燃剤はノンハロゲン系です。燃焼時に有害ガスが発生せず環境にも負荷をかけません。 またシックハウスの原因とされるホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを含まないエコタイプです。 高級家具調の仕上がりを実現!高級家具塗装向けに設計された2液ウレタンクリヤー配合がベース。木目を活かした塗装ができ、 強靭な塗膜が、日常生活での傷や汚れから素材を保護します。
用途不燃処理された木材、不燃処理された合板を用いた内装木部の塗装 (ケアハウス、病院、ホテル、学校、幼稚園、百貨店、店舗、一般住宅等) 主な用途 使用場所屋内 主成分2液ウレタンクリヤー配合 希釈剤NTXウレタンシンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 乾燥時間(時間)2~3(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)20~40 混合比1:01 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~70
1缶(1L)ほか
3,398 税込3,738
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不燃処理された木材の難燃剤の析出を防ぐ!不燃処理された木材を塗装せずに置いておくと、中に注入してある難燃剤が析出してしまいます。 また、水性塗料とは相性が悪いとされており、場合によっては塗装表面が白化することがあります。 当製品は、難燃剤に対する高いシール性で折出を抑え、塗装表面の白化を防ぎます。 環境、安全面に配慮!塗料中に配合されている難燃剤はノンハロゲン系です。燃焼時に有害ガスが発生せず環境にも負荷をかけません。 またシックハウスの原因とされるホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを含まないエコタイプです。 高級家具調の仕上がりを実現!高級家具塗装向けに設計された2液ウレタンクリヤー配合がベース。木目を活かした塗装ができ、 強靭な塗膜が、日常生活での傷や汚れから素材を保護します。
用途不燃処理された木材、不燃処理された合板を用いた内装木部の塗装 (ケアハウス、病院、ホテル、学校、幼稚園、百貨店、店舗、一般住宅等) 特性5分消 主成分2液ウレタンクリヤー配合 主な用途 希釈剤NTXウレタンシンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 乾燥時間(時間)4~5以上(23℃) 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)40 混合比1:01 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~70
1缶(1L)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常のシーリング剤と異なり、ブリードの原因となる可塑剤を全く使用していません。 従って、可塑剤による汚染がなく、安心して塗料の上塗りができます。 引張応力が低いためALC等低強度の目地にも使用できます。 ポリウレタンゴムの特長を発揮して動きによく追随し良好な復元性能を示します。
用途コンクリート、スレート、サイディングボード、木材、金属などの目地。クラック補修。空隙箇所の充填。 主成分一液湿気硬化型ウレタンシーリング剤 主な用途木、金属、スレート、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.32L 硬化時間内部硬化:(5℃)2mm/約7日、(23℃)2mm/約2日、(30℃)2mm/約1日 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 タックフリータイム(時間)(5℃)24、(23℃)10、(30℃)2
1箱(320mL×10本)
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)