商品豆知識
チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。
空気使用量(L/min)230
パターン形状丸
吹付空気圧力(MPa)0.3
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)250
塗料供給方式重力式
適合塗料容器2.0L
チップ径(Φmm)5.0、6.5、8.0
チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。
空気使用量(L/min)230
質量(g)1020
パターン形状丸
吹付空気圧力(MPa)0.3
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)250
塗料供給方式重力式
吹出方向固定式
適合塗料容器3.0L
チップ径(Φmm)5.0、6.5、8.0
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
塗料ノズル径(Φmm)1.2
空気使用量(L/min)85
質量(g)480
吹付空気圧力(MPa)0.3
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式加圧式
適合塗料容器1.0L
空気使用量(L/min)230
パターン形状丸
吹付空気圧力(MPa)0.3
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)250
塗料供給方式重力式
チップ径(Φmm)8.0
軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能をかねそなえております。
用途最高級品の仕上塗装に
質量(g)440
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式重力式
適合塗料容器0.5L
簡単にイラストレーション・アートデザインが楽しめる。ノズル、ニードル弁にはステンレスを採用しております。
空気使用量(L/min)15
パターン開き(mm)丸吹き
塗料噴出量(mL/min)少量
吹付空気圧力(MPa)0.25
所要圧縮機(kw)0.2
吹付距離(mm)100
塗料供給方式重力式
■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のニスです。 ■[最高級品のシーラー] 高級ウレタン樹脂配合肉持ち感、光沢感を向上させる最高級品質のシーラー ■[キレイな仕上り] 乾燥性、研磨性に優れ、平滑な下地面を形成します。
用途■屋内の木製品 木製フローリング / 階段 / 廊下 / テーブルの天面 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[処理について] やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などで塗り広げ、乾いてから一度水に浸してから一般ごみとして処分するか、 メーカーの「残塗料処理剤」を使用します。 ※使用したウエス類は水に浸してから処分すること。 ■[保管時は] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意すること。 使用後は完全に蓋をし、容器のサビやすい所、直射日光や-5℃以下の場所を避けて冷暗所に保管する事 ※水で薄めた塗料は長期間保存不可 ※一度凍った塗料は使用不可 ■[乾燥時間・塗り面積について] 乾燥後、塗り面積の表示は気象条件、塗る素材、形状、塗り方、うすめ方などによって多少異なります。
色とうめい
特性耐摩耗、耐久
主な用途木床
希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期)
パイプの内面及び高所の吹き付け塗装に最適です。首の曲り角度は45°です。
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)200
塗料供給方式吸上式・圧送式
適合塗料容器吸上げカップ及び各種圧送タンク
スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装
質量(g)440
所要圧縮機(kw)1.5
塗料供給方式吸上式
適合塗料容器1.0L
軽量・低圧スプレーガン
空気使用量(L/min)225~245
質量(g)295
吹付空気圧力(MPa)0.25
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)200
塗料供給方式吸上式
適合塗料容器1.0L
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入がしやすい。
用途小物の中塗・上塗に最適
塗料ノズル径(Φmm)1.2
空気使用量(L/min)85
パターン開き(mm)130
質量(g)460
供給方式重力式
塗料噴出量(mL/min)130
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.3
適合塗料容器0.3L
1丁
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ヘッド角度は0度と45度から選ぶことができ、45度タイプはベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。
用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所
仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55
本体質量(g)570
吹付空気圧力(MPa)0.25
吹付距離(mm)200
パターンストレート
口径【塗料・空気】G1/4
取扱説明書(0.4MB)
パイプ内面塗装用に開発した特殊ノズル、キャップを採用し、長尺で内径の小さなパイプの内面塗装に最適です。
用途筒状、管状の内面塗装用
仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/13
本体質量(g)550
空気使用量(L/min)70
塗料噴出量(mL/min)120
吹付空気圧力(MPa)0.25
所要圧縮機(kw)0.75以上
吹付距離(mm)200
塗料ノズル径(Φmm)1.5
塗料供給方式圧送式
最大有効パターン(mm)60
パターンストレート
口径【塗料・空気】G1/4
適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ
取扱説明書(0.4MB)
「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型化粧塗料です。鏡面光沢仕上げで新設亜鉛めっきの色調に最も近いメタリックシルバーに仕上げます。亜鉛めっきのヤケの補修や色調合わせに最適です。
用途亜鉛めっき鋼材のヤケの補修。亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修後、周囲との色の相違がある場合の化粧。環境対応が求められる作業現場に最適。
使用温湿度範囲気温5℃以上、湿度85%以下
危険物の類別第四類
RoHS指令(10物質対応)対応
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
RS Pro エアブラシキットには、さまざまな内容が含まれていますRS Pro のエアブラシキットには、作業場や工場のさまざまな表面に塗料を適用するのに必要なあらゆる工具が揃っています。 この製品には、ピストル型エアブラシ、重力式塗料カップ、高圧ガスアダプタ、 フィートの小径ホース、 インチ縮小ニップルが含まれ、さまざまな作業で柔軟性を発揮します。最良の結果を得るには、塗装する表面から約 インチのエアブラシを保持する必要があります。短いストロークを使用し、複数の軽いコートを適用することを推薦される。エアブラシの前面にあるフルードキャップを回して、塗料の流れとスプレーのパターンを調整できます。 完全に銃からのすべてのペンキの沈殿物をきれいにする限り、再度それを使用できる。 複合ケースに収納されており、安全かつ簡単に保管できます。車から家具まであらゆるものを塗るのに使用されるこのような用具を見つける。特長と利点エアブラシキット 重力式塗料キット、ガン式エアブラシ、プロペラントアダプタ、リダクションニップル、小径ホースが含まれています 容器の容量は 0.22 リットル 先端サイズ: 0.3 mm 空気入口 BSP 英国標準パイプ は 1/4 インチです モデル番号 AB931RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コンテナ能力 = 0.22Lチップサイズ = 0.3 mmエアインレット(BSP) = 1/4インチキットタイプ = スプレーガンキットモデルナンバー = AB931
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
耐熱性(+200℃)と優れた防錆性能を兼ね揃えた、油性下廻り保護透明ドライワックス。従来の下廻り防錆剤に比べ耐熱温度が向上、また薄い塗膜で優れた防錆効果を発揮します。速乾性且つ薄い塗膜で防錆効果が得られるため施工時の使用量が少なく、作業時間も短縮できる経済的なドライワックスです。ほぼ透明に仕上がるため施工箇所の印象を変える事無く、車体を強力に錆から守ります。ワックス系でありながら乾燥硬化する為、砂やゴミの付着がなく、部品を錆から強力に保護します。耐熱温度+200℃ : エンジンルーム内の防錆にも使用が可能です。透明なためネームタグに影響を与えません。上塗り(塗装)不可。通知。使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。本製品はシンナー、水、塗料、その他と混ぜることはできません。非常に高温となるエキゾーストやマフラー、ブレーキ廻り、ドライブシャフト等の可動部、各種ヒンジ、スプリングには使用しないで下さい。上塗り(塗装)は出来ません。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。
用途説明書。特長:。優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後は摩耗に強く弾力性を保ちます。最大200℃の耐熱性で、乾燥後には耐衝撃性、耐腐食性に優れた保護被膜が形成されます。色が付かない為、部品に刻印されたパーツ番号やブレーキラインなどを容易に確認する事ができます。ゴムやプラスチック類を傷めません。使用方法:。施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、ロストウムバンダラー (品番 0893 110) で下処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A:1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧2~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B:エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。
色透明
温度(℃)最小処理:15、最大処理:35
最小距離(mm)最小スプレー:100
時間最小 / 最大表皮形成:60~0min
密度(g/cm3)0.74(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
エポキシ樹脂系 土木建設用弾性接着シール材。二液型パテ状手作業充填タイプ。従来のエポキシ樹脂接着剤に成し得ることができなかった伸び、復元性に優れたエポキシ樹脂系弾性接着シール材です。地盤沈下や振動、温度差等による動きのあるコンクリート構造物及びコンクリート二次製品の目地材及び亀裂部の補修シールに大きな成果を発揮いたします。弾性接着シール剤なので、コンクリート、鉄の膨張・収縮に追従性があり、接着もある為、耐久性に優れます。夏型、冬型の2タイプがあり、施工性が優れております。耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れております
用途用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管防火水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部。その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シール
特性耐水性、耐酸性、耐アルカリ性
使用方法(1)下地処理:接着充填部のゴミ、脂分、泥等を十分に除去し、養生処理を行う。必要に応じてV(U)カット処理を行う。湿潤面の場合は、BOメジコン#300を塗布する。(2)材料混合:ビニール製手袋を着用したうえに軍手を着用し、水に軽く濡らした後、主剤と硬化剤を同量(重量比)取り出し、ヘラを用いて均一な色になるまで十分に手で混ぜる(3)充填:BOメジコン#10Sを棒状に伸ばし、可使時間内に充填部分に手で詰め込み、表面をヘラ或いは濡れた軍手で平滑に仕上げる
色主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状
配合主剤:硬化剤=1:1
使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に頭巾・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
燃焼時に有毒ガスを発生しません。燃えにくい。 UL規格認定品/鉄道車両用材料燃焼試験認定品。耐衝撃性に優れています。透明性に優れ、表面光沢もあり、高級感のある透明素材です。二次加工性に優れ、冷間曲げをしても白化せず良好な外観を保ちます。また、機械加工、接着、熱曲げ、パンチングなどの加工も可能です。印刷適性があり、PET用、ポリエステル用、PC用、塩ビ用、アクリル用などの一般的なインキ、塗料を使って良好な印刷が可能です。予備乾燥不要で、比較的低温域での成形ができ、成形時間の短縮が可能です。厚生省告示第20号(器具及び容器・包装)に適合します。γ(ガンマ)線やEOG(エチレンオキサイドガス)による劣化が少なく、減菌用途に用いることができます。バランスのとれたガスバリア性を有しています。
用途POP、ディスプレー(店装用途) 商品展示棚、ポスター展示板、自立式ハンガー、ショーケース等。産業用各加工品 食品用容器、機械カバー類、医療用加工品、各種トレー、ゲーム類カバー等。サイン 屋内用看板、各種印刷その他、高透明性、耐衝撃性、二次加工性等の活かせる用途は限りなく広がります。
長さ(mm)2440
色透明
幅(mm)1220
厚さ(mm)10
1枚
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
各機能を最大限確保しながら省スペースに並列設置が可能なスリム型の分別屑入です。
#D・空きビン
仕様●サイズ(mm):奥行260×幅430×高さ894●重量(kg):約12●材質:本体…スチール(粉体塗装)/投入口…ステンレス / 中容器…ポリプロピレン,他●カラー:ホワイト●投入口:#D 空きビン●仕様:分別屑入、アジャスター付、無鉛塗料使用●中容器(L):25
アズワン品番67-5999-25
1台
¥74,600
税込¥82,060
9日以内出荷
各機能を最大限確保しながら省スペースに並列設置が可能なスリム型の分別屑入です。
#J・ペットボトル
仕様●サイズ(mm):奥行260×幅430×高さ894●重量(kg):約12●材質:本体…スチール(粉体塗装)/投入口…ステンレス / 中容器…ポリプロピレン,他●カラー:ホワイト●投入口:#J ペットボトル●仕様:分別屑入、アジャスター付、無鉛塗料使用●中容器(L):25
アズワン品番67-5999-26
1台
¥74,600
税込¥82,060
9日以内出荷
仕様内パッチン式
付属品切断治具 1個、切断小口補修塗料 1瓶(20g)
サイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型
適合サイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型
各機能を最大限確保しながら省スペースに並列設置が可能なスリム型の分別屑入です。
#C・空き缶
仕様●サイズ(mm):奥行260×幅430×高さ894●重量(kg):約12●材質:本体…スチール(粉体塗装)/投入口…ステンレス / 中容器…ポリプロピレン,他●カラー:ホワイト●投入口:#C 空き缶●仕様:分別屑入、アジャスター付、無鉛塗料使用●中容器(L):25
アズワン品番67-5999-24
1台
¥74,600
税込¥82,060
9日以内出荷
各機能を最大限確保しながら省スペースに並列設置が可能なスリム型の分別屑入です。
#A・燃えるゴミ
仕様●サイズ(mm):奥行260×幅430×高さ894●重量(kg):約12●材質:本体…スチール(粉体塗装)/投入口…ステンレス / 中容器…ポリプロピレン,他●カラー:ホワイト●投入口:#A 燃えるゴミ●仕様:分別屑入、アジャスター付、無鉛塗料使用●中容器(L):25
アズワン品番67-5999-22
1台
¥74,600
税込¥82,060
9日以内出荷
先端ボルトを緩めることでヘッド角度を90度から-90度まで変更することが可能で、ベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。吹付空気回路とパターン空気回路が別回路(3重管)のため、ガン本体のパターン調節ねじによりパターン操作が可能です。
用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所
仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、90/60
本体質量(g)625
吹付空気圧力(MPa)0.25
吹付距離(mm)200
パターンストレート
口径【塗料・空気】G1/4
取扱説明書(0.4MB)
各機能を最大限確保しながら省スペースに並列設置が可能なスリム型の分別屑入です。
#B・燃えないゴミ
仕様●サイズ(mm):奥行260×幅430×高さ894●重量(kg):約12●材質:本体…スチール(粉体塗装)/投入口…ステンレス / 中容器…ポリプロピレン,他●カラー:ホワイト●投入口:#B 燃えないゴミ●仕様:分別屑入、アジャスター付、無鉛塗料使用●中容器(L):25
アズワン品番67-5999-23
1台
¥74,600
税込¥82,060
9日以内出荷
各機能を最大限確保しながら省スペースに並列設置が可能なスリム型の分別屑入です。
#O・紙コップ回収
紙コップは一定量スタックされてから中容器に落ちる構造になっています。これにより 1個ずつ回収するよりも多くの紙コップの回収が可能となっています。(7 オンス紙コップの場合、約 50 個→約 200 個回収可能)
内部のガイドを交換することで 9 オンスの紙コップにも対応可能になっています
仕様●サイズ(mm):奥行260×幅430×高さ894●重量(kg):約13●材質:本体…スチール(粉体塗装)/投入口…ステンレス / 中容器…ポリプロピレン,他●カラー:ホワイト●投入口:#O 紙コップ●仕様:分別屑入、アジャスター付、紙コップ対応(7・9オンス)、無鉛塗料使用●中容器(L):25
アズワン品番67-5999-27
1台
¥93,600
税込¥102,960
9日以内出荷
パイプ部の位置調整で、フルコーン(丸吹)から低飛散広角ホロコーン(空円錐・円環)のパターン調整が可能で、Φ300mmまでの内面塗装に最適です。
用途筒状、管状の内面塗装用
仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/20
本体質量(g)710
空気使用量(L/min)180
塗料噴出量(mL/min)【フルコーン】130【ホロコーン】130<300>
吹付空気圧力(MPa)0.3
所要圧縮機(kw)1.5以上
吹付距離(mm)【フルコーン】150【ホロコーン】30
塗料ノズル径(Φmm)1.3
塗料供給方式圧送式
最大有効パターン(mm)フルコーン:100、ホロコーン:250<300>
パターンフルコーン、ホロコーン
口径【塗料・空気】G1/4
適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ
「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型亜鉛末塗料です。亜鉛粉末とアルミペーストで落ち着いたシルバー色。1液形エポキシ系樹脂を使用しており、上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量84%でアッシュシルバー仕上りです。
用途亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。環境対応が求められる作業現場に最適です。
成分亜鉛粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤
トラスコ品番597-0449
色アッシュシルバー
タイプハケ塗り
容量(kg)20
容器塗料缶
使用環境気温5℃以上 / 湿度85%以下
含有量(%)【亜鉛】84
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型高濃度亜鉛末塗料です。亜鉛粉末と亜鉛フレーク粉末の併用で緻密な塗膜を形成し、長期防錆が可能です。1液形エポキシ系樹脂を使用しており、上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量90%でシルバー仕上りです。従来品「ジンクプラスS」の樹脂をエポキシ樹脂に変更したことにより、密着性、耐食性が向上しました。※亜鉛含有率や仕上がり色、使い勝手等は変更ございません。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。環境対応が求められる作業現場に最適です。
トラスコ品番581-9031
材質主成分:亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤、添加剤
色シルバーグレー
タイプハケ塗り
容量(kg)5
容器仕様塗料缶
使用環境気温5℃以上、湿度85%以下
含有量(%)【亜鉛】90
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量5L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
次へ