3,598件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッセル織りタイプで厚みもありペンキなどの飛散防止に最適です。
用途塗装工事用シート、建築壁面養生、改修塗装工事など 長さ(m)5.4 材質シート:ポリエチレン(PE)
1枚
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
2,298 税込2,528
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1枚ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ペンキ飛散防止・建築・改築工事をはじめ防砂・しゃ光ネットとして使用できます。 ラッセル織です。
ハトメ内径(mm)14 材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎) 材質(ハトメ)アルミニウム
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング 質量(g/m2)約105 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300 タイプ継ぎ目なし 仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82% その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリプロピレン 質量(g/m2)目付け/114 材質(ハトメ)アルミ 引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466 特性耐候、防炎
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SP 【オーダー】オーダーサイズ 飛散防止ネット 弘和 カスタマイズ可
10cm×10cm~19.8m×20mまで、お客様が必要とするサイズを1枚からオーダーすることが出来る飛散防止ネットです。周囲加工、ハトメ付きです。国内産です。
用途塗装作業の飛散防止・養生に 白、緑、青、黒 形状折りたたみタイプ 幅(cm)10~1980(10cm単位) 長さ(cm)10~2000(10cm単位) 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)450または均等割り 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(mm)約12 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,032 税込2,235
15日以内出荷

焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されました。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。 軽くて作業性に優れます。
用途建築工事養生用 塗装工事用(飛散防止) 粉じん、ホコリ除け 材質(シート)ポリプロピレン(PP) 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(Φmm)9 規格防炎表示者認定番号 AFE330085 仕様防炎表示者認定番号:AFE330085 形状折りたたみタイプ 引張強度縦630N/3cm、横560N/3cm 引裂強度(N)縦320、横320 網目約1mm ハトメピッチ(cm)30 特性防炎
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。 仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品 形状折りたたみタイプ 材質/仕上シート材質:ポリプロピレンハトメ材質:真鍮 引裂強度(N)縦320、横320 認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085 引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3 特性防炎
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

建築現場、高速道路、棟梁現場など屋内外を問わず用途に合わせて選べます。 塗装養生をはじめ現場作業に欠かせません。
用途建築現場などの塗装養生
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
119 税込131
当日出荷

多量の濾過に最適。濾過用ネットは使い捨てタイプ。特注ネットにも対応できます。
材質(ホルダー)ナイロン、(ネット)ポリエステル
1セット(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ ガスの種類有機ガス セット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個 質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5) 本体質量(g)74(±15) 破過時間90以上 国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号 機能フィットチェッカー内蔵 除毒能力(分)90以上 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-4550-01 適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型L RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

ローラーバケット スターターセット(バケット1個・ネット5枚・内容器10枚) モノタロウ 動画あり
人気のモノタロウローラーバケットからバケット1個・ネット5枚・内容器10枚入りのお得なセット品が登場! 塗装をスタートするのに最適です。
用途塗料容器として 材質PP セット内容バケット1個・ネット5枚・内容器10枚 底面サイズ(mm)210×155
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

アミ目両面ヤスリ。目づまりしにくく、とても長持ちします。湿式・乾式両方に使えます。水をかけながら使えます。両面とも使えます。
寸法(mm)93×228 砥材A
1パック(3枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗装タイプのお求めやすい両面強力カラーマグネット!両面タイプなのでクリップなどをとめられます。A4コピー用紙約10枚までとまる。
直径(Φmm)18 仕様マグネット、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 厚さ(mm)7
1箱(10個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗装タイプのお求めやすい両面強力カラーマグネット!両面タイプなのでクリップなどをとめられます。A4コピー用紙約16枚までとまる。
直径(Φmm)25 仕様マグネット、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 厚さ(mm)7
1組(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
用途建築工事養生用。 材質シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm) 引張強度縦570N/3cm、横640N/3cm 引裂強度(N)縦230、横280 ハトメピッチ(cm)30 目合い(mm)(網目の大きさ)0.5 形状折りたたみタイプ
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


さまざまなシーンで使える定番のネット什器
メッシュ寸法(mm)3Φ50ピッチ キャスター径(Φmm)50 ホワイト 材質本体:スチール(紛体塗装)、キャスター:ゴム 耐荷重(kg)30 機能キャスターストッパー機能(2個)
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1693060003 ローラーバケット R-200用 ネット ハンディ・クラウン 動画あり
ハンディ・クラウンローラーバケット R-200用 ネット
エコ商品
塗装作業の必需品!!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×270×220 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3枚)
499 税込549
当日出荷

両面を使用できるので2倍お得です。目づまりがなく研磨力が抜群です。従来のペーパーよりも5倍ほど長くご使用できます。
用途表面仕上げや塗装はがし、サビ取り作業。 適合機種電動サンダー 寸法(mm)93×230
1パック(3枚)
789 税込868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストア・エキスプレススリムネットラック ネット棚
レジ前や店頭の省スペースで商品を訴求するのに適した、小型のネットラックです。 高さは3段階で固定することができます。 脚部フラットバーの取り付け方向を変えることで、什器の下に差し込めます。 棚は5cm間隔で取り付けできます。
材質スチール/粉体塗装 耐荷重(kg)5 ピッチ(cm)5(ネット) 寸法(幅W×奥行D)(cm)40.5×12.5
1台
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
欠品中

目づまりが無く、研削力抜群。両面使用可能なので経済的。あて木をそえて手磨き用としてもご使用可能。乾式・湿式どちらの作業でもご使用可能。
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。 適合材木材・樹脂・金属 適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます 種別クランプ式 寸法(mm)230×93 寸法(縦×横)(mm)230×93
1袋(3枚)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アズワンネット
サイズ、オプションを多彩にご用意。様々なディスプレーに対応できるネットです。外枠はΦ8mmの強固な線材を使用しています。
材質スチール製 粉体塗装 ピッチ(cm)ネット:5 外枠径(mm)8 中径(Φmm)3
1台
4,630 税込5,093
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPローラーバケット R-200ネット付 ハンディ・クラウン 動画あり
ハンディ・クラウンSPローラーバケット R-200ネット付
エコ商品
塗装時に便利な取っ手付き容器。175mmまでのローラーサイズに対応しています。塗装時の小分け容器として最適。塗料をしごくのに便利なネット付き。
材質PP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

1個
839 税込923
31日以内出荷

ストア・エキスプレスディスプレイ用ネット
サイズ、オプションを多彩にご用意。 さまざまなディスプレイに対応できるネットです。 外枠はΦ8mmの強固な線材を使用しています。
材質スチール/粉体塗装
1台
1,298 税込1,428
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ナイロン繊維全面に砥材を塗布しており、繊維がなくなるまで使用できるので寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。水、油と併用もできます。網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもありません。適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適です。
用途極細の溝の全面研磨。車輌、船舶のサビ取り作業。焼付塗面への肌ならし研磨。塗装面の仕上げ研磨。 寸法(mm)230×280 赤茶 砥材アルミナ砥粒(A) 基材ポリエステル
1箱(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ストア・エキスプレスネット用棚カゴ
ネット用の網かごです。 W27cm・W42cm・W54cm・W84cmの4サイズ。 黒のご用意もございます。
材質スチール/粉体塗装 径(Φmm)ネット径:外枠5、ネット部分3 耐荷重(kg)5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H135~H150で4段階に高さを調整することができます。 柱周りやレジ前のスペースを有効活用できます。
材質スチール/粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×11.6×135~150 質量(kg)8 寸法(幅W×奥行D)(cm)ベース:46×21.5 直径(Φmm)外枠8/中3/ネットピッチ3 寸法(cm)10×5(サイド) ピッチ(cm)背面5(ネット)
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面を活用して効率的な収納が可能です。
用途壁面収納・製品ディスプレイ・店舗陳列 仕様●サイズ(mm):866×1306●材質:スチール(粉体塗装仕上げ)●線径:枠:6×13mmフラットバーネット:Φ3(50mmピッチ) アズワン品番65-2166-37
1枚
49,000 税込53,900
当日出荷

アズワンネット 白
サイズネットピッチ 素材スチール製 粉体塗装
1枚
2,360 税込2,596
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ネットに取付可能な網かご。
材質スチール/粉体塗装 直径(Φmm)3(ネット部)/5(外枠)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光の反射を抑えて見た目スッキリ。夏の強い日差しでもまぶしさを低減。通気性が良い18メッシュ、防虫性が高い20/18メッシュの2種類の網目をご用意。塗装による網目の目詰まり無し。製網後に塗装していますので、網目がズレにくく、線がほつれにくく、網の形状が安定。通常のステンレス防虫網に比べて線径が細くカット作業が容易。はがれにくい粉体塗装。押さえゴムで止める際も、「塗装はがれ」がほとんどありません。ブラシで洗っても大丈夫
材質SUS304 長さ(m)30
1巻
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)