436件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
初めて塗装される方に、おすすめするタイプのハケです 手軽な塗装に最適
用途水性塗料・油性塗料の塗装 玉厚(mm)11 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途油性用、水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初めて塗装される方に、お勧めするタイプのハケです。ご家庭での手軽な塗装に最適です。
玉厚(mm)6 毛丈(mm)21 形状 種類刷毛 材質(毛)馬毛 主な用途油性用、水性用 毛色茶色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

徳用より化繊の割合が多く滑らかな使用感です。毛先処理しており仕上げも綺麗で水性塗料にも使用出来ます、お得な10本組み。
玉厚(mm)8 厚さ(mm)13 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、化繊 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰の強い豚毛の小バケです。FRP塗料にも使用出来ます。
用途小物塗装用 材質(柄部) 形状 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途塗装用、ホビー・工作用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状筋違 種類刷毛 材質(毛)馬毛 主な用途油性用 毛色茶色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毛先が柔らかいソフトタイプの小バケです。
厚さ(mm)4 形状 種類刷毛 主な用途工作用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性・油性塗料 兼用
形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途油性用、水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハケとペール缶がセットになったお得な商品です。
用途水性、油性用 材質(ペール缶)ポリプロピレン 容量(L)1.5(ポリペール缶) トラスコ品番322-9475 セット内容ポリレール缶×1個ハケ(30mm×1本、50mm×1本) 毛材山羊毛・化繊 毛幅(mm)30、50 口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)152×130×132(ポリペール缶) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
769 税込846
当日出荷

優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30mm)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端毛先加工が施され、徳用万能刷毛より化繊の割合いが多く仕上がりが綺麗で刷毛目がつきにくくなっております。 水性塗料や油性塗料を問わずきれいな仕上がりになります。
玉厚(mm)8 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、化繊 主な用途多用途用(万能用) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適 玉厚(mm)11 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)馬毛・山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途油性用 毛色黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途水性塗料用 厚さ(mm)(スポンジ)15 全長(mm)170 種類刷毛 材質(毛)エステル系ウレタン 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。
用途下地の掃除や接着剤塗布用 形状平・金巻 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途建築用/工業用 毛色黒色
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

混毛タイプで水性塗料に最適。
毛色白色 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アサヒペン防虫・防腐塗料用ハケ
エコ商品
防虫・防腐塗装に最適
種類刷毛 毛丈(mm)52 材質(毛)豚毛 主な用途防虫用、防腐用 毛色茶色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(40mm)ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途コールタール塗装に最適! 全長(mm)240 種類刷毛 毛丈(mm)55 材質(毛)馬毛・化学繊維の混毛 主な用途コールタール用 毛色黒色 玉厚(mm)20 刷毛幅(mm)75
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適 形状 質量(g)82 種類刷毛 毛丈(mm)55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×235×19 材質(毛)豚毛 主な用途掃除用 毛色茶色 刷毛幅(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(75mm)
939 税込1,033
当日出荷

アサヒペンPCスタンダードハケ ニス用
エコ商品
優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途ニス用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30mm)ほか
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適 玉厚(mm)6 全長(mm)190 形状 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途油性用、水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インダストリーコーワJ-GRIP(W) 万能ハケ
エコ商品
ハケ・ローラー・コテバケまで豊富な品ぞろえ。 便利なフック機構付で作業性アップ。 ヘッドが交換できて、ハンドルの再利用が可能。 廃棄しても有毒ガスなし。
用途豊富なバリエーションで、どんな塗装シーンにも! 刷毛幅(mm)30 種類刷毛 材質(毛)化繊 主な用途万能用(多用途) 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
5日以内出荷

インダストリーコーワJ-GRIP(W) 万能ハケスペア
エコ商品
ハケ・ローラー・コテバケまで豊富な品ぞろえ。 便利なフック機構付で作業性アップ。 ヘッドが交換できて、ハンドルの再利用が可能。 廃棄しても有毒ガスなし。
用途豊富なバリエーションで、どんな塗装シーンにも! 刷毛幅(mm)30 適合本体14101 種類刷毛用部品 材質(毛)化繊 主な用途万能用(多用途) 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
5日以内出荷

ロスが少ないエコなパッケージ!塗料もエコであらゆる作業環境に配慮しています。亜鉛とアルミニウムを配合したハイブリッド型ジンクリッチで亜鉛メッキの補修にも最適です。腰袋にも入るコンパクトサイズです。ハケ付きキャップですぐ塗れます。超速乾で塗装間隔を短く、作業時間短縮します。特化則、有機則非該当です。
シルバー 乾燥時間(分)30(23℃) 膜厚(μm)80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量90mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(90mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ローラーとハケと受け皿のセット。セットには、豚毛2インチハケがついています。
用途一般水性・油性塗料用 セット内容150ミリスモールローラー、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿 サイズスモール 種類ローラーセット 材質(ローラー部)ポリエステル ローラーサイズ(mm)150 主な用途油性用、水性用 材質(バケット)ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
799 税込879
当日出荷

今までの刷毛の製法ではなく、ブラシの機械植毛(丸線植毛)で商品化。 NON接着剤製法により溶剤に侵されることなく毛抜けが生じません。 100%化繊で特殊先付加工の毛材なので、仕上がりも最適。 滑りにくいラバーグリップ採用。
用途ホコリ払い、塗装作業(水性・油性兼用)、薬品の塗布にも最適で、幅広い用途に 毛丈(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PP液化接着法での新技術ローラー。 全ての塗料・溶剤にも対応。 中毛サイズで多少の凹凸面も塗装できる万能タイプ。 ハンドル部分も5本スポークなのでPP管ローラーをしっかりグリップします。
セット内容175ミリ万能レギュラーローラー(PP管)、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿 サイズレギュラー タイプ中毛 種類ローラーセット 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)ポリエステル ローラーサイズ(mm)175 主な用途塗装用 芯材ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

ロスが少ないエコなパッケージ!塗料もエコであらゆる作業環境に配慮しています。鉄面に塗るだけで溶融亜鉛メッキと同等の錆止め効果を発揮します。腰袋にも入るコンパクトサイズです。ハケ付きキャップですぐ塗れます。超速乾で塗装間隔を短く、作業時間短縮します。特化則、有機則非該当です。
グレー 乾燥時間(分)20(23℃) 主な用途鉄面 膜厚(μm)80 含有量(%)【亜鉛】96 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量90mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性錆止め、超速乾 危険物の性状非水溶性
1本(90mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

メタルプライマー(ハケ塗り) アサヒペン 動画あり
今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。 ラッカー、油性塗料、水性塗料の上塗りができます。
用途銅・真鍮・アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ・ブリキなどの非鉄金属(金・銀などは除く)や鉄の下塗り用 クリヤ 主な用途銅・真鍮・アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ・ブリキなどの非鉄金属(金・銀などは除く)や鉄の下塗り 塗膜状態透明 標準重ね塗り回数(回)1 危険等級 使用場所屋内外 アズワン品番65-2073-33 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)4~5 (タタミ2.5~3枚分) 乾燥時間夏期/30分~1時間・冬期/1~2時間、上塗り時間:夏期/2時間以上・冬期/3時間以上 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ下塗り用アクリルラッカー
1缶(200mL)
859 税込945
当日出荷

1袋(5本)
3,298 税込3,628
当日出荷

プラスチック用プライマー(ハケ塗り) アサヒペン 動画あり
今まで密着しなかった各種プラスチックへの塗装ができます。 ラッカー、油性塗料、水性塗料の上塗りができます。
用途ポリプロピレン・ナイロン・ABS・FRP・硬質塩ビ・アクリル・PETなどの下塗り用 クリヤ 主な用途ポリプロピレン・ナイロン・ABS・FRP・硬質塩ビ・アクリル・PETなどの下塗り 塗膜状態透明 標準重ね塗り回数(回)1 危険等級 使用場所屋内外 アズワン品番65-2073-32 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合ポリエチレン、ポリスチレン、発泡スチロール、ポリアセタール、ポリカーボネート、メッキ面 塗り面積(1回塗り)(m2)3.5~4.5 (タタミ2.1~2.7枚分) 乾燥時間夏期/30分~1時間・冬期/1~2時間、上塗り時間:夏期/2時間以上・冬期/3時間以上 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ下塗り用アクリル樹脂塗料
1缶(200mL)
869 税込956
当日出荷

バンパーやフロントスポイラー等のエアロバーツなど、自転車パーツ塗装時に使用するスタンドです。 パーツ保護するクッションラバー付なのでキズを付けにくく作業することが出来ます。 折りたたみ収納可能! 空いたスペースに収納できる。
用途バンパー、フロントスポイラー、エアロパーツ、自転車パーツ 質量(kg)約5.7 耐荷重(kg)約100 パイプ径(Φmm)約28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1080×約120×約1150(折り畳み時) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 作業高さ(mm)約700~約1050 作業幅(mm)約1080×約500~約900
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。
用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに 鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く) 主な用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール 使用場所屋内外兼用 希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈) 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.4(鉄部は2回塗り) 指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2~3
1本(40mL)
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

水性多用途ペイントマットカラー ハケ付 アサヒペン 動画あり
塗装に便利なハケ付き容器を使用しています。毛はナイロン製で太さ0.1mm、軸はPP軸を採用し硬いので塗りやすく・書きやすい。抗菌効果があります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。シックハウス対策品 F☆☆☆☆取得。
用途木部・木製品、鉄部・鉄製品/コンクリート・スレート・ブロック/室内カベ/発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面。 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、HALS、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、水 寸法(mm)ミニ刷毛:約全長/73(毛/20、軸/53) 容量(mL)50 質量(g)約85 種類合成樹脂塗料(水系) 塗り面積(m2)標準:約0.3~0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×34×92 主な用途木部・木製品、鉄部・鉄製品/コンクリート・スレート・ブロック/室内カベ/発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面 乾燥時間(時間)約夏期/2・冬期/4 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ツヤ消し、抗菌、低臭 塗回数標準:1
1本(50mL)
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

豚毛を使用しているので塗装だけでなく接着剤の塗布にも使用頂けます。またFRPの塗布にも使用していただくことが可能です。
形状 高さ(mm)205 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途塗装用 毛色茶色 材質(ハンドル)自然木 材質(止具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インダストリーコーワ目地刷毛筋違
刷毛と筆の中間のサイズで、工作・ホビーや塗装面の隅等の細かい場所の塗装に最適の小バケです。
形状筋違 毛丈(mm)35 玉厚(mm)7 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途塗装用、目地用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化繊100%なのに、豚毛のような刷毛先を実現。屋外・木部塗装に最適です。
用途屋外木部、ウッドデッキ・ラティスの塗装に! 材質(柄部) 材質(毛)化繊 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場・船舶用として、毛腰をもたせたベストセラーです。 多量のペイントの厚塗りの場合や、一回限りの作業では、コスト的に手軽な設定です。
用途ペイント刷毛、一般・工場・船舶用 玉厚(mm)20 毛色黒色 参考毛丈45mm/毛厚16mm(サイズ50mmの場合) 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)人毛、豚毛、馬毛、PP 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンディ・クラウン高級トタン用 刷毛
エコ商品
トタン屋根・トタン板・波トタンを塗装するのに最も適した刷毛です。
種類刷毛 材質(毛)化学繊維100% 主な用途トタン用、塗装用 毛色黒色 材質(ハンドル) 材質(止具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インダストリーコーワ目地刷毛筋違 化繊
エコ商品
刷毛と筆の中間のサイズで、工作・ホビーや塗装面の隅等の細かい場所の塗装に最適の小バケです。
形状筋違 毛丈(mm)38 玉厚(mm)8 種類刷毛 材質(毛)化繊 主な用途水性用、目地用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造目地刷毛筋違白短毛
エコ商品
目地用刷毛 ローラーでは塗れない細かい目地などにもきれいに塗ることができます。 タッチアップなど細かい部分の作業に使用いただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装 形状筋違 サイズ(号)5 毛丈(mm)17 玉厚(mm)5 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途目地用 毛色白色 金具幅(mm)14 板幅(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
268 税込295
当日出荷