お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
透明樹脂なので色の区別がつきやすいです。簡易目盛があるので塗料の小分けにも便利です。
用途塗料の小分け用容器。
容量(L)1
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)130
幅(mm)130
高さ(mm)95
少量セットで、ちょっとした利用に便利!
セット内容容器10枚、ホルダー1個、ミキシングバー(小)1本
RoHS指令(10物質対応)対応
口付きのお得な使い捨てビーカー。
オートクレーブ可能。
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
調色用カップ(1Lタイプ)セットの交換用カップです。
※容器のみです。
用途塗料調合用途に
材質ポリエチレン
容量(L)1
目盛(mL)100
内径×高さH(Φmm×mm)110×140
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途塗料の調色。塗料の小分け用容器。
材質ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ7 0178
材質ポリプロピレン
目盛50cc
RoHS指令(10物質対応)対応
調色に便利な使い捨て容器です。
自動車補修時の調色塗料作業などに。
用途調色用
SAGOLA DPC は使い捨てライナー内蔵の塗装カップシステムです。洗浄用材を大幅に減らし、洗浄時間も短縮可能です。コスト削減と工程短縮の両方を実現する画期的な塗装カップシステムです。
用途塗料カップ
セット内容プラスチックカップ×1、フィルタ内蔵のフタ×50、使い捨てライナー×50、リング×1、プラグ×20
こんなお得な商品も!
調色用カップセット 1Lタイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
脱着3秒、調色容器の決定版!
材質(内容器、フタ)ポリエチレン、(スタンド、撹拌棒)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料が見える。保存ができる。カップのみなら使い捨てできる安さです。
セット内容塗装用キャップ2個/容器本体12個/専用ジョイント1個/保存用キャップ大2個・小2個/パッキン1シート(塗装用×6・保存用×6)
材質(本体・フタ)ポリエチレン/(ジョイント)ポリアセタール・真鍮
接続口径1/4インチ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×164(容器)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
こんなお得な商品も!
ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP
目盛あり
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量400mlの作業に適しています。塗料量400ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ7 0130
こんなお得な商品も!
調色用カップ 1L容器のみ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
用途調色セット用内容器
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
小さな箇所の作業に適するミニサイズのキットです。
塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)のセットで、このパーツが使い捨てとなります。最大170mL塗料が入り、これ以下の量であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を、この1セットで行え、調合用のカップは不要です。
リッドにはストレーナーが内蔵されているため、フィルターが不要です。
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます
空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません
カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
トラスコ品番161-1224
セット内容カップ1個、リッドライナー(125ミクロン)各10個、アダプター(26140)1個、一時保管用キャップ16個
1箱
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
下げ缶用の取替え内容器です。
容量(L)2.5
材質PP
使い捨てカップをセットする取っ手付きホルダーです。
用途塗料の調色。塗料の小分け用容器。
材質ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ7 0178
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます
空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません
カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます
容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です
塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
トラスコ品番161-1228
1箱(2個)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
容量(mL)400
容量(L)0.4
トラスコ品番835-9055
セット内容カップ・リング各2個
質量(g)200
タイプ400mlシリーズ
名称カップセット
2018年トラスコ掲載ページ7 0130
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます
空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません
カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます
容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です
塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量840mlの作業に適しています。塗料量840ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
容量(mL)840
容量(L)0.84
トラスコ品番835-9060
セット内容カップ・リング各1個
質量(g)200
名称カップセット
2018年トラスコ掲載ページ7 0130
1箱
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます
空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません
カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます
容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です
塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
ホルダー付。幅広い分野で使用できる使い捨て容器格安品です。
セット内容容器200個入り、ホルダー2個
材質(カップ部)ポリエチレン
材質(ホルダー)ポリプロピレン
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量840mlの作業に適しています。塗料量840ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
容量(mL)840
オリジナル塗料の調色に欠かせない、使い捨て感覚で使える塗料皿です。
1枚のシートに直径25mm深さ9mmの丸形9皿と深さ9mmの五角形6皿をモールド。
簡単にハサミでカットすることができ、五角形皿の三角部分先端をカットすれば、エアーブラシのカップなどに塗料を注ぐときに便利に使えます。
用途塗装用
材質PET
厚さ(mm)0.3
1袋(5枚)
¥359
税込¥395
欠品中
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量600mlの作業に適しています。塗料量600ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
トラスコ品番835-9059
セット内容リッド+ライナー各50個、一時保管用キャップ 20個、リッド・ライナー(125ミクロン)各50個、一時保管用キャップ 20個
質量(kg)2
2018年トラスコ掲載ページ7 0130
1セット(50個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
利便性だけではなく廃棄量削減も目指した、環境配慮型の使い捨て塗装カップシステム。フィルターのメッシュは125μm、190μmの2種(容量はいずれも650ml)。1箱にはリッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個が含まれています。別売りのアダプターと併せてご使用ください。(アダプターは全てセンターカップスプレーガン用です。)。クロージングキャップとアウターカップは単品でも購入いただけます。
付属品リッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個
メッシュ寸法(μm)125
1箱
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
利便性だけではなく廃棄量削減も目指した、環境配慮型の使い捨て塗装カップシステム。フィルターのメッシュは125μm、190μmの2種(容量はいずれも650ml)。1箱にはリッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個が含まれています。別売りのアダプターと併せてご使用ください。(アダプターは全てセンターカップスプレーガン用です。)。クロージングキャップとアウターカップは単品でも購入いただけます。
付属品リッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個
メッシュ寸法(μm)190
1箱
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
洗車で使用するホイールクリーナーでは落としきれない、経年劣化で焼きつき固着したブレーキダストを簡単作業で除去することができる、酸を使った強力クリーナーです。ホイール塗装表面に食い込むように固着した鉄粉を強酸クリーナー液が塗装を傷めることなく溶解し、キレイに落とします。
成分非イオン系界面活性剤、リン酸(20%)、クエン酸
セット内容クリーナー液ボトル(120ml)×1個、塗布用筆×1本、カップ×1個、使い捨て手袋×2枚
危険物の類別非危険物
1個(120mL)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
関連キーワード