カテゴリ

  • 研磨材(111)
  • テープ(30)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • 電動工具(22)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
  • 梱包用品(11)
  • 空圧工具(8)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 作業工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 厨房用品(5)
  • 塗料(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 安全標識(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「塗装 剥がし」の検索結果

271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ ファインラインマスキングテープ 4734 3M(スリーエム)スコッチ ファインラインマスキングテープ 47343M(スリーエム)
47,980税込52,778
1巻ほか
5日以内出荷から53日以内出荷
スコッチ(R) ファインラインマスキングテープ 4734は、美観とペイントラインのはっきりとしたシャープな塗り分けが必要とされる見切り塗装のマスキングに最適です。特殊な背面処理を施している為、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。
用途見切り塗装用マスキングブルー基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
スコッチ ファインラインマスキングテープ 4734 3M(スリーエム)スコッチ ファインラインマスキングテープ 47343M(スリーエム)
249,800税込274,780
1箱(4巻)
5日以内出荷
スコッチ(R) ファインラインマスキングテープ 4734Lは、美観とペイントラインのはっきりとしたシャープな塗り分けが必要とされる見切り塗装のマスキングに最適です。ライナー付きです。特殊な背面処理を施している為、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。
用途見切り塗装用マスキングブルー基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)600×50テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系ライナー有り
スコッチ ファインラインマスキングテープ 2757 3M(スリーエム)スコッチ ファインラインマスキングテープ 27573M(スリーエム)
69,980税込76,978
1巻ほか
36日以内出荷から38日以内出荷
スコッチ(R) ファインラインマスキングテープ 2757は、美観とペイントラインのはっきりとしたシャープな塗り分けが必要とされる見切り塗装のマスキングに最適です。特殊な背面処理を施している為、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。
用途見切り塗装用マスキングホワイト基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.075粘着剤アクリル系
鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(角型) HA CONSULTING鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(角型)HA CONSULTING
4,798税込5,278
1巻(5kg)
7日以内出荷から8日以内出荷
新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力と山型カットによりホイールに沿って貼りやすく、従来品よりよく曲がり接着テープが伸びることなく貼れるため剥がれ難く、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。段ボールケース入りだけでなく、スッキリ収納のロール式プラスチックケース入りもご用意。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)セット内容5g×1000個材質形状角型山型カット幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)タイプ5g刻み
鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(小判型) HA CONSULTING鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(小判型)HA CONSULTING
4,798税込5,278
1巻(5kg)
7日以内出荷
新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。段ボールケース入りだけでなく、スッキリ収納のロール式プラスチックケース入りもご用意。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)セット内容5g×1000個材質形状小判型幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)タイプ5g刻み
狂研 ファイバーディスク SK11狂研 ファイバーディスクSK11
459税込505
1枚
翌々日出荷
圧倒的研削力のあるファイバーディスクです。基盤に直接セラミック砥粒がついており、研削力がずば抜けています。オフセット砥石に比べ約6倍、多羽根ペーパーの約2倍の仕事量があります。タッチが柔らかく振動が少なく火花が軽減される構造です。従来品での作業に比べ効率が大幅にあがり、コストパフォーマンスにも優れます。パットの取り外しや交換、保管も不要で作業効率があがります。
用途一般鋼や難削材の研削、溶接ビート除去、黒皮はがしや塗装剥がし作業。材質セラミック砥粒サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13500砥粒S(セラミック)
タフスクレーパー ワイド厚刃 替刃付 SUN UPタフスクレーパー ワイド厚刃 替刃付SUN UP
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ステッカー・シール・カッティングシートの剥がし、塗装・防水塗膜の剥がしやケレン作業、クロス(壁紙)・クッションフロアの剥がしに向いています。ハードな使用に耐える!ワイドな刃幅125mm、厚刃0.7mmのスクレパーです。( ※一般的なカッター刃:100mm幅、0.5mm厚) 力強い作業に最適です。替刃式:本品には3枚付です。替刃は折れ線なしなので折れにくい仕様です。グリップエンドはハンマーで叩けるので頑固な汚れも剥がせます!握りやすさを追及したグリップです。力を入れやすい太さ(Φ29mm)で滑りにくいTPR樹脂を使用しています。グリップ部にツバ付きで安全に作業可能。
用途剥がし作業、ケレン作業セット内容替刃3枚付材質刃:SK85(HRC60°)/ヘッド部:アルミダイキャスト/柄部(パイプ):スチール/グリップ:PVC+TPR/グリップエンド:スチール全長(mm)330質量(g)460刃長(mm)125刃幅(mm)125刃厚(mm)0.7
塗装剥がし ケレンマスター・タフ(ジスクグラインダー用) SUN UP塗装剥がし ケレンマスター・タフ(ジスクグラインダー用)SUN UP
699税込769
1個
5日以内出荷
塗装を「早く」「キレイ」に剥がします。ナイロン素材の為火花が出にくく安全に作業ができます。積層タイプなので耐久力、研削力があり、通常タイプのナイロン素材より作業効率が上がります。研削スピードは従来品の約1.5倍(メーカー比)!迅速研磨で作業時短!耐久力は従来品の約2倍(メーカー比)!で長寿命。研磨材量が従来品比約1.5倍(メーカー比)!塗装剥がし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等に。
用途塗装剥がし・サビ落とし・汚れ落とし・木工研磨厚さ(mm)16内径(Φmm)15外径(Φmm)約102
ニッケル Sタイプ バインド 3ポッチ 大阪魂ニッケル Sタイプ バインド 3ポッチ大阪魂
12,205税込13,426
1セット(2500個)
8日以内出荷
締付時に座面についた3点ポッチが塗装面を剥がします! 作業効率UP! 塗装する前に通電部にマスキングの必要がありません。 照明業界、空調機、弱電、自動車向け等で広く使用されています! 3、4ミリのナベ頭、バインド頭を在庫ラインナップしました!
3カ-W Sタイプバインド3ポッチ 大阪魂3カ-W Sタイプバインド3ポッチ大阪魂
667税込734
1セット(104個)
翌日出荷
締付時に座面についた3点ポッチが塗装面を剥がします! 作業効率UP! 塗装する前に通電部にマスキングの必要がありません。 照明業界、空調機、弱電、自動車向け等で広く使用されています! 3、4ミリのナベ頭、バインド頭を在庫ラインナップしました!
3カ-B Sタイプバインド3ポッチ 大阪魂3カ-B Sタイプバインド3ポッチ大阪魂
667税込734
1セット(90個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
締付時に座面についた3点ポッチが塗装面を剥がします! 作業効率UP! 塗装する前に通電部にマスキングの必要がありません。 照明業界、空調機、弱電、自動車向け等で広く使用されています! 3、4ミリのナベ頭、バインド頭を在庫ラインナップしました!
ニッケル Sタイプ ナベ(3ポッチS 大阪魂ニッケル Sタイプ ナベ(3ポッチS大阪魂
667税込734
1セット(166個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
締付時に座面についた3点ポッチが塗装面を剥がします! 作業効率UP! 塗装する前に通電部にマスキングの必要がありません。 照明業界、空調機、弱電、自動車向け等で広く使用されています! 3、4ミリのナベ頭、バインド頭を在庫ラインナップしました!
3カ-B Sタイプナベ(3ポッチ 大阪魂3カ-B Sタイプナベ(3ポッチ大阪魂
667税込734
1袋(149個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
締付時に座面についた3点ポッチが塗装面を剥がします! 作業効率UP! 塗装する前に通電部にマスキングの必要がありません。 照明業界、空調機、弱電、自動車向け等で広く使用されています! 3、4ミリのナベ頭、バインド頭を在庫ラインナップしました!
オムニサンダーS MipoxオムニサンダーSMipox
3,398税込3,738
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
独自開発のトリプルカット(特許取得済み)で研削力に優れたやすりです。マジックテープ式で刃が取り替え可能です。表面処理を施しており目詰まりしづらくなっています。付着した切削粉は、ブラシやエアブローで取り除くことができます。スクエア型で広い面積を切削可能です。
用途木工、石膏ボード、人工大理石、樹脂などの非金属用の研削に。バリ取り、面取り、面仕上げ、塗装剥がしに。DIYやプラモデルなどの趣味から、航空機、自動車関連の製造工程での使用など多様な用途で使用可能。材質SPCC長さ(mm)125幅(mm)70厚さ(mm)1
オムニサンダーSハンドルセット MipoxオムニサンダーSハンドルセットMipox
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
独自開発のトリプルカット(特許取得済み)で研削力に優れたやすりです。マジックテープ式で刃が取り替え可能です。表面処理を施しており目詰まりしづらくなっています。付着した切削粉は、ブラシやエアブローで取り除くことができます。スクエア型で広い面積を切削可能です。
用途木工、石膏ボード、人工大理石、樹脂などの非金属用の研削に。バリ取り、面取り、面仕上げ、塗装剥がしに。DIYやプラモデルなどの趣味から、航空機、自動車関連の製造工程での使用など多様な用途で使用可能。材質SPCC、ポリウレタン長さ(mm)125幅(mm)70厚さ(mm)1
オムニサンダーAハンドルセット MipoxオムニサンダーAハンドルセットMipox
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
独自開発のトリプルカット(特許取得済み)で研削力に優れたやすりです。マジックテープ式で刃が取り替え可能です。表面処理を施しており目詰まりしづらくなっています。付着した切削粉は、ブラシやエアブローで取り除くことができます。先端が細いアイロン型のため細部まで切削可能です。
用途木工、石膏ボード、人工大理石、樹脂などの非金属用の研削に。バリ取り、面取り、面仕上げ、塗装剥がしに。DIYやプラモデルなどの趣味から、航空機、自動車関連の製造工程での使用など多様な用途で使用可能。材質SPCC、ポリウレタン長さ(mm)120幅(mm)55厚さ(mm)1
オムニサンダーA MipoxオムニサンダーAMipox
2,798税込3,078
1枚
翌々日出荷
独自開発のトリプルカット(特許取得済み)で研削力に優れたやすりです。マジックテープ式で刃が取り替え可能です。表面処理を施しており目詰まりしづらくなっています。付着した切削粉は、ブラシやエアブローで取り除くことができます。先端が細いアイロン型のため細部まで切削可能です。
用途木工、石膏ボード、人工大理石、樹脂などの非金属用の研削に。バリ取り、面取り、面仕上げ、塗装剥がしに。DIYやプラモデルなどの趣味から、航空機、自動車関連の製造工程での使用など多様な用途で使用可能。材質SPCC長さ(mm)120幅(mm)55厚さ(mm)1
鉄製 貼り付けウエイト 5g刻み(角型) HA CONSULTING鉄製 貼り付けウエイト 5g刻み(角型)HA CONSULTING
1,998税込2,198
1箱(1.8kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力と山型カットによりホイールに沿って貼りやすく、従来品よりよく曲がり接着テープが伸びることなく貼れるため剥がれ難く、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)材質形状角型山型カット幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)タイプ5g刻みケース段ボール
鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(小判型) HA CONSULTING鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(小判型)HA CONSULTING
1,998税込2,198
1箱(1.8kg)ほか
7日以内出荷
新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)材質形状小判型幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)タイプ5g+10g刻みケース段ボール
鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(角型) HA CONSULTING鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(角型)HA CONSULTING
1,998税込2,198
1箱(1.8kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力と山型カットによりホイールに沿って貼りやすく、従来品よりよく曲がり接着テープが伸びることなく貼れるため剥がれ難く、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)材質形状角型山型カット幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)タイプ5g+10g刻みケース段ボール
鉄製 貼り付けウエイト 5g刻み(小判型) HA CONSULTING鉄製 貼り付けウエイト 5g刻み(小判型)HA CONSULTING
1,998税込2,198
1箱(1.8kg)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)材質形状小判型幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)タイプ5g刻みケース段ボール
マグネットシート ケーイングマグネットシートケーイング
2,498税込2,748
1パック(3枚)
9日以内出荷
厚み0.4mmのマグネットを採用で塗装面との段差を軽減しアール面にも密着しやすい仕様になっております表面にはコーティングを施していますので、不要になった塗膜が剥がしやすくなっています
用途調色用マグネットシート材質マグネットシート厚さ(mm)0.4サイズ(mm)113×195危険物の類別非危険物
養生用布粘着テープ マクセル養生用布粘着テープマクセル
9,298税込10,228
1箱(30巻)ほか
5日以内出荷
スリオンテープ No.3376は、スフ布にポリエチレンをラミネートした基材に、ゴム系粘着剤を塗布した薄手の養生用布粘着テープです。テープ背面はピンホールが少ないので塗料に侵されにくくなっており、塗布しているゴム系粘着剤は耐候性が良く、テープを剥がした時の糊残りが少ないタイプを使用していますので、塗装養生用に適した布粘着テープです。
用途一般養生用基材ポリエチレンラミネート布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.26粘着剤ゴム系粘着剤グリーンマーク認定
ノルマルヘキサン PROST'sノルマルヘキサンPROST's
699税込769
1個(500mL)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
塗装前の脱脂・洗浄に!
用途脱脂/洗浄成分ノルマルヘキサン:62%、炭素数6の飽和炭化水素:35~40%ノルマルヘキサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ツイストスクレーパー BIGMAN(ビッグマン)ツイストスクレーパーBIGMAN(ビッグマン)
409税込450
1本
4日以内出荷
お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。
用途塗装やPタイルの剥がし作業に。平面のさび落とし作業、タイル壁・クッションフロアー・防水塗装膜の剥がしにも活躍します。材質炭素鋼45cブラック刃厚(mm)1.5適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
ツイストスクレーパー BIGMAN(ビッグマン)ツイストスクレーパーBIGMAN(ビッグマン)
359税込395
1本
3日以内出荷
お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。
用途塗装やPタイルの剥がし作業に。タイル壁、クッションフロアー、防水塗装膜の剥がしにも活躍します。材質炭素鋼45c寸法(mm)24×25×160ブラック質量(g)46刃幅(mm)25刃厚(mm)1.5適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
リノベスタイルMT プレシャス ミヅシマ工業リノベスタイルMT プレシャスミヅシマ工業
3,698税込4,068
1枚
15日以内出荷
貼るだけの省施工。洋室から和室モダン空間へリニューアル。耐水仕様で水まわりにも使える防炎、軽量、省施工の高機能な樹脂タイルです。多彩なカラーと表面の畳織り状のデザインで和風モダンをフローリングに自由に演出することが可能です。【積層構造】耐水性があり、濡れた素足でも滑りにくく、衝撃吸収性に優れた樹脂構造になっています。住宅のフローリングだけでなく洗面所、キッチンなど水まわりはもちろん、ホテルや旅館の宴会場、脱衣場、飲食店、介護施設、北緯円、ペット共生環境などでお勧めします。
用途【施工性】施工する床面をきれいに清掃後、裏面の保護シートを剥がして貼っていくだけで設置できます。剥がしてもベタつきがなく、張り替え可能ですのでリニューアル、施工性に優れています。シート面が汚れると密着力が低減しますが軽く絞った布等で水拭きすると回復します。MTシート施工時の下地が合板やモルタル、油性ワックス塗布面の場合は使用できません。設置期間や環境、床の塗装や老朽化によりシートが床面に残ったり、床面を傷める場合があります。シートが床面に残った場合は水で濡らした布等で拭き取ってください。高さ(mm)6.5質量(g)300奥行(mm)450間口(mm)450
リノベスタイルMT ジュエル ミヅシマ工業リノベスタイルMT ジュエルミヅシマ工業
3,698税込4,068
1枚
15日以内出荷
貼るだけの省施工。洋室から和室モダン空間へリニューアル。耐水仕様で水まわりにも使える防炎、軽量、省施工の高機能な樹脂タイルです。多彩なカラーと表面の畳織り状のデザインで和風モダンをフローリングに自由に演出することが可能です。【積層構造】耐水性があり、濡れた素足でも滑りにくく、衝撃吸収性に優れた樹脂構造になっています。住宅のフローリングだけでなく洗面所、キッチンなど水まわりはもちろん、ホテルや旅館の宴会場、脱衣場、飲食店、介護施設、北緯円、ペット共生環境などでお勧めします。
用途【施工性】施工する床面をきれいに清掃後、裏面の保護シートを剥がして貼っていくだけで設置できます。剥がしてもベタつきがなく、張り替え可能ですのでリニューアル、施工性に優れています。シート面が汚れると密着力が低減しますが軽く絞った布等で水拭きすると回復します。MTシート施工時の下地が合板やモルタル、油性ワックス塗布面の場合は使用できません。設置期間や環境、床の塗装や老朽化によりシートが床面に残ったり、床面を傷める場合があります。シートが床面に残った場合は水で濡らした布等で拭き取ってください。高さ(mm)6.5質量(g)300奥行(mm)450間口(mm)450
リノベスタイルMT フェリーチェ ミヅシマ工業リノベスタイルMT フェリーチェミヅシマ工業
3,698税込4,068
1枚
15日以内出荷
貼るだけの省施工。洋室から和室モダン空間へリニューアル。耐水仕様で水まわりにも使える防炎、軽量、省施工の高機能な樹脂タイルです。多彩なカラーと表面の畳織り状のデザインで和風モダンをフローリングに自由に演出することが可能です。【積層構造】耐水性があり、濡れた素足でも滑りにくく、衝撃吸収性に優れた樹脂構造になっています。住宅のフローリングだけでなく洗面所、キッチンなど水まわりはもちろん、ホテルや旅館の宴会場、脱衣場、飲食店、介護施設、北緯円、ペット共生環境などでお勧めします。
用途【施工性】施工する床面をきれいに清掃後、裏面の保護シートを剥がして貼っていくだけで設置できます。剥がしてもベタつきがなく、張り替え可能ですのでリニューアル、施工性に優れています。シート面が汚れると密着力が低減しますが軽く絞った布等で水拭きすると回復します。MTシート施工時の下地が合板やモルタル、油性ワックス塗布面の場合は使用できません。設置期間や環境、床の塗装や老朽化によりシートが床面に残ったり、床面を傷める場合があります。シートが床面に残った場合は水で濡らした布等で拭き取ってください。高さ(mm)6.5質量(g)300奥行(mm)450間口(mm)450
建工快速 ホイルブラシ 鋼線 100mm 錦建工快速 ホイルブラシ 鋼線 100mm
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!金属のサビ取り・バリ取りカップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに
用途1金属のバリ取り、サビ取り、塗装剥がし、焼け取り、表面処理など2ステンレス材のバリ取り、焼け取り、表面処理など材質鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
建工快速    ホイルブラシ エヌグリット#60 100mm 錦建工快速 ホイルブラシ エヌグリット#60 100mm
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!サビ取り・バリ取り・塗装剥がし ※鉄・ステンレス・アルミ・真鍮対応カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などにエヌグリット線(錦独自のナイロン線材)でステンレスも焼き付けなしできれいな研磨・研削が出来ます。
用途金属のバリ取り、塗装剥がし、焼け取り、表面処理など材質エヌグリット線#60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
マスキングテープ 建築塗装用 グレートサスケ カモ井加工紙マスキングテープ 建築塗装用 グレートサスケカモ井加工紙
5,198税込5,718
1箱(10パック)
4日以内出荷
紙切れ性能がよりアップしました。テープ背面への塗料の密着性が良く、フレーキングしにくく、耐候性、耐熱性に優れた粘着剤の採用で剥がしやすいです。糊残りしにくいタイプです。
用途建築塗装用仕様手で切断可その他【筆記】可トラスコ品番536-8356材質【基材】和紙【粘着剤】アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.09青紫長さ(m)18粘着力(N/10mm)2.1
平面紙マスキングテープ 3M(スリーエム)平面紙マスキングテープ3M(スリーエム)
6,798税込7,478
1箱(2巻×10パック)ほか
3日以内出荷
塗装用マスキングテープです。はく離時にテープ切れが起きにくく手切れ性も良好です。150℃×30分の耐熱性があります。特殊な背面処理をしていますので、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。テープが薄いので見切り線がきれに出ます
用途塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途に黄色長さ(m)18基材和紙粘着剤アクリル系耐熱温度(℃)150粘着力(N/10mm)28.6
平面紙マスキングテープ 3M(スリーエム)平面紙マスキングテープ3M(スリーエム)
7,298税込8,028
1箱(12巻×10パック)
翌日出荷
塗装用マスキングテープです。はく離時にテープ切れが起きにくく手切れ性も良好です。150℃×30分の耐熱性があります。特殊な背面処理をしていますので、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。テープが薄いので見切り線がきれに出ます
用途工業用の塗装マスキング、シーリングマスキング、仮固定等様々な用途に幅(mm)9黄色長さ(m)18基材和紙粘着剤アクリル系耐熱温度(℃)150粘着力(N/10mm)28.6
SHARE LINK 充電式ヒートガン EARTH MANSHARE LINK 充電式ヒートガンEARTH MAN
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える
用途熱収縮チューブの加工に シュリンクフィルムの収縮に 塗装や接着剤・シール剥がしに 塩ビパイプ等の曲げ加工に 熱硬化性塗料やパテの乾燥に仕様本体(SL-HG550-A)付属品ヒートガン本体×1 ,18V専用充電器×1 ,18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ,ワイドノズル×1 ,スポットノズル×1 ,フックノズル×1 ,取扱説明書×1質量(kg)約0.65 ※バッテリーパック除く容量4.0Ah 72Wh電圧(V)DC18定格電圧(V)AC100温度(℃)熱風:約550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210 ※バッテリーパック除くコード長さ(m)約1.8バッテリーパック(SL-185BP-A)定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20連続使用時間(分)約15充電時間約120分電池リチウムイオン電池寿命期待:5年充電器(SL-18SBC-A)使用環境温度(℃)5~40充電器形名対応:SL-18SBC-A/SL-18FBC-Aモーター電圧(V)DC18適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A吐出流量(L/min)50Hz/60Hz吐出:約200
SHARE LINK 充電式ヒートガン EARTH MANSHARE LINK 充電式ヒートガンEARTH MAN
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える
用途熱収縮チューブの加工に シュリンクフィルムの収縮に 塗装や接着剤・シール剥がしに 塩ビパイプ等の曲げ加工に 熱硬化性塗料やパテの乾燥に適合バッテリーパック:SL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A/SL-18FBC-Aセット内容ヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、取扱説明書×1質量(kg)約0.65本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210連続使用時間約15分寿命期待寿命:5年使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18熱風温度(℃)約550吐出流量(L/min)50Hz/60Hz約200
スーパータック ガルーダ KOVAX(コバックス)スーパータック ガルーダKOVAX(コバックス)
5,498税込6,048
1箱(100枚)
翌々日出荷から7日以内出荷
強靭なペーパー基材を採用。角部・凸部・隅部を研磨した場合も、ペーパーエッジの破れ・ヨレが生じにくい。目詰まり防止処理を施し、研磨中の目詰まり・絡みダマの発生が少なく、初期切削性が持続する。金属素地、鋼板など硬い被研磨材の研磨でも、急激な切削性の低下がない。切削性に優れ、幅広い被研磨材を効率よく研磨可能。強靭でありながら、しなやかさを兼ね備えた基材で二つ折りにしても折部の脱粒、割れが生じない。
用途建機・重機・架装・・・スパッター除去、溶接部の目慣らし研磨、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨大型車・建機・重機・車両補修塗装・・・塗膜剥がし、サビ取り、パテ研磨、プラサフ研磨、塗膜の足付け研磨板金加工・・・金属素地調整、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨、上塗り塗装部の研磨焼付塗装・・・金属素地調整、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨、上塗り塗装部の研磨鋳造ダイカスト・・・ゲート口、オーバーフロー部の研磨、バリ取り、鋳肌除去、表面仕上げ自動車補修塗装・・・塗膜剥がし、フェザーエッジ取り、パテ研磨、プラサフ研塗装前の足付け研磨、プライマー研磨樹脂・FRP・・・樹脂素地研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨木工・・・木地研磨、塗面研磨寸法(Φmm)125
ジスクペーパー4型 ベルスタージスクペーパー4型ベルスター
1,398税込1,538
1箱(10枚)
翌日出荷から翌々日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N材質基材:バルカナイズドファイバー、研磨材:C砥粒、接着材:レジンボンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(mm)100穴径(mm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応
厚刃スクレパー 平型 曲 つぎ柄式 SUN UP厚刃スクレパー 平型 曲 つぎ柄式SUN UP
879税込967
1個
5日以内出荷
2.0mm厚刃なのでハードな使用にも耐えられます!つぎ柄(別売り)を使えば天井や軒下など高いところ、壁や床面などの作業が快適で安全にできます!刃部に13mm・17mmのレンチ、釘抜き付きで便利。
用途頑固なサビ・汚れ落とし・塗装はがし・Pタイル剥がし等に!全長(mm)250レンチサイズ(mm)13・17刃形平型材質(柄部)PP材質(刃)ステンレス
厚刃スクレパー 平型 つぎ柄式 SUN UP厚刃スクレパー 平型 つぎ柄式SUN UP
799税込879
1個
5日以内出荷
2.0mm厚刃なのでハードな使用にも耐えられます!つぎ柄(別売り)を使えば天井や軒下など高いところ、壁や床面などの作業が快適で安全にできます!刃部に13mm・17mmのレンチ、釘抜き付きで便利。
用途頑固なサビ・汚れ落とし・塗装はがし・Pタイル剥がし等に!全長(mm)248質量(g)109レンチサイズ(mm)13・17刃形平型刃幅(mm)25材質(柄部)PP材質(刃)ステンレス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら