6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンパーやフロントスポイラー等のエアロバーツなど、自転車パーツ塗装時に使用するスタンドです。 パーツ保護するクッションラバー付なのでキズを付けにくく作業することが出来ます。 折りたたみ収納可能! 空いたスペースに収納できる。
用途バンパー、フロントスポイラー、エアロパーツ、自転車パーツ 質量(kg)約5.7 耐荷重(kg)約100 パイプ径(Φmm)約28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1080×約120×約1150(折り畳み時) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 作業高さ(mm)約700~約1050 作業幅(mm)約1080×約500~約900
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品スプーンノズル・平形ノズル・集中ノズル(Φ7.5/Φ9.5/Φ11.5)・セミハードケース・ストラップ付き 質量(kg)約0.24(電源コード除く) スイッチ電源:スライド式3段切替(切/送風/熱風) 安全装置サーモリミッター(温度過昇防止) 風量(m3/min)0.088 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)47×49×245 風速(m/min)720(先端より10mm) RoHS指令(10物質対応)対応 吹出口径(Φmm)11.5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き。 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品ストラップ スイッチ【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風) 本体質量(kg)約0.24(電源コード除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×47×49 安全装置サーモリミッター(温度過昇防止) 風量(m3/min)0.088 風速(m/min)720(先端より10mm) RoHS指令(10物質対応)対応 吹出口径(Φmm)11.5
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ビニール製手袋の約半分という驚きの軽さと、手の自由を拘束しない柔軟性。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 シワ状滑り止めが高いストレッチ性を実現、手にフィットするので作業疲れを低減します。 小さなものをつまんだり、また紐や袋の口を縛るなど、指先を使う作業にも適しています。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途機械作業、印刷業、鉄工業、塗装業、自動車工場、ガソリンスタンド、修理工場、木工、農業や害虫駆除などの消毒作業。 材質(裏)綿100%(メリヤス)
1双
1,898 税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤゴム耐油手袋 ダイローブ240-33
エコ商品
圧倒的な機械的強度のゴム素材「ポリウレタン」で実現 0.9mmの極薄膜厚+高耐久性の耐油ロング手袋。 ダイローブ240の袖をぐっと伸ばして肘下33cm、飛沫を防ぐ安心を備えました。 水、油・オイルの浸漬作業、ハードワーク向けに開発。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間の油・オイル作業でも快適な作業を維持できます。 粒子状滑り止めがオイルアップ環境でも高いグリップを発揮します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途機械作業、印刷業、鉄工業、塗装業、自動車工場、ガソリンスタンド、修理工場、木工、農業や害虫駆除などの消毒作業。 寸法A(mm)330 寸法F(mm)116 寸法D(mm)81 寸法E(mm)39 寸法B(mm)133 寸法C(mm)123 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性耐油
1双
2,498 税込2,748
当日出荷

SARAYA(サラヤ)手指消毒用マルチスタンド
エコ商品
手動式にもノータッチ式にも使用できるディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。
用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。 付属品スタンド本体(3分割)、ボトル固定金具、トレー、ネジ・ナット類 トラスコ品番217-8972 材質スタンド本体:鉄+塗装、トレー:ポリプロピレン(PP) 幅(mm)320 高さ(mm)1159 奥行(mm)320 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,798 税込9,678
当日出荷